絞り込み
ねじの呼び
  • M10
  • M2.6(18)
  • M3(71)
  • M4(91)
  • M5(92)
  • M6(97)
  • M8(44)
  • M12(6)
材質(本体)
  • スチール(14)
  • ステンレス(9)
  • 樹脂(5)
取付部
  • おねじ(3)
  • おねじ(段付)(10)
  • その他(2)
  • めねじ(6)
  • めねじ(段付)(4)
取付長(mm)
  • 10(2)
  • 17(3)
  • 18(1)
  • 20(10)
  • 23(3)
  • 25(12)
  • 30(13)
  • 40(8)
  • 50(2)
  • 60(1)
材質(取付部)
  • スチール(15)
  • ステンレス(9)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • TRUSCO(6)
  • エスコ(4)
  • イマオコーポレーション(2)
  • 栃木屋(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・エスコ・イマオコーポレーション・栃木屋・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・MIYOSHI(小西製作所)・TAKIGEN(タキゲン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2.6(18)
M3(71)
M4(91)
M5(92)
M6(97)
M8(44)
M10
M12(6)
  • ローレットノブ 平型 TRUSCO

    ローレットノブ 平型

    TRUSCO(13件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    種類丸形耐熱温度(℃)10
  • ローレットノブ(ステンレス製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • ローレットノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ (スティール製・おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)(スティール)SWCH10R種類丸形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
  • シックスロブノブ おねじ TRUSCO

    シックスロブノブ おねじ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。
    材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)タイプおねじ耐熱温度(℃)70℃
  • ローレットノブ 段付 TRUSCO

    ローレットノブ 段付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    種類丸形耐熱温度(℃)10
  • グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーション

    グリルノブ(めねじ)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
    材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン取付部めねじ色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
  • グリルノブ(おねじ) GK MIYOSHI(小西製作所)

    グリルノブ(おねじ) GK

    MIYOSHI(小西製作所)
    749税込824
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • ローレットノブ(スティール製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ(スティール製・めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(スティール)SUM22L種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SUM22L
  • KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUM・KUF ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    689税込758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類丸形
  • ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール TRUSCO

    ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
    材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
  • 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)(スティール)SWCH10Rタイプ脱落防止タイプ種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SWCH10R
  • グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーション

    グリルノブ(おねじ)

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
    材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
  • ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M10 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M10

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
    材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキねじ規格並目
  • ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅 TRUSCO

    ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
    材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅
  • 塩化ビニルローレットビス TAKIGEN(タキゲン)

    塩化ビニルローレットビス

    TAKIGEN(タキゲン)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用し耐薬品性に優れています。 表面はシボ加工を施しています。 指で回しやすい形状です。
    用途半導体製造装置・FPD製造装置材質(本体)塩化ビニル樹脂(鉛レス)種類丸形取付部おねじ(段付)標準色アイボリー取付長(mm)20材質(取付部)塩化ビニル樹脂(鉛レス)
  • グリルノブ(めねじ) GKF MIYOSHI(小西製作所)

    グリルノブ(めねじ) GKF

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • ローレットノブ(雄ねじ) 栃木屋

    ローレットノブ(雄ねじ)

    栃木屋
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ハードな使用に耐える金属製のノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等種類丸形取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シックスロブノブ めねじ TRUSCO

    シックスロブノブ めねじ

    TRUSCO
    369税込406
    1個
    当日出荷
    六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。
    材質ABS樹脂タイプめねじ耐熱温度(℃)70℃
  • ローレットノブ(雌ねじ) 栃木屋

    ローレットノブ(雌ねじ)

    栃木屋
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ハードな使用に耐える金属製のノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • KSNF メタルスモールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KSNF メタルスモールノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    種類丸形取付部めねじ
  • 鍋屋バイテック会社 脱落防止ローレットノブ SUS316L相当 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 脱落防止ローレットノブ SUS316L相当

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ・脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 ・異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・KNML-SC(SUS304製)とKNML-SC(SUS316相当)を区別するため、KNML-SCは底面部に溝加工をしています。取りつけ例。 ・カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。<使用上の注意>。 ・カバー部のねじ穴の内径はd1以上としてください。 ・カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
  • 鍋屋バイテック会社 ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・kNMS(SUS303製)とKNML(SUS316相当)を区別するため、KNMLは座面部に溝加工を施しています。
  • 鍋屋バイテック会社 脱落防止ローレットノブ SUS316L相当 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 脱落防止ローレットノブ SUS316L相当

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ・脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 ・異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・KNML-SC(SUS304製)とKNML-SC(SUS316相当)を区別するため、KNML-SCは底面部に溝加工をしています。取りつけ例。 ・カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。<使用上の注意>。 ・カバー部のねじ穴の内径はd1以上としてください。 ・カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
  • 鍋屋バイテック会社 ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・kNMS(SUS303製)とKNML(SUS316相当)を区別するため、KNMLは座面部に溝加工を施しています。
  • 36xM10x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ

    36xM10x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BY-35材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)3寸法B(mm)23取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)20寸法A(Φmm)36ねじの呼びM10取付長(mm)30材質(取付部)ステンレス(SUS303)
  • 36xM10x30mm 雄ねじノブ(S35C) エスコ

    36xM10x30mm 雄ねじノブ(S35C)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    パネル固定用として最適です。
    エスコ品番EA948BY-15材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)3寸法B(mm)23取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)20寸法A(Φmm)36ねじの呼びM10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール
  • M10x25mm/Φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M10x25mm/Φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ
    935税込1,029
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-93材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)8寸法D(Φmm)36取付部おねじねじの呼びM10取付長(mm)25材質(取付部)スチール
  • M10x25mm/Φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M10x25mm/Φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-13A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)23寸法D(Φmm)36寸法d(Φmm)20取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)25材質(取付部)スチール
  • ノブ/ローレット付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ノブ/ローレット付/スティール、黒染

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,598税込2,858
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
  • ノブ/ローレットなし/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ノブ/ローレットなし/スティール、黒染

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,398税込2,638
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
ローレットノブ