絞り込み
ねじの呼び
- M6
- M2.6(18)
- M3(71)
- M4(91)
- M5(92)
- M8(44)
- M10(31)
- M12(6)
材質(本体)
- スチール(22)
- ステンレス(29)
- 樹脂(5)
- 黄銅(真鍮)(37)
取付部
- おねじ(19)
- おねじ(段付)(45)
- その他(3)
- めねじ(14)
- めねじ(段付)(5)
取付長(mm)
- 6(14)
- 7(1)
- 8(13)
- 10(37)
- 11(2)
- 12(27)
- 13(1)
- 14(5)
- 15(31)
- 16(19)
- 18(2)
- 20(54)
- 21(1)
- 25(48)
- 30(44)
- 35(30)
- 40(10)
- 45(8)
- 50(9)
材質(取付部)
- スチール(23)
- ステンレス(22)
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(39)
ブランド
- 廣杉計器(36)
- エスコ(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- TRUSCO(7)
- ラクテム(6)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- ノーブランド(2)
- 栃木屋(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- 大阪魂(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
廣杉計器・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・ラクテム・TAKIGEN(タキゲン)・イマオコーポレーション・ノーブランド・栃木屋・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・MIYOSHI(小西製作所)・大阪魂・LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(43)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2.6(18)
M3(71)
M4(91)
M5(92)
M6
M8(44)
M10(31)
M12(6)

ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)
大阪魂(13件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷材質(本体)SUS303種類丸形表面処理ヘアライン取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUS303
ローレットノブ 平型
TRUSCO(13件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
ローレットノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(スティール)SWCH10R種類丸形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
ローレットつまみノブ ロング
ノーブランド(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。材質(本体)SUS304種類丸形寸法F(mm)2寸法E(mm)2寸法B(mm)1.8寸法I(mm)0.8取付部おねじ(段付)材質(ワッシャー)PP材質(取付部)SUS304
シックスロブノブ おねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)色黒タイプおねじ耐熱温度(℃)70℃
ローレットノブ 段付
TRUSCO(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌々日出荷段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M6
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
ローレットつまみノブ ショート
ノーブランド(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。材質(本体)SUS304種類丸形寸法F(mm)2寸法E(mm)2寸法B(mm)1.8寸法I(mm)0.8寸法J(mm)-取付部おねじ(段付)寸法K(mm)-材質(ワッシャー)PP材質(取付部)SUS304
グリルノブ(めねじ)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から5日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン取付部めねじ色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
ローレットノブ(スティール製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(スティール)SUM22L種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SUM22L
グリルノブ(おねじ) GK
MIYOSHI(小西製作所)¥459税込¥5051個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥719税込¥7911個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(スティール)SWCH10Rタイプ脱落防止タイプ種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SWCH10R
グリルノブ(おねじ)
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から5日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ)
廣杉計器¥3,998~税込¥4,398~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Nシリーズ(袋型)
廣杉計器(3件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキねじ規格並目
ローレットノブ(ステンレスブラック)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形色(本体)黒材質(取付部)(ステンレス)SUS303
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅
塩化ビニルローレットビス
TAKIGEN(タキゲン)¥57税込¥631個当日出荷塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用し耐薬品性に優れています。 表面はシボ加工を施しています。 指で回しやすい形状です。用途半導体製造装置・FPD製造装置材質(本体)塩化ビニル樹脂(鉛レス)種類丸形取付部おねじ(段付)標準色アイボリー取付長(mm)20材質(取付部)塩化ビニル樹脂(鉛レス)
足長ローレットつまみ
TRUSCO¥579~税込¥637~1個当日出荷から翌々日出荷ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)
グリルノブ(めねじ) GKF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
ローレットノブ(雄ねじ)
栃木屋¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から9日以内出荷ハードな使用に耐える金属製のノブです。用途工作機器・治工具・OA機器等種類丸形取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応
小径ローレットノブ 段付おねじ SUS
ラクテム¥569税込¥6261個5日以内出荷持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、おねじタイプです。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面はヘアライン仕上げとなります。先端にキズ防止用の真鍮・樹脂パッドを付けた製品もラインナップしております。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)SUS304相当ねじ山種類メートル並目
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥910税込¥1,0011個4日以内出荷エスコ品番EA948BB-42A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Tシリーズ(ツバ付・袋型)
廣杉計器(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
鍋屋バイテック会社 ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥819~税込¥901~1個5日以内出荷・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・商品記号により、材質およびタイプが選択できます。KNM:スティール製・おねじ / KNF:スティール製・めねじ。KNMS:ステンレス製・おねじ / KNFS:ステンレス製・めねじ
鍋屋バイテック会社 ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥819~税込¥901~1個5日以内出荷・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・商品記号により、材質およびタイプが選択できます。KNM:スティール製・おねじ / KNF:スティール製・めねじ。KNMS:ステンレス製・おねじ / KNFS:ステンレス製・めねじ
小径ローレットノブ SUS 真鍮パッド付
ラクテム¥699~税込¥769~1個5日以内出荷小径ローレットノブの先端に真鍮パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に真鍮パッドが当たり固定することができます。また、真鍮素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは樹脂素材もラインナップがございます。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604材質(本体)SUS304相当ねじ山種類メートル並目
小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付
ラクテム¥699~税込¥769~1個5日以内出荷小径ローレットノブの先端に樹脂パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に樹脂パッドが当たり固定することができます。また、樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは真鍮素材もラインナップがございます。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)材質(本体)SUS304相当ねじ山種類メートル並目
M6x25mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷エスコ品番EA948BC-9A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)ステンレス
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA948BB-87材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)スチール
ローレットノブ(雌ねじ)
栃木屋¥699~税込¥769~1個4日以内出荷から6日以内出荷ハードな使用に耐える金属製のノブです。用途工作機器・治工具・OA機器等種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600Aシリーズ
廣杉計器¥6,598~税込¥7,258~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)