絞り込み
ねじの呼び
- M3(6)
- M4(5)
- M5(7)
- M6(7)
- M8(7)
- M10(6)
- M12(2)
材質(本体)
- スチール(2)
- ステンレス(3)
取付部
- おねじ(1)
- その他(3)
- めねじ(段付)(1)
取付長(mm)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(4)
- 8(2)
- 10(8)
- 11.5(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(3)
- 16(7)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(6)
- 21(1)
- 22(1)
- 25(5)
- 30(5)
- 40(3)
- 取付長(mm)をもっと見る
材質(取付部)
- スチール(2)
- ステンレス(3)
ブランド
- TRUSCO
- 廣杉計器(165)
- エスコ(49)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- ラクテム(6)
- 大阪魂(6)
- イマオコーポレーション(4)
- NewHikari(4)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ノーブランド(2)
- 栃木屋(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(6)
M4(5)
M5(7)
M6(7)
M8(7)
M10(6)
M12(2)

ローレットノブ 平型
TRUSCO(13件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
シックスロブノブ おねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)色黒タイプおねじ耐熱温度(℃)70℃
ローレットノブ 段付
TRUSCO(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から翌々日出荷段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール
TRUSCO(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅
TRUSCO¥739~税込¥813~1個当日出荷から翌々日出荷先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅
足長ローレットつまみ
TRUSCO¥469~税込¥516~1個当日出荷から翌々日出荷ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)
ローレットノブ おねじタイプ・ステンレス
TRUSCO¥599~税込¥659~1個当日出荷ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。材質ステンレス(SUS304相当)外径(Φmm)16
ローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・ステンレス
TRUSCO¥379~税込¥417~1個当日出荷ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。材質ステンレス(SUS304相当)外径(Φmm)16