絞り込み
種類
コントロール(2)
ソリッド(1)
ツインスポーク(3)
ディスク(2)
ローレット(5)
平型(1)
朝顔(2)
材質
- アルミ(13)
- スチール(2)
- ステンレス(2)
- 樹脂(3)
- 鋳鉄(3)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- イマオコーポレーション(95)
- MIYOSHI(小西製作所)(31)
- ホシモト(15)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(14)
- Elesa(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む

ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴あり)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。仕様グリップ取付穴あり、リーマ穴材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)種類ローレット
ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴なし)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。仕様グリップ取付穴なし、リーマ穴材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)種類ローレット
朝顔ハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から3日以内出荷機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として仕様グリップ取り付け穴あり材質/仕上FC200/クロムメッキ取付穴グリップ取付穴つき
朝顔ハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から9日以内出荷機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として仕様グリップ穴無し材質/仕上FC200/クロムメッキ
ローレットハンドル(下穴・取付穴あり)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷仕様グリップ取付穴あり、下穴材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)種類ローレット
アルミコントロールハンドル - コレットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998~税込¥5,498~1個18日以内出荷ライトグレーのプラスティック製ハブカバーがシャフト端面をかくし、ハンドルを美しく装飾します。 ハブカバーは簡単に着脱できます。 コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。軸穴追加工が不要で、固定の際にシャフトを傷つけません。寸法L(mm)17寸法H(mm)23寸法A(mm)13寸法T(mm)10寸法s(mm)10寸法h(mm)3.8
グリップ用折りたたみユニット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷グリップ専用の折りたたみユニット。市販のグリップを取りつけることで、折りたたみ式のグリップになります。 グリップ未使用時のスペース確保などの用途に。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。 オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適してします。 全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。本体のまわり止めとしてご使用ください。材質(本体)SUS304、(グリップ取りつけ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線ねじピッチ1/1.25(M/M1)寸法d(mm)20寸法A(mm)21.5ねじ規格並目/並目(M/M1)寸法P(mm)6寸法M(mm)M6寸法d1(mm)10.5寸法Lf(mm)5.5寸法x(mm)13.5寸法M1(mm)M8寸法Lf1(mm)12.7
プラローレットハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から5日以内出荷商品記号により、リーマ穴とめねじが選択できます。←2 [[HNPK-C]]----リーマ穴(公差:H7) [[HNPK-M]]----めねじ カバーディスクはハンドルを機械にセットしたあとで取りつけてください。材質(ハブ)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ハンドル)ナイロン樹脂(つや消し黒)、(カバーディスク)アルミニウム/アルマイト処理(シルバーグレー)
平ハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から5日以内出荷機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として仕様グリップ取り付け穴あり材質/仕上FC200/クロムメッキ