FA現場のお役立ち情報
267件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • 鍵 TAKIGEN(タキゲン)

    鍵

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水カラーロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水カラーロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質(本体)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
  • ステンレス鋼製アングルハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アングルハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付) ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)

    ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等付属品鍵2本 , 専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本仕様非常解錠装置付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクローム色塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)209
  • ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチハンドルキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥7,782税込¥8,560
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。(FA-810-C-R)
    用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 丸型取り外しハンドル ジョー・プリンス竹下

    丸型取り外しハンドル

    ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    普及型取り外しハンドルです。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)68仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4
  • 防水平面スイングハンドル ホシモト

    防水平面スイングハンドル

    ホシモト
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付面から止め金までの奥行きが12.5の超薄型タイプ。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)
    用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下

    ブラカンハンドル

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。 PH-42CYのパネルカットでも取り付け可能です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上クロームメッキ仕上操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • ステンレス丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレス丸型平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・プッシュボタンを押しながら解錠するため、誤操作を防止できます。 ・ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 ・ブラケット方式のため、取り付けが簡単です。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。取付板厚(mm)1~1.6使用例点検口扉 , ガスチャンバー , トランクルームRoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強力密閉ができます。
    用途冷温蔵庫・密閉用の扉材質鍛造用黄銅(C3771相当)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
  • ハンドル 栃木屋

    ハンドル

    栃木屋(8件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    取付けを省力化するプッシュイン方式を採用。VEに徹した3点パーツ構成。社名やマークを入れられるスペースを用意。(入れ子面)
    用途小型の計測器や電源・各種キャリングケース質量(g)23.2材質/処理(グリップ)TPE<ポリウレタン系熱可塑性エラストマー>、(ホルダー)POM/-垂直許容荷重(N[kgf])78.5(8)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉式アジャストハンドル  (鍵なし) TAKIGEN(タキゲン)

    密閉式アジャストハンドル (鍵なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,931~税込¥3,224~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    突起のないフラットなデザイン 押ボタンによるワンタッチオープン 扉の密閉が調整ねじで微調整できます。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
    用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1~4表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵鍵なし
  • ハンドルキー 栃木屋

    ハンドルキー

    栃木屋
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ZDC表面処理塗装(黒色)
  • 折りたたみハンドル シブタニ

    折りたたみハンドル

    シブタニ(2件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルを収納することで、回転がロックされます。用途に応じて、シリンダーの有無や種類を選択できます。左右兼用型です。性能 耐久試験3万回合格。
    用途建築設備など材質亜鉛ダイキャスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉用ハンドル(ローラータイプ) シブタニ

    密閉用ハンドル(ローラータイプ)

    シブタニ(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ローラーにより、軽い力で操作できます。納まりによって、ローラーの向きをお選びいただけます。EL-115G-BTは、簡易ロックボタン付きです。EL-115H-SPのスペーサーにて、内開きにも対応できます。左右勝手があります(インナーハンドル/受け/スペーサーは左右兼用型です)。性能 捩り強度試験規定値200N・cm合格。押引強度試験規定値300N合格。
    用途空調冷熱、クリーンルームなど材質本体・受け:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂寸法(mm)図面通り仕上本体:焼付塗装,受け:パールクロームメッキ,キャップ:生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手 ジョー・プリンス竹下

    エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手

    ジョー・プリンス竹下
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 左勝手です。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
    用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手左仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
  • スイングハンドル ジョー・プリンス竹下

    スイングハンドル

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング付きです。 ・防水パッキンを備えると防水タイプとして使用できます。(※防水パッキンは別売りです) ・防水性能:IPX5相当(※防水パッキンは別売りです) ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。
    用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。【解錠方法】ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュハンドル 栃木屋

    フラッシュハンドル

    栃木屋(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ドライバー等による不正開錠が困難なシリンダー錠タイプの平面ハンドルです。 止め金具の組替えによる左右兼用型です。 キーの回転は90度回転です。(2点抜き)
    用途配電盤・分電盤・OA機器・筐体等RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーハンドル ホシモト

    キーハンドル

    ホシモト
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    用途AB-81-L/R,AB-83専用開閉ハンドル材質本体:亜鉛合金(ZDC)、持ち手:ABS樹脂質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラー受 面付型 ジョー・プリンス竹下

    ローラー受 面付型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,248税込¥1,373
    1個
    当日出荷
    グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。
    用途防音扉、大型密閉扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ

    密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ)

    シブタニ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組み換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
    用途建築設備、クリーンルーム、機械など材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)仕上本体:サーチライトニッケルクロム,樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットホルダー(ハンドル付) 下西製作所

    マグネットホルダー(ハンドル付)

    下西製作所(5件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷
    汎用性が高く様々なシーンで使用できるマグネットホルダーです。
    用途図面、定規、治具の抑えやケーブル掛け等に。仕様ハンドル付材質ナイロン(PA)、SPCC、フェライト磁石
  • ボタン付丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    ボタン付丸型平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    左右兼用型です。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 PH-71Mとセットで使用できます。
    用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉用ハンドル(SUS304/バフ研磨) ノーブランド

    密閉用ハンドル(SUS304/バフ研磨)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    強力密閉が出来ます。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。 右開き、左開き用。
    材質SUS304
  • ローラー締りハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ローラー締りハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥6,986~税込¥7,685~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    大型扉も確実に密閉します。 受座(FA-840S-1)が取り付け可能 ハンドルにスプリングを内蔵し、開操作がスムーズです。
    用途防音扉などの大型密閉用扉付属品ポリアミド製パッキンシート種別ローラー締りハンドル材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(ローラー部)ステンレス鋼(SUS304)材質(グリップ)AAS樹脂表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 防水平面スイングハンドル(ボタンプッシュ式) ホシモト

    防水平面スイングハンドル(ボタンプッシュ式)

    ホシモト
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    プッシュアップ方式のボタン組込みハンドルは、ポップアップ角度が大きく、長くて持ち易く操作性が良い。本体ツバ裏面の全周リブが抜群の防水性能を発揮する。厚いメッキ層により、飛躍的に高められた防錆性能と高級感。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。ボタン一体式で、スマートなベーシックデザイン。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナッチロック平面ハンドル(耐振用) TAKIGEN(タキゲン)

    スナッチロック平面ハンドル(耐振用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,355~税込¥5,891~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    防塵シャッター付錠前を標準装備 全体にアールのついたソフトなデザイン 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉できます。 取付けにA-154-Bと互換性があります。
    用途保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,858~税込¥3,144~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    止め金はカジリ防止タイプを標準装備 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。) パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • ハンドル 栃木屋

    ハンドル

    栃木屋
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フラッシュリフトハンドル 栃木屋

    フラッシュリフトハンドル

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 平面スイングハンドル シブタニ

    平面スイングハンドル

    シブタニ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX4)止め金の回転はワッシャーと止め金を裏返すことにより、右回転・左回転の変更が可能です。施錠時はハンドルがフラットに納まります。止め金に装着し、塗装部の保護とガタつきを防止する樹脂キャップEBC-165もございます。左右兼用型です。性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
    用途分電盤・配電盤、制御盤など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/サーチライトニッケルクロムRoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4
  • 防水平面スイングハンドル 鍵付 ホシモト

    防水平面スイングハンドル 鍵付

    ホシモト(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応鍵付き
  • フラッシュレバーハンドル 栃木屋

    フラッシュレバーハンドル

    栃木屋
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉用ハンドル(SUS316) ホシモト

    密閉用ハンドル(SUS316)

    ホシモト(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    強力密閉できます。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。
    用途冷温蔵庫、密閉用扉。材質ステンレス(SUS316)質量(g)260表面処理鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラー受 堀込型 ジョー・プリンス竹下

    ローラー受 堀込型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,239税込¥2,463
    1個
    当日出荷
    グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。 左右に各3mm調整できます。 防音扉用に設計された製品です。
    用途防音扉、大型密閉扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手 ジョー・プリンス竹下

    エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 右勝手です。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
    用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手右仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
  • 2.3用Z曲げ止金 ジョー・プリンス竹下

    2.3用Z曲げ止金

    ジョー・プリンス竹下
    ¥199税込¥219
    1個
    12日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)(t=2.3)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 (Ep-Fe/Zn CM2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスケースハンドル(角型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスケースハンドル(角型)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 黒色プラスチック枠付きです。 7角芯は鉄製です。
    用途サッシ、点検口扉付属品M4皿小ネジ×4本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
平面ハンドル