絞り込み
材質
  • アルミ(22)
  • ステンレス(11)
  • 亜鉛合金(28)
  • 樹脂(8)
  • 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • 栃木屋(61)
  • ジョー・プリンス竹下(59)
  • ホシモト(36)
  • LAMP(スガツネ工業)(16)
  • シブタニ(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • トップウォーター(4)
  • イマオコーポレーション(2)
  • エスコ(1)
  • ノーブランド(1)
  • 三木プーリ(1)
  • 下西製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
69件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
アルミ(22)
ステンレス(11)
亜鉛合金(28)
樹脂(8)
黄銅(真鍮)(3)
  • 鍵 TAKIGEN(タキゲン)

    鍵

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水カラーロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水カラーロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質(本体)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
  • 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチハンドルキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥7,782税込¥8,560
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。(FA-810-C-R)
    用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    強力密閉ができます。
    用途冷温蔵庫・密閉用の扉材質鍛造用黄銅(C3771相当)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
  • 密閉式アジャストハンドル  (鍵なし) TAKIGEN(タキゲン)

    密閉式アジャストハンドル (鍵なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,931~税込¥3,224~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    突起のないフラットなデザイン 押ボタンによるワンタッチオープン 扉の密閉が調整ねじで微調整できます。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
    用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1~4表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵鍵なし
  • ローラー締りハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ローラー締りハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥6,986~税込¥7,685~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    大型扉も確実に密閉します。 受座(FA-840S-1)が取り付け可能 ハンドルにスプリングを内蔵し、開操作がスムーズです。
    用途防音扉などの大型密閉用扉付属品ポリアミド製パッキンシート種別ローラー締りハンドル材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(ローラー部)ステンレス鋼(SUS304)材質(グリップ)AAS樹脂表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,858~税込¥3,144~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    止め金はカジリ防止タイプを標準装備 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。) パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,749税込¥3,024
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    止め金はカジリ防止タイプを標準装備。パネル穴明け寸法はA-240と同じです。左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • スナッチロック平面ハンドル(耐振用) TAKIGEN(タキゲン)

    スナッチロック平面ハンドル(耐振用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,355~税込¥5,891~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    防塵シャッター付錠前を標準装備 全体にアールのついたソフトなデザイン 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉できます。 取付けにA-154-Bと互換性があります。
    用途保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
  • 密閉式アジャストハンドル  (鍵付き) TAKIGEN(タキゲン)

    密閉式アジャストハンドル (鍵付き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    突起のないフラットなデザイン 押ボタンによるワンタッチオープン 扉の密閉が調整ねじで微調整できます。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー
    用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1~4表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵番号:T0230
  • ステンレス舟艇用片鎌錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス舟艇用片鎌錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    欠品中
    ステンレス製で耐食性に優れています。 扉の外・内で操作できます。 ワンタッチ操作で開閉できます。 防水タイプ(シートパッキン使用) 左開き用・右開き用(本図・写真共右開き用です。)
    用途サッシ引戸・船舶用スライド扉・工場内各種引戸付属品受座・キー2本仕様右開き用材質ステンレス鋼板(SUS304)(鎌部のみSUS316)質量(g)400適合板厚(mm)2~7表面仕上げ鏡面バフ研磨鍵番号:122タキゲンコード4705
  • 薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボタンを強く押すことによりハンドルが強制的に押出さ れる機構が採用されています。 パネル面から止め金まで11.5mmの超薄型 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチハンドルキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥3,188~税込¥3,507~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。 キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 非常解除した場合、リセットする事が可能です。
    用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • フラッシュハンドル(2ポイント) TAKIGEN(タキゲン)

    フラッシュハンドル(2ポイント)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,090税込¥6,699
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    錠前とハンドルの一体構造 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 扉面から突起が少ない平面タイプです。
    用途特装車・バス・リフトドア・大型扉・引戸・シャッタードア
  • 大型密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    大型密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥7,678税込¥8,446
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    新デザインの大型密閉用ハンドルです。 強力な密閉ができます。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
    用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器付属品キー2本・受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • ステンレス オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス オートロック平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥26,067~税込¥28,674~
    1個
    4日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • アウトサイドガスケットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    アウトサイドガスケットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥7,682税込¥8,450
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ローラー締りハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    ローラー締りハンドル用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
  • 平面ハンドル(インジケーター付) TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル(インジケーター付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,894税込¥2,083
    1個
    4日以内出荷
    視認性の高いインジケーターで施解錠状態が一目で分かります。 パネル仮留機能により、取付け作業がスムーズです。 取付け面から止め金までの奥行きが12.5mmの薄型設計。 アルミ製で軽量です。 防水タイプ(Oリング、シートパッキン使用) 左右兼用型
    用途キュービクル・配電盤・分電盤付属品キー2本(A-456-1-1)、止め金:AC-25-E-1仕様インジケーター材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)290適合板厚(mm)0~2.5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック+クリアコート)鍵番号:0200タキゲンコード4695
  • 南京錠用平面ハンドル   (鍵付き) TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠用平面ハンドル (鍵付き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,614税込¥5,075
    1個
    5日以内出荷
    南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。 A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途配分電盤・制御盤付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)514表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵番号:0200タキゲンコード4714
  • ラッチ式平面ハンドル用インナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式平面ハンドル用インナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,419~税込¥2,661~
    1個
    4日以内出荷
    扉の内外よりハンドル操作ができます。 1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め、及びアウターハンドル、 インナーハンドルが選べます。
    用途特装車・キャンピングカー・バス材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装:本体/シルバーメタリック、ハンドル/ブラック
  • ワンタッチハンドルキャッチ(非常解除付) TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチハンドルキャッチ(非常解除付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥10,540税込¥11,594
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    施錠時でも庫内から非常脱出が可能です。非常解除用ワイヤ付き。 ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。 キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 非常解除した場合、リセットする事が可能です。
    用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 大型用ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    大型用ワンタッチハンドルキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    大型パイプハンドル用に開発されたワンタッチハンドルキャッチです。厚さ15mmの大型ハンドルまで適用できます。 ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチでキャッチします。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存の大型ハンドルに簡単に取付けられます。 封印リング(オプション)を取付けることができます。
    用途大型のコンテナー、バン車のパイプハンドル用付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • ステンレス 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥17,100税込¥18,810
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)適合板厚(mm)0.6~3.2表面仕上げヘアライン仕上
  • 引戸用平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    引戸用平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    小型引戸扉用の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉します。 錠前はリバーシブルキーを採用 カマは取付け位置、締め代微調整可能 防犯対策用の角根ボルトを付属しています。 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
    用途車両用の扉・各種引戸扉
  • ラッチ式平面ハンドル(両面タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式平面ハンドル(両面タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,770~税込¥7,447~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    扉の内外よりハンドル操作ができます。
    用途特装車・キャンピングカー・バス材質アルミニウム合金(ADC)
  • ステンレス 大型密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥36,267税込¥39,894
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 新デザインの大型密閉用ハンドルです。 強力な密閉ができます。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
    用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • 密閉用埋込みハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用埋込みハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
  • ロックハンドル(2ポイント) TAKIGEN(タキゲン)

    ロックハンドル(2ポイント)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥7,579税込¥8,337
    1個
    4日以内出荷
    ロッド棒は垂直に23mm上下し、扉をガッチリと閉めます。 施錠時(緑色)・解錠時(赤色)を識別できるようにしました。 ハンドル操作方向を矢印で明確にしました。 ロッド棒の取付け位置を調整できます。 右回転用
    用途コンテナ・防火扉・大型キュービクル付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)標準色アイボリー表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
  • 大型引戸用 フラッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    大型引戸用 フラッシュハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥10,776税込¥11,854
    1個
    4日以内出荷
    スライド扉用のハンドルです。 鎌錠タイプとロッド操作タイプがあります。 突起の少ない平面タイプですので引違い扉にも使用できます。 扉はワンタッチで開閉できます。 錠前は小型リバーシブルキーです。 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
    用途特装車・保冷車・ボトルカー等の引戸用ハンドル付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • A-481用ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    A-481用ゴムキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥741~税込¥815~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ハンドルを保護し防塵と耐食性を向上させます。 EPDM製で耐久性・耐候性に優れているので屋外使用に適しています。
    用途A-481シリーズ専用防塵キャップです。材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
  • 防水型ダブルロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水型ダブルロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,610税込¥6,171
    1個
    4日以内出荷
    防水型錠前C-330を組込んでいます。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 扉面より高さが10mmと薄く遮熱板使用の筐体に最適です。 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
    付属品キー2本・ビスセット・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)適合板厚(mm)1.6~3.2表面仕上げポリエステル焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-488-TAK60) パネル面からの出っ張りが少ない防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 解錠時はプッシュボタンによりハンドル操作可能 リフトハンドル部にプッシュボタンを設けて、握りの有効長を大きくし、操作性を良くしました。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途キュービクル・制御盤付属品キー2本・ビスセット・止め金:AC-25-E-1・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)612適合板厚(mm)1.6~2.3表面仕上げ焼付塗装(ブラック)タキゲンコード4057
  • 平面ハンドル(インジケーター付) TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル(インジケーター付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    傷防止パーツ付のため、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。 ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです。 A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。) ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えできます。(特注)
    用途キュービクル・配電盤・制御盤仕様施錠忘れ防止:インジケーター材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵番号:TAK60
  • 南京錠用平面ハンドル   (鍵なし) TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠用平面ハンドル (鍵なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,306税込¥4,737
    1個
    5日以内出荷
    A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途配分電盤・制御盤仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)514表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵鍵なしタキゲンコード4715
  • ステンレスオートロック防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスオートロック防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥17,567税込¥19,324
    1個
    5日以内出荷
    オートロック仕様(ハンドル閉にて自動施錠) ハンドル90°回転 A-1140と取付け互換があります。(ハンドル右回転仕様) 防水タイプ 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器付属品キー2本、脱落防止スプリング仕様オートロック材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(g)571表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード4711
  • 平面ハンドル  (鍵なし) TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル (鍵なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,589税込¥1,748
    1個
    4日以内出荷
    パネル仮留機能により、取付け作業がスムーズです。 取付け面から止め金までの奥行きが12.5mmの薄型設計。 アルミ製で軽量です。 防水タイプ(Oリング、シートパッキン使用) 左右兼用型
    用途キュービクル・配電盤・分電盤材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)280適合板厚(mm)0~2.5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック+クリアコート)鍵鍵なしタキゲンコード4696
  • 防水セパレートハンドル用ダブルロックユニット TAKIGEN(タキゲン)

    防水セパレートハンドル用ダブルロックユニット

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,734税込¥4,107
    1個
    4日以内出荷
    ダブルロックユニットAC-372-FS-3と組合せることにより、鍵と抜差ハンドル両方で施解錠する安全機構。 錠前部がユニット化してあるため、鍵の紛失時に簡単に交換することができます。 鍵管理に優れています。 ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備。様々なキープランに対応できます。 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。左開き用に組替えて出荷することもできます。ご相談ください。)
    用途キュービクル・配電盤・分電盤仕様ダブルロックユニット(同番)材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)92最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げシルバーメタリック塗装鍵番号:TAK80タキゲンコード4554
平面ハンドル