絞り込み
材質
- その他(1)
- アルミ(4)
- シリコン(1)
- スチール(1)
- ステンレス(18)
- 亜鉛合金(33)
- 樹脂(9)
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- ジョー・プリンス竹下(11)
- ホシモト(5)
- 栃木屋(4)
- イマオコーポレーション(2)
- シブタニ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ショウエイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「材質」から絞り込む
アルミ(4)
シリコン(1)
スチール(1)
ステンレス(18)
その他(1)
亜鉛合金(33)
樹脂(9)

角型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-51-TAK60) クロムめっきは耐食性の優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上 左右兼用型用途キュービクル・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ラインハンドル2型
TAKIGEN(タキゲン)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷左右兼用型用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)2.5寸法W2(mm)27表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ステンレス 防水ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥8,614~税込¥9,475~1個当日出荷から6日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-TAK60) 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨
スタッド防水ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,080~税込¥2,288~1個当日出荷止め金の取付け位置が調整できます。 クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ 左右兼用型用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤付属品大ナット・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
三筋ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷左右兼用型用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)130最大適合板厚(mm)2表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00080
L型特装車ハンドル (鍵付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷防塵用シャッター付ローターが組込まれています。用途車両・コンテナ用扉付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)240表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵200
L型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷防水タイプ(Oリング・パッキン使用) シャッター付き錠前を使用 A-33-1と取付け寸法に互換性があります。 左右兼用型付属品キー2本、大ナット、ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)1.6表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵200タキゲンコード04450
L型特装車ハンドル (鍵無し)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷防塵用シャッター付ローターが組込まれています。 右用・左用(本図は右用です。)用途車両・コンテナ用扉付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)240表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ステンレス 丸棒ハンドル(L=71)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,799税込¥1,9791個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途配分電盤・制御盤付属品専用止め金材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)130寸法L(mm)71寸法D(Φmm)10寸法d(Φmm)16.5寸法H1(mm)37寸法H2(mm)28寸法W1(mm)14寸法W2(mm)14.3寸法H3(mm)16.5寸法H4(mm)7最大適合板厚(mm)8表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM16タキゲンコード00774
アルミインナーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷左右兼用型材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MACr)タキゲンコード01447
ステンレス 丸棒ハンドル(L=54)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,462税込¥1,6081個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途配分電盤・制御盤付属品専用止め金材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)85寸法L(mm)54寸法D(Φmm)8寸法d(Φmm)14.5寸法H1(mm)30寸法H2(mm)21.5寸法W1(mm)12寸法W2(mm)12.3寸法H3(mm)11寸法H4(mm)6最大適合板厚(mm)3表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM14タキゲンコード00775
L型特装車ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,464~税込¥1,610~1個当日出荷から7日以内出荷国土交通省の「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の一部改正に対応しR2.5の曲面に改良しました。 従来品、A-100-1、2と取付け寸法に互換性があります。用途車両・コンテナ用扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
舟型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥999税込¥1,0991個当日出荷左右兼用型用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)95最大適合板厚(mm)2表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00082
ステンレス トリガー付防水ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥14,734~税込¥16,207~1個4日以内出荷トリガーを握って回転させる安全機構です。 鍵は360°回転で施錠時のみ抜差しできます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 塩害対策(SUS304+コーティング) 錠前は高級ピンタンブラー錠を採用 左右兼用型用途高速道路制御盤・屋外用機器・振動機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
ダブルシックルハンドル(両面タイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。 左右兼用型付属品受座・キー2本
押ボタン付取手
TAKIGEN(タキゲン)¥3,542~税込¥3,896~1個当日出荷から4日以内出荷プッシュボルトの位置が調整できます。用途特装車・バス・振動機器・リフトドア付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
トリガー付防水ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から4日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-W-TAK60) 開閉両位置でトリガーの自動ロックによりロッド棒の自重落下防止(手で握らないと回転しません) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型用途キュービクル・制御盤付属品キー2本・大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
A-140用ゴムキャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥338税込¥3721個欠品中ハンドル機構部を保護し防塵と耐食性を向上させます。 現在ご使用のハンドルを取外すことなく装着できます。 凍結防止剤などに対する劣化度に優れています。 耐候性に優れているので屋外使用に適しています。用途トンネル内・寒冷地・塩害地域のA-140ハンドル機構部の保護材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)タキゲンコード01931
オーブン用密閉リフトハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥6,522税込¥7,1741個4日以内出荷付属品取付け座・ビスセット材質(レバー部)ポリアミド(PA6)材質(ベース)亜鉛合金(ZDC)レバー色黒最大適合板厚(mm)5表面仕上げベース:クロムめっき(MZCr)
ステンレス L型ハンドル(L=105)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,038税込¥4,4421個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)230寸法L(mm)105最大適合板厚(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨回転角度(°)360タキゲンコード00782
ステンレス ラインハンドル(L=60)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,835税込¥5,3191個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)90寸法L(mm)60寸法D(Φmm)28寸法P(mm)12寸法H1(mm)25寸法H2(mm)5寸法W1(mm)16寸法W2(mm)8寸法H3(mm)6寸法H4(mm)19寸法H5(mm)1.5最大適合板厚(mm)1.5表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00723
ステンレス ラインハンドル(L=80)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,285税込¥5,8141個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)140寸法L(mm)80寸法D(Φmm)34寸法P(mm)13寸法H1(mm)34寸法H2(mm)7寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10寸法H3(mm)6寸法H4(mm)21寸法H5(mm)3最大適合板厚(mm)2表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00722
ステンレス ラインハンドル(L=90)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)170寸法L(mm)90寸法D(Φmm)38寸法P(mm)15寸法H1(mm)36寸法H2(mm)7寸法W1(mm)22寸法W2(mm)12寸法H3(mm)7寸法H4(mm)22寸法H5(mm)3最大適合板厚(mm)3表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00721
ステンレス 角型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥6,015~税込¥6,617~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼棒(SUS304)最大適合板厚(mm)6表面仕上げ鏡面バフ研磨
小型クレモン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥14,065~税込¥15,472~1個4日以内出荷から5日以内出荷ローコストタイプのクレモン錠です。 面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。 防水タイプ 右用・左用用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉標準色グレー
押ボタンハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,711税込¥4,0821個4日以内出荷従来品A-155のスタイルを一新しました。 錠前部は防塵カバーで保護されています。 カバーをスライドさせてキーを挿入します。用途特装車・バス・リフトドア・振動機器付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード01140
インジケーター付防水ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から6日以内出荷従来品A-140のインジケーター仕様。施錠忘れを防止します。 従来品との取付互換性があります。 左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)