絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ティーハンドル(おねじ) TH-N-L
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
TH-N 角型Tハンドル
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。使用温度範囲(℃)-30~130耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック
ティーハンドル(めねじ) TH-N
MIYOSHI(小西製作所)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B寸法h1(mm)0.3材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)寸法L-
SH スピードハンドル
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷種別スピードハンドル材質(本体)FCD450寸法L(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法M(mm)-寸法R(mm)-寸法B(Φmm)-色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
T型特装車ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷左右兼用型 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 8mm角棒に対応する各種製品と組合せてご使用ください。 C-168と組合せるとハンドル回転角度約45°で開扉できます。用途バス・特装車・コンテナー材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)、インナーハンドル:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード04672
ティーハンドル(リーマー穴) TH
MIYOSHI(小西製作所)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート材質(ノブ)黒色フェノール樹脂
角型Tハンドル TH-N TH40N-20
イマオコーポレーション¥659税込¥7251個当日出荷・ネジサイズ M6~M12。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。A13W13L20H30質量(g)17タイプフェノール樹脂製D40S20取付部オネジMM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
T型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷左右兼用型用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)191表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00563
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M5-16
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。歯数18A16W16B4L16H41質量(g)25タイプフェノール樹脂製D67S29D112MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
T型特装車ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥743~税込¥817~1個4日以内出荷左右兼用型 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 8mm角棒に対応する各種製品と組合せてご使用ください。 C-168と組合せるとハンドル回転角度約45°で開扉できます。用途バス・特装車・コンテナー材質亜鉛合金(ZDC)
M10/80x20mm T型ノブ(雌ねじ)
エスコ¥1,510税込¥1,6611個翌日出荷仕様雌ねじエスコ品番EA948AF-35材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)41ねじサイズM10
スピードハンドル SH
MIYOSHI(小西製作所)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷材質ダクタイル鋳鉄FCD450寸法d(mm)30寸法S(mm)19表面処理黒色チヂミ焼付塗装寸法R50寸法H56寸法L39
安全アジャストT型ハンドル
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷から5日以内出荷ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。使用温度範囲(℃)-30~130ハンドル色つや消しブラック色(キャップ)ブラック
Tハンドル
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~110耐熱温度(℃)120ハンドル色ブラック材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル)フェノール樹脂リーマ径(Φmm)6表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル)光沢仕上げ
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M6-25
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。歯数18A16W16B4L25H41質量(g)30タイプフェノール樹脂製D67S29D112MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M8-20
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。歯数20A20W20B5.5L20H47質量(g)43タイプフェノール樹脂製D80S31.5D115MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M6-16
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。歯数18A16W16B4L16H41質量(g)27タイプフェノール樹脂製D67S29D112MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M10-30
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。歯数20A20W20B5.5L30H47質量(g)51タイプフェノール樹脂製D80S31.5D115MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M5-10
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。歯数18A16W16B4L10H41質量(g)23タイプフェノール樹脂製D67S29D112MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M8-25
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。歯数20A20W20B5.5L25H47質量(g)45タイプフェノール樹脂製D80S31.5D115MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
小型つまみハンドル
ジョー・プリンス竹下¥299税込¥3291個12日以内出荷施錠解錠が分かりやすいクリック感があります。 専用止金が付属しています。 L-9Sとパネルカットに互換性があります。用途小型ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製つまみハンドル
ジョー・プリンス竹下¥469税込¥5161個7日以内出荷PH-52、PH-53等とパネルカットに互換性があります。 専用止金が付属しています。用途配電盤扉、分電盤扉、設備等材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
樹脂製小型つまみハンドル
ジョー・プリンス竹下¥459税込¥5051個当日出荷左右兼用型です。 専用止金が付属しています。 止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。用途配電盤扉、分電盤扉、設備等材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
つまみハンドル
ジョー・プリンス竹下¥459税込¥5051個6日以内出荷樹脂製のつまみ型ハンドルです。 PH-58等とパネルカットに互換性があります。 左右兼用型です。 専用止金が付属しています。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉、設備等材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス T型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥9,634~税込¥10,597~1個4日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
T 型締め込みハンドル
ジョー・プリンス竹下¥829税込¥9121個6日以内出荷左右兼用型です。 奥行き方向のバネ反力により、扉を締め込むことができます。 扉のガタツキを抑制します。 専用止金が付属しています。用途計測機器、配電盤扉、配電盤内扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)80仕上黒色塗装仕上取付板厚(mm)~6RoHS指令(10物質対応)対応