絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル(80)
- ケナメタル(73)
- イスカル(63)
- タンガロイ(58)
- 京セラ(38)
- 三菱マテリアル(36)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(35)
- サンドビック(29)
- DIJET(ダイジェット工業)(20)
- OSG(オーエスジー)(6)
- 大洋ツール(4)
- カーメックス(3)
- アサヒ工具(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- 株洲工具(2)
- BIG DAISHOWA(1)
エコロジープロダクト

アルファラフィングエンドミル AME形 (シェルタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工刃長(mm)32外径(Φmm)50刃列4接続口径(Φmm)27チップ数12(波刃、シャープエッジの場合)、2ニック:6/3ニック:6(ニック付の場合)キー溝幅(mm)12.4キー溝深さ7取付けボルト座径(mm)19カッタ高さ(mm)55適合インサートAPMT120508R-FT、APMT120530R-FT、APMT120508R-N2、APMT120508R-N3、APMT120508R-RS、APMT120520R-RS、APMT120530R-RS接続面の径(Φmm)48接続穴深さ(mm)22
アルファラフィングエンドミル AME形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥72,980~税込¥80,278~1個翌日出荷から6日以内出荷ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工刃長(mm)42接続口径(Φmm)22キー溝幅(mm)10.4キー溝深さ6.3取付けボルト座径(mm)17カッタ高さ(mm)60適合インサートAPMT120508R-FT、APMT120530R-FT、APMT120508R-N2、APMT120508R-N3、APMT120508R-RS、APMT120520R-RS、APMT120530R-RS接続穴深さ(mm)20
アルファラフィングエンドミル AME形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥72,980~税込¥80,278~1個翌々日出荷から6日以内出荷ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工刃長(mm)42接続口径(Φmm)22.225キー溝幅(mm)8.4キー溝深さ5取付けボルト座径(mm)17カッタ高さ(mm)60適合インサートAPMT120508R-FT、APMT120530R-FT、APMT120508R-N2、APMT120508R-N3、APMT120508R-RS、APMT120520R-RS、APMT120530R-RS接続穴深さ(mm)19
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥69,980~税込¥76,978~1個6日以内出荷底面や側面などの構造部分の仕上げ加工用途に最適なカッタです。多刃仕様により送り速度を上げる能率の高い仕上げ加工が可能です。機械の主軸方向へ切削送りをかけるバーチカル加工もできます。インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。小型機械においては、モジュラー用アーバBT30などと組合わせてご使用頂きますと、高剛性なシステムとなり加工安定性が向上致します。超硬シャンクと組合わせてご使用頂きますと突き出しの長い加工において加工精度が向上致します。カッタ本体に特殊鋼を使用し耐久性を向上させると共に、モジュラータイプ、ボアタイプは、ホルダーの表面擦過性向上のためにPVD皮膜を採用しました。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工接続口径(Φmm)22キー溝幅(mm)10.4キー溝深さ6.3取付けボルト座径(mm)17カッタ高さ(mm)50適合インサートMPHW0603○○ZEL、MPHW06030○ZEL-○○、MPHW0603○○ZFL、MPNW0603○○ZEL接続穴深さ(mm)20
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥69,980~税込¥76,978~1個6日以内出荷底面や側面などの構造部分の仕上げ加工用途に最適なカッタです。多刃仕様により送り速度を上げる能率の高い仕上げ加工が可能です。機械の主軸方向へ切削送りをかけるバーチカル加工もできます。インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。小型機械においては、モジュラー用アーバBT30などと組合わせてご使用頂きますと、高剛性なシステムとなり加工安定性が向上致します。超硬シャンクと組合わせてご使用頂きますと突き出しの長い加工において加工精度が向上致します。カッタ本体に特殊鋼を使用し耐久性を向上させると共に、モジュラータイプ、ボアタイプは、ホルダーの表面擦過性向上のためにPVD皮膜を採用しました。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工接続口径(Φmm)22.225キー溝幅(mm)8.4キー溝深さ5取付けボルト座径(mm)17カッタ高さ(mm)50適合インサートMPHW0603○○ZEL、MPHW06030○ZEL-○○、MPHW0603○○ZFL、MPNW0603○○ZEL接続穴深さ(mm)19
アルファ ラジアスミル RV形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷から6日以内出荷ステンレス鋼系材料の高速高能率加工を実現!!。独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工エアー穴あり
高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(フェースミル・ミリ仕様)
京セラ¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷から6日以内出荷加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に給油方式クーラントホール有すくい角(°)-10最大切込み(mm)2.5
高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(フェースミル・インチ仕様)
京セラ¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷から6日以内出荷加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に最高回転数(min-1[r.p.m])7100外径(Φmm)80取付穴径(Φmm)31.75給油方式クーラントホール有キー溝幅(mm)12.7すくい角(°)-10キー溝深さ8最大切込み(mm)2.5取付けボルト座径(mm)26カッタ高さ(mm)63接続面の径(Φmm)76
アルファ 高送りラジアスミル ASR形(ボアタイプ・内径ミリサイズ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から6日以内出荷常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工刃先R(mm)15(10)
アルファ 高送りラジアスミル ASR形(ボアタイプ・内径インチサイズ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷から6日以内出荷常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工刃先R(mm)15(10)
アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ボアタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から6日以内出荷切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工高さ(mm)50最大切込み量ap(mm)14(7)適合インサートJDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥46,980~税込¥51,678~1個6日以内出荷鋳造方法で製造された加工代が不均一なワークでも、切り込み量を気にせず加工できるロング切刃のラジアスミルを開発しました。加工代が不均一なワークも等高線加工による形状部粗加工ができます。構造部平面粗加工にも使えます。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR10があります。ダイレクトに彫り込み加工も可能。中心まで切れ刃がないため傾斜角度と穴径は制限されますが、傾斜切削やヘリカル切削にて、下穴がなくてもダイレクトに彫り込み加工が可能です。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工刃長(mm)18コーナーR(mm)10適合インサートZDNW1505100TR、ZDMT1505100TR
アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥46,980~税込¥51,678~1個6日以内出荷鋳造方法で製造された加工代が不均一なワークでも、切り込み量を気にせず加工できるロング切刃のラジアスミルを開発しました。加工代が不均一なワークも等高線加工による形状部粗加工ができます。構造部平面粗加工にも使えます。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR10があります。ダイレクトに彫り込み加工も可能。中心まで切れ刃がないため傾斜角度と穴径は制限されますが、傾斜切削やヘリカル切削にて、下穴がなくてもダイレクトに彫り込み加工が可能です。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工刃長(mm)18コーナーR(mm)10適合インサートZDNW1505100TR、ZDMT1505100TR
エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷から8日以内出荷高送りラジアスミルに3コーナ仕様追加!。超高能率!ボディ剛性グンとアップ!安心高能率加工を実現。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工給油方式クーラント穴付き
エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷から6日以内出荷高送りラジアスミルに3コーナ仕様追加!。超高能率!ボディ剛性グンとアップ!安心高能率加工を実現。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工給油方式クーラント穴付き
SEC-ウェーブミル WEZ11000R(S)型 シェルタイプ
住友電工ハードメタル¥42,980~税込¥47,278~1台3日以内出荷から6日以内出荷精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷独自のインサート形状で高い切削負荷に対応し、切りくず排出性を向上させた刃先交換式荒加工用工具 アルファ 高送りラジアスミル TR4F形。 広い断面積と拘束面積を持つ独自のインサート形状により、一刃当りの送り量2mmを超える高能率荒加工が可能です。 切りくず排出性を高めたボディ形状を採用しました。突き出し量の長い金型形状部の加工でも切りくず詰まり・噛み込みを抑制します。 独自の不等分割方式を採用しました。切削時のビビり振動を抑制し、従来品を超える高能率加工を可能にしました。 等高線加工だけでなくバーチカル加工も可能となりました。幅広い加工用途に対応します。用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工 取り代が変動しやすい鋳物ワークや肉盛り溶接材の荒加工給油方式クーラント穴あり
アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥46,980~税込¥51,678~1個翌日出荷から3日以内出荷独自のインサート形状で高い切削負荷に対応し、切りくず排出性を向上させた刃先交換式荒加工用工具 アルファ 高送りラジアスミル TR4F形。 広い断面積と拘束面積を持つ独自のインサート形状により、一刃当りの送り量2mmを超える高能率荒加工が可能です。 切りくず排出性を高めたボディ形状を採用しました。突き出し量の長い金型形状部の加工でも切りくず詰まり・噛み込みを抑制します。 独自の不等分割方式を採用しました。切削時のビビり振動を抑制し、従来品を超える高能率加工を可能にしました。 等高線加工だけでなくバーチカル加工も可能となりました。幅広い加工用途に対応します。用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工 取り代が変動しやすい鋳物ワークや肉盛り溶接材の荒加工給油方式クーラント穴あり
CMT マルチインサートミリングカッター ディスクミリング
カーメックス¥78,980税込¥86,8781個16日以内出荷No.ツールNo.H30寸法S(mm)7.2寸法B(mm)8.2勝手右取付ねじSR-S16M寸法Tmax(mm)15.5適合トルクスキーSR-K16切削径(Φmm)55チップタイプSI16
CMT マルチインサートミリングカッター シェルミル
カーメックス¥78,980税込¥86,8781本16日以内出荷No.ツールNo.H28寸法d(mm)57寸法S(mm)44.0寸法B(mm)44.5寸法D1(mm)22勝手右取付ねじSR-S16S寸法Tmax(mm)3.0適合トルクスキーSR-K16切削径(Φmm)63チップタイプSI16
CMT マルチインサートミリングカッター アーバー取付タイプ
カーメックス¥64,980税込¥71,4781個16日以内出荷仕様SRC2035K、SRC2535H、SRC2535K、CRC2035SのカーメックスS35標準CMTツールホルダーに接続します。No.ツールNo.H27寸法d(mm)33.2寸法S(mm)12.0寸法B(mm)12.5勝手右取付ねじSR-S16S寸法Tmax(mm)3.6適合トルクスキーSR-K16切削径(Φmm)41チップタイプSI16
高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX(アーバタイプ)
三菱マテリアル¥76,980税込¥84,6781個翌々日出荷高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ ”WJXシリーズ”は、独自逃げ面形状の両面インサートを採用し、ネガインサートの経済性、高強度とポジインサートの切れ味、多機能性を融合させた荒切削領域用のカッタです。【特長】。1. 切削開始時の抵抗上昇が少なく、断続切削や高切り込みでも、安定した静かな加工を実現。2. 切れ刃は、最大切り込み量まで直線を確保し、高切り込みでも安定した高送り加工を実現。3. ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現。4. インサートの独自切れ刃稜線(りょうせん)はコンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベヤーの切りくず詰まりを抑制。5. インサートの厚みを増すことで、インサートの欠損および本体の破損を防止。6. 切れ味優先のインサートは安定切削加工時の寿命延長やチタン合金の切削に最適。7. 刃先強度優先のインサートは不安定切削加工時の耐欠損性が向上。用途さまざまな加工形態に対応:ランピング加工、肩削り加工、ポケット加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度鋼適合JOMU140715ZZER-L、M、R勝手R最大切込み(mm)2軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-10最大プランジ切込み(mm)2.1
高効率加工用多機能カッタ VPX300(アーバータイプ)
三菱マテリアル¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU12勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)11軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-22.5
高効率加工用多機能カッタ VPX200(アーバータイプ)
三菱マテリアル¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷から9日以内出荷高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-25
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ)
三菱マテリアル¥52,980~税込¥58,278~1個翌日出荷から9日以内出荷両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。用途汎用一般切削・肩削り用勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8.2軸方向すくい角(°)-6
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400 50(アーバタイプ)
三菱マテリアル¥39,980~税込¥43,978~1個翌日出荷から9日以内出荷両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。用途汎用一般切削・肩削り用質量(kg)0.5勝手R切込み角度(°)90°穴の有無クーラント穴有キー溝幅(mm)10.4穴径(mm)22取付穴深さ(mm)20最高回転速度(min-1)5000ランピング角(°)0.4最大切込み(mm)8.2軸方向すくい角(°)-6°径方向すくい角(°)-12.8接触面の径(mm)47取付けボルト座厚さ(mm)12.2カッタ高さ(mm)55
ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN07
タンガロイ¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷良好な切れ味と加工面で好評な DoForce-Triに07サイズを拡充し、より広い領域で高能率、経済性を発揮! 6 コーナの経済性と曲線切れ刃による広い加工領域と良好な切れ味で圧倒的なコストパフォーマンスを実現する肩削りカッタ穴の有無有RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスミーリングカッター MILL 16
ケナメタル¥66,980~税込¥73,678~1個8日以内出荷鋳鉄加工用。16コーナー使用。コーナー当たりのコスト削減。Ap1最大=5.5mm。スクリューオンクランプ切込みap(mm)5.5
ショルダーミーリングカッター MILL 4 11
ケナメタル¥59,980~税込¥65,978~1個8日以内出荷優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。シェルミル。11タイプ最大切込深さ(mm)11
ショルダーミーリングカッター MILL 4 11
ケナメタル¥37,980~税込¥41,778~1個8日以内出荷優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。ウェルドンシャンク。11タイプ最大切込深さ(mm)11