絞り込み
ブランド
- RABLISS
- ライフオンプロダクツ(30)
- ヒロ・コーポレーション(13)
- CRECOTE(11)
- コイズミ(小泉成器)(10)
- 多摩電子(9)
- seena(8)
- ANTEL(7)
- リズム(旧:リズム時計工業)(6)
- MOTTERU(6)
- LEPLUS NEXT(6)
- トレードワン(5)
- インターベース(5)
- OWLTECH(オウルテック)(4)
- 東洋ケース(4)
- TOPLAND(4)
- CIO(4)
- TAIGASHOJI(大河商事)(4)
- ユアサ(ユアサプライムス)(3)
- GENTOS(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「ハネ径(cm)」から絞り込む

3WAYハンズフリーファン
RABLISS¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷風量は、5段階調整 & 1~100の微細な可変調整 ボタンひとつでどちらにも対応!。着脱式360度回転クリップを採用。固定場所合わせて風向きを調整可。付属のストラップで首掛け対応。もちろん、手持ち使用や卓上使用もOK。扱いやすいUSB Type-C充電に対応、付属ケーブルですぐに充電。200gの軽量・コンパクト設計で、持ち運びに適したサイズ。涼しさを、ハンズフリーで持ち歩くセット内容本体・ストラップ・充電用USB Type-Cケーブル・取扱説明書材質本体/ABS入力DC 5V 2A(USB Type-C)充電時間約4時間使用環境温度(℃)0~40内蔵電池充電式リチウムイオン電池(3.7V 3600mAh)
3WAYハンズフリーファン KO436
RABLISS¥7,980~税込¥8,778~1セットほか3日以内出荷首掛けストラップ付属:両手を使いたい場面でも快適に使用できます。360°回転クリップ固定:バッグ、ベルト、リュックの肩ベルト、日傘などに固定して使用できます。卓上使用にも対応:安定した場所に置いて、デスクや休憩時にも使用できます。USB Type-C充電に対応:付属ケーブルですぐに充電できます。用途【使用シーン】通勤・通学・屋外作業・イベント・アウトドア・レジャー・非常時・災害時付属品(1個あたり)本体×1、ストラップ×1、充電用USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書×1