27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
  • 30cmメカ式壁掛け扇風機 TEKNOS

    30cmメカ式壁掛け扇風機

    TEKNOS
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    壁掛けメカ扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・引き紐で風量と首振りを調節できる簡単操作。
    ホワイト消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5本体質量(kg)2.68モーターACモーター風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480切タイマー3時間
  • 40cmメカ式壁掛け扇風機 TEKNOS

    40cmメカ式壁掛け扇風機

    TEKNOS(1件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1台
    当日出荷
    壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
    ホワイトハネ径(cm)40羽根枚数5本体質量(kg)2.9モーターAC消費電力(W)(50/60Hz)48/48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490風量調整風量3段階切替首振りタイマー機能3時間切りタイマー
  • 30cmフルリモコン壁掛け扇風機 TEKNOS

    30cmフルリモコン壁掛け扇風機

    TEKNOS(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    欠品中
    壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
    ホワイト消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5本体質量(kg)2.62モーターAC風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480運転モードリズム風、おやすみ風切タイマー7.5時間
  • 扇風機 壁掛け 左右首振り リモコン 風量3段階 入切タイマー YAMAZEN(山善)

    扇風機 壁掛け 左右首振り リモコン 風量3段階 入切タイマー

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    6,490税込7,139
    1台
    当日出荷
    デッドスペースの壁を有効活用できる リモコン式壁掛け扇風機。左右のスイング運転に対応。ガードを持って上下に風向きを調節できるので、お好みの角度でお使い頂けます。リズム運転、おやすみ運転に対応。入切タイマー・8時間オートオフ機能搭載。
    用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト仕様●入切タイマー:1/2/4/6時間●電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約1.0円/1.1円質量(kg)2.6ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)32/37保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×32.5-45.5×35-46風量調整3段階操作方法本体ボタン、リモコン首振り左右(自動)、上下(手動)
  • 30cmフルリモコン壁掛け扇風機 TEKNOS

    30cmフルリモコン壁掛け扇風機

    TEKNOS(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
    ブラック消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5本体質量(kg)2.62モーターACモーター風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480運転モードリズム風、おやすみ風切タイマー7.5時間
  • 扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 35cmリモコン 風量3段階 静音 入切タイマー 静音 YAMAZEN(山善)

    扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 35cmリモコン 風量3段階 静音 入切タイマー 静音

    YAMAZEN(山善)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    35cm羽根大型サイズのリモコン式壁掛け扇風機。羽根:直径35cm・5枚。風量切替:3段階。入タイマー:1/2/4/6時間。切タイマー:1/2/4/6時間。リズム風搭載。おやすみモード搭載。減光モード搭載。自動OFFタイマー8時間。リモコン付き
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。壁掛扇風機 脱衣所 寝室 節電 省スペース 小型質量(kg)3ホワイト消費電力(W)47/54(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×34-48.5×35-491時間あたりの電気代目安(円)1.5 / 1.7 (50/60Hz)
  • DCモーター 30cm壁掛け扇風機(リモコン) 風量5段階 入切タイマー付き YAMAZEN(山善)

    DCモーター 30cm壁掛け扇風機(リモコン) 風量5段階 入切タイマー付き

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    羽根径30cmの壁掛扇風機。壁面に設置できるので、限られたスペースの有効活用が可能。 DCモーターで省電力。就寝時に最適、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。 離れていても一目でわかりやすい、大型風量表示。操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)。 風量調節5段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、首振りON/OFF(左右)、リズム風設定、タイマー設定(切・入)。 風向角度調節:手動式(下向き)。リズム風機能付き。ワイヤーガード。「切タイマー」「入タイマー」で快適な眠りと目覚め(同時設定は不可)。 前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。切り忘れ防止:8時間自動OFFタイマー。
    用途ガード部分がロゴなしでどの場所にかけても違和感がないおしゃれなデザイン。壁掛扇風機、壁かけ扇風機、せんぷうき、サーキュレーターとして。質量(kg)3.3電源(V)AC100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.6ハネ径(cm)30羽根枚数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×310×500消費電力(W)(50/60Hz)20風量5段階(静音・弱・中・強・ターボ)保証期間お買い上げ日より1年操作方法リモコン(本体マイコンスイッチ)タイマー入・切:1・2・4・6時間リモコンあり左右首振上下角度調整入タイマー切タイマーリズム風
  • サーキュレーター 上下左右首振り ~10畳 壁掛け 静音 お手入れ簡単 扇風機 YAMAZEN(山善)

    サーキュレーター 上下左右首振り ~10畳 壁掛け 静音 お手入れ簡単 扇風機

    YAMAZEN(山善)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    空気を上から循環できる壁掛けタイプのサーキュレーター 10畳。風量:3段階。上下左右自動首振り。4時間切タイマー搭載。リモコン付き。お手入れ簡単の前面ガード取り外し可能。羽根も取り外しできてお手入れ簡単。適用畳数:~10畳
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。壁掛サーキュレーター 壁掛け扇風機 壁掛扇風機 上下左右首ふり質量(kg)1.8ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)36/32電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.2×19.4×38.2風量調整3段階リモコン付き1時間あたりの電気代目安(円)1.1/1.0(50/60Hz)左右首振あり上下首振あり切タイマーあり
  • リモコン式壁掛け扇 マイコン式 アイリスオーヤマ

    リモコン式壁掛け扇 マイコン式

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    7,590税込8,349
    1台
    当日出荷
    【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。 風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
    ホワイト質量(g)2600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520消費電力(W)(50/60Hz)34/48首振角度(°)上下40、左右90機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー風量調整3段階タイマー7.5時間、切:30分・1・2・4上下角度調整切タイマー
  • 扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 引きひもスイッチ 風量3段階 静音 YAMAZEN(山善)

    扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 引きひもスイッチ 風量3段階 静音

    YAMAZEN(山善)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    狭小スペースでも問題なし 引きひもタイプの壁掛扇風機。羽根:直径30cm・5枚。風量切替:3段階。操作方法:引きひも式。左右自動首振り。上下手動角度調節
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。壁掛扇風機 壁掛扇 左右首ふり 30cm羽根 脱衣所 省エネ 節電 シンプル 小型付属品フック差し込み口、ネジ×4本質量(kg)2.6ホワイト消費電力(W)32/37(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)30モーターACモーター電源コード(m)1.6ハネ枚数5枚保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×32.5-45.5×35-46風量調整3段階1時間あたりの電気代目安(円)1.0 / 1.1 (50/60Hz)左右首振自動:80度上下角度調整手動入タイマーなし切タイマーなし
  • 壁掛け扇風機 TEKNOS

    壁掛け扇風機

    TEKNOS
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    お財布にもやさしい省電力のDCモーター壁掛け扇風機。効率良く空気を循環。壁に取り付け足元のスペース確保。エアコンの補助としても。DCモーター搭載 35cm7枚羽根の壁掛け扇風機。静音
    ホワイトハネ径(cm)35羽根枚数7枚モーターDCモーター風量調整3段階切替リモコンあり左右首振あり切タイマー7.5時間切りタイマーリズム風あり
  • 壁掛け扇 メカ式 アイリスオーヤマ

    壁掛け扇 メカ式

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    6,190税込6,809
    1台
    当日出荷
    【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
    羽根寸法(cm)30機能風量調節・上下角度調節・左右首振り羽根枚数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×510消費電力(W)(50/60Hz)34/38首振角度(°)下40、左右80ホワイト質量(g)2600電源電圧(V)AC100風量調整3段階アズワン品番64-8929-17左右首振上下角度調整
  • 扇風機 壁掛け扇風機 DCモーター 30cm 上下左右自動首振り 風量5段階 タイマー 静音 YAMAZEN(山善)

    扇風機 壁掛け扇風機 DCモーター 30cm 上下左右自動首振り 風量5段階 タイマー 静音

    YAMAZEN(山善)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    上下左右自動首振り DC壁掛け扇風機 壁掛扇風機 リモコン タイマー付き。羽根:直径30cm・5枚。入タイマー:1/2/4時間。切タイマー:1/2/4時間。切り忘れ防止:8時間自動オフタイマー。風量切替:5段階。リズム風搭載。静音モード搭載。リモコン付き(フルリモコン)。上下左右自動首振り。上下手動角度調節:30度
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DC壁掛扇風機 DC壁掛け扇風機 DC扇風機 首ふり質量(kg)2.5ホワイト消費電力(W)24電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5枚モーターDCモーター電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33×35-46.5風量調整5段階リモコン1時間あたりの電気代目安(円)0.7 (50/60Hz)左右首振上下角度調整上下首振入タイマーリズム風
  • 壁掛扇 Panasonic(パナソニック)

    壁掛扇

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    羽根寸法(cm)40仕様引きひもタイプ質量(kg)4.3グレー角度(°)下56°上0°湿度(%RH)RH80%以下羽根枚数3電源コード(m)2.0消費電力(W)(50/60Hz)57/69使用環境温度(℃)5~40風量調整3段階首振り90°のみ風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0左右首振上下角度調整
  • メカ式壁掛扇風機 ユアサ(ユアサプライムス)

    メカ式壁掛扇風機

    ユアサ(ユアサプライムス)
    5,490税込6,039
    1台
    当日出荷
    W引きひもロータリースイッチの壁掛扇風機。壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!
    質量(kg)2.6ハネ径(cm)30羽根枚数5電源コード(m)2.1消費電力(W)(50/60Hz)44風量3オートパワーオフ-寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×28×46.5首振り左右入タイマー-切タイマー-
  • リモコン式壁掛扇風機 ユアサ(ユアサプライムス)

    リモコン式壁掛扇風機

    ユアサ(ユアサプライムス)
    6,990税込7,689
    1台
    当日出荷
    リモコン付きの壁掛扇風機。便利な入/切タイマー付き。壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!
    質量(kg)2.6ハネ径(cm)30羽根枚数5電源コード(m)2.1消費電力(W)(50/60Hz)44風量3オートパワーオフ8時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×28×46.5首振り左右入タイマー1~8時間切タイマー1~8時間
  • 扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル 左右首振り 引き紐スイッチ 風量3段階 YAMAZEN(山善)

    扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル 左右首振り 引き紐スイッチ 風量3段階

    YAMAZEN(山善)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機。モーター:ACモーター。羽根径:30cm 5枚羽。風量切替:3段階(弱・中・強)。引き紐スイッチ式。左右自動首振り。上下手動角度調節。モーター部からガード部を回すだけで簡単取付・取外しが可能
    用途熱中症対策、空気の循環などに。壁掛扇風機 静音 サーキュレーター 省エネ 節電 脱衣所 シンプル 小型質量(kg)2.6ホワイト消費電力(W)43/47(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48
  • 扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル 左右首振りリモコン 風量3段階 切タイマー YAMAZEN(山善)

    扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル 左右首振りリモコン 風量3段階 切タイマー

    YAMAZEN(山善)
    7,498税込8,248
    1台
    4日以内出荷
    設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機。モーター:ACモーター。羽根径:30cm 5枚羽。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節。モーター部からガード部を回すだけで簡単取付・取外しが可能
    用途熱中症対策、空気の循環などに。壁掛扇風機 静音 サーキュレーター 省エネ 節電 脱衣所 シンプル 小型質量(kg)2.6ホワイト消費電力(W)45/48(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48
  • 壁掛け扇風機 30cm リモコン式 Simplus

    壁掛け扇風機 30cm リモコン式

    Simplus
    6,598税込7,258
    1台
    4日以内出荷
    快適さと使いやすさを両立した壁掛けタイプの扇風機です。壁に設置することで床面を広く使え、狭い部屋や家具の多い空間でもすっきり設置できるのが特長です。付属のリモコン操作により、離れた場所から電源のON/OFFや風量調節、首振り操作が可能で、くつろぎながら快適な風を調整できます。左右自動首振り機能で空間全体に風を送りやすく、エアコンとの併用で空気循環を高め、省エネにも貢献。操作部は分かりやすく、日常使いにストレスのない設計です。リビングや寝室で省スペースに涼しさを確保したい方、キッチンや店舗で壁掛け+リモコン操作の利便性を求める方、小さなお子さまやペットがいるご家庭など快適性と実用性を重視する方に適した一台です。
    付属品壁掛け取付アクセサリセット、グリル固定ネジ 4本、リモコン質量(kg)1.95ホワイト切替方式風量調節:3段切替えサイズ(cm)W35×D29.5×H49消費電力(W)45(50Hz/60Hz)(定格周波数)電源コード(m)約1.5首振り80°±5°(自動)、下向き45°( 手動)
  • フルリモコン壁掛け扇風機 おおたけ

    フルリモコン壁掛け扇風機

    おおたけ
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
    90°下向き可能なリモコン付き壁掛け扇風機。
    ホワイト羽根枚数5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×450×520消費電力(W)(50/60Hz)32/37機能90°下向き、リズム風、おやすみモード、LED表示調光、入タイマー:0.5~7.5H、切タイマー:0.5~7.5H、自動オフ:24H、リモコン風量3段階切替羽根寸法(cm)Φ301時間あたりの電気代目安(円)約1.0/1.2
  • 30cm壁掛けサーキュレーター(DC) エスケイジャパン

    30cm壁掛けサーキュレーター(DC)

    エスケイジャパン
    12,800税込14,080
    1台
    翌々日出荷
    壁に掛けてすっきり省スペース!子供やペットがいても安心。人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサー付き。夜間に便利なインテリアライト付き。上下左右自動首振り機能。風量調節:12段階+おやすみ+3D(風量最大で上下首振り)。便利なOFFタイマー機能付き(最大9H)。離れた場所からすべての操作ができるフルリモコン付き
    用途壁掛け扇風機、広い空間からパーソナル空間まで。換気、洗濯物乾燥、空気循環に質量(kg)2.7羽根枚数14モーターDC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×343×635電源コード(m)1.8首振角度(°)左右70(自動) 上下60(自動) 左右上下の首振り機能付き(3Dモード)最大消費電力(W)26風量調整12段階羽根径(Φmm)300切タイマー1~9h
  • 扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル dcモーター 左右首振り リモコン 風量3段階 切タイマー YAMAZEN(山善)

    扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル dcモーター 左右首振り リモコン 風量3段階 切タイマー

    YAMAZEN(山善)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機。モーター:DCモーター。羽根径:30cm 5枚羽。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節。モーター部からガード部を回すだけで簡単取付・取外しが可能
    用途熱中症対策、空気の循環などに。壁掛扇風機 静音 dc扇風機 サーキュレーター 省エネ 節電 脱衣所 シンプル 小型質量(kg)2.6ホワイト消費電力(W)25(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48
  • ひも式壁掛け扇風機 おおたけ

    ひも式壁掛け扇風機

    おおたけ
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    設置場所を選ばず、どこにでも取付でき、空気の循環も出来ます。
    ホワイト羽根枚数5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×450消費電力(W)(50/60Hz)32/37風量3段階切替羽根寸法(cm)Φ301時間あたりの電気代目安(円)約1.0/1.2
  • 充電式2wayクリップライトファン ライフオンプロダクツ

    充電式2wayクリップライトファン

    ライフオンプロダクツ
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    クリップとスタンドの2Way仕様。上下合計360°、左右合計360°の風向調整が可能(手動)。使いやすさが嬉しいネックストラップ。3段階風量にリズム風モードも搭載(使用シーンに合わせてお好みの風量が調節できる弱、中、強の風量に、自然な風で涼んでいただけるリズム風モードも搭載しました。)。意図しない誤動作を防ぐ、ダブルクリック式を採用(ボタンを2回クリックすると電源ONになるダブルクリック式を採用。)
    仕様調光切替2段階(弱/強)セット内容本体、USBコード(Micro-USB)、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、羽根:PP厚さ(mm)クリップの挟める厚さ:最大35質量(g)350奥行(mm)クリップ:50消費電力(W)3.5電源DC5V 1Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数5枚羽根(Φmm)100機能オートオフ:なし風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約4.5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh風向上下合計360°(手動)、左右合計360°(手動)サイズ(mm)155X103X200使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~3.5(弱)
  • 壁掛け扇風機(フルリモコン) エスケイジャパン

    壁掛け扇風機(フルリモコン)

    エスケイジャパン
    8,290税込9,119
    1台
    3日以内出荷
    押しやすいマイコン式ボタン 全ての操作が出来るフルリモコン付き 便利なオン/オフタイマー機能付き(最大6時間) 風量調節:3段階+リズム 左右自動首振り機能、 上下手動角度調節 風がやさしい30cm、 5枚羽根 見た目がすっきりフラットガード ディンプル加工羽根により風切り音を低減
    ホワイト羽枚数5機能ディンプル加工風量調整3段階リモコン羽根径(Φmm)300左右首振上下角度調整入タイマー最大6時間切タイマー最大6時間リズム風
  • AC壁掛け扇風機 FW-S30R(W) トヨトミ

    AC壁掛け扇風機 FW-S30R(W)

    トヨトミ
    12,680税込13,948
    1台
    当日出荷
    羽は静電気防止加工でホコリの付着を減らしました。人感センサーで自動でON/OFF、切り忘れを防止します。エコモード搭載で従来品の40%電気代が節約できます。
    用途事務所やフロアの送風・循環に。トラスコ品番713-6008幅(mm)360高さ(mm)490羽枚数7奥行(mm)295電源(V)単相100ハネ径(cm)30加工【羽】ローノイズファン電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)30/33首振角度(°)70風量調整4段階モードリズムモード・ナイトモード首振り有りリモコンあり設置形態壁掛け人感センサーあり上下角度調節下60度
  • 壁掛け扇風機 30cm メカ式 Simplus

    壁掛け扇風機 30cm メカ式

    Simplus
    6,598税込7,258
    1台
    4日以内出荷
    シンプルで実用性を重視した壁掛けタイプの扇風機です。壁に取り付けることで床置きスペースを取らず、限られた空間でも効率よく送風できるのが大きな特徴。左右自動首振り機能により、部屋全体へ風を行き渡らせやすく、キッチンや脱衣所、作業場などでも快適な環境をサポートします。操作はダイヤル式のメカタイプを採用しており、風量調節や首振りの切替も直感的。複雑な操作が不要で、電化製品が苦手な方や高齢の方にも安心して使用できます。シンプルで主張しすぎないデザインは、住宅はもちろん事務所や店舗のバックヤードにもなじみやすいのも魅力です。設置スペースを有効活用したいご家庭、キッチンや洗面所に涼しさをプラスしたい方、また倉庫・工場・店舗などで耐久性と使いやすさを求める方など実用性を重視する方に適した一台です。
    付属品壁掛け取付アクセサリセット、グリル固定ネジ 4本質量(kg)1.95切替方式風量調節:3段切替えサイズ(cm)W35×D29.5×H49消費電力(W)45(50Hz/60Hz)(定格周波数)電源コード(m)約1.5首振り80°±5°(自動)、下向き45°( 手動)

小型扇風機』には他にこんなカテゴリがあります

壁掛け扇風機