絞り込み
容量(L)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

軽油・灯油用ポリ容器にガソリンは入れられません

536件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチボトル角型 ニッコー

    マルチボトル角型

    ニッコー
    ¥129~税込¥142~
    1本
    翌々日出荷
    材質本体/HDPE、キャップ/PP
  • マルチボトル丸型 ニッコー

    マルチボトル丸型

    ニッコー
    ¥79~税込¥87~
    1本
    翌々日出荷
    材質本体/HDPE、フタ/PP
  • ポリエチレン(PE)KM缶 三宝

    ポリエチレン(PE)KM缶

    三宝(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1缶
    7日以内出荷
    寸法(mm)□240×422容量(L)22口内径(Φmm)175
  • ノズル付 水缶 プラテック

    ノズル付 水缶

    プラテック(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    水が注ぎやすいノズル付きのウォータータンク20L。キャンプやバーベキューなどの水を確保し、調理や洗浄に役立ちます。水道が近くにない、畑などの水やりに。付属のノズルが水やりに便利。大容量サイズ。防災用の給水タンクの備えとして。水専用容器です。20L
    材質ポリエチレン、ポリプロピレン容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×20×36
  • ポリコン コクゴ

    ポリコン

    コクゴ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一度開封したらわかる改ざん防止キャップ付です。オプションのガス抜きキャップは、塩酸などガスが発生する液体の保存に威力を発揮します。
    用途危険物等の化学薬品の保管・運搬に色グレー口内径(Φmm)50胴径(Φmm)270×270
  • ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付 三商

    ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付

    三商(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    遮光性に優れます。
    材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴムコック20Aコック外径(Φmm)約17.5
  • 搬送容器 キャップ・中栓付き 成和化学工業

    搬送容器 キャップ・中栓付き

    成和化学工業
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップの紛失を防止するバンド付きキャップです。
    材質PE寸法(mm)180×350×430容量(L)20口内径(Φmm)50
  • 導電ポリタンク UN規格対応 Buerkle

    導電ポリタンク UN規格対応

    Buerkle
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
    静電気拡散性をもつUN規格対応ポリタンクです。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)300×200×258容量(L)10規格(UN規格)3H1/Y1.5/200表面抵抗値(Ω)10^9未満アズワン品番3-8661-01
  • 20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/4個) エスコ

    20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/4個)

    エスコ
    ¥11,400税込¥12,540
    1個
    翌日出荷
    仕様ノズル無し、目盛付(目盛間隔5L)エスコ品番EA508AT-120B材質ポリエチレン質量(kg)1.32容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410
  • 20L ポリタンク(ノズル付) エスコ

    20L ポリタンク(ノズル付)

    エスコ
    ¥3,810税込¥4,191
    1個
    当日出荷
    ノズルはタンク内に収納できます。
    仕様パッキン付エスコ品番EA508AS-120材質本体:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン、ノズル:低密度ポリエチレン寸法(mm)383×203×400(H)質量(g)970容量(L)20ノズル長(mm)245先端ノズル径(Φmm)20
  • ポリテナー 正角20L細口 サンプラテック

    ポリテナー 正角20L細口

    サンプラテック(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
    仕様正角、細口、中栓付容量(L)20口内径(Φmm)52外寸法(縦×横×高さ)(mm)280×280×385
  • ウォーターグリーンコンテナ RotopaX(ロトパックス)

    ウォーターグリーンコンテナ

    RotopaX(ロトパックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-1.75OD Green。【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのグリーンコンテナ1.75ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用グリーンコンテナです。容量:1.75ガロン(6.624L) サイズ:336.55×368.3×88.9mm ※固定用パックマウントは別売です。
    適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3Gその他必須商品:パックマウント(別売)材質合成樹脂寸法(mm)336.55×368.3×88.9色オリーブグリーン備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(1.75ガロン) 6.624型番PRX-1.75ODキット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
  • 平角缶(1口タイプ) NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶(1口タイプ)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個(1個)
    翌日出荷
    材質本体/HDPE 蓋/PP
  • 液体輸送容器ロンテナー ダンボールケース 積水成型工業

    液体輸送容器ロンテナー ダンボールケース

    積水成型工業
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    コンテナ本体(別売)、ダンボールともに折りたたむことができ、場所をとりません。
    用途液体の配送・保管に。適合機種ロンテナー材質ダンボール色茶色品名ロンテナー用ダンボールケース
  • 減容ボトル 4L 瑞穂化成工業

    減容ボトル 4L

    瑞穂化成工業
    ¥589税込¥648
    1個(4L)
    5日以内出荷
    使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。使用後の廃棄処分が楽になります。
    長さ(mm)202幅(mm)202色ナチュラル色高さ(mm)245質量(g)135容量(L)4口内径(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平角缶 2ヶ口・ノズル付 穴あきキャップ・ノズル NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶 2ヶ口・ノズル付 穴あきキャップ・ノズル

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥129税込¥142
    1個
    翌々日出荷
    平角缶(2ヶ口)20Lの専用キャップです。
    穴径(Φmm)45寸法(Φ×mm)62×21.5アズワン品番68-1890-85
  • ブックボトルコック付き5L サンプラテック

    ブックボトルコック付き5L

    サンプラテック
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    薬品などの収納棚での保管に省スペースで整理がしやすいです。透明性の高いブック形状の活栓コック付角型ボトルです。
    用途薬品などの保管。トラスコ品番557-5281材質本体・コック:ポリプロピレン(PP)、キャップ・中栓:ポリエチレン(PE)幅(mm)85高さ(mm)241奥行(mm)370容量(L)5口径(mm)43中栓あり
  • 両口ポリタンク(扁平缶) TRUSCO

    両口ポリタンク(扁平缶)

    TRUSCO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    力の弱い人でも楽に開け閉めできるポリタンクです。力を入れやすい三角形シルエットのキャップを使っているため、障がいのある方や高齢の方、女性でもしっかり開閉することができます。災害などで被災した時でも指や爪を傷めにくいです。丸型キャップと使い分ければ目の不自由な方でも触れるだけで容器を識別することが可能になります。2つ口タイプで、ナナメ側の口部に別売オプションでノズルを付けることができます。
    トラスコ品番559-8284材質ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)幅(mm)350色乳白色高さ(mm)416奥行(mm)178容量(L)20目盛間隔5LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリタンク(青/ノズル無)10L EA508AT-312シリーズ エスコ

    ポリタンク(青/ノズル無)10L EA508AT-312シリーズ

    エスコ
    ¥8,350税込¥9,185
    1セット(3個)
    翌日出荷
    灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
    仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:3個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:ブルー●重量:764g●パッキン付
  • ポリタンク(赤/ノズル無)20L EA508AT-321シリーズ エスコ

    ポリタンク(赤/ノズル無)20L EA508AT-321シリーズ

    エスコ
    ¥16,100税込¥17,710
    1セット(5個)
    翌日出荷
    。灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
    仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:レッド●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
  • ごくかるキャリー 扁平缶用 20L用 エム・あい

    ごくかるキャリー 扁平缶用 20L用

    エム・あい
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    8日以内出荷
    アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。長らく使用できるよう、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
    用途扁平缶用の専用台車です。台車を使用することで、移動・保管、廃液の回収等をラクに行うことができます。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。材質アルミ(アルマイト加工処理済み)材質(取付金具)ステンレス304適合容器扁平缶 20L用
  • ポリ角容器グレー ノズル付 アズワン

    ポリ角容器グレー ノズル付

    アズワン
    ¥1,820税込¥2,002
    1個
    10日以内出荷
    遮光性に優れた片口タイプの扁平缶です。
    付属品内栓、キャップ、注ぎ口(ジャバラノズル)材質HDPE色グレー容量(L)5サイズ(mm)235×145×195アズワン品番4-4176-01
  • 廃液回収容器 R 205シリーズ b safe

    廃液回収容器 R 205シリーズ

    b safe
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    材質HDPE規格(キャップ)GL45
  • PE角型ボトル GA(グリーンエース)

    PE角型ボトル

    GA(グリーンエース)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    液体、粉体などの移送、管理に便利です。
    材質PE容量(mL)1000奥行(mm)62全高(mm)175口内径(Φmm)23.5胴径(Φmm)121.5耐熱温度(℃)60アズワン品番65-2366-04RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエチレン容器 ポリボトル AZ(エーゼット)

    ポリエチレン容器 ポリボトル

    AZ(エーゼット)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    危険ですから、皮膚に刺激のある液体を入れて、使用しないでください。
  • フリーズボックス 撥水紙 ザルスタット

    フリーズボックス 撥水紙

    ザルスタット
    ¥12,799~税込¥14,079~
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ‐196℃の凍結保存に対応可能なボックス。外側は撥水加工され、結露も滲みこみません
  • アタッシュボトル用活栓 アズワン

    アタッシュボトル用活栓

    アズワン
    ¥416税込¥458
    1セット
    翌々日出荷
    アズワン品番5-415-03
  • 万能バット フロロテクト PBシリーズ アズワン

    万能バット フロロテクト PBシリーズ

    アズワン
    ¥5,830~税込¥6,413~
    1個
    当日出荷
    樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れています。
    材質PP(表面フッ素化処理)
  • 廃液回収容器 導電・UN規格対応 SCAT

    廃液回収容器 導電・UN規格対応

    SCAT
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    導電かつUN規格対応です。
    仕様導電規格UN3H1/Y1.6/150対応、(キャップ) S60
  • 円筒型タンク 11100シリーズ Thermo Fisher Scientific

    円筒型タンク 11100シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷から24日以内出荷
    肉厚で強度・耐熱性に優れています。専用タンクライナーと併せて使用すると本体の洗浄が不要です。
    材質本体・フタ/LLDPE厚さ(mm)4.7
  • 広口平角缶 ナリカ

    広口平角缶

    ナリカ
    ¥3,300~税込¥3,630~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質ポリエチレン
  • ポリ扁平缶 1ツ口 グレー 三商

    ポリ扁平缶 1ツ口 グレー

    三商
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    光透過の少ないグレー缶は薬品の保存等に適しています。
    材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE
  • DM缶 三商

    DM缶

    三商
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    2ツ口の広口タイプです。
    材質本体・キャップ:HDPE
  • レバーコック付瓶 平角缶 ニッコー

    レバーコック付瓶 平角缶

    ニッコー
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    翌々日出荷
    汎用性の高いコック付瓶。レバーを回転させる事で流量の調整が可能です。
  • 20Lポリタンク ミヤサカ工業

    20Lポリタンク

    ミヤサカ工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    大型回転ツマミで使いやすいです。ツマミ操作は約90度内で止~最大吐出まで、水量調節が容易です。吐出ヘッド部が回転しますので、液ダレを軽減できます。
    種別専用コックセット MPC-W2-20アズワン品番3-4811-03
  • 正角缶 瑞穂化成工業

    正角缶

    瑞穂化成工業
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    6日以内出荷
    片口タイプの正角缶です。中栓付き。食品にも使用できます。オプションで「0839 キャップロート5L・10L用」があります。
    用途液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)容量(L)10寸法H(mm)300寸法D(mm)215寸法W(mm)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×215×300耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 5L減容ボトル 積水成型工業

    5L減容ボトル

    積水成型工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    使用後に潰して容積を減らすことができます。
    用途液体の配送・保管に仕様グッドデザイン賞トラスコ品番795-4166材質ポリエチレン(PE)幅(mm)122色ナチュラル高さ(mm)270~295質量(g)175奥行(mm)205容量(L)5外径(mm)39
  • PE ハンディー缶 シービープラス

    PE ハンディー缶

    シービープラス
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷
  • クリーンタンク スイコー

    クリーンタンク

    スイコー
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    5日以内出荷
    仕様マンホール内径(mm):Φ280(内ネジ式)材質PE(ポリエチレン)

『ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

ポリタンク/扁平缶