カテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
- 20(17)
- 21(19)
- 22(20)
- 25(41)
- 30(36)
- 40(19)
- 50(130)
- 58(17)
- 75(96)
- 80(24)
- 95(18)
- 100(655)
- 102(15)
- 125(183)
- 150(112)
- 180(68)
- 200(42)
- 250(29)
- 300(49)
- 360(15)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- ALC(9)
- アルミ(339)
- ガラス(61)
- コンクリート(99)
- ステンレス(428)
- スレート(17)
- セラミックス(70)
- タイル(32)
- チタン・ニッケル(12)
- ブロック(46)
- モルタル(27)
- レンガ(48)
- 木工(162)
- 樹脂(138)
- 瓦(30)
- 石材(97)
- 貴金属(11)
- 超硬合金(31)
- 鉄(339)
- 銅・真鍮(53)
- 適合材をもっと見る
粒度・番手
- 16(22)
- 20(18)
- 24(46)
- 30(16)
- 36(79)
- 40(331)
- 50(20)
- 60(471)
- 80(458)
- 100(297)
- 120(458)
- 150(180)
- 180(280)
- 240(305)
- 320(271)
- 400(251)
- 600(111)
- 800(30)
- 1000(38)
- その他(25)
- 粒度・番手をもっと見る
穴径(Φmm)
- 2.34(24)
- 3(73)
- 6(64)
- 9.53(23)
- 10(177)
- 12.7(84)
- 15(447)
- 15.88(23)
- 15.9(11)
- 16(103)
- 19.05(24)
- 20(120)
- 22(109)
- 22.2(15)
- 22.23(50)
- 25.4(77)
- 30.5(11)
- 31.8(12)
- 32(13)
- 76.2(12)
- 穴径(Φmm)をもっと見る
砥材
- A(189)
- AA(2)
- AZ(1)
- C(シリコンカーバイド)(50)
- CC(6)
- CXY(1)
- PSG(4)
- S(1)
- SD(16)
- SZ(1)
- WA(10)
- Z(110)
- ZA(1)
- その他(97)
ブランド
- モノタロウ(32)
- ヤナセ(柳瀬)(370)
- イチグチ(205)
- エスコ(179)
- TRUSCO(106)
- FUJI STAR(三共理化学)(78)
- 3M(スリーエム)(74)
- RS PRO(55)
- マキタ(52)
- サンフレックス(47)
- 永興電機工業(45)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(44)
- ニューレジストン(34)
- ツボ万(31)
- ミニター(28)
- NSK(ナカニシ)(27)
- BOSCH(ボッシュ)(27)
- SK11(27)
- HiKOKI(ハイコーキ)(25)
- レヂトン(25)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・エスコ・TRUSCO・FUJI STAR(三共理化学)・3M(スリーエム)・RS PRO・マキタ・サンフレックス・永興電機工業・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・ニューレジストン・ツボ万・ミニター・NSK(ナカニシ)・BOSCH(ボッシュ)・SK11・HiKOKI(ハイコーキ)・レヂトン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(458)
グリーンマーク認定(6)
グリーン購入法適合(135)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
- オーダー・加工(8)
オーダー・加工
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。

研磨ディスク アルミナ
(198件のレビュー)¥139~税込¥153~1枚ほか当日出荷自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合ディスクグラインダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
研磨ディスク ジルコニア
(106件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚ほか当日出荷従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。適合ディスクグランダー砥材ジルコニア研磨材の構造サンドペーパー適合ツールグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等販売区分業務用
クリーニングディスク サビ・ペンキ落し
(122件のレビュー)¥449~税込¥494~1枚ほか当日出荷研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。適合100mmディスクグラインダー粒度#46相当厚さ(mm)14研磨材の構造特殊ナイロン不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000販売区分業務用
研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ
(92件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材鉄販売区分業務用
スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用
3M(スリーエム)(57件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚ほか当日出荷スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)90
フェルトディスク
(149件のレビュー)¥429~税込¥472~1枚当日出荷ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。用途仕上・つや出し専用適合ディスクグラインダー厚さ(mm)12穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100販売区分業務用
ダイヤモンドディスク チタンコート
(125件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に仕様研磨/切断粒度#150厚さ(mm)1.3穴径(Φmm)20(付属リング15)最高回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)100表面処理チタンコーティングダイヤ幅(mm)20販売区分業務用
研磨ディスク 完全国産品 アルミナ
(42件のレビュー)¥279税込¥3071枚当日出荷Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
ナイロンディスク
(68件のレビュー)¥499税込¥5491枚当日出荷ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適! 砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK厚さ(mm)15砥材アルミナ研磨材の構造ナイロン穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100適合材金属、ステンレス、木材販売区分業務用
ディスクペーパー
(15件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋(10枚)当日出荷国内メーカー製造の高性能製品です。 ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。 硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど種別4形砥材CC穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)71接着剤フェノール販売区分業務用
フェルトディスク フラップタイプ
(31件のレビュー)¥449税込¥4941枚当日出荷フェルトフラップ(FF)構造で、フェルトにスリットが入っているため熱を持ちづらくソフトなアタリで研磨できます! 目詰まりを防止し、曲面にも対応します。用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用材質フェルト厚さ(mm)10穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100販売区分業務用
ダイヤモンドドライカップ サーフェイス
(42件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。付属品15Φmmリング仕様乾式タイプサーフェイス穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200外径(Φmm)100適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦チップ幅(mm)7ダイヤ層厚さ(mm)5.5販売区分業務用
研磨ディスク コンクリート用
(20件のレビュー)¥489~税込¥538~1枚当日出荷荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。用途ハツリ作業や面取りに。砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100販売区分業務用
ナイロンディスク ミックス品
(39件のレビュー)¥629税込¥6921枚当日出荷不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。 ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。用途サビ取り、汚れ落とし。 ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル厚さ(mm)15直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15適合材ステンレス、アルミ、木材外径(mm)100販売区分業務用
研磨ディスク 木工用
(19件のレビュー)¥349税込¥3841枚当日出荷木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。用途木材の荒削り、丸太の皮はがしに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000販売区分業務用
GPトップ アルミナ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
塗装一掃
ヤナセ(柳瀬)(34件のレビュー)¥469~税込¥516~1枚ほか当日出荷速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等材質ナイロン不織布直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000
平型スポンジパッド 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用
(12件のレビュー)¥559税込¥6151枚当日出荷電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。 充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。用途車のワックスがけに適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
研磨ディスク ペーパーホイル
(49件のレビュー)¥439税込¥4831枚当日出荷研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。 弾性があり、加工物になじみやすい。用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)幅(mm)15直径(Φmm)100砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15外径(mm)100販売区分業務用
ポリッシングフェルト
BOSCH(ボッシュ)(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷きれいな仕上げ磨きが可能です。用途木材・金属の仕上げ磨き。トラスコ品番378-4398質量(g)40外径(Φmm)128着脱方式マジックペーパー式
ベベルディスク ブラック
(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(5枚)当日出荷手持ちのグラインダーにワンタッチ装着。 皮膜・よごれ・キズだけを除去。 凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感。 削り過ぎることがなく、目詰まりしません。 作業後、塗料・接着剤などの密着性が向上します。用途鋼板の黒皮除去仕様特殊ナイロン不織布粒度#120厚さ(mm)7色黒砥材S(シリコンカーバイド)適合ツールΦ100mm電動ディスクグラインダー穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)90適合材鋼板販売区分業務用
研磨ディスク 完全国産品 ジルコニア
(24件のレビュー)¥369税込¥4061枚当日出荷Made in Japanの高品質商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
積サイザルバフ
有明鍍研材工業(13件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1枚当日出荷綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム種別粗研磨(ハード)材質綿布、サイザル麻厚さ(mm)10適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
ダイヤモンドドライカップターボ
(13件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷広い面積の仕上研削に最適なターボタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。付属品15Φmmリング仕様乾式タイプターボ穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200外径(Φmm)100適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦チップ幅(mm)14ダイヤ層厚さ(mm)5.5販売区分業務用
テクノディスク A(Eタイプ)
イチグチ(7件のレビュー)¥859税込¥9451枚当日出荷Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。研磨布の中心側を交互に少しだけずらすことで、放熱空冷効果が抜群にアップしました。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。用途バリ取りに サビ落としに キズ取りに スパッタ取りに ステンレス・鉄の研削研磨に適合ディスクグラインダー直径(Φmm)100砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15適合材ステンレス、鉄外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダイヤモンドドライカップ ダブル
(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷2枚刃により滑らかでスピーディーな中研削向けダブルタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。付属品15Φmmリング仕様乾式タイプダブル穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200外径(Φmm)100適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦チップ幅(mm)8ダイヤ層厚さ(mm)5.5販売区分業務用
研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニア
(18件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚当日出荷日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。 高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
トクマルα(ジルコニアタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(10枚)当日出荷フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。 ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。用途鉄・ステンレス用 溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用外径(Φmm)100羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、ステンレス羽根の長さ(mm)15
タオル地バフ 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用
(6件のレビュー)¥649税込¥7141パック(3枚)当日出荷電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。 充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。用途車のワックスがけに適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
ダイヤモンドドライカップ クロス
(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷厚みと幅のある刃で、コンクリート重研削に最適なクロスタイプ。 カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を使用した圧倒的なコストパフォーマンス! 研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。付属品15Φmmリング仕様乾式タイプクロス穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200外径(Φmm)100適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦チップ幅(mm)8.5ダイヤ層厚さ(mm)5.5販売区分業務用
GPトップ トクマルくん
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(10枚)当日出荷GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)砥材アルミナ穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100研削角度(°)15~30適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)16
クロスディスクサンダー
(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(10枚)当日出荷強力ナイロン不織布製のディスクでサビ、塗料、ヤケを除去します。 専用パッド1枚同梱しております。用途加工面の目つぶし、錆や塗装の除去作業、研磨傷ぼかし、バリ取り作業に。材質ナイロン研磨材の構造不織布内径(Φmm)(本体)16、(専用パッド)15最大回転数(min-1[r.p.m])13600外径(mm)(本体)100、(専用パット)93販売区分業務用
錆取半蔵(サビトリハンゾウ)
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥639税込¥7031枚当日出荷サビ・塗装を取る速さを追求したブロック型。カップブラシに比べ約5倍の速さです。(1分間でサビを落とす広さで比較しております。ヤナセ社カップブラシで比較) サビだけを取って下地は守る圧縮繊維で高い耐久性。 「安全」「速い」「耐久性」が違います。用途サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし厚さ(mm)15穴径(Φmm)15外径(Φmm)94RoHS指令(10物質対応)対応最高使用周速度(min-1[r.p.m])13000
ポリッシャーバフセット
PROSTAFF(プロスタッフ)(63件のレビュー)¥779税込¥8571セット当日出荷ワックス・磨きに使える取り替えセット!! 耐久性と使用感バツグンの電動ポリッシャー『シャインポリッシュ 100V/DC12V』専用のバフセットです。セット内容ワックスがけ用バフ×2枚仕上げ用バフ×1枚材質ワックスがけ用バフ:天然繊維 綿100%使用仕上げ用バフ:アクリル75% ポリエステル25%
ワンタッチPホイル
ニューレジストン(5件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1箱(10枚)ほか当日出荷【繊細な仕上がり、プロの職人が選ぶペーパー多羽根ホイル、便利なワンタッチ式!】 ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。 最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。 ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
...