絞り込み
外径(Φmm)
- 11(7)
- 21(7)
- 31(7)
適合材
- その他(7)
- アルミ(1)
- ガラス(7)
- ステンレス(1)
- セラミックス(7)
- 木工(1)
- 樹脂(12)
- 石材(8)
- 貴金属(6)
粒度・番手
- 60(1)
- 80(2)
- 100(3)
- 120(5)
- 140(4)
- 150(2)
- 170(2)
- 180(1)
- 200(4)
- 220(2)
- 240(4)
- 320(3)
- 325(6)
- 400(6)
- 600(3)
- 800(3)
- 1000(1)
- 1200(2)
- 3000(1)
穴径(Φmm)
- 2.34(9)
- 3(11)
- 6(8)
- 11(5)
- 31(2)
砥材
- Z(3)
ブランド
- 永興電機工業
- モノタロウ(32)
- ヤナセ(柳瀬)(370)
- イチグチ(205)
- エスコ(179)
- TRUSCO(106)
- FUJI STAR(三共理化学)(78)
- 3M(スリーエム)(75)
- RS PRO(55)
- マキタ(52)
- サンフレックス(47)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(46)
- ニューレジストン(34)
- ツボ万(31)
- ミニター(28)
- NSK(ナカニシ)(27)
- BOSCH(ボッシュ)(27)
- SK11(27)
- レヂトン(25)
- HiKOKI(ハイコーキ)(24)
- ブランドをもっと見る
特価

フランネルホイール
永興電機工業¥1,998税込¥2,1981個欠品中フランネルホイールです。プリーツタイプ/10枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)用途両頭バフグラインダ用最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400先端厚さ(mm)18入数1先端径(Φmm)80
積層バフ (ウズ状布)
永興電機工業¥13,980~税込¥15,378~1パック3日以内出荷布(ウズ状)/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質布ウズ状形状積層型適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
フランネルホイール
永興電機工業¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷フランネルホイールです。20枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)用途両頭バフグラインダ用最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400先端厚さ(mm)30入数1先端径(Φmm)100
ダイヤモンドディスク (電着タイプ)
永興電機工業¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷薄い銅のシートにダイヤモンドを電着処理したディスクです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。電着ハードタイプです。裏面粘着処理です。1パック1枚入りです。入数1
フェルトディスク (ハード)
永興電機工業¥1,998~税込¥2,198~1パック当日出荷から3日以内出荷研磨用に厳選されたきめの細かい羊毛を、高密度で圧縮したディスクです。各種研磨剤を併用してご使用ください。裏面粘着処理を施しています。1パック20枚入りです。厚さ(mm)2硬さハード入数20
電着ダイヤモンドディスク (のこ刃)
永興電機工業¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。ステンレス、マンドレール付き。用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP粒度325タイプノコ刃最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
積層バフ (バラ重ね布)
永興電機工業¥8,798~税込¥9,678~1パック3日以内出荷布(バラ重ね)/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質布バラ重ね形状積層型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
積層バフ (ソフト布)
永興電機工業¥8,798~税込¥9,678~1パック3日以内出荷布(バラ重ね)ソフトタイプ/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質布バラ重ね形状積層型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
積層バフ (セーム皮)
永興電機工業¥8,798~税込¥9,678~1パック3日以内出荷セーム皮/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質セーム皮形状積層型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
積層バフ (コットン)
永興電機工業¥8,798~税込¥9,678~1パック3日以内出荷コットン/モップ型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質コットン形状モップ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
ファイバーディスク
永興電機工業¥1,998~税込¥2,198~1パック3日以内出荷ナイロン不織布研磨材をディスク形状にしたファイバーディスクです。柔軟性があり凹凸面になじみやすく効率良く表面研磨ができます。金属、木工等の表面の微調整に適しています。ホルダーはゴム製、過度の彫り込みを防ぎます。画像はイメージです。用途金属、木工等の表面の微調整最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材金属、木工等入数10
フェルトホイール
永興電機工業¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷フェルトホイールです。6枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)「プリーツ有り」のタイプは「プリーツ無し」のタイプより、こしとあたりが若干強くなります。用途両頭バフグラインダ用最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400先端厚さ(mm)15入数1先端径(Φmm)100
フランネルホイール
永興電機工業¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷フランネルホイールです。プリーツタイプ/20枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)用途両頭バフグラインダ用最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400先端厚さ(mm)30入数1先端径(Φmm)100
トルネードポリッシャー
永興電機工業¥7,598税込¥8,3581パック3日以内出荷渦巻き状の櫛形砥粒入り樹脂ディスクです。クッション性抜群のポリッシャーです。加工物の凹凸に良くなじみ、深いスクラッチをつけずにソフトな研磨が可能です。貴金属等の研磨に最適です。マンドレールM1.7タイプに装着してご使用ください。用途貴金属等の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ適合材貴金属等入数20先端径(Φmm)20
フェルトディスク (ソフト)
永興電機工業¥1,998~税込¥2,198~1パック3日以内出荷から5日以内出荷研磨用に厳選されたきめの細かい羊毛を、高密度で圧縮したディスクです。各種研磨剤を併用してご使用ください。裏面粘着処理を施しています。1パック20枚入りです。厚さ(mm)2硬さソフト入数20
フェルトホイール
永興電機工業¥3,798~税込¥4,178~1パック3日以内出荷羊毛スタンダードタイプ/平型です。マンドレールM3タイプに装着してご使用ください。マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。コンパウンドフェルトホイールは、研磨剤をしみ込ませたバフで、そのままで研磨が可能です。イエローホイールは、アルミナ研磨剤を含浸、グリーンホイールは、酸化クロムを含浸させたものです。ねじ【固定ねじ】M3タイプ入数5
フェルトホイール (ソフト)
永興電機工業¥3,298~税込¥3,628~1パック3日以内出荷羊毛ソフトタイプ/平型です。マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。コンパウンドフェルトホイールは、研磨剤をしみ込ませたバフで、そのままで研磨が可能です。イエローホイールは、アルミナ研磨剤を含浸、グリーンホイールは、酸化クロムを含浸させたものです。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ硬さソフト入数10
フェルトホイール
永興電機工業¥10,980税込¥12,0781パック3日以内出荷羊毛スタンダードタイプ/平型です。マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。コンパウンドフェルトホイールは、研磨剤をしみ込ませたバフで、そのままで研磨が可能です。イエローホイールは、アルミナ研磨剤を含浸、グリーンホイールは、酸化クロムを含浸させたものです。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000ねじ【固定ねじ】M6タイプ入数5先端径(Φmm)50×10
フェルトホイール (ソフト)
永興電機工業¥3,698~税込¥4,068~1パック3日以内出荷羊毛ソフトタイプ/平型です。マンドレールM1.7タイプに装着してご使用ください。マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。コンパウンドフェルトホイールは、研磨剤をしみ込ませたバフで、そのままで研磨が可能です。イエローホイールは、アルミナ研磨剤を含浸、グリーンホイールは、酸化クロムを含浸させたものです。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ硬さソフト入数10
ディスク用ゴムパッド
永興電機工業¥2,298~税込¥2,528~1パック3日以内出荷研削ディスク専用のゴムパッドです。1パック5本入りです。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長L(mm)43.5入数5
衝撃吸収ディスク
永興電機工業¥2,698~税込¥2,968~1パック3日以内出荷レインボーブラパッドと各種研削ディスクの中間に貼り付けることで、加工物へのくい込みも少なく、ソフトなタッチの使用感が得られるのが特長です。表面にダイヤモンドコンパウンドなどの研磨剤を直接付けてのポリッシング作業も可能です。裏面粘着処理を施しています。1パック30枚入りです。厚さ(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数30
電着ダイヤモンドディスク
永興電機工業¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
電着ダイヤモンドディスク (全面電着)
永興電機工業¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から6日以内出荷E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP粒度200タイプ全面電着最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
電着ダイヤモンドディスク (のこ刃)
永興電機工業¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP軸径(Φmm)2.34粒度325タイプノコ刃最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
電着ダイヤモンドディスク単品 (のこ刃)
永興電機工業¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP粒度325最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
電着ダイヤモンドディスク単品 (電着)
永興電機工業¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP粒度200最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
電着ダイヤモンドディスク単品
永興電機工業¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から5日以内出荷E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
コットンモップホイール
永興電機工業¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から4日以内出荷コットンモップホイールです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)用途両頭バフグラインダ用穴径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400入数1
コットンホイール
永興電機工業¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷コットンモップホイールです。プリーツタイプ/2枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)用途両頭バフグラインダ用穴径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400入数1
コットンホイール
永興電機工業¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷コットンモップホイールです。20枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)用途両頭バフグラインダ用穴径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400先端厚さ(mm)8入数1先端径(Φmm)100
クロスベースダイヤモンドシート
永興電機工業¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷ダイヤモンド砥粒を布基材にレジンコートしたシートです。大きな加圧でも剥離しにくく、主に石材の研磨に適しています。用途石材の研磨適合材石材入数1
レインボープラパッド
永興電機工業¥3,598~税込¥3,958~1パック3日以内出荷カラフルなパッドは、ディスクの粒度を識別するのに大変便利です。ハードパッドは弾力性が少ないので、加工物の形状を修正するのに便利です。1パック3本入りです。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数3
レインボープラパッド
永興電機工業¥3,598~税込¥3,958~1パックほか3日以内出荷カラフルなパッドは、ディスクの粒度を識別するのに大変便利です。ハードパッドは弾力性が少ないので、加工物の形状を修正するのに便利です。1パック3本入りです。画像はイメージです。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
レジボンドダイヤモンドディスク単品
永興電機工業¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで焼成した、切れ味抜群のカッティング砥石です。電着ダイヤモンドより目詰まりしにくく、ライフが長く切れ味が衰えません。画像はイメージです。粒度120ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ入数1
レジボンドダイヤモンドディスク
永興電機工業¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで焼成した、 切れ味抜群のカッティング砥石です。電着ダイヤモンドより目詰まりしにくく、ライフが長く切れ味が衰えません。画像はイメージです。軸径(Φmm)6粒度120入数1
ポリッシングフィルムダイヤモンドディスクセット
永興電機工業¥1,698税込¥1,8681セット3日以内出荷柔軟性のある極薄フィルムの片面のみにダイヤモンド砥粒をコーティングした、研磨用のダイヤモンドディスクです。突き当て部や、狭いスリット部の研磨等に便利なツールです。ディスクの円周上(端面)にはダイヤモンド砥粒が付着していませんので、スリット部が彫れて深くなる心配はありません。ディスクの着脱は専用マンドレール(1A51007)に押しはめるだけの簡単にワンタッチで着脱できます。ネジ留めではありませんので、逆回転(CCW)での使用でもディスクが外れる事が無いので、安心してご使用いただけます。適応使用回転数は7,000~10,000min-1ですが、貴金属等の比較的柔らかい素材の研磨には低速回転域でのご使用をお勧めします。最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数8 (お試しセット先端径(Φmm)14×0.31・0.23・0.19・0.15
メタルベースダイヤモンドディスク
永興電機工業¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷薄い銅のシートにダイヤモンドを電着処理したディスクです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。電着ハードタイプです。裏面は粘着処理を施してあります。1パック1枚入りです。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数1
ポリッシングフィルムダイヤディスク
永興電機工業¥2,098税込¥2,3081パック3日以内出荷柔軟性のある極薄フィルムの片面のみにダイヤモンド砥粒をコーティングした、研磨用のダイヤモンドディスクです。突き当て部や、狭いスリット部の研磨等に便利なツールです。ディスクの円周上(端面)にはダイヤモンド砥粒が付着していませんので、スリット部が彫れて深くなる心配はありません。ディスクの着脱は専用マンドレール(1A51007)に押しはめるだけの簡単にワンタッチで着脱できます。ネジ留めではありませんので、逆回転(CCW)での使用でもディスクが外れる事が無いので、安心してご使用いただけます。適応使用回転数は7,000~10,000min-1ですが、貴金属等の比較的柔らかい素材の研磨には低速回転域でのご使用をお勧めします。最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数10
レジボンドダイヤモンドディスク
永興電機工業¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷柔軟性のある極薄フィルムの片面のみにダイヤモンド砥粒をコーティングした、研磨用のダイヤモンドディスクです。突き当て部や、狭いスリット部の研磨等に便利なツールです。ディスクの円周上(端面)にはダイヤモンド砥粒が付着していませんので、スリット部が彫れて深くなる心配はありません。ディスクの着脱は専用マンドレールに押しはめるだけの簡単にワンタッチで着脱できます。ネジ留めではありませんので、逆回転(CCW)での使用でもディスクが外れる事が無いので、安心してご使用いただけます。適応使用回転数は7,000~10,000min-1ですが、貴金属等の比較的柔らかい素材の研磨には低速回転域でのご使用をお勧めします。画像はイメージです。軸径(Φmm)2.34粒度120入数1