絞り込み
外径(Φmm)
- 11(3)
- 21(3)
- 31(3)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- 木工(1)
穴径(Φmm)
- 11(2)
厚さ(mm)
- 2(2)
- 5(1)
粒度・番手
- 100(1)
- 150(1)
- 240(1)
ブランド
- 永興電機工業
- モノタロウ(2)
- ヤナセ(柳瀬)(27)
- ミニター(22)
- イチグチ(16)
- TRUSCO(9)
- サンフレックス(4)
- ミユキ産業(4)
- エスコ(2)
- 光陽社(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- マキタ(2)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(2)
- Minimo(2)
- EARTH MAN(1)
- H&H(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- RELIEF(1)
- TACT(タクト)(1)
- ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む
11(3)
21(3)
31(3)

フランネルホイール
永興電機工業¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷フランネルホイールです。プリーツタイプ/10枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)用途両頭バフグラインダ用最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400先端厚さ(mm)18入数1先端径(Φmm)80
フランネルホイール
永興電機工業¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷フランネルホイールです。20枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)用途両頭バフグラインダ用最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400先端厚さ(mm)30入数1先端径(Φmm)100
フェルトディスク (ハード)
永興電機工業¥1,998~税込¥2,198~1パック当日出荷から3日以内出荷研磨用に厳選されたきめの細かい羊毛を、高密度で圧縮したディスクです。各種研磨剤を併用してご使用ください。裏面粘着処理を施しています。1パック20枚入りです。厚さ(mm)2硬さハード入数20
ファイバーディスク
永興電機工業¥1,998~税込¥2,198~1パック3日以内出荷ナイロン不織布研磨材をディスク形状にしたファイバーディスクです。柔軟性があり凹凸面になじみやすく効率良く表面研磨ができます。金属、木工等の表面の微調整に適しています。ホルダーはゴム製、過度の彫り込みを防ぎます。画像はイメージです。用途金属、木工等の表面の微調整最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材金属、木工等入数10
フェルトホイール
永興電機工業¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷フェルトホイールです。6枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)「プリーツ有り」のタイプは「プリーツ無し」のタイプより、こしとあたりが若干強くなります。用途両頭バフグラインダ用最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400先端厚さ(mm)15入数1先端径(Φmm)100
フランネルホイール
永興電機工業¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷フランネルホイールです。プリーツタイプ/20枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)用途両頭バフグラインダ用最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400先端厚さ(mm)30入数1先端径(Φmm)100
フェルトディスク (ソフト)
永興電機工業¥1,998~税込¥2,198~1パック3日以内出荷から5日以内出荷研磨用に厳選されたきめの細かい羊毛を、高密度で圧縮したディスクです。各種研磨剤を併用してご使用ください。裏面粘着処理を施しています。1パック20枚入りです。厚さ(mm)2硬さソフト入数20
フェルトホイール
永興電機工業¥3,798~税込¥4,178~1パック3日以内出荷羊毛スタンダードタイプ/平型です。マンドレールM3タイプに装着してご使用ください。マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。コンパウンドフェルトホイールは、研磨剤をしみ込ませたバフで、そのままで研磨が可能です。イエローホイールは、アルミナ研磨剤を含浸、グリーンホイールは、酸化クロムを含浸させたものです。ねじ【固定ねじ】M3タイプ入数5
フェルトホイール (ソフト)
永興電機工業¥3,298~税込¥3,628~1パック3日以内出荷羊毛ソフトタイプ/平型です。マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。コンパウンドフェルトホイールは、研磨剤をしみ込ませたバフで、そのままで研磨が可能です。イエローホイールは、アルミナ研磨剤を含浸、グリーンホイールは、酸化クロムを含浸させたものです。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ硬さソフト入数10
フェルトホイール
永興電機工業¥10,980税込¥12,0781パック3日以内出荷羊毛スタンダードタイプ/平型です。マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。コンパウンドフェルトホイールは、研磨剤をしみ込ませたバフで、そのままで研磨が可能です。イエローホイールは、アルミナ研磨剤を含浸、グリーンホイールは、酸化クロムを含浸させたものです。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000ねじ【固定ねじ】M6タイプ入数5先端径(Φmm)50×10
フェルトホイール (ソフト)
永興電機工業¥3,698~税込¥4,068~1パック3日以内出荷羊毛ソフトタイプ/平型です。マンドレールM1.7タイプに装着してご使用ください。マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。コンパウンドフェルトホイールは、研磨剤をしみ込ませたバフで、そのままで研磨が可能です。イエローホイールは、アルミナ研磨剤を含浸、グリーンホイールは、酸化クロムを含浸させたものです。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ硬さソフト入数10
クッションフェルトディスク
永興電機工業¥4,198~税込¥4,618~1パック3日以内出荷から5日以内出荷フェルトディスク表面に衝撃吸収ディスクを貼り付けたディスクです。使用感が非常にソフトで、柔らかな加工物を研磨するのに最適です。裏面は粘着処理が施してあります。1パック20枚入りです。厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数20