絞り込み
外径(Φmm)
- 75
- 30(6)
- 31(5)
- 80(8)
- 92(6)
- 100(105)
- 105(43)
- 106(5)
- 125(50)
- 126(7)
- 127(11)
- 150(19)
- 152(6)
- 175(6)
- 180(29)
- 200(15)
- 203(6)
- 250(6)
- 300(10)
- 305(9)
- 350(8)
- 外径(Φmm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 6(1)
- 15(1)
- 16(2)
粒度・番手
- 40(2)
- 80(2)
- 100(1)
- 140(1)
- 150(2)
刃厚(mm)
- 0.8(1)
- 1.5(1)
- 10(3)
ブランド
- サカヰ産業(3)
- NSK(ナカニシ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。

ダイヤモンドカップ SRカップ(電動工具用)
サカヰ産業¥36,980税込¥40,6781個当日出荷溝部にスパッタが入り込む事で、スパッタを『斫り取る』様に効率的に除去します。刃物の平面と側面でスパッタのみを除去する為、大切な母材(鋼材)を削り取る事なく、欠損を抑制します。刃先にダイヤモンドを採用しており、摩耗しても再研磨して繰り返し利用が可能です。黒皮除去についても、大きな効果を発揮します。用途溶接スパッタ除去に。黒皮除去に。厚さ(mm)10穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500回転数(min-1[r.p.m])使用推奨:7000外径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカップ SRカップ(エア工具用)
サカヰ産業¥36,980税込¥40,6781個当日出荷溝部にスパッタが入り込む事で、スパッタを『斫り取る』様に効率的に除去します。刃物の平面と側面でスパッタのみを除去する為、大切な母材(鋼材)を削り取る事なく、欠損を抑制します。刃先にダイヤモンドを採用しており、摩耗しても再研磨して繰り返し利用が可能です。黒皮除去についても、大きな効果を発揮します。用途溶接スパッタ除去に。黒皮除去に。トラスコ品番715-4839粒度80厚さ(mm)10穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500回転数(min-1[r.p.m])使用推奨:7000外径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカップ SRカップ(エア工具用)
サカヰ産業¥36,980税込¥40,6781個当日出荷溝部にスパッタが入り込む事で、スパッタを『斫り取る』様に効率的に除去します。刃物の平面と側面でスパッタのみを除去する為、大切な母材(鋼材)を削り取る事なく、欠損を抑制します。刃先にダイヤモンドを採用しており、摩耗しても再研磨して繰り返し利用が可能です。黒皮除去についても、大きな効果を発揮します。用途溶接スパッタ除去に。黒皮除去に。厚さ(mm)10穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500回転数(min-1[r.p.m])使用推奨:7000外径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥18,980税込¥20,8781枚翌々日出荷精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。ご使用には別売マンドレール・アーバーが必要です。適合マンドレール・アーバー:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。穴径(Φmm)6入数(枚)1
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール