絞り込み
外径(Φmm)
  • 75
  • 80(4)
  • 100(30)
  • 102(2)
  • 105(36)
  • 106(5)
  • 108(2)
  • 125(27)
  • 126(7)
  • 127(11)
  • 150(5)
  • 152(6)
  • 153(3)
  • 180(16)
  • 200(5)
  • 203(3)
  • 204(3)
  • 205(3)
  • 255(3)
  • 305(8)
  • 355(4)
穴径(Φmm)
  • 15(1)
  • 16(1)
刃厚(mm)
  • 10(2)
粒度・番手
  • 40(2)
  • 80(1)
  • 150(2)
ブランド
  • サカヰ産業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(30)
105(36)
125(27)
126(7)
127(11)
150(5)
152(6)
180(16)
200(5)
305(8)
外径(Φmm)をもっと見る
  • ダイヤモンドカップ SRカップ(電動工具用) サカヰ産業

    ダイヤモンドカップ SRカップ(電動工具用)

    サカヰ産業
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    溝部にスパッタが入り込む事で、スパッタを『斫り取る』様に効率的に除去します。刃物の平面と側面でスパッタのみを除去する為、大切な母材(鋼材)を削り取る事なく、欠損を抑制します。刃先にダイヤモンドを採用しており、摩耗しても再研磨して繰り返し利用が可能です。黒皮除去についても、大きな効果を発揮します。
    用途溶接スパッタ除去に。黒皮除去に。厚さ(mm)10穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500回転数(min-1[r.p.m])使用推奨:7000外径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドカップ SRカップ(エア工具用) サカヰ産業

    ダイヤモンドカップ SRカップ(エア工具用)

    サカヰ産業
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    溝部にスパッタが入り込む事で、スパッタを『斫り取る』様に効率的に除去します。刃物の平面と側面でスパッタのみを除去する為、大切な母材(鋼材)を削り取る事なく、欠損を抑制します。刃先にダイヤモンドを採用しており、摩耗しても再研磨して繰り返し利用が可能です。黒皮除去についても、大きな効果を発揮します。
    用途溶接スパッタ除去に。黒皮除去に。厚さ(mm)10穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500回転数(min-1[r.p.m])使用推奨:7000外径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドホイール