絞り込み
外径(Φmm)
- 30(3)
- 100(3)
適合材
- コンクリート(2)
- タイル(1)
- 鉄(2)
穴径(Φmm)
- 10(5)
- 15(1)
- 22(1)
刃厚(mm)
- 3.5
- 1(6)
- 1.4(7)
- 1.8(19)
- 2(31)
- 2.2(19)
- 2.4(9)
- 3(13)
- 4(8)
- 4.5(22)
- 5(14)
- 5.5(9)
- 6(17)
- 7(7)
- 8(7)
- 10(18)
- 12(6)
- 13(6)
- 15(14)
- 20(6)
- 刃厚(mm)をもっと見る
ブランド
- ナニワ(5)
- マキタ(1)
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。

ダイヤシェーバー ミニ タイル用
ナニワ¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷タイル補修工具で細かな箇所の際業に適したミニサイズの商品です。用途タイルを剥がした後の糊の除去作業適合材タイル厚さ(mm)3.5外径(mm)30仕様完成品トラスコ品番788-6136材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンドタイプタイル用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10
ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ 鋼板用
ナニワ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ、鋼板用適合材鋼板厚さ(mm)3.5外径(mm)30仕様完成品トラスコ品番788-6128材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンドタイプ鋼板用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10
ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ
ナニワ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ適合材下地コンクリート厚さ(mm)3.5外径(mm)30仕様完成品トラスコ品番788-6110材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10
ダイヤ100波型カップ
マキタ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷外径(Φmm)100厚さ(mm)3.5内径(Φmm)22リング内径(Φmm)15適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種高さ(mm)20
ダイヤシェーバー 塗膜はがし 鋼板用
ナニワ¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から4日以内出荷メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、下地鋼板用適合材鋼板厚さ(mm)3.5外径(mm)100仕様完成品材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンドタイプ鋼板用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10
ダイヤシェーバー 塗膜はがし
ナニワ¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から4日以内出荷メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に適合材下地コンクリート厚さ(mm)3.5外径(mm)100仕様完成品材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール