絞り込み
外径(Φmm)
- 35(1)
- 90(2)
- 100(6)
- 125(7)
- 150(6)
- 175(6)
- 180(6)
- 200(6)
適合材
- コンクリート(3)
- ブロック(2)
- モルタル(1)
- レンガ(2)
- 瓦(1)
- 石材(1)
穴径(Φmm)
- 7.5(1)
- 11.9(1)
- 12(1)
- 15(2)
- 19.05~32(6)
- 20(4)
- 25.4~76.2(6)
- その他(1)
粒度・番手
- 140~1200(6)
刃厚(mm)
- 5
- 1(6)
- 1.4(7)
- 1.8(19)
- 2(31)
- 2.2(19)
- 2.4(9)
- 3(13)
- 3.5(6)
- 4(8)
- 4.5(22)
- 5.5(9)
- 6(17)
- 7(7)
- 8(7)
- 10(18)
- 12(6)
- 13(6)
- 15(14)
- 20(6)
- 刃厚(mm)をもっと見る
ブランド
- ノーブランド(6)
- TRUSCO(2)
- マキタ(2)
- モトユキ(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- ツボ万(1)
- ハートフルジャパン(1)
ノーブランド・TRUSCO・マキタ・モトユキ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・ツボ万・ハートフルジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(6)
オーダー・加工
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。

ダイヤモンドカップホイール
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷外周と内周にダイヤモンドチップを配し、効率的な研削が可能です。基板の冷却穴で蓄熱を軽減し、14チップを採用しているため長寿命です。用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番402-3188材質炭素鋼厚さ(mm)5質量(g)290穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリート、ブロック、レンガなど
DMカップホイール 研削王
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷過酷な作業環境において、研削スピードを重視した早い作業を可能に。価格も性能も充実した最高のコストパフォーマンスタイプ乾式穴径(Φmm)15被削材無筋コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管)、モルタル、ブロック、大理石(人造含む)・赤レンガ・耐火レンガ(軟質)、インターロッキング、瓦、アスファルト路面、コンクリート路面 等外径(Φmm)100刃幅(mm)7刃厚(mm)5適合工具100mmディスクグラインダ
ニューSAポリッシャーミニ
ツボ万(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷SA機能付きの小型ポリッシャ。せまい部分の研削に便利です。 ぷちマクトル用延長軸が連結可能。連結すると全長(新品時)は67mmになります。外径(Φmm)35取付穴M10ネジチップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカップホイール
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷コンクリートや石材の荒平研削に最適です。用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。セット内容15mm穴用アダプター材質炭素鋼厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 1002
【オーダー】CBNホイール
ノーブランド¥44,980~税込¥49,478~1枚23日以内出荷粒度140~1200砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)
【オーダー】ダイヤモンドホイール
ノーブランド¥39,980~税込¥43,978~1枚23日以内出荷粒度140~1200砥粒ダイヤモンド結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CBNホイール
ノーブランド¥44,980~税込¥49,478~1枚23日以内出荷14A1タイプ粒度140~1200砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CBNホイール
ノーブランド¥44,980~税込¥49,478~1枚23日以内出荷粒度140~1200砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダイヤモンドホイール
ノーブランド¥39,980~税込¥43,978~1枚23日以内出荷粒度140~1200砥粒ダイヤモンド結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダイヤモンドホイール
ノーブランド¥39,980~税込¥43,978~1枚23日以内出荷1A1タイプ粒度140~1200砥粒ダイヤモンド結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)
ダイヤモンドホイール 一撃ドライカップ ターボ
ハートフルジャパン¥2,498税込¥2,7481個当日出荷面取り・研削加工仕上げに最適です。用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦・石材などの表面研削加工付属品15mm穴用リング1個トラスコ品番578-5512厚さ(mm)5.0タイプ乾式穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃幅(mm)13仕上荒外径(mm)100
グローバルソー 表面研削用
モトユキ¥7,398~税込¥8,138~1枚6日以内出荷材質ダイヤモンド砥粒、工具鋼厚さ(mm)5.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)5.0付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)100穴径(mm)20
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール