絞り込み
外径(Φmm)
- 35(1)
- 90(1)
- 100(2)
穴径(Φmm)
- 7.5(1)
- 11.9(1)
- 15(1)
- 20(1)
刃厚(mm)
- 5
- 0.8(2)
- 1(5)
- 1.2(4)
- 1.4(6)
- 1.5(3)
- 1.6(5)
- 1.8(16)
- 2(20)
- 2.2(17)
- 2.4(8)
- 2.5(4)
- 2.7(5)
- 2.8(4)
- 3(6)
- 3.2(4)
- 4.5(10)
- 6(3)
- 10(5)
- 15(3)
- 刃厚(mm)をもっと見る
ブランド
- マキタ(1)
- ツボ万(1)
- ハートフルジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
35(1)
90(1)
100(2)

ニューSAポリッシャーミニ
ツボ万(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷SA機能付きの小型ポリッシャ。せまい部分の研削に便利です。 ぷちマクトル用延長軸が連結可能。連結すると全長(新品時)は67mmになります。外径(Φmm)35取付穴M10ネジチップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイール 一撃ドライカップ ターボ
ハートフルジャパン¥2,498税込¥2,7481個当日出荷面取り・研削加工仕上げに最適です。用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦・石材などの表面研削加工付属品15mm穴用リング1個トラスコ品番578-5512厚さ(mm)5.0タイプ乾式穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃幅(mm)13仕上荒外径(mm)100