絞り込み
外径(Φmm)
  • 90(1)
  • 100(2)
適合材
  • コンクリート(5)
  • レンガ(1)
  • 石材(4)
穴径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(3)
  • 20(6)
刃厚(mm)
  • 7
  • 1(6)
  • 1.4(7)
  • 1.8(18)
  • 2(31)
  • 2.2(19)
  • 2.4(9)
  • 3(13)
  • 3.5(6)
  • 4(8)
  • 4.5(22)
  • 5(15)
  • 5.5(9)
  • 6(17)
  • 8(7)
  • 10(18)
  • 12(6)
  • 13(6)
  • 15(14)
  • 20(6)
ブランド
  • 旭ダイヤモンド工業(5)
  • 三京ダイヤモンド工業(1)
  • コバルテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブルー《シングルカップ》 旭ダイヤモンド工業

    ブルー《シングルカップ》

    旭ダイヤモンド工業
    18,980税込20,878
    1枚
    6日以内出荷から9日以内出荷
    各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削に最適
    用途花崗岩全般、コンクリート適合材花崗岩全般、コンクリートチップ厚さ(mm)7.0
  • ダブルカップ4インチ コバルテック

    ダブルカップ4インチ

    コバルテック
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    ダイヤチップの接触面が広いので、研削面をよりフラットに仕上げます。石材やコンクリートの中研削、平面研削ならしに最適です。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。
    用途石材・コンクリートの中研削、平面研削。チップ厚さ(mm)7外径(mm)100穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)5
  • ドライカップ 三京ダイヤモンド工業

    ドライカップ

    三京ダイヤモンド工業
    17,980税込19,778
    1枚
    3日以内出荷から8日以内出荷
    コンクリートや石材の粗平研削に最適です。
    用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削メタリックグリーン刃厚(mm)7.0適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材チップ幅(mm)4.5
  • ライトグリーン《ダブルカップ》 旭ダイヤモンド工業

    ライトグリーン《ダブルカップ》

    旭ダイヤモンド工業
    13,980税込15,378
    1枚
    6日以内出荷
    各種コンクロートの平面、曲面、コーナー部の研削作業に最適な普及品
    用途コンクリート穴径(Φmm)10.0適合材コンクリートチップ厚さ(mm)7.0
  • ライトグリーン《シングルカップ》 旭ダイヤモンド工業

    ライトグリーン《シングルカップ》

    旭ダイヤモンド工業
    10,980税込12,078
    1枚
    6日以内出荷
    高能率研削が可能な優れた切れ味を発揮するコンクリート専用の普及品
    用途コンクリート穴径(Φmm)20.0適合材コンクリートチップ厚さ(mm)7.0
  • プライムカップ《シングルカップ》 旭ダイヤモンド工業

    プライムカップ《シングルカップ》

    旭ダイヤモンド工業
    13,980税込15,378
    1枚
    6日以内出荷
    切れ味、使用感、経済性を重視した石材専用シングルカップホイール
    用途花崗岩全般適合材花崗岩全般チップ厚さ(mm)7.0
  • ブルー《ダブルカップ》 旭ダイヤモンド工業

    ブルー《ダブルカップ》

    旭ダイヤモンド工業
    23,980税込26,378
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    各種石材のコーナー部分の研削作業に最適
    用途花崗岩全般、コンクリート適合材花崗岩全般、コンクリートチップ厚さ(mm)7.0

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール