絞り込み
外径(Φmm)
- 90(1)
- 100(2)
適合材
- コンクリート(5)
- レンガ(1)
- 石材(4)
穴径(Φmm)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(3)
- 20(6)
刃厚(mm)
- 7
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.8(3)
- 2(4)
- 2.2(2)
- 2.3(3)
- 3.5(6)
- 4(2)
- 4.5(12)
- 5(5)
- 5.5(9)
- 6(4)
- 7.5(2)
- 10(4)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(3)
- 18(3)
- 刃厚(mm)をもっと見る
ブランド
- 旭ダイヤモンド工業(5)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
- コバルテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
カップホイールとは切断や研磨などの作業現場で使われるカップ型のホイールのことで、ディスクグラインダーの先端に取り付けて使用されるパーツです。ここではダイヤモンド砥粒を採用したダイヤモンドカップホイールを中心に扱っており、コンクリートやレンガなど、石材の平面研削の作業現場で使用されています。カップホイールには上向き作業に適したシングルタイプやコーナー部分の研削で活躍するダブルタイプ、広範囲の作業が効率よく行るサーフェイスタイプなど形状はさまざま。中にはアルミ合金製台金製で軽量タイプなどもあり、豊富なアイテムから選ぶことができます。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
90(1)
100(2)

ブルー《シングルカップ》
旭ダイヤモンド工業¥18,980税込¥20,8781枚6日以内出荷から9日以内出荷各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削に最適用途花崗岩全般、コンクリート適合材花崗岩全般、コンクリートチップ厚さ(mm)7.0
ダブルカップ4インチ
コバルテック¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷ダイヤチップの接触面が広いので、研削面をよりフラットに仕上げます。石材やコンクリートの中研削、平面研削ならしに最適です。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。用途石材・コンクリートの中研削、平面研削。チップ厚さ(mm)7外径(mm)100穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)5
ドライカップ
三京ダイヤモンド工業¥17,980~税込¥19,778~1枚3日以内出荷から8日以内出荷コンクリートや石材の粗平研削に最適です。用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削色メタリックグリーン刃厚(mm)7.0適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材チップ幅(mm)4.5
ライトグリーン《ダブルカップ》
旭ダイヤモンド工業¥13,980税込¥15,3781枚6日以内出荷各種コンクロートの平面、曲面、コーナー部の研削作業に最適な普及品用途コンクリート穴径(Φmm)10.0適合材コンクリートチップ厚さ(mm)7.0
ライトグリーン《シングルカップ》
旭ダイヤモンド工業¥10,980税込¥12,0781枚6日以内出荷高能率研削が可能な優れた切れ味を発揮するコンクリート専用の普及品用途コンクリート穴径(Φmm)20.0適合材コンクリートチップ厚さ(mm)7.0
プライムカップ《シングルカップ》
旭ダイヤモンド工業¥13,980税込¥15,3781枚6日以内出荷切れ味、使用感、経済性を重視した石材専用シングルカップホイール用途花崗岩全般適合材花崗岩全般チップ厚さ(mm)7.0
ブルー《ダブルカップ》
旭ダイヤモンド工業¥23,980税込¥26,3781枚5日以内出荷から6日以内出荷各種石材のコーナー部分の研削作業に最適用途花崗岩全般、コンクリート適合材花崗岩全般、コンクリートチップ厚さ(mm)7.0