絞り込み
外径(Φmm)
- 100(5)
- 125(2)
- 155(1)
- 230(1)
- 260(1)
- 300(1)
- 304(1)
- 305(2)
- 360(1)
適合材
- ALC
- その他(1)
- アルミ(1)
- ガラス(7)
- コンクリート(70)
- サイディング(2)
- ステンレス(2)
- スレート(19)
- セラミックス(6)
- タイル(27)
- チタン・ニッケル(1)
- ブロック(41)
- モルタル(25)
- レンガ(40)
- 樹脂(16)
- 瓦(22)
- 石材(41)
- 超硬合金(4)
- 鉄(14)
- 銅・真鍮(2)
- 適合材をもっと見る
穴径(Φmm)
- 15(1)
- 20(6)
- 22(3)
- 25.4(1)
- 30.5(4)
粒度・番手
- 30(1)
刃厚(mm)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 2.7(1)
- 3(2)
- 3.2(1)
ブランド
- Jupiter(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
- トップ工業(1)
- ミヤナガ(1)
Jupiter・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・三京ダイヤモンド工業・トップ工業・ミヤナガ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。

ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。 大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。 目詰まりしにくい。 独自の曲面形状で操作性アップ。 火花、粉塵が少なく、作業性アップ。用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。 弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。 金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。粒度#30仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
ダイヤドライカップ ライトTタイプ
Jupiter(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381枚当日出荷アルミ合金製台金で軽く放熱効果・能率アップ! Tタイプより約30%軽量、面取り・研削加工の仕上げに! 仕上研削用用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様乾式付属品15mmブッシュ材質アルミ、工業用ダイヤモンドタイプライトTタイプ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥31,980~税込¥35,178~1枚4日以内出荷から5日以内出荷波型チップ形状(レーザー溶接)によりスムーズに被削材に喰いつきます。切断面の仕上がりが優れています。230以上は、エンジン・電動カッター兼用です。パワーの少ない電動カッターでも優れた切れ味を発揮します。用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。仕様乾式チップ幅(mm)6適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材など
SDプロテクトマーク2
三京ダイヤモンド工業¥33,980税込¥37,3781枚3日以内出荷切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ。用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断外径(Φmm)305刃厚(mm)3チップ高さ(mm)8
ダイヤドライカップ Tタイプ
Jupiter¥6,498税込¥7,1481枚当日出荷滑らかで広い面積の面取り・研削加工の仕上げに! 仕上研削用用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様乾式付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプTタイプ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
ダイヤドライカップ Nタイプ
Jupiter¥4,898税込¥5,3881枚7日以内出荷滑らかな面取り・研削加工に! 荒研削用用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様乾式付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプNタイプ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
ダイヤドライカップ Sタイプ
Jupiter¥6,998税込¥7,6981枚7日以内出荷広い面積の面取り・研削加工に! 荒・中研削用用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様乾式付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプSタイプ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
ダイヤモンドホイール レーザー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥56,980税込¥62,6781枚翌々日出荷レーザー溶接、鋳鉄管・コンクリート兼用です。切断砥石と比べて2倍以上の切断スピードと100倍以上の寿命があります。付け替えの手間が省けます。上下水道用鋳鉄管・ダクタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・ストレートなどの切断に最適です。用途上下水道用鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなどの切断に。穴径(Φmm)30.5仕様乾式チップ幅(mm)4付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20適合被削材種鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなど
ダイヤモンドホイール NEWレーザー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥34,980~税込¥38,478~1枚翌々日出荷から5日以内出荷用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガなどの切断に。外径(Φmm)305刃厚(mm)3.2仕様乾式チップ幅(mm)7.0適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガなど
ダイヤホイール Zウエーブ
トップ工業¥14,980~税込¥16,478~1枚翌日出荷ふち欠けなくシャープな切れ味用途コンクリート2次製品、U字溝、ヒューム管、重量ブロック、軽量ブロック、レンガ、ALC、モルタル等刃厚T(mm)2.0仕様乾式
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール