絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
- 125(2)
- 155(1)
- 230(1)
- 260(1)
- 300(1)
- 304(1)
- 305(1)
- 360(1)
適合材
- ALC
- アルミ(1)
- ガラス(1)
- コンクリート(30)
- サイディング(2)
- ステンレス(2)
- スレート(13)
- セラミックス(3)
- タイル(14)
- ブロック(19)
- モルタル(15)
- レンガ(20)
- 木工(1)
- 樹脂(9)
- 瓦(12)
- 石材(15)
- 超硬合金(1)
- 鉄(8)
- 銅・真鍮(2)
穴径(Φmm)
- 15(1)
- 20(2)
- 22(3)
- 25.4(1)
- 30.5(3)
刃厚(mm)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 2.7(1)
- 3(1)
- 3.2(1)
粒度・番手
- 30(1)
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- トップ工業(1)
- ミヤナガ(1)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・トップ工業・ミヤナガ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(1)
125(2)
155(1)
230(1)
260(1)
300(1)
304(1)
305(1)
360(1)

ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。 大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。 目詰まりしにくい。 独自の曲面形状で操作性アップ。 火花、粉塵が少なく、作業性アップ。用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。 弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。 金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。粒度#30仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥31,980~税込¥35,178~1枚4日以内出荷から5日以内出荷波型チップ形状(レーザー溶接)によりスムーズに被削材に喰いつきます。切断面の仕上がりが優れています。230以上は、エンジン・電動カッター兼用です。パワーの少ない電動カッターでも優れた切れ味を発揮します。用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。仕様乾式チップ幅(mm)6適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材など
ダイヤモンドホイール レーザー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥56,980税込¥62,6781枚翌々日出荷レーザー溶接、鋳鉄管・コンクリート兼用です。切断砥石と比べて2倍以上の切断スピードと100倍以上の寿命があります。付け替えの手間が省けます。上下水道用鋳鉄管・ダクタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・ストレートなどの切断に最適です。用途上下水道用鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなどの切断に。穴径(Φmm)30.5仕様乾式チップ幅(mm)4付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20適合被削材種鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなど
ダイヤモンドホイール NEWレーザー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥34,980~税込¥38,478~1枚翌々日出荷から5日以内出荷用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガなどの切断に。外径(Φmm)305刃厚(mm)3.2仕様乾式チップ幅(mm)7.0適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガなど
ダイヤホイール Zウエーブ
トップ工業¥14,980~税込¥16,478~1枚翌日出荷ふち欠けなくシャープな切れ味用途コンクリート2次製品、U字溝、ヒューム管、重量ブロック、軽量ブロック、レンガ、ALC、モルタル等刃厚T(mm)2.0仕様乾式