絞り込み
外径(Φmm)
  • 125(27)
  • 150(4)
  • 160(1)
  • 165(1)
  • 170(1)
  • 175(1)
  • 178(3)
  • 180(38)
適合材
  • ALC(4)
  • アルミ(17)
  • ガラス(1)
  • コンクリート(23)
  • サイディング(2)
  • ステンレス(23)
  • スレート(10)
  • セラミックス(2)
  • タイル(8)
  • チタン・ニッケル(2)
  • ブロック(18)
  • モルタル(13)
  • レンガ(17)
  • 木工(4)
  • 樹脂(8)
  • (7)
  • 石材(10)
  • (23)
粒度・番手
  • 16(1)
  • 24(2)
  • 30(1)
  • 36(16)
  • 40(28)
  • 50(1)
  • 60(35)
  • 80(32)
  • 100(15)
  • 120(21)
  • 150(5)
  • 180(5)
  • 240(10)
  • 320(9)
  • 400(5)
  • 600(5)
穴径(Φmm)
  • 22
  • 2.34(23)
  • 3(67)
  • 6(63)
  • 9.53(23)
  • 10(177)
  • 12.7(84)
  • 15(445)
  • 15.88(23)
  • 15.9(11)
  • 16(102)
  • 19.05(24)
  • 20(121)
  • 22.2(15)
  • 22.23(50)
  • 25.4(78)
  • 30.5(13)
  • 31.8(12)
  • 32(13)
  • 76.2(12)
砥材
  • A(8)
  • AA(1)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • PSG(2)
  • SZ(1)
  • Z(15)
  • その他(13)
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(24)
  • ヤナセ(柳瀬)(15)
  • イチグチ(7)
  • 三京ダイヤモンド工業(7)
  • TRUSCO(7)
  • マキタ(6)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • レヂトン(5)
  • AC[研磨材](5)
  • トップ工業(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • 日本レヂボン(2)
  • ニューレジストン(2)
  • ミユキ産業(2)
  • コバルテック(2)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • ミヤナガ(1)
  • モトユキ(1)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・三京ダイヤモンド工業・TRUSCO・マキタ・3M(スリーエム)・レヂトン・AC[研磨材]・トップ工業・HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・日本レヂボン・ニューレジストン・ミユキ産業・コバルテック・高速電機(富士製砥)・ミヤナガ・モトユキ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
プロの現場向け3M人気商品特集
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GPトップ アルミナ TRUSCO

    GPトップ アルミナ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
    用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
  • BSコンクリートサンダー イチグチ

    BSコンクリートサンダー

    イチグチ(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。 コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
    用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし粒度24砥材シリコンカーバイド研磨材の構造サンドペーパー羽根枚数62適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ダイヤモンドドライカップ Xタイプ Three Hand

    ダイヤモンドドライカップ Xタイプ

    Three Hand(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷
    広い面積の面取り・研削加工に! 荒・中研削用
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプXタイプ適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
  • テクノディスク京(KEI) イチグチ

    テクノディスク京(KEI)

    イチグチ(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。 発熱も低減され対象物のダメージが少ない。 研削速度が飛びぬけて早い。 少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。 黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。 シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。
    用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    切れ味・スピード優先タイプ。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
    用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。仕様乾式適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等
  • キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1182C(一般鋼用) 3M(スリーエム)

    キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1182C(一般鋼用)

    3M(スリーエム)
    13,980税込15,378
    1袋(25枚)
    当日出荷
    精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
    用途普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。砥材精密成型砥粒
  • テクノディスク京(KEI)フラットタイプ AC[研磨材]

    テクノディスク京(KEI)フラットタイプ

    AC[研磨材](1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(5枚)
    当日出荷
    砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能です。研削速度が早く、砥石に比べて倍速のスピードです。シャープな切れ味が持続し、摩耗が少なく卓越した耐久力があります。
    用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削に。材質セラミック砥材粒度36(#)羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンディスク TRUSCO

    ナイロンディスク

    TRUSCO
    7,798税込8,578
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。自生作用が大きい為、目詰まりしません。
    用途溶接のヤケ取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工に、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理に付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)厚さ(mm)15使用工具ディスクグラインダー
  • 溶着ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    溶着ダイヤモンドホイール

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です! 鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上! 樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。 メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。 乾式
    用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断仕様乾式材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
  • ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ) ミヤナガ

    ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷
    全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。 大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。 目詰まりしにくい。 独自の曲面形状で操作性アップ。 火花、粉塵が少なく、作業性アップ。
    用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。 弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。 金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル粒度#30適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
  • キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1187C(ステンレス・アルミ用) 3M(スリーエム)

    キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1187C(ステンレス・アルミ用)

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1袋(25枚)
    当日出荷
    精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
    用途ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。砥材精密成型砥粒
  • G1ブレード KIドリル

    G1ブレード

    KIドリル(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    欠品中
    インローター刃と同じ特殊電着材を使用! 基盤に無数のダイヤをちりばめ、塩ビパイプの切断時にバリが出ず、面取りにも最適! キッチンパネルはささくれず綺麗に切断!
    用途硬質塩ビパイプ・硬質タイル・人造大理石・押し成型セメント・キッチンパネル等の切断厚さ(mm)1.5
  • GPトップ ジルコニア TRUSCO

    GPトップ ジルコニア

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(5枚)
    当日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
    用途ステンレスなどの高硬度材の研磨。適合材ステンレスなど最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
  • Sホイル ニューレジストン

    Sホイル

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊構造の基盤によりソフトな感触で研磨できます。汎用ペーパー多羽根ホイルと違い、フランジ部を深くしているため、締付ナットが邪魔になりません。15穴用の青色ブッシュを外せば、16穴用のグラインダにもご使用頂けます。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
  • デュアルディスク DD (AA) 日本レヂボン

    デュアルディスク DD (AA)

    日本レヂボン(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
    用途一般鋼砥材AA砥粒AA結合度S
  • キュービトロン2 ファイバーディスク 982C 3M(スリーエム)

    キュービトロン2 ファイバーディスク 982C

    3M(スリーエム)
    15,980税込17,578
    1セット(25枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600最高周速度80m/s(4800m/min)
  • ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1枚
    当日出荷
    より美しい仕上がり。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。 ウェーブタイプ
    用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。仕様乾式適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等
  • ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,998税込2,198
    1枚
    翌日出荷
    セグメントタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。切れ味バツグンのコストパフォーマンスを実現。_x000D_。セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。
    用途モルタル・ブロック・レンガ・コンクリート製品全般・スレート・瓦・タイル等の切断に
  • ダイヤモンドホイール コンクリート全般用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール コンクリート全般用

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    10,980税込12,078
    1枚
    翌日出荷から4日以内出荷
    セグメントタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。ハンドタイプ エンジンカッター向け。_x000D_。チップ接合もレーザー溶接で安全。_x000D_。納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。_x000D_。セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。
    用途コンクリート・コンクリート二次製品・ブロックの切断にチップ高さ(mm)7
  • GPディスク(Sタイプ) ヤナセ(柳瀬)

    GPディスク(Sタイプ)

    ヤナセ(柳瀬)
    2,398税込2,638
    1箱(5枚)
    当日出荷から29日以内出荷
    目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 弾性があり、加工物になじみやすい。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。 微妙な磨きも思いのままです。
    用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 サビ落とし、バリ落としに。 木工、プラスチックの研磨に最適。タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])63
  • シルバーヂスク レヂトン

    シルバーヂスク

    レヂトン
    38,980税込42,878
    1箱(25枚)
    翌日出荷から4日以内出荷
    研磨布をセンターカットし、一体化方式に配列している為、研削力や耐久性に優れています。製品の弾性により研磨目が浅く、しかも目づまりや焼けの発生がなく、材料の熱変形が防げます。精度の高い基盤を使用している為、周速度に変化がなく、同一の研磨目が持続し安定した研削力を保ちます。研磨時の振動や騒音が少なく作業が快適です。
    用途ステンレス、鉄、非鉄金属のビード取り、バリ取り、仕上げ研磨作業。各種金属の重研削、スケール除去、塗装前のサビ落とし、メッキ作業の前後処理。ダイカスト、プラスチックの研磨作業
  • ダイヤモンドホイール コンクリート全般用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール コンクリート全般用

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,598税込3,958
    1枚
    翌日出荷
    ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。_x000D_。ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。
    用途コンクリート製品全般・スレート・モルタル・ブロック・レンガ・瓦・タイル等の切断に
  • ハッピーTOP ヤナセ(柳瀬)

    ハッピーTOP

    ヤナセ(柳瀬)
    8,798税込9,678
    1箱(5枚)ほか
    5日以内出荷から29日以内出荷
    ユニTOPディスクに比べ、ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。 粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までをこなす万能タイプです。 ペーパー表面に特殊コーティング。 目詰まりがなく焼けにくいです。
    用途バリ取り、ビート取り、キズ取り、錆落としRoHS指令(10物質対応)対応
  • 研磨ディスク バリューシリーズ BOSCH(ボッシュ)

    研磨ディスク バリューシリーズ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,798税込3,078
    1箱(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ヨーロッパ安全企画EN13743に適合した、高い安全性と高い研削力。 低振動で高研削力。曲面にも使え、美しい研磨面。
    用途金属の研削・研磨、塗装前の下地研磨、塗料・サビ取り
  • ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
  • ダイヤモンドホイール セグメントタイプ (乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール セグメントタイプ (乾式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法W(mm)7ダイヤ層幅(W)(mm)7
  • ダイヤモンドホイール きっ太郎 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール きっ太郎

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    経済性重視のバリュータイプ切粉の排出が良いセグメントタイプで、切れ味が優れています
    用途コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。仕様乾式チップ幅(mm)7適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなど
  • ダイヤモンドホイール マルチ マキタ

    ダイヤモンドホイール マルチ

    マキタ
    7,498税込8,248
    1枚
    3日以内出荷
    ダイヤ層を柔らかめのボンドで固定。良好な切削感が得られます。
  • ダイヤモンドホイール 剣(つるぎ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール 剣(つるぎ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の切れ味と耐久性。ブロック・レンガ・コンクリート・スレート等の切断に。
    適合被削材種ブロック・レンガ・コンクリート・スレートなど
  • ダイヤモンドホイール(レーザー)コーナーカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール(レーザー)コーナーカッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    コンクリートやブロック等のコーナー切りや切断に。オフセット形状の為、電動工具のフランジが当りません。 乾式
    仕様乾式ダイヤ層厚(T)(mm)2.3チップ高さ(W/X)(mm)7適合被削材種コンクリート・ブロックなど
  • ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,998税込2,198
    1枚
    翌日出荷
    ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。切れ味バツグンのコストパフォーマンスを実現。_x000D_。ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。
    用途モルタル・ブロック・レンガ・コンクリート製品全般・スレート・瓦・タイル等の切断に
  • HCユニロンディスク ヤナセ(柳瀬)

    HCユニロンディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。
    用途塗装はがし、錆落とし穴径(Φmm)22対応材質鉄、ステンレス、樹脂、アルミ、木工外径(Φmm)125
  • シルバーヂスク レヂトン

    シルバーヂスク

    レヂトン
    24,980税込27,478
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕上がり抜群!研磨性抜群! 多羽根ホイール66枚センター配列(一般研磨用) センターカットのペーパー配列で外縁も内縁も均等の厚みのフラット仕様
    用途ステンレス作業タンク、威房、エクステリア、プレス関係など 一般金属作業車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など 非鉄金属作業FRP、木工、建設関係など
  • グローバルソー ブラッシー 不織布ナイロンブラシ モトユキ

    グローバルソー ブラッシー 不織布ナイロンブラシ

    モトユキ
    12,980税込14,278
    1箱(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    不織布技術で研磨材砥粒を分散固着したディスク型ブラシ。 弾力性に優れ、形状に馴染みやすく下地を傷つけない。 合成ナイロン繊維で通気性があり冷却効果に優れ、目詰まりしない。
    用途サビ取り、塗装はがし、コート材落とし、付着物除去、黒皮除去粒度36適合材一般鋼、ステンレス、アルミ
  • ファイバーディスク用バックアップパッド 3M(スリーエム)

    ファイバーディスク用バックアップパッド

    3M(スリーエム)
    3,598税込3,958
    1セット(5枚)
    欠品中
    3M(TM)ファイバーディスク982C、987Cシリーズの外径102mm専用のハードタイプパッドです。 頑丈で耐久性の高いタイプです。 ソフトタイプのパッドをご希望の場合は、FIBER D/PAD 87をお求めください。
    用途3M(TM)ファイバーディスク982C/987Cの外径102mm用
  • ブレイズ ファイバーディスク ノートン(サンゴバン)

    ブレイズ ファイバーディスク

    ノートン(サンゴバン)
    12,980税込14,278
    1セット(25枚)
    当日出荷
    SGブレイズ セラミック砥粒を使用した、優れた切れと耐久力を兼備したファイバーディスクです。スーパーサイズコーティングで熱影響を抑制します。専用バックアップパッドを付属しています。
    用途一般鋼からステンレス、耐熱鋼の研削、研磨、ビード除去、バリ取り、面取り作業に。
  • S1カッター 三京ダイヤモンド工業

    S1カッター

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    高い安全性 焼き入れ基板:基板を熱処理することで基板強度を向上。 新ウェーブ基板:焼き入れ基板のウェーブ形式で剛性アップ。 レーザー溶接:チップと基板の接合をレーザー溶接することで接合部の強度を向上。 高強度ボンド:新開発ボンド採用で薄刃でも強度のあるチップ。 切れ味の向上 ターボチップ:被削材との接触面積が少なく切断抵抗を抑える切粉の排出促進でダイヤ層の蓄熱を防止。 斜めスリット:切粉の排出効果でダイヤ層の蓄熱を防止する。 チップ・基板の最適化で薄刃を実現 薄刃効果+ターボチップで切断速度2.0倍。※メーカーSDカッター(6X)比 補強メッシュ採用(特許出願中) 万一クラックが発生しても、飛散しにくいチップを実現。※チップ内にメッシュを埋め込むことでチップ割れ防止
    用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断外径D(Φmm)125適合材鉄筋入りコンクリート刃厚T(mm)1.7チップ高さX(mm)8内径H(Φmm)22付属リング(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • FS2000マルチ 三京ダイヤモンド工業

    FS2000マルチ

    三京ダイヤモンド工業
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    鋳鉄専用に開発した溶融金属法によるダイヤ刃先でハイスピード切断。 切れ味を重視したセグメントタイプ。 さらにこの1枚で瓦、薄鉄板(1mm以下)、大理石、ストレート、塩ビ、タイル、FRP、窯業系サイディングなど切断可能。
    用途鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板の切断適合材鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板刃厚T(mm)2.1チップ高さX(mm)5付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスパーブラック ミユキ産業

    エスパーブラック

    ミユキ産業
    6,188税込6,807
    1箱(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。
    用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。
  • Y型カップホイールNX 呉英製作所

    Y型カップホイールNX

    呉英製作所
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    幅(mm)7高さ(mm)4.5
ディスク研磨材