カテゴリ
絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
適合材
- その他(1)
- アルミ(344)
- ガラス(63)
- サイディング(1)
- ステンレス(320)
- セラミックス(97)
- チタン・ニッケル(3)
- 木工(38)
- 樹脂(171)
- 石材(2)
- 石膏ボード(1)
- 貝殻(1)
- 貴金属(4)
- 超硬合金(67)
- 鉄(329)
- 銅・真鍮(68)
ブランド
- ミニター(257)
- エスコ(222)
- NSK(ナカニシ)(88)
- 高島産業(73)
- リューター(日本精密機械工作)(70)
- コーワ(69)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(69)
- TRUSCO(68)
- ヤナセ(柳瀬)(64)
- サンフレックス(60)
- PFERD 馬印(59)
- バーテック(56)
- SK11(22)
- LESSMANN(20)
- ジーベックテクノロジー(19)
- クロダブラシ(13)
- オズボーン(10)
- PROXXON(プロクソン)(10)
- RELIEF(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

鋼線軸付カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.28毛丈(mm)25材質(ブラシ部)鋼線外径(Φmm)65金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)
サンフレックス(6件のレビュー)¥539税込¥5931箱(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)22
カシメ結束式真鍮軸付筒型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から9日以内出荷用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)軸径(Φmm)6適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.15
ステンレス軸付ホイールブラシ
ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。軸径(Φmm)6粒度220厚さ(mm)13最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)ステンレス線外径(Φmm)75適合材ステンレス、アルミ金具径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)軸径(Φmm)6適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.25
真鍮ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)
サンフレックス(6件のレビュー)¥539税込¥5931セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)5![25mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615997-161201-02.jpg)
25mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ
エスコ(3件のレビュー)¥545税込¥6001個当日出荷高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適していますエスコ品番EA819AJ-6軸径(Φmm)3全長(mm)46直径(Φmm)25線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
真鍮軸付カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥899~税込¥989~1個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付カップブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.15
SUS304 ステンレス軸付カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から5日以内出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付カップブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3
カシメ結束式鋼線軸付筒型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)軸径(Φmm)6適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.30
六角軸エンドワイヤーブラシ
SK11¥489税込¥5381本当日出荷鉄のサビ落とし・塗装はがしなどに最適です。パイプの内面研磨やクリーニングなど、狭い場所やコーナー部に便利です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。軸径(Φmm)(六角軸)6.35直径(Φmm)約15対応機種電気ドリル、インパクトドライバー適合材鉄
XEBECブラシ 表面用 カップ型
ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から5日以内出荷タイプカップ型適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
六角軸 ホイールブラシ(鋼線)
RELIEF(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。軸長(mm)30線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)硬鋼線適合材金属六角軸対辺(mm)6.35
カシメパイプ付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.25毛丈(mm)27筒径(Φmm)15筒長(mm)25
軸付カップブラシステンレス線
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。材質0.3ステンレス線軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。毛丈(mm)25毛材ステンレス適合材金属面線径(mm)0.3
傘型ブラシ(軸径3mm)
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)36毛丈(mm)8
軸付カップブラシ(六角軸タイプ ステンレス線)
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。 電動インパクトドライバで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。 比較的広い面の作業向きです。用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。仕様六角軸付のカップ型ブラシ最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面線径(mm)ステンレス0.3
アンカーホールブラシ AHB
インダストリーコーワ(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷孔内の切粉清掃用ブラシです。 手作業による穴清掃と比較し数倍の作業性です。 製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。 軸径が手作業製品と比較し番手が太くなっています。(Φ6.1→Φ6.4) 六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。 1000rpt以上では穴径、使用時間により、ナイロン毛材が部分的に溶ける場合があります。
スーパーロッド EG型
錦(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27外径(Φmm)15ねじ径(M×P)10×1.5ねじ径(Φmm)10
真鍮ブラシ3種セット
サンフレックス¥799税込¥8791セット(3本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型材質真鍮線軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
ステンブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)
サンフレックス(1件のレビュー)¥539税込¥5931セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)2.34形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)22
軸付カップブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)適合材金属面線径(mm)ワイヤ0.3
SUS304 ステンレス軸付ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3
ワイヤーブラシ(スチール、ディスク型)2枚
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(2枚)当日出荷ミニルーター専用ワイヤーブラシ用途鉄、非鉄金属の磨き、さび落とし材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)22
筒型ブラシ G線0.25 スプリング入
FBK(フタバ)¥379税込¥4171本当日出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。 スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.25毛丈(mm)30適合材各種金属筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ステンブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)
サンフレックス(3件のレビュー)¥539税込¥5931セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)2.34形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)17
ステンレス軸付エンドブラシ
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)25線径(Φmm)0.3毛丈(mm)27適合材ステンレス、アルミ筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
軸付タンピコ繊維ブラシ
サンフレックス(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷天然繊維をホイル状にしたバフの一種です。布バフでは磨けない細かい凹凸になじみます。用途各種ワーク材の汚れ落としに使用します。材質タンピコ軸径(Φmm)6厚さ(mm)10適合材各種ワーク材
ブラシエクステンション
SUN TOOL(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391本当日出荷市販の軸付ブラシでは届かない奥まった場所での作業に便利です。用途6ミリ軸の軸付ブラシ用延長棒。軸径(Φmm)6全長(mm)105
軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ステンレス線)
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。 ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。仕様0.3mmステンレス線、六角軸軸径(Φmm)6.35厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27毛材ステンレス適合材金属面金具幅(mm)12線径(mm)0.3
金属ブラシ(エンド型)
ミニター¥3,698~税込¥4,068~1セット(10本)当日出荷から翌々日出荷形状エンド型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅線径(mm)0.1













![25mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615997-161201-02.jpg)
































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)