絞り込み
外径(Φmm)
- 100(2)
- 125(12)
- 150(3)
適合材
- ALC(1)
- ガラス(1)
- コンクリート(9)
- スレート(1)
- セラミックス(1)
- タイル(2)
- ブロック(5)
- モルタル(3)
- レンガ(4)
- 樹脂(1)
- 瓦(1)
- 石材(6)
- 鉄(1)
穴径(Φmm)
- 22
- 6(1)
- 10(20)
- 11.9(1)
- 12(2)
- 12.7(2)
- 15(27)
- 16(1)
- 17(1)
- 20(48)
- 25.4(4)
- 30.5(1)
- 31.75(4)
- 50.8(3)
- その他(2)
刃厚(mm)
- 1.7(1)
- 2(2)
- 2.1(1)
- 2.2(1)
- 2.3(2)
- 2.4(1)
- 3.5(1)
- 4.5(3)
- 7.5(2)
ブランド
- 三京ダイヤモンド工業(7)
- コバルテック(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
- レヂトン(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- アイウッド(1)
- 呉英製作所(1)
- Three Hand(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
カップホイールとは切断や研磨などの作業現場で使われるカップ型のホイールのことで、ディスクグラインダーの先端に取り付けて使用されるパーツです。ここではダイヤモンド砥粒を採用したダイヤモンドカップホイールを中心に扱っており、コンクリートやレンガなど、石材の平面研削の作業現場で使用されています。カップホイールには上向き作業に適したシングルタイプやコーナー部分の研削で活躍するダブルタイプ、広範囲の作業が効率よく行るサーフェイスタイプなど形状はさまざま。中にはアルミ合金製台金製で軽量タイプなどもあり、豊富なアイテムから選ぶことができます。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(2)
125(12)
150(3)

ダイヤモンドドライカップ Xタイプ
Three Hand(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381枚当日出荷広い面積の面取り・研削加工に! 荒・中研削用用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプXタイプ適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
レーザーコスモ石材用
三京ダイヤモンド工業¥14,980税込¥16,4781枚8日以内出荷ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。 ステンレス基板+レーザー溶接で基板強度アップ用途石材の切断適合材石材刃厚T(mm)2.4チップ高さX(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
S1カッター
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷高い安全性 焼き入れ基板:基板を熱処理することで基板強度を向上。 新ウェーブ基板:焼き入れ基板のウェーブ形式で剛性アップ。 レーザー溶接:チップと基板の接合をレーザー溶接することで接合部の強度を向上。 高強度ボンド:新開発ボンド採用で薄刃でも強度のあるチップ。 切れ味の向上 ターボチップ:被削材との接触面積が少なく切断抵抗を抑える切粉の排出促進でダイヤ層の蓄熱を防止。 斜めスリット:切粉の排出効果でダイヤ層の蓄熱を防止する。 チップ・基板の最適化で薄刃を実現 薄刃効果+ターボチップで切断速度2.0倍。※メーカーSDカッター(6X)比 補強メッシュ採用(特許出願中) 万一クラックが発生しても、飛散しにくいチップを実現。※チップ内にメッシュを埋め込むことでチップ割れ防止用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断外径D(Φmm)125適合材鉄筋入りコンクリート刃厚T(mm)1.7チップ高さX(mm)8内径H(Φmm)22付属リング(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
FS2000マルチ
三京ダイヤモンド工業¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷鋳鉄専用に開発した溶融金属法によるダイヤ刃先でハイスピード切断。 切れ味を重視したセグメントタイプ。 さらにこの1枚で瓦、薄鉄板(1mm以下)、大理石、ストレート、塩ビ、タイル、FRP、窯業系サイディングなど切断可能。用途鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板の切断適合材鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板刃厚T(mm)2.1チップ高さX(mm)5付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ドライYカップ
アイウッド¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷荒から仕上げまで美しく仕事ができます。用途コンクリート・大理石・ガラス・タイル・セラミック・瓦・硬質樹脂適合材コンクリート・大理石・ガラス・タイル・セラミック・瓦・硬質樹脂
ダイヤモンドカップホイール(乾式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷一般建材に最適な汎用・寿命重視タイプ ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石にダイヤ層厚(T)(mm)4.5ダイヤ層幅(W)(mm)7適合材コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石
シングルカップ5インチ
コバルテック¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷優れた研削力と寿命を両立したスタンダードタイプです。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。用途石材・コンクリートの荒研削。チップ厚さ(mm)7.5外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)4
シングルカップ4インチ
コバルテック¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷優れた研削力と寿命を両立したスタンダードタイプです。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。SC-4Pは、125mm用のグラインダーに対応したプロタイプ(穴径22mm)。SC-4Pの塗装色はブルーとなります。用途石材・コンクリートの荒研削。チップ厚さ(mm)7.5外径(mm)100穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)4
ドライカップDX 十字型
レヂトン¥26,980税込¥29,6781枚4日以内出荷非金属ワークの研削。十字の刃により更に研削力アップしています。特殊なメタルボンドの採用による強固なダイヤモンド層とシャープな研削力、作業効率がよく均一な仕上がり面が素早く得られます。用途コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等の仕上げ面の修正、補修穴径(Φmm)22外径(Φmm)125適合材コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等ダイヤ層厚さ(mm)4.5ダイヤ層幅(mm)7付属カラー(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーターボ8X
三京ダイヤモンド工業¥12,980税込¥14,2781枚8日以内出荷高い安全性 レーザー溶接:チップと基板の接合部をレーザー溶接で強化。 焼き入れ基板:熱処理した基板を採用することで強度が向上。 切れ味の向上 御影石の切断が可能:高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、御影石の切断が可能。用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石刃厚T(mm)2.3チップ高さX(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
低騒音ナイト
三京ダイヤモンド工業¥9,898税込¥10,8881枚翌日出荷特殊基板で切断時の騒音低減、耳障りな高音域を抑制。 寿命の向上。ダイヤ層30%増量高強度なダイヤ採用とチップ高8mm。 ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石刃厚T(mm)2チップ高さX(mm)8
職人芸セグメント
三京ダイヤモンド工業¥5,698税込¥6,2681枚3日以内出荷切れ味を重視したセグメントタイプのスタンダード品。用途コンクリート、ブロックの切断適合材コンクリート、ブロック刃厚T(mm)2チップ高さX(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
SDカッターSプロテクト
三京ダイヤモンド工業¥13,980~税込¥15,378~1枚翌日出荷から8日以内出荷切れ味アップ プロテクト効果と薄刃効果が切れ味重視のセグメント形状とのW効果を発揮。 切断速度1.4倍を実現。※メーカー従来品SD-F4との比較(作業条件により異なります)用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCチップ高さX(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤ100波型カップ
マキタ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種厚さ(mm)3.5高さ(mm)20内径(Φmm)22外径(Φmm)100リング内径(Φmm)15
ダイヤモンドカップホイール(平面研削用)
HiKOKI(ハイコーキ)¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷仕様乾式トラスコ品番767-8240適合機種125mmディスクグラインダ、125mmコードレスディスクグラインダタイプカップ穴径(Φmm)22外径(Φmm)125ダイヤ層厚さ(mm)4.5