絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
- 105(2)
- 125(1)
- 150(1)
適合材
- コンクリート(3)
- ブロック(2)
- 石材(1)
穴径(Φmm)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 22(2)
粒度・番手
- 100(1)
刃厚(mm)
- 2
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.8(3)
- 2.2(2)
- 2.3(3)
- 3.5(6)
- 4(2)
- 4.5(12)
- 5(5)
- 5.5(9)
- 6(4)
- 7(7)
- 7.5(2)
- 10(4)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(3)
- 18(3)
- 刃厚(mm)をもっと見る
ブランド
- 三京ダイヤモンド工業(3)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
三京ダイヤモンド工業・ヤナセ(柳瀬)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
カップホイールとは切断や研磨などの作業現場で使われるカップ型のホイールのことで、ディスクグラインダーの先端に取り付けて使用されるパーツです。ここではダイヤモンド砥粒を採用したダイヤモンドカップホイールを中心に扱っており、コンクリートやレンガなど、石材の平面研削の作業現場で使用されています。カップホイールには上向き作業に適したシングルタイプやコーナー部分の研削で活躍するダブルタイプ、広範囲の作業が効率よく行るサーフェイスタイプなど形状はさまざま。中にはアルミ合金製台金製で軽量タイプなどもあり、豊富なアイテムから選ぶことができます。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(1)
105(2)
125(1)
150(1)

ネットディスクE
ヤナセ(柳瀬)¥9,398税込¥10,3381枚当日出荷シャープな切れ味。スピーディーな研削ができます。R型に成形加工していますので硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。用途コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨に最適です。砥材ダイヤタイプ電着最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
職人芸RIMフランジ付
三京ダイヤモンド工業¥4,598税込¥5,0581枚3日以内出荷キワ切りに最適 ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。用途コンクリート、ブロックの切断外径D(Φmm)105刃厚T(mm)2内径H(Φmm)M10適合材コンクリート、ブロックチップ高さX(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
低騒音ナイト
三京ダイヤモンド工業¥7,698~税込¥8,468~1枚当日出荷から翌日出荷特殊基板で切断時の騒音低減、耳障りな高音域を抑制。 寿命の向上。ダイヤ層30%増量高強度なダイヤ採用とチップ高8mm。 ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断刃厚T(mm)2適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石チップ高さX(mm)8
職人芸セグメント
三京ダイヤモンド工業¥5,698税込¥6,2681枚3日以内出荷切れ味を重視したセグメントタイプのスタンダード品。用途コンクリート、ブロックの切断刃厚T(mm)2適合材コンクリート、ブロックチップ高さX(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応