絞り込み
適合材
- ALC(41)
- その他(4)
- アルミ(3)
- ガラス(23)
- コンクリート(258)
- サイディング(6)
- ステンレス(11)
- スレート(32)
- セラミックス(17)
- タイル(101)
- ブロック(88)
- モルタル(66)
- レンガ(92)
- 樹脂(46)
- 瓦(53)
- 石材(123)
- 石膏ボード(3)
- 貝殻(4)
- 超硬合金(6)
- 鉄(19)
- 適合材をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- 三京ダイヤモンド工業(105)
- ツボ万(81)
- コバルテック(66)
- マキタ(55)
- 呉英製作所(47)
- アイウッド(41)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- REX(レッキス工業)(33)
- エスコ(30)
- TENRYU(天龍製鋸)(20)
- HiKOKI(ハイコーキ)(19)
- モトユキ(18)
- 理研ダイヤモンド工業(18)
- タケカワダイヤツール(17)
- ダイヤテック(DIATECH)(17)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- サンピース(16)
- EFFORT(エホート)(15)
- 旭ダイヤモンド工業(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ダイヤモンドカッターは、石材、ガラス、貝殻など硬質のものを切断できる工具です。工業用ダイヤモンドのチップを使用しており、喰い込みの良さと切断スピードの速さが特長。さまざまなダイヤモンドカッターがありますが、乾式仕様のセグメントタイプのカッターが最も人気があります。モルタルやコンクリート等の切断や溝入れに最適です。薄型のダイヤモンドカッターは、切れ味が良く、使いやすく、またコスト面でも満足されている方が多く見られます。
商品豆知識
「適合材」から絞り込む

ダイヤモンドカッター セグメント 高速
(133件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚当日出荷切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメント適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)7販売区分業務用
ダイヤモンドカッター ターボ 高速
(63件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚当日出荷切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾湿両用タイプターボ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)8販売区分業務用
ダイヤモンドカッター セグメント 5枚パック
(33件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(5枚)当日出荷DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に付属品Φ15mmリング仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメント最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層厚さ(mm)約2ダイヤ層幅(mm)約7販売区分業務用
ダイヤモンドカッター 薄型 5枚
(32件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(5枚)当日出荷お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味! 高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。 1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に付属品Φ15mmリング仕様乾式タイプターボ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(Φmm)100適合材コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層厚さ(mm)1.4ダイヤ層幅(mm)8販売区分業務用
ダイヤモンドカッター ターボ 5枚パック
(22件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(5枚)当日出荷DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切断面がキレイに仕上がるターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に付属品Φ15mmリング仕様乾湿両用タイプターボ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層厚さ(mm)約2ダイヤ層幅(mm)約7販売区分業務用
ダイヤモンド溝入カッター U型
(23件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷コストパフォーマンス抜群のU型溝入れカッターです。 U型はV型よりも大きく削ることが出来るため、コーキング剤を流し込みやすいことが特徴です。用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。仕様U溝・乾式穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(Φmm)100刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタル、レンガ付属リング穴径(Φmm)15販売区分業務用
ダイヤモンドカッター 整列ダイヤモンド コンクリート用
(4件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1枚当日出荷ダイヤモンド粒子を均等に配置した整列ダイヤモンド砥粒で、スムーズに切断できます。 チップはレーザー溶接でチップを溶接しており、高い安全性と長寿命を両立しました。用途コンクリート用仕様乾湿両用穴径(Φmm)30.5リング寸法(mm)20/22/25.4適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなどダイヤ層厚さ(mm)3.2チップ高さ(mm)12ダイヤ層長さ(mm)40販売区分業務用
ダイヤモンドコーナーカッター
(22件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷フランジ付のダイヤモンドホイール。 切れ味と耐久性のバランスがとれた刃を採用しています。 フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。用途コンクリート、ブロック、レンガなどの切断やコーナー加工に仕様乾湿両用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300ねじの呼び寸法M10外径(Φmm)105刃厚(mm)2適合材コンクリート、ブロック、レンガなどチップ幅(mm)7販売区分業務用
薄型ダイヤモンドカッター
RELIEF(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。タイプ乾式穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)外径(Φmm)100適合材磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品などダイヤ層厚さ(mm)1.4ダイヤ層幅(mm)6
ダイヤモンド溝入カッター V型
(15件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷コストパフォーマンス抜群のV型溝入れカッターです。 V型は先細形状のため、ヒビ割れへの切り込みに優れ、作業効率がアップします。用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。仕様V溝・乾式穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(Φmm)100刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタル、レンガ付属リング穴径(Φmm)15販売区分業務用
職人芸DXセグメント(ダイヤモンドカッター)
三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。ショートチップ(多等配)で切れ味UP用途硬質コンクリート・石材の切断用RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8.0
ダイヤモンドカッター ターボ
Three Hand(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷切断面がきれいに!用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプターボ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
高性能マルチダイヤモンドホイール スーパーマルチ
レヂトン(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷多種多様な部材を切断可能!。従来のダイヤモンドホイールでは切断が困難だった鉄・ステンレスも切断が可能です。外径変化がなく作業効率アップ!外径が小さくならない為、安定した一発切断が可能です。切断砥石と比べて耐久性が100倍以上となっており、砥石の磨耗による付け替え作業が約100回以上軽減されます。より安全でより効率的な作業が可能となっております。用途鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材などの切断が可能です厚さ(mm)1.3適合材鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材
マルチメタルホイール ガチメタ (切断・解体・撤去用)
モトユキ(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。適合機種ディスクグラインダー、カッター、防じんカッター適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
ダイヤモンドカッター
E-Value(6件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1枚ほか当日出荷切断スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。種別乾式専用最高回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105対応機種ディスクグラインダー100mm刃厚(mm)2.1ダイヤ幅(mm)7
ナストンゴールド TC-1
平和テクニカ¥2,398~税込¥2,638~1箱(1枚)当日出荷から11日以内出荷超硬合金からフィライト、タングステン、その他磁性材料等の精密切断、また難削複合材の切断に優れ、ソフトな切れ味でチッピングをおさえ、加工品位が向上します。用途超硬合金、フィライト、タングステン、その他磁性材等の切断に。砥粒TC(ダイヤモンド)
RZプロテクトMarkII (ダイヤモンドカッター)
三京ダイヤモンド工業(22件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1枚当日出荷鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切り口きれいタイプ 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。用途コンクリート・ブロック切断など適合材コンクリート・ブロックチップ幅(mm)6ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッター セグメント
Three Hand(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷早く効率よい作業に!用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプセグメント適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)7
ダイヤモンドカッターセット
サンフレックス(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(3本)当日出荷ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。材質ダイヤ軸径(Φmm)2.34直径(Φmm)18、22、25許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
ダイヤモンドカッター セグメント
理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドコーナーカッター
RELIEF(23件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。用途コーナー面の加工や切断ができます。鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断やコーナー加工に最適です。穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)外径(Φmm)105刃厚(mm)2適合材鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などチップ幅(mm)7
電着ダイヤモンドカッター
RELIEF(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷FRPや塩ビパイプなどの切断が行えます。用途樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などの切断に仕様乾式穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)97刃厚(mm)1.8適合材樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などチップ幅(mm)5
塩ビ・FRP・石膏ボード用ホイール外径76mmMC300D用
マキタ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷塩ビ・FRP・石膏ボード用ホイールになります。外径76mmMC300D用です。外径(mm)76
タイル2000 うすば 精密切断用
ツボ万(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷切り口精度、感触に最もすぐれています。 腰の強い段付き基板のため従来の薄刃カッターのような曲がりも発生しません。用途一般タイル、硬質タイル、高級化粧タイル、窯業系キッチンパネル(木材合板系には不向き)など仕様乾式適合材各種タイル、窯業系キッチンパネルなどチップ幅(mm)5チップ厚さ(mm)1.1
マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用)
モトユキ(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
メリットライト《湿式、一般工事用》
旭ダイヤモンド工業(5件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1枚当日出荷から8日以内出荷実用性とコストパフォーマンスに優れるエコノミータイプ用途一般コンクリート、硬質コンクリート、モルタル、ブロック、ヒューム管、U字溝等。
シルバーⅡ《乾式、エンジン用》
旭ダイヤモンド工業(7件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381枚当日出荷コストパフォーマンスを極限まで追求したエンジンカッタ専用エコノミータイプ用途コンクリート、アスファルト、モルタル、U字溝仕様乾式穴径(Φmm)30.5適合材コンクリート、モルタル、U字溝チップ厚さ(mm)2.8外径(mm)302
乾式ダイヤモンド・ブレード Sタイプ
関西工具製作所¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷から7日以内出荷エンジン・カッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。 コンクリート構造物の切断に。種別エンジン・カッター用
ダイヤモンドカッター
E-Value(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1枚ほか当日出荷振動が少なく綺麗な切り口なウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。切断時の振動や切断面のチッピングが少ないきれいな切り口のウェーブタイプです。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。種別乾式専用最高回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105対応機種ディスクグラインダー100mm刃厚(mm)2.1ダイヤ幅(mm)7
ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1枚当日出荷から翌日出荷穴径(Φmm)27寸法W(mm)7寸法H(Φmm)27適合材アスファルト/コンクリート
両面対称ダイヤモンドディスク チタン
龍宝丸(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷チップソーの研磨やエンビパイプの切断などに。両面対称スリットPAT仕様乾式粒度#200質量(g)70穴径(Φmm)20外径(Φmm)100リング穴径(Φmm)15適合材塩ビ管等ダイヤ層幅(mm)20アズワン品番64-9645-32基板厚(mm)0.8
SDカッター8X
三京ダイヤモンド工業(10件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。 ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。 刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等 鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
ナストンゴールド TC-2
平和テクニカ¥7,998~税込¥8,798~1箱(1枚)当日出荷から7日以内出荷セラミックス、硬質ガラス、石英、水晶などの硬脆性材料や難削複合材の切断に優れ、ソフトな切れ味でチッピングをおさえ、加工品位が向上します。従来の刃物・トイシ等では切断できない難削材に対応。用途セラミックス、硬質ガラス、石英・水晶等の切断に。砥粒TC(ダイヤモンド)
メタルマックス
LENOX(レノックス)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から翌日出荷”金属専用”ダイヤモンドブレード。金属切断専用に厳選されたダイヤモンド粒子を用いる事で、チップソーや一般的砥石での切断が困難だった部材に突出した切断能力を発揮します。多くの一般的金属製品の切断にも適しています。
ダイヤモンドV溝カッター
Jupiter(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷クラックに沿って割れ目を広げ充填剤を流し込み易くします。用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等の割れ目補修用に仕様V溝、乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンド外径(Φmm)100刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等穴径Φ20mm
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター