絞り込み
適合材
- ALC(35)
- その他(4)
- ガラス(17)
- コンクリート(198)
- サイディング(5)
- ステンレス(8)
- スレート(26)
- セラミックス(13)
- タイル(83)
- ブロック(68)
- モルタル(50)
- レンガ(71)
- 木工(2)
- 樹脂(40)
- 瓦(44)
- 石材(109)
- 石膏ボード(2)
- 貝殻(4)
- 超硬合金(3)
- 鉄(14)
ブランド
- EFFORT(エホート)(14)
- HiKOKI(ハイコーキ)(20)
- Jupiter(10)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- REX(レッキス工業)(32)
- TENRYU(天龍製鋸)(20)
- TRUSCO(11)
- アイウッド(35)
- エスコ(10)
- サンピース(13)
- タケカワダイヤツール(12)
- ツボ万(32)
- トップ工業(10)
- マキタ(55)
- モトユキ(14)
- 三京ダイヤモンド工業(86)
- 呉英製作所(32)
- 旭ダイヤモンド工業(11)
- 理研ダイヤモンド工業(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ダイヤモンドカッターは、石材、ガラス、貝殻など硬質のものを切断できる工具です。工業用ダイヤモンドのチップを使用しており、喰い込みの良さと切断スピードの速さが特長。さまざまなダイヤモンドカッターがありますが、乾式仕様のセグメントタイプのカッターが最も人気があります。モルタルやコンクリート等の切断や溝入れに最適です。薄型のダイヤモンドカッターは、切れ味が良く、使いやすく、またコスト面でも満足されている方が多く見られます。
商品豆知識
「適合材」から絞り込む

ダイヤモンドカッター ターボ
Three Hand(9件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷切断面がきれいに!用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプターボ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
薄型ダイヤモンドカッター
RELIEF(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。タイプ乾式穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)外径(Φmm)100適合材磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品などダイヤ層厚さ(mm)1.4ダイヤ層幅(mm)6
職人芸DXセグメント(ダイヤモンドカッター)
三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。ショートチップ(多等配)で切れ味UP用途硬質コンクリート・石材の切断用RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8.0
マルチメタルホイール ガチメタ (切断・解体・撤去用)
モトユキ(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。適合機種ディスクグラインダー、カッター、防じんカッター適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
高性能マルチダイヤモンドホイール スーパーマルチ
レヂトン(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷多種多様な部材を切断可能!。従来のダイヤモンドホイールでは切断が困難だった鉄・ステンレスも切断が可能です。外径変化がなく作業効率アップ!外径が小さくならない為、安定した一発切断が可能です。切断砥石と比べて耐久性が100倍以上となっており、砥石の磨耗による付け替え作業が約100回以上軽減されます。より安全でより効率的な作業が可能となっております。用途鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材などの切断が可能です厚さ(mm)1.3適合材鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材
ダイヤモンドカッター
E-Value(6件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1枚ほか当日出荷切断スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。種別乾式専用最高回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105対応機種ディスクグラインダー100mm刃厚(mm)2.1ダイヤ幅(mm)7
RZプロテクトMarkII (ダイヤモンドカッター)
三京ダイヤモンド工業(22件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1枚当日出荷鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切り口きれいタイプ 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。用途コンクリート・ブロック切断など適合材コンクリート・ブロックチップ幅(mm)6ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ナストンゴールド TC-1
平和テクニカ¥2,398~税込¥2,638~1箱(1枚)当日出荷から11日以内出荷超硬合金からフィライト、タングステン、その他磁性材料等の精密切断、また難削複合材の切断に優れ、ソフトな切れ味でチッピングをおさえ、加工品位が向上します。用途超硬合金、フィライト、タングステン、その他磁性材等の切断に。砥粒TC(ダイヤモンド)
ダイヤモンドカッター セグメント
Three Hand(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷早く効率よい作業に!用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプセグメント適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)7
ダイヤモンドカッター セグメント
理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドカッター
RELIEF(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷FRPや塩ビパイプなどの切断が行えます。用途樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などの切断に仕様乾式穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)97刃厚(mm)1.8適合材樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などチップ幅(mm)5
ダイヤモンドコーナーカッター
RELIEF(23件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。用途コーナー面の加工や切断ができます。鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断やコーナー加工に最適です。穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)外径(Φmm)105刃厚(mm)2適合材鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などチップ幅(mm)7
ダイヤモンドカッターセット
サンフレックス(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(3本)当日出荷ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。材質ダイヤ軸径(Φmm)2.34直径(Φmm)18、22、25許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
乾式ダイヤモンド・ブレード Sタイプ
関西工具製作所¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷から8日以内出荷エンジン・カッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。 コンクリート構造物の切断に。種別エンジン・カッター用
シルバーⅡ《乾式、エンジン用》
旭ダイヤモンド工業(7件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381枚当日出荷コストパフォーマンスを極限まで追求したエンジンカッタ専用エコノミータイプ用途コンクリート、アスファルト、モルタル、U字溝仕様乾式穴径(Φmm)30.5適合材コンクリート、モルタル、U字溝チップ厚さ(mm)2.8外径(mm)302
タイル2000 うすば 精密切断用
ツボ万(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷切り口精度、感触に最もすぐれています。 腰の強い段付き基板のため従来の薄刃カッターのような曲がりも発生しません。用途一般タイル、硬質タイル、高級化粧タイル、窯業系キッチンパネル(木材合板系には不向き)など仕様乾式適合材各種タイル、窯業系キッチンパネルなどチップ幅(mm)5チップ厚さ(mm)1.1
塩ビ・FRP・石膏ボード用ホイール外径76mmMC300D用
マキタ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷塩ビ・FRP・石膏ボード用ホイールになります。外径76mmMC300D用です。外径(mm)76
マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用)
モトユキ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
集塵カバー リトルジョブカット(Φ105、Φ125兼用)
呉英製作所(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷主要メーカーのグラインダーに取付可能! Φ105、Φ125カッター兼用 隅残り業界最小20mm 集塵機ホース径Φ32、Φ38に対応!トラスコ品番828-7452材質アルミダイキャスト質量(g)260
ナストンゴールド TC-2
平和テクニカ¥7,998~税込¥8,798~1箱(1枚)当日出荷から9日以内出荷セラミックス、硬質ガラス、石英、水晶などの硬脆性材料や難削複合材の切断に優れ、ソフトな切れ味でチッピングをおさえ、加工品位が向上します。従来の刃物・トイシ等では切断できない難削材に対応。用途セラミックス、硬質ガラス、石英・水晶等の切断に。砥粒TC(ダイヤモンド)
メリットライト《湿式、一般工事用》
旭ダイヤモンド工業(5件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1枚当日出荷から8日以内出荷実用性とコストパフォーマンスに優れるエコノミータイプ用途一般コンクリート、硬質コンクリート、モルタル、ブロック、ヒューム管、U字溝等。
両面対称ダイヤモンドディスク チタン
龍宝丸(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷チップソーの研磨やエンビパイプの切断などに。両面対称スリットPAT仕様乾式粒度#200質量(g)70穴径(Φmm)20外径(Φmm)100リング穴径(Φmm)15適合材塩ビ管等ダイヤ層幅(mm)20アズワン品番64-9645-32基板厚(mm)0.8
ダイヤモンドV溝カッター
Jupiter(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷クラックに沿って割れ目を広げ充填剤を流し込み易くします。用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等の割れ目補修用に仕様V溝、乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンド外径(Φmm)100刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等穴径Φ20mm
グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) ハンドカッター用(エンジン)
モトユキ(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1枚当日出荷●整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断 ●レーザー溶接でチップを溶接し、高い安全性 ●スピード重視のボンド特性で、軽い切れ味が持続用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど仕様乾式
ダイヤモンドカッター
E-Value(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1枚ほか当日出荷振動が少なく綺麗な切り口なウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。切断時の振動や切断面のチッピングが少ないきれいな切り口のウェーブタイプです。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。種別乾式専用最高回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105対応機種ディスクグラインダー100mm刃厚(mm)2.1ダイヤ幅(mm)7
ダイヤモンドU溝カッター
Jupiter(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷V溝より補修面積を広く削り取れ、充填剤を流し込み易くします。用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に仕様U溝、乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンド外径(Φmm)100刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど穴径Φ20mm
SDカッター8X
三京ダイヤモンド工業(10件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1枚当日出荷波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。 ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。 刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等 鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクグラインダー用 VBGサンダーコア
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷水がいらない乾式。高速で穴あけができる。ディスクグラインダを使用して床タイルなどの硬質タイルでも簡単に、高速に、穴あけができます。コア内のワックスが穿孔熱で徐々に先端に出て冷却していくので水が不要。ドリルビットガイド無しで位置決めが可能。コードレスディスクグラインダに最適。サイズ5.0mm~10.0mmまで対応。タイル表面の欠けが少なく仕上りがキレイ。タイルのキワの穴あけも簡単。用途硬質磁器タイル・石材タイル穴あけ用全長(mm)68軸径M10有効長(mm)35適合材タイルRoHS指令(10物質対応)対応
メタルマックス
LENOX(レノックス)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から翌日出荷”金属専用”ダイヤモンドブレード。金属切断専用に厳選されたダイヤモンド粒子を用いる事で、チップソーや一般的砥石での切断が困難だった部材に突出した切断能力を発揮します。多くの一般的金属製品の切断にも適しています。
メリット《湿式、一般工事用》
旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1枚当日出荷から7日以内出荷アスファルトはもとより、特にコンクリートに対する切れ味を重視して開発されたスタンダードタイプ用途アスファルト・コンクリートの切断適合機種排気量600ccまでの小型道路カッター車用適合材アスファルト・コンクリート
ダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用)
モトユキ(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷取付簡単なX-LOCKシステムを採用。セグメントタイプは切り込み力がアップ。寿命と切れ味のバランスに優れる。ウェイブタイプはチッピングを抑制。切削抵抗が低く、滑らかな切れ味。用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断・溝入れに適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレートダイヤ層幅(mm)10
ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781枚翌日出荷穴径(Φmm)27寸法W(mm)7寸法H(Φmm)27適合材アスファルト/コンクリート
ダイヤモンドカッター
サンフレックス(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。材質ダイヤ軸径(Φmm)2.34厚さ(mm)0.6許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター