絞り込み
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(11)
- ステンレス(1)
- タイル(6)
- ブロック(4)
- レンガ(5)
- 樹脂(3)
- 瓦(5)
- 石材(6)
- 鉄(2)
ブランド
- サンピース
- 三京ダイヤモンド工業(99)
- コバルテック(66)
- マキタ(55)
- アイウッド(41)
- 呉英製作所(41)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- REX(レッキス工業)(33)
- ツボ万(33)
- TENRYU(天龍製鋸)(20)
- HiKOKI(ハイコーキ)(19)
- モトユキ(18)
- 理研ダイヤモンド工業(18)
- タケカワダイヤツール(17)
- ダイヤテック(DIATECH)(17)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- EFFORT(エホート)(15)
- 旭ダイヤモンド工業(14)
- TRUSCO(11)
- ブランドをもっと見る
「適合材」から絞り込む
ALC(1)
コンクリート(11)
ステンレス(1)
タイル(6)
ブロック(4)
レンガ(5)
樹脂(3)
瓦(5)
石材(6)
鉄(2)

クイーンタイガー ブルー
サンピース(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1枚当日出荷新設計プロテクトチップにより切れ味と基板クワレ対策を向上。 レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。 汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。 切れ味・耐久力ともに抜群のコストパフォーマンス。用途アスファルト・コンクリートの湿式切断仕様湿式適合機種コンクリートカッター穴径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリートダイヤ層厚さ(mm)3ダイヤ層幅(mm)6
ダイヤモンドブレード クイーンタイガードライカッター
サンピース¥19,980~税込¥21,978~1枚翌日出荷専用ボンド採用により、最高の切れ味を誇るレーザーブレード。 レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。用途コンクリート用ダイヤ層厚(T)(mm)2.85高さH(mm)ダイヤ:6適合材コンクリート主な適合機械エンジンカッター
クイーンタイガー ゴールド
サンピース¥18,980~税込¥20,878~1枚当日出荷から翌日出荷舗装カッターの決定版!大幅な切れ味アップとロングライフを実現。 斜めプロテクトチップ採用により切粉の流れを分散及び基板クワレを大幅解消。 汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。 切れ味・耐久性ともに抜群のコストパフォーマンス。 レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。用途アスファルト・コンクリートの湿式切断穴径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリートダイヤ層厚さ(mm)3ダイヤ層幅(mm)6
ダイヤモンドカッター クイーンタイガードライカップXライン
サンピース¥9,288税込¥10,2171枚翌日出荷十字チップと専用ボンドにより研削力と耐久性を両立。用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用ダイヤ層厚(T)(mm)6穴径H(Φmm)20外径(Φmm)100適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック主な適合機械電気ディスクグラインダ付属リング(mm)15最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ
サンピース¥8,998税込¥9,8981枚翌日出荷ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。切り粉の排出効率の向上。優れたカッター冷却効果。高い基板強度。高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。刃先20チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用仕様●ダイヤ厚(T):1.8●付属リング:20●最高回転速度(min-1):12200●適合機械:電動ディスクグラインダー穴径H(Φmm)22外径(Φ)125
鋳鉄管用ダイヤモンドブレード
サンピース¥57,980~税込¥63,778~1枚翌日出荷塩ビ管・鋳鉄管の切断にお勧め! 砥石と比較すると寿命は100倍以上 切断スピードは約4倍です。(社内テスト値) 目詰まりがなく、切れ味が持続しロングライフです。用途ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管、ライニング鋼管、モルタルライニング管、FRPM管、その他樹脂(リブ管)の切断付属品リング(H):20、22、25.4幅(mm)8内径(Φmm)30.5適合材塩ビ管・鋳鉄管最高使用周速度(m/s)100ダイヤ層厚さ(mm)3
ダイヤモンドカッター フランジ付
サンピース¥5,998税込¥6,5981枚翌日出荷キワ切りに最適! ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能用途コンクリート・ブロック用内径(Φmm)M10外径(Φmm)105刃厚(mm)2適合材コンクリート、ブロックチップ高さ(mm)6
ダイヤモンドカッター タイル用
サンピース¥4,998税込¥5,4981枚翌日出荷欠けが少なく切断スピードを重視した新ボンドを搭載! 600角クラスのタイル切断が可能!用途磁器タイル、陶器タイル、キッチンパネル、FRP、大理石等ダイヤ層厚(T)(mm)1.1穴径H(Φmm)20外径(Φmm)105適合材磁器タイル、陶器タイル、キッチンパネル、FRP、大理石主な適合機械電気ディスクグラインダ付属リング(mm)15最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッター リトルレスキュー
サンピース¥7,998税込¥8,7981枚翌日出荷鋳鉄管・鋼管・鉄筋・ゴムキャタ・樹脂製品などが切断可能なマルチブレード。 寿命は切断砥石の50倍以上!高寿命で作業効率アップ!用途鋳鉄管、鉄、ステンレス、塩ビ管、ゴム製品、FRP製品、複合製品等ダイヤ層厚(T)(mm)2.2適合材鋳鉄管、鉄、ステンレス、塩ビ管、ゴム製品、FRP製品主な適合機械電気ディスクグラインダ
ダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ(エア用)
サンピース¥8,998税込¥9,8981枚翌日出荷ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。 切り粉の排出効率の向上。 優れたカッター冷却効果。 高い基板強度。 高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。 刃先16チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用ダイヤ層厚(T)(mm)1.8穴径H(Φmm)20外径(Φmm)125適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック主な適合機械エアカッタ最高回転速度(min-1)12200
ダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ
サンピース¥4,998税込¥5,4981枚翌日出荷ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。 切り粉の排出効率の向上。 優れたカッター冷却効果。 高い基板強度。 高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。 刃先16チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用ダイヤ層厚(T)(mm)1.8穴径H(Φmm)20適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック主な適合機械電気ディスクグラインダ
ダイヤモンドカッター リムタイプ
サンピース¥5,798~税込¥6,378~1枚翌日出荷切り口がきれいに仕上がるリムタイプ。用途コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP等適合材コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP主な適合機械電気ディスクグラインダ
ダイヤモンドカッター セグメントタイプ
サンピース¥4,998~税込¥5,498~1枚翌日出荷切れ味を重視したセグメントタイプ。用途硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材等適合材硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材主な適合機械電気ディスクグラインダ
ダイヤモンドブレード クイーンタイガーゴールド
サンピース¥39,980税込¥43,9781枚翌日出荷汎用コンクリートカッター機によるアスファルト、コンクリート兼用切断が可能。 切れ味、耐久力ともに抜群のパフォーマンス。用途コンクリート、アスファルト兼用穴径H(Φmm)27適合材コンクリート、アスファルトチップ厚さ(mm)3.2主な適合機械コンクリートカッターチップ高さX(mm)(実寸)6回転速度最高:70(m/s)
ダイヤモンドブレード クイーンタイガージャポン
サンピース¥15,980税込¥17,5781枚翌日出荷高い安全性・優れた切断性能・経済性を兼ね備えたコストパフォーマンス抜群のレーザーブレード。 レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。用途コンクリート用ダイヤ層厚(T)(mm)2.85外径(Φmm)305高さH(mm)ダイヤ:6適合材コンクリート主な適合機械エンジンカッター最高回転速度(min-1)6300
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター