絞り込み
外径(Φmm)
- 32(1)
- 100(11)
- 105(8)
- 107(1)
- 125(1)
- 147(1)
- 205(1)
- 255(1)
- 305(1)
- 355(2)
- 405(1)
厚さ(mm)
- 0.8(1)
- 1(3)
- 1.0(1)
- 1.2(1)
- 1.6(1)
- 2(3)
- 2.0(1)
- 2.2(4)
- 2.3(5)
- 2.5(4)
- 3(2)
- 6(1)
穴径(Φmm)
- 2.35(1)
- 12.7(1)
- 15(19)
- 20(1)
- 22(2)
- 25.4(2)
適合材
- アルミ(8)
- ステンレス(14)
- ブロック(2)
- レンガ(2)
- 樹脂(3)
- 石材(1)
- 鉄(15)
- 銅・真鍮(5)
粒度・番手
- 30(4)
- 36(7)
- 46(5)
- 60(4)
硬度
- A30P(1)
- A46P(1)
- A60P(3)
- AC30T(1)
- M(2)
- P(5)
- S(3)
- WA30P(1)
- その他(1)
A30P・A46P・A60P・AC30T・M・P・S・WA30P・その他
砥材
- A(11)
- AC(3)
- AZ(1)
- C(1)
- C(シリコンカーバイド)(5)
- WA(3)
- その他(1)
A・AC・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・WA・その他
ブランド
- SK11
- レヂトン(55)
- 高速電機(富士製砥)(43)
- 日本レヂボン(37)
- ノートン(サンゴバン)(30)
- エスコ(29)
- トーケン(29)
- NORITAKE(ノリタケ)(23)
- 平和テクニカ(22)
- マキタ(20)
- DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(15)
- ニューレジストン(14)
- サンフレックス(14)
- ディスコ(13)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- ヤナセ(柳瀬)(11)
- TYROLIT(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- BIGMAN(ビッグマン)(10)
- ブランドをもっと見る
特価
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(11)
105(8)
107(1)
125(1)
147(1)
205(1)
255(1)
305(1)
355(2)
405(1)

切断砥石 鉄工用10枚
SK11(20件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(10枚)当日出荷切れ味重視用途一般鋼仕様1枚補強粒度46厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料一般鋼
切断砥石PRO FRP用
SK11(9件のレビュー)¥489税込¥5381枚当日出荷両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途FRP粒度60厚さ(mm)1P穴径(Φmm)15硬度-使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒C主要切断材料FRP
切断砥石鉄工用
SK11(19件のレビュー)¥95税込¥1051枚当日出荷粒度46厚さ(mm)2.2砥材A穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料鉄工
切断砥石PRO アルミ用
SK11(4件のレビュー)¥519税込¥5711枚当日出荷両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途アルミニウム、真鍮、砲金粒度36厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)105砥粒C適合材アルミニウム、真鍮、砲金
切断砥石 ステンレス用
SK11(4件のレビュー)¥299税込¥3291枚当日出荷切れ味重視用途ステンレス鋼、合金鋼粒度36厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒WA補強ネット1枚適合材ステンレス
オフセット砥石ステン専用46
SK11¥749税込¥8241個当日出荷ソフトなあたりでもらいサビしないステンレス鋼専用の砥石です。鉄分の少ない砥粒を採用しているため、もらいサビが少ないです。研削力が高く、ヤケが少ないです。従来品にないソフトなタッチで作業ができます。用途ステンレス鋼の研削。適合ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF粒度46厚さ(mm)6砥材46L穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
軸付切断砥石
SK11¥699税込¥7691枚当日出荷切断作業に最適です。割れにくいネット入りです。用途金属、プラスチック等の切断。材質A材軸径(Φmm)2.35厚さ(mm)1寸法(mm)32許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料金属、プラスチック等
切断砥石 黒砥切削SUPER
SK11(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1枚ほか当日出荷これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
切断砥石 ステンレス
SK11(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(5枚)当日出荷切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。WA砥材配合で難削材であるステンレスも難なく切断できます。用途ステンレス鋼・鉄の切断作業。仕様砥材・粒度・硬度:WA36Mタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15適合材ステンレス鋼・鉄最高使用周速度(m/s)72
丸鋸用切断砥石 MULTI
SK11(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。寸法(mm)165.2.2×20最高回転数(min-1[r.p.m])5500硬度AC30T対応機種電気丸鋸
切断砥石 黒砥
SK11¥309~税込¥340~1枚ほか当日出荷丈夫で永く切れる高耐久なタイプです。2.3mm厚で耐久性重視の設計です。用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。穴径(Φmm)15硬度A46P外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15主要切断材料金属(鉄)・ステンレス最高使用周速度(m/s)80
切断砥石PRO オフセット型
SK11¥549税込¥6041枚当日出荷両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途一般鋼粒度30厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)107砥粒A主要切断材料一般鋼
切断砥石 黒砥 MULTI
SK11(2件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚ほか当日出荷これ1枚であらゆる建材の切断が可能です。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。用途ステンレス・金属・アルミ・石材類の切断作業。砥材C60S内径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)1主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・石材類
切断砥石PRO
SK11¥479~税込¥527~1枚ほか当日出荷耐久性・安全性を兼備した両面補強タイプの切断砥石です。厚み2.3mm(両面補強ネット)で耐久性重視の安全設計です。用途丸棒・アングル・パイプ・鋼板の切断。タイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度A30P外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15結合剤BF主要切断材料丸棒・アングル・パイプ・鋼板最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 黒砥 充電電動兼用
SK11(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1枚ほか当日出荷厚さ0.8mmと超薄刃設計により、切断時の切削抵抗を軽減しバッテリーが長持ちします。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。砥材AZ60Q内径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8主要切断材料ステンレス・金属類
切断砥石 黒砥 切削
SK11¥349~税込¥384~1枚ほか当日出荷これ1枚で金属類の切る・削る作業が可能になりました。切断してバリ取りもこの1枚で可能です。用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。砥材A46P穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15主要切断材料ステンレス・金属類
切断砥石
SK11¥509~税込¥560~1枚ほか当日出荷切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.2mm厚切断スピード抜群です。用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。穴径(Φmm)22硬度A60P外径×厚さ×穴径(mm)125×1.2×22主要切断材料金属(鉄)・ステンレス最高使用周速度(m/s)80
丸鋸用切断砥石 MULTI
SK11¥899税込¥9891個当日出荷オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。厚さ(mm)2.2砥材AC30T穴径(Φmm)20外径(Φmm)147対応機種電気丸鋸適合材金属(鉄・ステンレス)、ブロック、レンガ等最高使用回転速度(min-1)5500
切断砥石PRO
SK11¥479~税込¥527~1枚ほか当日出荷耐久性・安全性を兼備したステンレス用切断砥石です。厚み2.3mm厚(両面補強ネット)で耐久性重視の安全設計です。用途ステンレス(丸棒・アングル・パイプ・鋼板等)の切断。タイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度WA30P外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15結合剤BF適合材ステンレス最高使用周速度(m/s)80