絞り込み
粒度・番手
- 8000
- 46(20)
- 80(37)
- 120(119)
- 140(27)
- 150(32)
- 180(77)
- 200(26)
- 220(97)
- 240(64)
- 300(29)
- 320(70)
- 400(166)
- 500(19)
- 600(138)
- 800(103)
- 1000(164)
- 1200(62)
- 1500(24)
- 2000(23)
- 3000(33)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- ステンレス(3)
- セラミックス(3)
- 超硬合金(3)
- 鉄(3)
ブランド
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(4)
- キング砥石(2)
- シャプトン(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
砥石とは、包丁やハサミ、セラミックの表面を研ぎ磨くために使われる研磨剤の一種。ダイヤモンド砥石は、超硬、庖丁、ハサミ等の研磨に使用される刃物の刃研ぎ用の砥石です。材質が強靭な油砥石は、金属、ガラス、宝石などの磨きやバリ取りなど比較的身近で使用する砥石で、粒度が中目、細目、極細目などがあります。油砥石の形状はブロック状もあればスティック状もあり、スティック状は金型・ドリル等の研磨に適している砥石です。セラミック砥石は、短時間で切れ味良く研ぐことができます。刃研ぎの専門家の方など、強い力を入れて研ぐ方におすすめの砥石です。

キングゴールド仕上砥
キング砥石(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個欠品中刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。用途かんな、のみ、包丁、ハサミその他精密刃物用、最終超仕上用トラスコ品番818-3854材質特殊砥材粒度8000寸法(mm)210×73×22
キングデラックス
キング砥石¥6,598税込¥7,2581本当日出荷刃物最終超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。付属品簡易ラバー製トイシ台(黒色)材質特殊砥材粒度#8000寸法(mm)207×66×20
レジンダイヤモンド砥石セット
SK11¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷「電着ダイヤの砥石は粗い」とご不満の方にお勧めのダイヤモンド砥石です。硬い刃物も早く砥げるダイヤモンド砥石です。御影石を台とすることで重量感と高さがあり、安定した刃砥ぎができます。ちょっとした刃砥ぎに使えるミニ砥石と、目詰まり時に使用するドレッシング用砥石が付属します。用途包丁・ナイフ・鑿(のみ)・鉋(かんな)などの刃砥ぎ。付属品ミニ砥石(同粒度)・ドレッシング砥石・スベリ止め下敷き仕様桐箱入り砥石サイズ(mm)205×75砥石寸法(mm)厚さ約1
エビ印 純白超仕上砥石 台ナシ
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷超仕上研ぎ用。仕上研ぎよりもさらに優れたプロの切れ味に。用途各種刃物の仕上研ぎに材質アルミナ質研磨材粒度#8000寸法(mm)200×70×25質量(g)820研磨対象各種刃物
エビ印 純白超仕上砥石 台付
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷超仕上研ぎ用。仕上研ぎよりもさらに優れたプロの切れ味に。用途各種刃物の仕上研ぎに材質アルミナ質研磨材粒度#8000寸法(mm)200×70×24質量(g)970研磨対象各種刃物TKG品番9-0348-0301TKG品番(2017)6-0321-2901
エビ印 剛研 富士
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥8,498税込¥9,3481本翌日出荷仕上研ぎ用。更に進化した最上級の仕上りです。用途刃物研ぎに材質アルミナ質研磨材粒度#8000寸法(mm)210×70×20質量(g)610研磨対象各種刃物