絞り込み
材質(ブラシ部)
- その他(1)
- スチール(1)
- ステンレス(1)
- ナイロン(2)
- 鋼線(1)
全長(mm)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(7)
- 220~240未満(2)
適合材
- アルミ(2)
- ステンレス(2)
- 木工(2)
粒度・番手
- 60(7)
- 120(8)
- 180(1)
- 220(6)
- 320(6)
- 600(3)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(16)
- エスコ(359)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- SK11(91)
- インダストリーコーワ(77)
- TRUSCO(76)
- 永興電機工業(75)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(73)
- トップマン[工具・金物](51)
- 高島産業(44)
- ハンディ・クラウン(31)
- SUN UP(30)
- 大塚刷毛製造(27)
- Strong Tool(26)
- サンフレックス(18)
- H&H(17)
- BIGMAN(ビッグマン)(17)
- クロダブラシ(16)
- 好川産業(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

研玉 シリコンカーバイト(SC)
ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から5日以内出荷砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
研玉 アルミオキサイト(AO)
ヤナセ(柳瀬)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。全長(mm)200砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
研玉
ヤナセ(柳瀬)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から79日以内出荷砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
汚れ取りブラシ ナイロン
ヤナセ(柳瀬)¥209税込¥2301個当日出荷届きにくい溝、角、隙間が磨けます。 マジックテープ式なので、取替えが簡単です。用途金属の汚れ落とし、木工のケバ取りに仕様手作業用ブラシトラスコ品番177-6807セット内容本体ブラシ、ナイロン#1802枚、ナイロン#3202枚材質ナイロン質量(g)30
インパクト用チューブブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥909~税込¥1,000~1個当日出荷パイプやねじ穴のクリーニングに最適です。市販のインパクトドライバーで使用できます。用途研磨作業。寸法(mm)19×60×6.35
研玉 シャンク付
ヤナセ(柳瀬)¥3,598税込¥3,9581本9日以内出荷凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能です。軸径(Φmm)6全長(mm)195適合用途バリ取り、キズ取り
汚れ取りブラシ・替ナイロン
ヤナセ(柳瀬)¥199税込¥2191個9日以内出荷から10日以内出荷替えナイロンです。届きにくい溝、角、隙間が磨けます。マジックテープ式のため、取り換え簡単です。用途金属の汚れ落としや、木工のケバ取り。寸法(mm)15×50砥材ナイロン適合材金属、木工
汚れ取りブラシ ペーパー
ヤナセ(柳瀬)¥169税込¥1861個当日出荷届きにくい溝、角、隙間が磨けます。 マジックテープ式なので、取替えが簡単です。用途金属、木工などのバリ取り、下地直しに仕様手作業用ブラシトラスコ品番177-6790セット内容本体ブラシ、ペーパー#604枚、ペーパー#1204枚材質ペーパー質量(g)30
ストリップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥7,698~税込¥8,468~1箱(2個)18日以内出荷高精度皮膜剥離専用ブラシ。厚さ(mm)27穴径(Φmm)9外径(Φmm)35最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6800RoHS指令(10物質対応)対応
研玉(シャンク付)シリコンカーバイト(SC)
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本17日以内出荷柔らかく、細かな研磨が自慢です。 研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。 砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。シャンク長(mm)150砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
研玉
ヤナセ(柳瀬)¥3,998税込¥4,3981個79日以内出荷砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。軸径(Φmm)4.6粒度320全長(mm)200砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200外径(Φmm)28
研玉 シャンク付
ヤナセ(柳瀬)¥4,298税込¥4,7281本9日以内出荷凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能です。軸径(Φmm)6全長(mm)195適合用途バリ取り、キズ取り
研玉 シャンク付
ヤナセ(柳瀬)¥4,298~税込¥4,728~1本9日以内出荷凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取り軸径(Φmm)6適合用途バリ取り、キズ取り
研玉 シャンク付
ヤナセ(柳瀬)¥3,598~税込¥3,958~1本9日以内出荷凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能。軸径(Φmm)6適合用途バリ取り、キズ取り
研玉 シャンク付
ヤナセ(柳瀬)¥3,598税込¥3,9581本9日以内出荷凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取り軸径(Φmm)6全長(mm)195外径(Φmm)5適合用途バリ取り、キズ取り
汚れ取りブラシ・替ペーパー
ヤナセ(柳瀬)¥169税込¥1861個15日以内出荷替えペーパーです。届きにくい溝、角、隙間が磨けます。マジックテープ式のため、取り換え簡単です。用途金属、木工のバリ取り、下地直し。寸法(mm)15×50砥材A適合材金属、木工
W巻コンデンサーブラシ ユニロングリット
ヤナセ(柳瀬)¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)34日以内出荷粒度#320寸法D(mm)60寸法B(mm)50寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
W巻コンデンサーブラシ ステンレス
ヤナセ(柳瀬)¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)34日以内出荷タイプSUSΦ0.15寸法D(mm)60寸法B(mm)50寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応