カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](85)
- アルテコ(ALTECO)(48)
- スリーボンド(45)
- セメダイン(39)
- コニシ(23)
- エスコ(21)
- 3M(スリーエム)(14)
- 東亞合成(14)
- 田岡化学(7)
- コクヨ(5)
- ヤヨイ化学(5)
- TAMIYA(タミヤ)(4)
- 呉工業(クレ)(3)
- TRUSCO(3)
- 関西ポリマー研究所(3)
- 清和産業(3)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
- ハウスボックス(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
![高機能瞬間接着剤 406 50g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642384-160113-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 406 50g
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥3,198~税込¥3,518~1本ほか当日出荷から7日以内出荷成分シアノアクリレート系色透明質量(g)59使用温度範囲(℃)-55~80容量(g)50主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性超高速固着時間(秒)10~20危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000DXF(耐剥離・耐衝撃・低粘度)
セメダイン¥899税込¥9891本当日出荷シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。![接着剤用 ニードルトライアルキット ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75700610-260408-02.jpg)
接着剤用 ニードルトライアルキット
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷塗布条件設定のためにサイズ、形状を試すセットです。トラスコ品番724-7576セット内容PPC、SSS、PPFの各サイズ2個、チップキャップ2個 セット危険物の類別非危険物
瞬間接着剤 1733
スリーボンド¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷はく離強度、耐撃性に優れます。耐湿性、低温化での接着力に優れます。広面積の材料の接着作業に優れます。用途各種ゴム材料に対する接着性に色淡黄色透明タイプ高はく離強度主成分シアノアクリレート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1735
スリーボンド¥8,298税込¥9,1281本3日以内出荷はく離強度、耐撃性に優れます。耐湿性、低温化での接着力に優れます。広面積の材料の接着作業に優れます。用途各種ゴム材料に対する接着性にトラスコ品番552-9869色淡黄色透明タイプ高はく離強度容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)1500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
Gold Label 瞬間接着剤 7781
スリーボンド¥4,298税込¥4,7281本3日以内出荷瞬時(2秒~3分以内)に強力に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、酸性材 質)を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。広範囲な材料を強力に接着します。トラスコ品番552-9793色無色~淡黄色透明容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 3000DXL(耐剥離・耐衝撃・中粘度)
セメダイン¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から4日以内出荷シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。色無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)60粘度(mPa・s)300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性中粘度危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 M(低粘度)
アルテコ(ALTECO)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷アセトンにも溶解しない高強度タイプです。用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番350-7847危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 W200X(木材/多孔質材用・速硬化)
アルテコ(ALTECO)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷部材に浸み込みずらく硬化も速い中粘度タイプです。用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番350-7845危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1747 汎用 高粘度
スリーボンド¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷汎用的にご使用いただける高粘度タイプです。トラスコ品番228-4884色無色質量(g)20容量(g)20粘度高危険物の類別非危険物![高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39328617-190226-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥7,398税込¥8,1381セット(10本)当日出荷から9日以内出荷色透明使用温度範囲(℃)-55~80容量(g)3×10本主成分シアノアクリレート系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300g危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![高機能瞬間接着剤電子部品用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39328608-190226-02.jpg)
高機能瞬間接着剤電子部品用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,098~税込¥2,308~1本ほか当日出荷から7日以内出荷色透明質量(g)20容量(g)20主成分シアノアクリレート系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
強力瞬間接着剤×2
セメダイン¥349~税込¥384~1セット(1g×2本)ほか当日出荷から翌々日出荷使いたいときに開封できる便利な2本入りの瞬間接着剤です。 無駄なく使い切りやすい1本1gタイプです。 陶磁器・硬質プラスチック・金属・合成ゴム・皮革・木材など、いろいろな素材に対応する多用途タイプです。 すばやく接着し、24時間後さらに強力に接着します。 ピンなしで開封できるので安全です。用途アクセサリーや小物の接着 プラモデルの接着 金属模型の接着 陶磁器の置物の接着仕様多用途色透明容量(g)3主成分シアノアクリレート粘度中粘度標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙 等主なワークパーツ
瞬間接着剤用前処理剤
アルテコ(ALTECO)¥4,398税込¥4,8381本(250mL)当日出荷接着困難なPP・PEなどを接着するための瞬間接着剤専用の前処理剤です。用途工業用部品の接着・補修に。仕様ブリキ山高缶色淡黄色容量(mL)250高さ(mm)120危険等級Ⅱ外径(mm)70危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類2018年トラスコ掲載ページ3 1068危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
シアノボンドRP-LX
田岡化学¥14,980~税込¥16,478~1箱(20g×25本)ほか5日以内出荷≪超速硬化難接着物対応中粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤! 接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。 接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材仕様中粘度タイプ超速硬化・難接着物対応セットタイム(秒)5粘度(mPa・s)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
12g 瞬間接着剤(耐熱タイプ)
エスコ¥2,130税込¥2,3431個当日出荷エスコ品番EA936WE-6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量12mL特性耐候危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![LOCTITE高機能瞬間接着剤4211 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951892-160830-02.jpg)
LOCTITE高機能瞬間接着剤4211
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥3,198~税込¥3,518~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷特に耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでもおよそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。色黒タイプ耐衝撃耐熱用使用温度範囲(℃)-55~120主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)25粘度(mPa・s)1700~3450危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性固着時間(秒)210危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤<ガチッ!>ゼリー状タイプ
コクヨ¥489税込¥5381個当日出荷硬質プラスチック・陶器・木・金属・コルク・紙などに使えます。さまざまな材質を強力に瞬間接着します。 垂直面でもたれずに接着できるゼリー状タイプです。用途硬質プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器種類ゼリー状内容量(g)4主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化スリム
セメダイン¥479税込¥5271本(3g)当日出荷タレない、ハガレに強い瞬間接着剤です。 ゼリー状なので垂直面にも使用可能です。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 液ダレ防止ノズルの特殊アルミチューブを採用しています。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家具、建具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。容量(g)3主成分シアノアクリレート系粘度ゼリー状危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L特性ゼリー状、耐衝撃、耐剥離、垂直面OK危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など。主なワークパーツ
ボンドイット ゲル
武蔵ホルト¥799税込¥8791個(3g)当日出荷ゼリー状の瞬間接着剤なので、凹凸面や垂直面の使用に適しています。金属、硬質プラスチック、ゴム、陶器はもちろん接着剤がしみ込みやすい木材や皮革も接着できます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![ロックタイト 瞬間接着剤 417 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10712722-150401-02.jpg)
ロックタイト 瞬間接着剤 417
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,998~税込¥2,198~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷仮固定用接着剤です。汎用瞬間接着剤の強度の、およそ1/3から1/10の接着強度で取り外しが簡単、しかも低粘度のため、加工精度も上がります。用途プリズム研磨仮止色透明主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)≦2.8粘度(mPa・s)3~8危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
プラスチック用瞬間接着剤
エスコ(1件のレビュー)¥750税込¥8251個(2g)翌々日出荷エスコ品番EA936A-1主な用途ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩ビ、工業用ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![接着剤用 ステンレスニードル SSS ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75700540-260408-02.jpg)
接着剤用 ステンレスニードル SSS
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥3,898税込¥4,2881袋(50本)当日出荷接着剤用ノズル。針部ステンレススチールの金属製ニードル。金属製なので嫌気性接着剤には適合を確認必要用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。材質SUS/PP危険物の類別非危険物
Gold Label 瞬間接着剤 7721
スリーボンド¥4,198税込¥4,6181本3日以内出荷瞬時(2秒~3分以内)に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。特有の刺激臭が無く、白化現象がほとんど 起こりません。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、 酸性材質)を短時間で接着します。広範囲な材料を強力に接着します。トラスコ品番553-1378色無色~淡黄色透明容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1743
スリーボンド¥1,698~税込¥1,868~1本ほか3日以内出荷から4日以内出荷汎用タイプ・中粘度の瞬間接着剤です。タイプ汎用・中粘度容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤用硬化促進剤 1796B
スリーボンド¥1,698税込¥1,8681本当日出荷固着時間が早くなります。多孔質材質(木材、皮など)の接着に有効です。白化現象が起こりにくくなります。硬化促進剤成分の不快な臭いが軽減されています。トラスコ品番553-1351色淡黄色透明容量(g)45主成分アミン系化合物粘度(mPa・s)0.9危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1782
スリーボンド¥2,098税込¥2,3081本3日以内出荷瞬時(5秒から3分)に強力に接着します。耐衝撃性、耐熱性に優れています。各種金属に対する接着性に優れています。広範囲の材料を強力に接着します。トラスコ品番144-3126色無色タイプ耐衝撃・耐熱容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)80危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
ガラス用UV接着剤「レイグGG90 10g」
スリーナイン島野(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個(10g)当日出荷紫外線硬化型の高透明接着剤です。375nmの光により短時間硬化が可能です。仕様積算照射量:300mJ/cm2以上内容量(g)10危険物の類別非危険物![ハイブリッド接着剤4090 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834858-241122-02.jpg)
ハイブリッド接着剤4090
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,398税込¥5,9381本当日出荷様々な材質との優れた接着性に優れています。低温(5℃)においても速い固着時間。優れた耐湿性、耐熱性、耐薬性、耐衝撃性、耐振動性を有しています。低温(5℃)以下でも速く固まります。用途金属、プラスチック、ゴム。長さ(mm)8幅(mm)30色(主剤/硬化剤)グレー容量(mL)50高さ(mm)3使用温度範囲(℃)150容量(g)50可使時間(分)(23℃)4~6主な用途金属、プラスチック、ゴム粘度(mPa・s)ジェル状危険等級Ⅲ固着時間(分)(23℃)4~6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性耐湿、耐熱、耐薬品、耐衝撃、耐振動危険物の性状非水溶性![高機能瞬間接着剤 411 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910038-230512-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 411
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,598税込¥2,8581本当日出荷耐衝撃・耐熱タイプの瞬間接着剤です。冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。衝撃 熱に対して耐性を持ちます。トラスコ品番199-1624危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01mL危険物の性状非水溶性![高機能瞬間接着剤 耐衝撃・耐熱用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910029-230512-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 耐衝撃・耐熱用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥6,298税込¥6,9281本当日出荷耐衝撃・耐熱タイプの瞬間接着剤です。冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。マグネット(フェライト)などの接着。マグネット(フェライト)などの接着。不利な環境下で使用されるゴム、金属、プラスチックの接着。トラスコ品番249-6813危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.03mL危険物の性状非水溶性
強力接着剤
TGK(東京硝子器械)¥2,240~税込¥2,464~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷接着用プライマーを使用し、テフロン~R・テフロン~R、テフロン~R・金属、テフロン~R・EPDM、テフロン~R・超高分子ポリマー、テフロン~R・シリコンなどに接着できる画期的な接着剤です。成分シアノアクリレート系危険物の類別非危険物
プラスチック瞬間キット
アルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷瞬間接着剤と前処理剤のプラスチック用接着キットです。PP・PE・FRPなどの接着面に塗ることによりPRK-CAでの接着が可能になります。用途プラスチック用補修材セット内容瞬間接着剤5gX5個、前処理剤50ml、専用プラスチックケース主な用途プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量75mL危険物の性状非水溶性![瞬間接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749512-180516-02.jpg)
瞬間接着剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,298~税込¥4,728~1本(100g)ほか当日出荷から7日以内出荷ゴム、プラスチックに対して高い接着力を発揮します。スピード接着が可能です。用途主にプラスチック、ゴム。電子部品。おもちゃ。釣具。リード線。スピーカー。ダンパー。材質主成分:シアノアクリレート系色透明容量(g)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
パンドー
スリーボンド¥1,698税込¥1,8681本(20g)翌々日出荷金属・ゴム・プラスチックなどの接着に使用される一般汎用タイプです。トラスコ品番857-8215色無色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
シアノボンドPX-3000
田岡化学¥29,980税込¥32,9781箱(50g×20本)6日以内出荷≪高強度耐久性高粘度≫強度と耐久性を追求したハイパワー瞬間接着剤! 金属に対して強く接着し、剥離、衝撃や曲げ等に対して高い接着強度を有しています。 水、熱、湿気や冷熱繰り返し等に対して耐久性があり、高い接着信頼性を有しています。用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材仕様高粘度タイプ高強度・耐久性セットタイム(秒)75粘度(mPa・s)3000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50g特性耐剥離、耐衝撃、耐水、耐熱、耐湿危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
シアノボンドPX-300
田岡化学¥29,980税込¥32,9781箱(50g×20本)5日以内出荷≪高強度耐久性中粘度≫強度と耐久性を追求したハイパワー瞬間接着剤! 金属に対して強く接着し、剥離、衝撃や曲げ等に対して高い接着強度を有しています。 水、熱、湿気や冷熱繰り返し等に対して耐久性があり、高い接着信頼性を有しています。用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材仕様中粘度タイプ高強度・耐久性セットタイム(秒)60粘度(mPa・s)300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50g特性耐剥離、耐衝撃、耐水、耐熱、耐湿危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
タミヤ瞬間接着剤(高強度タイプ)
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥379税込¥4171本(3g)当日出荷プラスチックと金属パーツの接着など、模型製作での用途も増える瞬間接着剤に、接着後の強度を高めたタイプが登場です。 接着面積が少ない部品や、繊細なエッチングパーツなど金属パーツの接着に威力を発揮します。ノズル先端が詰まりにくい、ねじ込み式のキャップを採用しました。用途情景塗装用危険物の類別非危険物主なワークパーツ
アルテコ瞬間接着剤 714
KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個(20g×8本)当日出荷染み込みやすい材質の背着に適したジェルタイプの接着剤です。用途木材・ゴム・硬質プラスチック・金属・陶磁器など標準塗布量約6mg/cm2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量144mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ




![高機能瞬間接着剤 406 50g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642384-160113-02.jpg)

![接着剤用 ニードルトライアルキット ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75700610-260408-02.jpg)







![高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39328617-190226-02.jpg)
![高機能瞬間接着剤電子部品用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39328608-190226-02.jpg)





![LOCTITE高機能瞬間接着剤4211 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951892-160830-02.jpg)



![ロックタイト 瞬間接着剤 417 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10712722-150401-02.jpg)

![接着剤用 ステンレスニードル SSS ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75700540-260408-02.jpg)





![ハイブリッド接着剤4090 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834858-241122-02.jpg)
![高機能瞬間接着剤 411 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910038-230512-02.jpg)
![高機能瞬間接着剤 耐衝撃・耐熱用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910029-230512-02.jpg)


![瞬間接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749512-180516-02.jpg)