カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](85)
- アルテコ(ALTECO)(49)
- スリーボンド(43)
- セメダイン(39)
- コニシ(23)
- エスコ(22)
- 3M(スリーエム)(14)
- 東亞合成(14)
- 田岡化学(7)
- コクヨ(5)
- ヤヨイ化学(5)
- TAMIYA(タミヤ)(5)
- 呉工業(クレ)(3)
- TRUSCO(3)
- 関西ポリマー研究所(3)
- 清和産業(3)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
- ハウスボックス(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

アロンアルフア241マルエス
東亞合成¥22,980~税込¥25,278~1ケース(20g×25本)ほか7日以内出荷樹脂、金属、木材など広範囲の被着材の接着に。用途ゴム・プラスティック用成分シアノアクリレート色透明タイプ汎用粘度40(mPa・s25℃)主な用途ゴム、プラスティック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ![接着剤用 フレキシブルニードル PPF ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75700558-260408-02.jpg)
接着剤用 フレキシブルニードル PPF
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥9,298税込¥10,2281袋(50本)当日出荷樹脂製なので嫌気性接着剤に対応。先端が柔らかい樹脂なので被着材に傷をつけにくい。ニードル部を切り短くも、先端を曲げ変えられる用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。材質PP危険物の類別非危険物![接着剤用 テーパーニードル PPC ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75700637-260408-02.jpg)
接着剤用 テーパーニードル PPC
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,298税込¥4,7281袋(50本)当日出荷接着剤用ノズル。紫外線カット樹脂製で嫌気性接着剤に対応。高粘度接着剤塗布に適します。用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。材質PE危険物の類別非危険物![接着剤用 PTFE/SUS ニードル 25G ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75700601-260408-02.jpg)
接着剤用 PTFE/SUS ニードル 25G
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥31,980税込¥35,1781袋(50本)当日出荷接液部が樹脂なので嫌気性接着剤に対応。SUSのガイドがあり塗布位置の再現性がよい。紫外線や可視光が透過しません用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。トラスコ品番724-7585材質SUS/PTFELead色ピンク危険物の類別非危険物内径(mm)0.25
瞬間接着剤 (金属用)
エスコ¥1,670税込¥1,8371本3日以内出荷主に金属の接着に適し、そのほかゴム、プラスチックにも速やかにセット可能なタイプです。低粘度タイプの汎用瞬間接着剤です。剪断強度:20~30(N/mm2)(※鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587に基づき試験した代表値)。用途主に金属用成分シアノアクリレート系その他【可使時間】20~40秒色透明使用温度範囲常温内容量(g)20耐熱温度(℃)-55~80完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)70~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 (多孔質材用)
エスコ¥2,950税込¥3,2451本3日以内出荷エチルを主成分とする瞬間ジェル接着剤です。ゴムと金属にも適しています。剪断強度:18~26(N/mm2)(※鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587に基づき試験した代表値)。用途主に多孔質材料成分シアノアクリレート系その他【可使時間】50~100秒色透明使用温度範囲常温内容量(g)20耐熱温度(℃)-55~80完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)【ジェル】15000~40000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
工業用瞬間接着剤 金属用・耐薬品
アルテコ(ALTECO)¥69,980税込¥76,9781箱(20g×50本)翌々日出荷金属、メッキに対し、良好な接着性を有する瞬間接着剤です。また、他の接着剤に比べて耐薬品性に優れています。容量(g)20硬化方式標準硬化外観無色透明粘度(mPa・s)15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)90
スコッチ強力瞬間接着剤 耐衝撃用 2g
3M(スリーエム)¥429税込¥4721個翌々日出荷衝撃に強く、模型工作など、駆動の衝撃がかかる所で活躍。成分シアノアクリレート,合成ゴム容量(g)2危険物の類別非危険物
瞬間接着剤 1771M
スリーボンド¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷光照射することで迅速に硬化できます。低粘度であり、接着部の隙間への浸透性に優れます。光照射することで、白化現象を防止できます。光硬化はアニオン重合のため酸素阻害を受けず表面硬化性が良好です。光の届かないところは湿気にて硬化しますので、硬化不良の心配がありません。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。ISO10993(生物学的安全性評価)に準拠した商品です用途隙間へ浸透させて固める用途。白化現象の嫌われる電気・電子・光学・一般部品。一般的な紫外線硬化性接着剤では接着が難しい難接着材質の接着。トラスコ品番698-7716色黄色透明タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤使用温度範囲(℃)-40~100容量(g)500主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1782
スリーボンド¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷耐衝撃性・耐熱性に優れています。各種金属に対する接着性に優れています。用途耐衝撃性・耐熱性が要求される部品の接着トラスコ品番326-8290色無色タイプ耐衝撃・耐熱容量(g)500主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)80危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1771E
スリーボンド¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷従来の瞬間接着剤に、独自の技術で光硬化機能を付与しました。はみ出し部分は光照射により硬化させることができます。被着体の間に浸透した部分は瞬時に瞬間接着剤として固まるため、仮固定の治具が必要ありません。光照射することで、白化現象を防止できます。従来の瞬間接着剤には困難であった充填接着が光照射することで可能です。光硬化はアニオン重合のため酸素阻害を受けないので表面硬化性が良好です。(軟質塩ビ、シリコーン、ポリオレフィン、フッ素樹脂、しみ込みやすい材質等には接着しません。)。促進剤を併用していた用途の代替が可能です。広範囲な材料に対し、高い接着力を持ちます。用途無白化性の要求される電気・電子・光学・一般部品。光学レンズ周り支持体の固定・接着。各種遮光性非金属材料の固定・接着。装飾用材料の固定・接着。プリンターヘッド、軸受けなどの嵌合部の接着。キャリッジと磁気シールドなどのFDD 部品の固定。ドラムモーターと主軸の嵌合部の接着。メガネフレームとネームプレートの接着。トラスコ品番698-7709色黄色透明タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤使用温度範囲(℃)-40~100容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤用硬化促進剤 1796G
スリーボンド¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷有機溶剤を使用していますが、有機溶剤中毒予防規則には該当いたしません。化促進剤成分の不快な臭いを緩和しています。トラスコ品番553-1352色淡黄色透明容量(mL)500主成分アミン系化合物粘度(mPa・s)0.9危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1745
スリーボンド¥37,980税込¥41,7781本4日以内出荷汎用・中粘度の瞬間接着剤です。瞬時(わずか5秒から3分以内)に強力に接着します。トラスコ品番553-1369色無色タイプ汎用・中粘度容量(g)500主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)525危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1783
スリーボンド¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷耐衝撃・耐熱性に優れます。一液性なので誰にでも簡単に使用できます。各種金属に対する接着性に優れています。トラスコ品番552-9838色無色タイプ耐衝撃・耐熱容量(g)500主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)800危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1741E
スリーボンド¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷汎用低粘度の瞬間接着剤です。速硬化タイプです。トラスコ品番552-9854色無色タイプ汎用・速硬化容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1702B
スリーボンド¥3,598税込¥3,9581本3日以内出荷特に金属に対する接着性に優れています。凝集力が高く、耐薬品性に優れています。速硬化性優れるため、種々の材質を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。トラスコ品番553-1384色青色透明容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)35危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1741D
スリーボンド¥2,398税込¥2,6381本4日以内出荷汎用低粘度の瞬間接着剤です。青色透明です。トラスコ品番552-9796色青色透明タイプ汎用・低粘度・着色容量(g)20主成分シアノアクリレート使用可能温度範囲-40~100粘度(mPa・s)2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
Gold Label 瞬間接着剤 7785
スリーボンド¥4,198税込¥4,6181本3日以内出荷瞬時(2秒~3分以内)に強力に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、酸性材 質)を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。広範囲な材料を強力に接着します。トラスコ品番552-9830色無色~淡黄色透明容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1701
スリーボンド¥3,598税込¥3,9581本3日以内出荷特に金属に対する接着性に優れています。凝集力が高く、耐薬品性に優れています。速硬化性優れるため、種々の材質を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。トラスコ品番552-9797色無色タイプ金属用容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
アロンアルファ
東リ¥7,698税込¥8,4681箱(20g×5個)4日以内出荷補修用瞬間接着剤、一液型。広範な温度分布での作業が可能。開封後の貯蔵安定性に優れ最後まで使いきれます。用途補修用・継ぎ目溶接用仕様標準手配量:20m/20g容量20g×5個危険物の類別非危険物組成α-シアノアクリレート
アロンアルファⅢ
東リ¥7,998税込¥8,7981箱(20g×5個)4日以内出荷垂直部補修用ゼリー状瞬間接着剤。立面で使用できるゼリータイプで垂れ下がらない。用途垂直部補修用仕様標準手配量:20m/20g容量20g×5個(チューブ入)危険物の類別非危険物組成α-シアノアクリレート
ボンド アロンアルフア光 ライトなし
コニシ(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781箱(4g×30個)6日以内出荷「ボンド アロンアルファ光」をご使用いただいた方が、2本目としてお求め頂く際に、ライトを省いた接着剤単品としてご使用いただく商品です。光を当てて硬化時間を短縮。専用ライト照射で硬化時間をさらに短縮。専用ライト照射で白化を防止。盛り上げ接着や充てん接着も可能。ご使用の際は専用のライトが必要です。用途ホビー工作に適合プラスチック、合成ゴム、金属、軟質ビニール主成分エチルα-シアノアクリレート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量40g危険物の性状非水溶性![高機能瞬間接着剤 408 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834770-241122-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 408
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,598税込¥2,8581本当日出荷低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。低粘度なので後浸透可能です。用途金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイに。トラスコ品番453-6215材質シアノアクリレート系色透明使用温度範囲(℃)-55~70容量(g)20主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質粘度(mPa・s)7(4~10)すきま(mm)最大0.05危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL固着時間(秒)(22℃)30~120、(23℃)20~30危険物の性状非水溶性![瞬間接着剤 424 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835059-251006-02.jpg)
瞬間接着剤 424
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥31,980税込¥35,1781箱(50g×10本)4日以内出荷EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力。中粘度。用途特殊ゴム。自動車用窓枠ゴム。トラスコ品番412-9436材質シアノアクリレート系色透明使用温度範囲(℃)-55~80容量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL硬化時間(22℃)15~30秒危険物の性状非水溶性![瞬間接着剤 4348(AP) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835068-251023-02.jpg)
瞬間接着剤 4348(AP)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥31,980税込¥35,1781箱(50g×10本)5日以内出荷EPDM、SBRゴムに対しての高い接着力。超低粘度なので、後浸透接着が可能です。用途特殊ゴム用。自動車用窓枠ゴム。トラスコ品番412-9438材質シアノアクリレート系色透明使用温度範囲(℃)-55~80容量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL硬化時間(22℃)10秒危険物の性状非水溶性![高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835025-241122-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥25,980税込¥28,5781箱(20g×10本)5日以内出荷トラスコ品番412-9429容量(g)40920危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL硬化時間20~60秒危険物の性状非水溶性![瞬間接着剤 496 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835077-241122-02.jpg)
瞬間接着剤 496
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥18,980税込¥20,8781箱(20g×10本)5日以内出荷金属に対して高い接着力。スピード接着可能。低粘度。用途ミニチュアベアリング。家電製品のつまみ等トラスコ品番412-9439材質シアノアクリレート系色透明使用温度範囲(℃)-55~80容量(g)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL硬化時間(22℃)20~40秒危険物の性状非水溶性![高機能瞬間接着剤 4211 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835050-251023-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 4211
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥39,980税込¥43,9781箱(20g×10本)5日以内出荷耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでも、およそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。耐熱性、低アウトガス性を目的として開発 。121℃×1000時間での熱老化製は高温のままでも70%、室温で90%の強度を維持用途耐熱、耐衝撃、冷熱性を有するアプリケーションに使用トラスコ品番412-9424材質シアノアクリレート系色黒使用温度範囲(℃)-55~120容量(g)20粘度(mPa・s)1700~3450危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL特性耐熱固着時間(秒)210危険物の性状非水溶性![高機能瞬間接着剤 403 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834998-241122-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 403
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥38,980税込¥42,8781箱(50g×10本)5日以内出荷高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。外観が気になる部品の接着に最適です。用途即硬化が必要な個所。金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。トラスコ品番412-9432材質アルコキシエチルシアノアクリレート色透明使用温度範囲(℃)-55~70容量(g)50主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質粘度(mPa・s)1350すきま(mm)最大0.25危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL固着時間(秒)(22℃)360~480危険物の性状非水溶性![高機能瞬間接着剤 4210 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835041-241122-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 4210
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥39,980税込¥43,9781箱(20g×10本)5日以内出荷耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでも、およそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。耐熱性、低アウトガス性を目的として開発しました。121℃×1000時間での熱老化製は高温のままでも70%、室温で90%の強度を維持します。用途耐熱、耐衝撃、冷熱性を有するアプリケーションに。トラスコ品番128-5983材質シアノアクリレート系色黒使用温度範囲(℃)-55~120容量(g)20粘度(mPa・s)110~210危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL特性耐熱危険物の性状非水溶性![瞬間接着剤 407 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835007-251105-02.jpg)
瞬間接着剤 407
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥29,980税込¥32,9781箱(50g×10本)5日以内出荷トラスコ品番412-9417危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
多用途接着剤
エスコ¥4,110税込¥4,5211本翌日出荷熱・寒さなどの温度変化による変形が少ない。耐水性・耐熱性・耐久性・耐候性・耐薬品性に優れる。プラスチック面のひび割れが起きにくい。低臭性。タレない。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。用途硬質塩化ビニル、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料、各種金属、石材の接着。初期接着強さを要求する接着。膨張係数の異なる硬質材同士の接着 。サーマルショックなどの耐久性を必要とする接着。各種コンテナ自動車ボディの継ぎ目シール 。車輌船舶などの窓枠や本体の継ぎ目シール。各種工業製品の組み立て用シール材質シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形色グレー使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:80×28日で4.1可使時間(分)2(23℃)完全硬化時間1日(23℃)硬化時間(時間)実用:1(23℃)粘度(Pa・s)900~1500危険物の類別非危険物
瞬間接着剤 3000石材用低粘
セメダイン¥29,980税込¥32,9781箱(20本)30日以内出荷シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。色無色透明容量(g)50主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)5粘度(mPa・s)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性低粘度危険物の性状非水溶性
アロンアルファプロ用 速効ゼリー状
コニシ(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(20g×5本)当日出荷大容量・多用途・高速接着。タレない。用途広い。しみ込まない。 多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や陶器にも使える瞬間接着剤。用途多少の隙間や凹凸面、しみこみやすい木材や陶器・皮革にも使える。金属・プラ模型の製作。金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・機械類の組立と補修。 【主な用途】プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品仕様高粘度型成分シアノアクリレート系色透明主成分シアノアクリレート系主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、皮、木材、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)3(23℃)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
オートミックス 耐衝撃構造用接着剤
3M(スリーエム)¥58,980税込¥64,8781セット(3本)3日以内出荷OEM補修マニュアルに推奨されている2液エポキシの接着剤です。3M(TM) オートミックス(TM) ハンドガン8117または3M(TM) オートミックス(TM) エアーガン9930で使用します。付属品ミキシングノズル2本、ハケ1本付き仕様クランプ時間:8時間(21.1℃)可使時間(分)60(21.1℃)硬化時間(時間)24(21.1℃)、30分(80℃)危険等級Ⅲアズワン品番65-1931-52危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤
3M(スリーエム)¥37,980税込¥41,7781ケース(3g×42本)7日以内出荷プラスチック、金属、ゴム、ガラスクロス等の接着剤です。強力な接着力を発揮します。樹脂補修ではガラスクロステープの固着に使用します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 Z84V
アルテコ(ALTECO)¥34,980~税込¥38,478~1箱(20g×25本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷従来問題となっていた作業時の刺激臭および作業後の白化がほとんどない高粘度の瞬間接着剤です。用途無臭・無白化主観接着剤セットタイム(秒)鉄同士/30、アルミ同士/30、ABS同士/40、アクリル同士/110、HPVC同士/50、PC同士/70、CR同士//10、NBR同士/10引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/4、HPVC同士/4、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 EZ1500
アルテコ(ALTECO)¥38,980~税込¥42,878~1箱(20g×25本)ほか5日以内出荷硬化速度が早いだけでなく従来接着が困難とされてきたEPDM、軟質塩ビ、ポリアセタールなどの難接着剤に対し、良好な接着性を有す瞬間接着剤です。 高粘度タイプ。セットタイム(秒)鉄同士/3、アルミ/3、ABS同士/3、アクリル同士/3、HPVC同士/5、PC同士/3、CR同士/3、EPDM同士/3、木同士/30引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5、木同士/10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 EZ3
アルテコ(ALTECO)¥36,980~税込¥40,678~1箱(20g×25本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷硬化速度が早いだけでなく従来接着が困難とされてきたEPDM、軟質塩ビ、ポリアセタールなどの難接着剤に対し、良好な接着性を有す瞬間接着剤です。 低粘度タイプ。セットタイム(秒)鉄同士/2、アルミ/2、ABS同士/2、アクリル同士/2、HPVC同士/3、PC同士/2、CR同士/2、EPDM同士/2、木同士/30引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/15、アルミ同士/8、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5、木同士/8危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 W1000X
アルテコ(ALTECO)¥23,980~税込¥26,378~1箱(20g×25本)ほか4日以内出荷接着スピードが速く、木材、多孔質材に対し、良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 高粘度タイプ用途木材・多孔質材用セットタイム(秒)鉄同士/15、アルミ/15、ABS同士/10、アクリル同士/15、HPVC同士/20、PC同士/20、CR同士/5引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ





![接着剤用 フレキシブルニードル PPF ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75700558-260408-02.jpg)
![接着剤用 テーパーニードル PPC ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75700637-260408-02.jpg)
![接着剤用 PTFE/SUS ニードル 25G ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75700601-260408-02.jpg)


















![高機能瞬間接着剤 408 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834770-241122-02.jpg)
![瞬間接着剤 424 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835059-251006-02.jpg)
![瞬間接着剤 4348(AP) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835068-251023-02.jpg)
![高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835025-241122-02.jpg)
![瞬間接着剤 496 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835077-241122-02.jpg)
![高機能瞬間接着剤 4211 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835050-251023-02.jpg)
![高機能瞬間接着剤 403 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834998-241122-02.jpg)
![高機能瞬間接着剤 4210 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835041-241122-02.jpg)
![瞬間接着剤 407 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835007-251105-02.jpg)