4ページ目: 瞬間接着剤

348件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力瞬間接着剤 低白化・低粘度 アルテコ(ALTECO)

    強力瞬間接着剤 低白化・低粘度

    アルテコ(ALTECO)
    819税込901
    1本(10g)
    当日出荷
    低白化・低粘度タイプの瞬間接着剤。 硬化後、白くなりにくい為、接着箇所がきれいに仕上がります。細口ノズル2本入り。
    用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着。 低白化タイプなので、クリアパーツや外観が気になる部分の接着に最適です。無色透明主成分シアノアクリレート粘度低粘度主な用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01LRoHS指令(10物質対応)対応特性低白化危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 高機能瞬間接着剤 401 難接着用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能瞬間接着剤 401 難接着用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(20g)
    当日出荷
    ほとんどの素材を強力接着。木材、紙、皮革、コルクなどの多孔質材料にも使える。酸性面(亜鉛メッキなど)や難接着材(PBT、POM、軟質塩ビなど)にも使用可。
    用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材の接着。多孔質素材と金属など、素材の異なるものの接着に。主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19.05mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパーツ
  • LOCTITE 瞬間接着剤382 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 瞬間接着剤382

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    2,198税込2,418
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    タックパック443にチキソ性を持たせた高粘度タイプで、タレが無く耐熱性も100℃まで使用でき、衝撃強度も改良された製品です。
    仕様基板電子部品用透明使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)4,000~8,000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性固着時間(秒)20~50危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤(液状) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤(液状)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    279税込307
    1個(3g)
    当日出荷
    一滴で強力に接着します。耐衝撃性に優れています。
    用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・陶磁器などの接着。トラスコ品番378-3987透明主成分シアノアクリレート系粘度低粘度主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L特性耐衝撃性固着時間(秒)5~20(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 高機能瞬間接着剤 410 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能瞬間接着剤 410

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐衝撃・耐熱タイプのジェル状高機能瞬間接着剤です。
    用途不利な環境下で使用されるゴム、金属、プラスチックの接着。 マグネット(フェライト)などの接着。仕様高粘度型タイプ耐衝撃・耐熱タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系主な用途ゴム、金属、プラスチック粘度(mPa・s)1700~5000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃、耐熱せん断強度(N)22固着時間(秒)60~120(22℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ) セメダイン

    瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ)

    セメダイン(1件のレビュー)
    489税込538
    1本(3g)ほか
    欠品中
    5秒で固定、超スピードの瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
    用途硬質プラスチック、金属、合成ゴムの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 釣り具、手芸のビーズなどの接着に。付属品極細ノズル成分シアノアクリレート系透明タイプ低粘度型主成分シアノアクリレート系粘度低粘度主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、超スピード危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革など主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 3000RX(低粘度・速硬化タイプ) セメダイン

    瞬間接着剤 3000RX(低粘度・速硬化タイプ)

    セメダイン(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(50g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
    用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。セットタイム(秒)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • アルテコエポキシ 5分型 アルテコ(ALTECO)

    アルテコエポキシ 5分型

    アルテコ(ALTECO)
    1,498税込1,648
    1本(70g)
    当日出荷
    5分硬化型エポキシ系接着剤です。金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチックなどの材質に使用可能です。
    用途金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチックなど主な用途金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチック危険等級その他のものアズワン品番64-8512-88危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 瞬間接着剤 W1 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤 W1

    アルテコ(ALTECO)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(20g)
    当日出荷
    木材・多孔質材用瞬間接着剤です。木材多孔質材の接着に適しています。
    用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2845材質主成分:シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8771-18危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1066危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • LOCTITE高機能瞬間接着剤410 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE高機能瞬間接着剤410

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    5,998税込6,598
    1本(50g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    優れた耐衝撃・耐はく離性を持っています。また、70℃×95%×1000時間の耐湿性テストでも、およそ70%の強度を維持する構造用接着剤です。100℃×1000時間の熱エージングでも、およそ80%の強度を維持します。
    タイプ耐衝撃耐熱用使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)22粘度(mPa・s)1700~5000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃、耐はく離性固着時間(秒)60~120危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
  • 多用途・中粘度接着剤クイックボンドC 関西ポリマー研究所

    多用途・中粘度接着剤クイックボンドC

    関西ポリマー研究所(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(20g)
    当日出荷
    粘度のある瞬間接着剤で、あらゆるものをより早くより強力に接着します。 粘度を持たせ、特殊容器を使用することでより安全に利用できるようになりました。 また、従来の接着剤では接着しにくいと云われる木や皮などにも使用できます。
    用途電気部品・自動車部品-扇風機のハネ、冷蔵庫・洗濯機のゴム、プラスチック、金属部接着、戸当たり、バンパーワイパーのゴム補修、内装・モールの接着、ハンマー・ノコ・各種機械のガタ止め その他-クツ・ベルトの補修、飾皿や陶器の修理、タンス・鏡台・机の補修、ハンガーフックの固定、木工製品組立て、毛バリ・釣竿・ハリスの制作、ラケット・グラブのゴムや皮の接着、子供用塩ビプールの補修粘度中粘度主な用途ゴム、プラスチック、金属、陶器、木材、塩ビ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 瞬間難接着用クイックボンド V7 関西ポリマー研究所

    瞬間難接着用クイックボンド V7

    関西ポリマー研究所(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    瞬間難接着剤用クイックボンドV7は瞬間接着剤(クイックボンドV)と表面処理剤(クリーナー7)を併用することにより、近年工業用や家庭用品としてよく使われているプラスチック類同士の接着や異種素材との接着ができるように研究開発された瞬間接着剤です
    主な用途ゴム、金属、プラスチック、木、紙、布被着材の素材金属主なワークパーツ
  • スプレープライマー用瞬間接着剤 ジェル アルテコ(ALTECO)

    スプレープライマー用瞬間接着剤 ジェル

    アルテコ(ALTECO)
    559税込615
    1個(10g)
    当日出荷
    遅硬化タイプなので、ゆっくり位置決めができます。 硬化を早めたり、充てん、肉盛り接着に使用する場合、スプレープライマーを併用してください。
    用途木材、ゴム、金属、陶器、厚紙、硬質プラ材質シアノアクリレート(75%以上)種類化学反応形接着剤主な用途木材、ゴム、金属、陶器、厚紙、硬質プラ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE高機能瞬間接着剤411 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE高機能瞬間接着剤411

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性が要求されるアプリケーションに適した汎用性接着剤です。優れた耐衝撃性とはく離性です。
    透明タイプ耐衝撃耐熱用使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)4000~8000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐衝撃性、はく離性固着時間(秒)20~50危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
  • アロンアルフア(スーパーゼリー) コニシ

    アロンアルフア(スーパーゼリー)

    コニシ(6件のレビュー)
    499税込549
    1本(4g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ゼリー状。タレない。用途広い。しみ込まない。充てんOK。ハイスピード接着
    用途小物細工。装飾品や模型の製作。家具・建物のはがれ。カケ割れ補修に。成分シアノアクリレート系タイプ2液タイプ主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 光硬化性接着剤 3177 スリーボンド

    光硬化性接着剤 3177

    スリーボンド
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    数秒~数十秒の紫外線または可視光照射で硬化します。一液性であり、混合などの手間なく使用できます。光硬化性の他に、湿気硬化性も兼備していますので、 遮光材料(金属や着色材料)は湿気硬化で、光照射可能 な部分は紫外線または可視光照射で迅速に硬化させる ことができます。一般的な紫外線硬化性接着剤に比べ、低積算光量にて 硬化が可能です(10kJ/m2 )。良好な耐湿性・耐熱性を有しています。
    用途遮光材料の固定・接着に。熱ダメージが問題となる被着材の固定・接着に。光学レンズ周り支持体の固定・接着に。自動車枠の窓枠材(ウェザーストリップ)の接着に。トラスコ品番345-8457容量(mL)20主成分アクリレート粘度(mPa・s)1200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 強力瞬間接着剤 高切削性・中粘度 アルテコ(ALTECO)

    強力瞬間接着剤 高切削性・中粘度

    アルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)
    739税込813
    1本(10g)
    当日出荷
    硬化した後、削りやすい瞬間接着剤。 中粘度タイプなので、接着剤の盛り上げができます。硬化後はカッターなどで簡単に削れます。 アルテコスプレープライマー(別売)の併用推奨。
    用途プラモデルの合わせ目消し、硬化プラスチックや木材の 浅いキズやすき間埋めに最適です。無色透明質量(g)295寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×135×115主成分シアノアクリレート粘度中粘度主な用途プラモデルの合わせ目消し、硬化プラスチック、木材の浅いキズやすき間埋め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応特性切削タイプ危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • LOCTITE 高機能瞬間接着剤 4850 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 高機能瞬間接着剤 4850

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本(20g)ほか
    当日出荷
    柔軟性のある素材や部品の接着に最適です。 硬化後の接着面の柔軟性を保持します。
    用途多孔質・吸収性の素材や酸性面、柔軟素材のガスケットやシール、ゴム・プラスチックなどの柔軟性の素材、金属とゴムの接着。仕様中粘度型透明質量(g)32使用温度範囲(℃)-55~80時間固着時間(22℃)/5~30秒主な用途ゴム、プラスチック、金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 Z106 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤 Z106

    アルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(20g)
    当日出荷
    高粘度瞬間接着剤です。糸曳き液ダレが少ないタイプです。
    用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2849材質主成分:シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8785-26危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1067危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤用ノズル ステンレス針 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤用ノズル ステンレス針

    アルテコ(ALTECO)
    499税込549
    1袋(3本)
    当日出荷
    瞬間接着剤のステンレス製ノズル。高精度の塗布可能(内径0.2mm)ステンレス製ノズルで詰まりにくい
    用途瞬間接着剤での細部の接着に内径(Φmm)0.2材質(ノズル)ステンレス針危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 499 20g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    瞬間接着剤 499 20g

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐衝撃・耐熱タイプの高機能瞬間接着剤です。
    用途プラスチックの接着、金属、エラストマー材などの幅広い材質に使用可能。 大きなすき間のある箇所。仕様ジェルタイプ透明質量(g)20時間固着時間(22℃)/50~100秒主な用途プラスチック、金属、エラストマー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃、耐熱危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • シアノボンドGL 速硬化ゼリー状 田岡化学

    シアノボンドGL 速硬化ゼリー状

    田岡化学(3件のレビュー)
    799税込879
    1本(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ≪垂れない流れないしみ込まない≫接着箇所が自由自在な速硬化ゼリー状瞬間接着剤! 垂れない、流れないので、天面、側面や隙間のある材料等、塗布する場所を選びません。 凹凸面やしみ込みやすい材料の接着ができます。 塗布後、張り合わせ位置の微調整ができ、強く押さえると素速く接着します。
    用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材タイプゼリーセットタイム(秒)25粘度(mPa・s)60000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 強力瞬間接着剤 超速硬化・低粘度 アルテコ(ALTECO)

    強力瞬間接着剤 超速硬化・低粘度

    アルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)
    619税込681
    1本(10g)
    当日出荷
    多用途に接着可能な超速硬化タイプの瞬間接着剤。 硬化スピードが速く、低粘度なので幅広い用途に利用できます。細口ノズル2本入り。
    用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着。 低粘度なので、バルサ材などの面と面を重ね合わせて、接着剤を浸み込ませる「流し込み接着」ができます。無色透明主成分シアノアクリレート粘度低粘度主な用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応特性速硬化危険物の性状非水溶性適合用途速乾被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤 スリーボンド

    高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤

    スリーボンド(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(20g)ほか
    翌々日出荷
    高剥離強度瞬間接着剤です。
    淡黄色使用可能温度範囲-40~100℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • OP.580 瞬間接着剤 (ゴムタイヤ用 ) TAMIYA(タミヤ)

    OP.580 瞬間接着剤 (ゴムタイヤ用 )

    TAMIYA(タミヤ)
    146税込161
    1式(10本)
    当日出荷
    瞬間接着剤(ゴムタイヤ用)のマイクロノズルは先端がΦ0.5~0.3mmと細く、毛細管現象により先端まで接着剤が充填され、先端が空気に触れて硬化して詮の役目をします。 次に使うときは固まった先端を切って使うだけに、スペアとしては欠かせません。
    用途情景塗装用付属品マイクロノズル10本危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ロックタイト 4090用ノズル 10本入り ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 4090用ノズル 10本入り

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,698税込1,868
    1セット(10本)
    当日出荷
    用途4090用専用ノズル適合(カートリッジ)409050トラスコ品番758-5551材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)78質量(g)50危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤(ジェルタイプ) TB1739 スリーボンド

    瞬間接着剤(ジェルタイプ) TB1739

    スリーボンド
    1,998税込2,198
    1本(20g)
    当日出荷
    ジェル状です。 垂直面や天井面にも使用可能。
    トラスコ品番813-0526無色使用温度範囲(℃)-40~100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.02kgRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • 高機能瞬間接着剤 スリーボンド

    高機能瞬間接着剤

    スリーボンド
    2,298税込2,528
    1本(20g)
    翌々日出荷
    難接着素材でも、初期接着力に優れ、超速硬化が実現します。 長期保存安定性に優れています。
    用途紙・プラスチック・木材の接着。仕様低粘度型無色~淡黄色透明質量(g)30主成分シアノアクリレート系主な用途紙、プラスチック、木材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤 (ゼリー状) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 (ゼリー状)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    359税込395
    1個(4g)
    当日出荷
    タレない・しみ込まないゼリー状です。用途が広く使いやすいタイプです。垂直面にも使えます。位置あわせがしやすいです。
    用途硬質プラスチック・木材・合成ゴム・金属・陶磁器などの接着に。透明タイプゼリー状主成分シアノアクリレート系主な用途硬質プラスチック、木材、合成ゴム、金属、陶磁器危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.004L固着時間(秒)20~60(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 工業用接着剤 アルテコ(ALTECO)

    工業用接着剤

    アルテコ(ALTECO)
    1,998税込2,198
    1本(50g)
    欠品中
    金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に
    用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材無色透明タイプ速硬化粘度低粘度主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20引張剪断強度(N/mm2)鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10粘度(mPa・s)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 W2 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤 W2

    アルテコ(ALTECO)
    1,098税込1,208
    1本(20g)
    当日出荷
    木材・多孔質材用瞬間接着剤です。木材多孔質材の接着に適しています。
    用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2846材質主成分:シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8771-21危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1066危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 CN2 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤 CN2

    アルテコ(ALTECO)
    1,598税込1,758
    1セット(2g×6本)
    翌々日出荷
    高強度・耐衝撃タイプの瞬間接着剤です。金属の接着に適しています。
    用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2847材質主成分:シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8466-83危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012L2018年トラスコ掲載ページ3 1066危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • LOCTITE強力瞬間接着剤496 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE強力瞬間接着剤496

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,598税込1,758
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    金属に対して高い接着力を示します。ミニチュアベアリング、各種家電製品のつまみ等の接着に適しています。
    用途ミニュチュアベアリング、家電製品のつまみ、釣具ガイド透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主な用途主に金属引張剪断強度(N/mm2)20~30粘度(mPa・s)70~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)20~40危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 TB1783 スリーボンド

    瞬間接着剤 TB1783

    スリーボンド(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(50g)
    翌々日出荷
    瞬時に、しかも強力に接着するシアノアクリレート系の瞬間接着剤です。被着物の表面に薄く液をのばし貼り合わせると、空気中のわずかな水分によって数秒ないし数分で強力に接着します。
    用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材などの接着成分シアノアクリレート系トラスコ品番813-0560粘度高粘度主な用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L粘度(cP)1000危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 NO1781 スリーボンド

    瞬間接着剤 NO1781

    スリーボンド
    1,898税込2,088
    1本(20g)ほか
    翌々日出荷
    無色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 FS800(中粘度・発泡スチロール用) アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤 FS800(中粘度・発泡スチロール用)

    アルテコ(ALTECO)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    瞬間接着剤ながら発泡スチロールを溶解させない中粘度タイプです。硬化後も柔軟性を維持し収縮する箇所/被着体の接着に適します。各種含有調査 対応可(PL適合書も提示可能)。製造時の使用電力の15%を太陽光発電で賄っています。
    用途工業用部品の接着・補修に。発泡スチロールなどのフォーム材の接着に。接着剤に柔軟性が必要な状況での接着に。トラスコ品番350-7848危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ) セメダイン

    瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ)

    セメダイン
    839税込923
    1本(20g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    5秒で固定、超スピードの瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
    用途硬質プラスチック、金属、合成ゴムの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 釣り具、手芸のビーズなどの接着に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 88 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤 88

    アルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(20g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    難接着材用の瞬間接着剤です。EPDM・POMなどの接着に適しています。
    用途工業用部品の接着・補修に。材質主成分:シアノアクリレート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類2018年トラスコ掲載ページ3 1066危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 凹凸/多孔質用 高粘度タイプ IG40H 3M(スリーエム)

    瞬間接着剤 凹凸/多孔質用 高粘度タイプ IG40H

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個(27mL)
    当日出荷
    難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。
    用途金属、プラスチック、ゴムの接着。仕様高粘度型トラスコ品番293-0463無色透明質量(g)45主成分シアノアクリレート主な用途EPDM、ゴム、プラスチック不揮発分100%引張せん断接着強さ(MPa)0.3(EPDM)粘度(Pa・s)0.4~0.6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.027L固着時間(秒)5~40危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • アロンアルフア  #201 低粘度 東亞合成

    アロンアルフア #201 低粘度

    東亞合成(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(25本)
    当日出荷
    ●低粘度で、浸透接着もできます。
    用途●ゴム、プラスチックなどの接着。●工場の流れ作業に。トラスコ品番121-9464危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤