7ページ目: 瞬間接着剤

349件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチック瞬間キット アルテコ(ALTECO)

    プラスチック瞬間キット

    アルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    瞬間接着剤と前処理剤のプラスチック用接着キットです。PP・PE・FRPなどの接着面に塗ることによりPRK-CAでの接着が可能になります。
    用途プラスチック用補修材セット内容瞬間接着剤5gX5個、前処理剤50ml、専用プラスチックケース主な用途プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量75mL危険物の性状非水溶性
  • パンドー スリーボンド

    パンドー

    スリーボンド
    1,698税込1,868
    1本(20g)
    翌々日出荷
    金属・ゴム・プラスチックなどの接着に使用される一般汎用タイプです。
    トラスコ品番857-8215無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • シアノボンドPX-300 田岡化学

    シアノボンドPX-300

    田岡化学
    29,980税込32,978
    1箱(50g×20本)
    5日以内出荷
    ≪高強度耐久性中粘度≫強度と耐久性を追求したハイパワー瞬間接着剤! 金属に対して強く接着し、剥離、衝撃や曲げ等に対して高い接着強度を有しています。 水、熱、湿気や冷熱繰り返し等に対して耐久性があり、高い接着信頼性を有しています。
    用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材仕様中粘度タイプ高強度・耐久性セットタイム(秒)60粘度(mPa・s)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50g特性耐剥離、耐衝撃、耐水、耐熱、耐湿危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • タミヤ瞬間接着剤(高強度タイプ) TAMIYA(タミヤ)

    タミヤ瞬間接着剤(高強度タイプ)

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    379税込417
    1本(3g)
    当日出荷
    プラスチックと金属パーツの接着など、模型製作での用途も増える瞬間接着剤に、接着後の強度を高めたタイプが登場です。 接着面積が少ない部品や、繊細なエッチングパーツなど金属パーツの接着に威力を発揮します。ノズル先端が詰まりにくい、ねじ込み式のキャップを採用しました。
    用途情景塗装用危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • アルテコ瞬間接着剤 714 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    アルテコ瞬間接着剤 714

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個(20g×8本)
    当日出荷
    染み込みやすい材質の背着に適したジェルタイプの接着剤です。
    用途木材・ゴム・硬質プラスチック・金属・陶磁器など標準塗布量約6mg/cm2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量144mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4000) エスコ

    2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4000)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌々日出荷
    接着耐久性に優れ、特に金属同士の接着に優れています。 耐熱性も向上しており、高温下でも高い接着力を保持します。
    エスコ品番EA936C-21無色透明タイプ低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 20g 瞬間接着剤(超高速・低粘度) エスコ

    20g 瞬間接着剤(超高速・低粘度)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌々日出荷
    超高速難接着用。
    用途難接着ゴム材のEPDM、バイトンゴム、PVC、ポリウレタン、PBT、ポリアセタール、ポリカーボネート等に成分シアノアクリレート系エスコ品番EA936AA-3タイプ低粘度使用温度範囲(℃)-55~80液色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 3000RXH(高粘度・速硬化タイプ) セメダイン

    瞬間接着剤 3000RXH(高粘度・速硬化タイプ)

    セメダイン
    1,298税込1,428
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
    用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。無色透明容量(g)50セットタイム(秒)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性高粘度危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE強力瞬間接着剤415 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE強力瞬間接着剤415

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    44,980税込49,478
    1箱(100g×10本)
    当日出荷
    金属に対して高い接着力を示します。ミニチュアベアリング、各種家電製品のつまみ等の接着に適します。415は耐衝撃性も有しています。
    透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主な用途主に金属引張剪断強度(N/mm2)20~30粘度(mPa・s)900~1500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L固着時間(秒)30~60危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ロックタイト 瞬間接着剤 496 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 瞬間接着剤 496

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    2,998税込3,298
    1本(50g)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金属に対して高い接着力を示します。
    用途ミニチュアベアリング、各種家電製品のつまみ等の接着に適しています。透明主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)20~30粘度(mPa・s)70~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)20~40危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • アロンアルフア202マルS 東亞合成

    アロンアルフア202マルS

    東亞合成
    23,980税込26,378
    1箱(20g×25本)
    当日出荷
    仕様中粘度型トラスコ品番447-4759透明質量(g)850容量(g)20主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L固着時間(秒)10秒(23℃)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • ゼリー状超瞬間接着剤 エスコ

    ゼリー状超瞬間接着剤

    エスコ
    635税込699
    1個(4g)
    翌々日出荷
    エスコ品番EA936A-7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 7738 スリーボンド

    瞬間接着剤 7738

    スリーボンド
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    一液性であり、手軽に使用できます。流動性が良好で、かつ垂れにくい半ジェル状です。糸引きがなく、液切れが良好です。はく離強度、耐衝撃性に優れています。耐熱、耐湿性が良好です。広範囲な材料を強力に接着します。
    用途高強度、耐衝撃性の必要な一般部品の接着。垂直面など接着剤の垂れを防ぎたい接着用途。プリント基板上のIC チップ、コンデンサーなどの部品の接着。スピーカーコーンやマグネットなどスピーカー部品の接着。自動車などの窓枠材(ウェザーストリップ)の接着。トラスコ品番698-8187淡黄色透明使用温度範囲(℃)-40~100容量(g)500主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)5000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 7741 スリーボンド

    瞬間接着剤 7741

    スリーボンド
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    低粘度の瞬間接着剤です。広範囲な材料を強力に接着します。常温保管が可能です。作業時間の短縮化が図れます。
    用途金属、樹脂、ゴム等の接着に。トラスコ品番146-7813淡黄色透明種類低粘度型容量(g)20主成分シアノアクリレート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 1773E スリーボンド

    瞬間接着剤 1773E

    スリーボンド
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷
    従来の瞬間接着剤に、独自の技術で光硬化機能を付与しました。 。はみ出し部分光照射により硬化させることができます。 。被着体の間に浸透した部分瞬時に瞬間接着剤として固まるため、仮固定の治具が必要ありません。 。光照射することで、白化現象を防止できます。 。従来の瞬間接着剤に困難であった充填接着が光照射することで可能です。 。光硬化アニオン重合のため酸素阻害を受けないので表面硬化性が良好です。 。促進剤を併用していた用途の代替が可能です。 。 広範囲な材料に対し、高い接着力を持ちます。 。中粘度であり、接着部の隙間への浸透性及び流れ防止性のバランスに優れます。
    用途無白化性の要求される電気・電子・光学・一般部品。 。光学レンズ周り支持体の固定・接着。 。各種遮光性非金属材料の固定・接着。 。装飾用材料の固定・接着。プリンターヘッド、軸受けなどの嵌合部の接着。 。キャリッジと磁気シールドなどの FDD 部品の固定。 。ドラムモーターと主軸の嵌合部の接着。 。メガネフレームとネームプレートの接着。トラスコ品番552-9840黄色透明タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤用硬化促進剤 1796 スリーボンド

    瞬間接着剤用硬化促進剤 1796

    スリーボンド
    1,498税込1,648
    1本
    5日以内出荷
    固着時間が早くなります。表面が酸性を帯びてる場合、セットを早めることができます。接着面が平滑でなくクリアランスが大きい場合の接着に使用できます。白化防止に効果があります。
    用途多孔質(木材、皮など)の被着体に。トラスコ品番552-9805淡黄色透明容量(g)45主成分アミン系化合物粘度(mPa・s)0.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性
  • 硬化促進剤 瞬間接着剤用プライマー 7796 スリーボンド

    硬化促進剤 瞬間接着剤用プライマー 7796

    スリーボンド
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    瞬間接着剤の固着時間を短縮します。特に多孔質材質(木材、皮など)の接着に有効です。本商品はメーカー硬化促進剤の中でも低臭気性と硬化性のバランスが良好です。白化現象を防止(低減)できます。
    用途スクリーン印刷の紗と枠の接着。プリント基板上のリード線やジャンピングワイヤーなどの接着。プリント基板上のIC チップ、コンデンサーなどの部品の接着。スピーカーコーンやマグネットなどのスピーカー部品の接着。コイル巻き線の端末固定。多孔質材質(木材、皮など)の接着。鋳物鋳造時の中子の接着トラスコ品番698-8186無色~淡褐色容量(mL)100主成分アミン系化合物危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • Gold Label 瞬間接着剤 7721 スリーボンド

    Gold Label 瞬間接着剤 7721

    スリーボンド
    4,198税込4,618
    1本
    欠品中
    瞬時(2秒~3分以内)に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。特有の刺激臭が無く、白化現象がほとんど 起こりません。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、 酸性材質)を短時間で接着します。広範囲な材料を強力に接着します。
    トラスコ品番553-1378無色~淡黄色透明容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 1785B スリーボンド

    瞬間接着剤 1785B

    スリーボンド
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    速硬化性に優れるため、種々の材質を短時間で接着できます。一液性なので誰にでも簡単に使用できます。作業時間の短縮化、作業効率の向上がはかれます。
    トラスコ品番553-1371無色タイプ速硬化・木工用容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 強力瞬間接着剤 グルーリー マルシン漁具

    強力瞬間接着剤 グルーリー

    マルシン漁具
    149税込164
    1個
    6日以内出荷
    釣りはもちろん、様々な場面で便利な日本製の瞬間接着剤です。釣具の製作、補修、仕掛けの補強に、ゴム、金属、プラスティックなどの接着に!! 使いやすい極細ノズルと、開封・保存用ピンを同梱しました。内容量は2g、1本入りです。
    内容量(g)2危険物の類別非危険物
  • 【床鳴りクイック】ニードル・ミキサー接着タイプ/13mm(18ゲージ) ハウスボックス

    【床鳴りクイック】ニードル・ミキサー接着タイプ/13mm(18ゲージ)

    ハウスボックス
    3,198税込3,518
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    用途【注意事項】。推奨穴径:1.3~1.5mm針径(Φmm)約1.25ニードル長さ(mm)13危険物の類別非危険物入数10推奨穴径(mm)1.3~1.5
  • 【床鳴りクイック】ニードル・ミキサー接着タイプ/25mm(18ゲージ) ハウスボックス

    【床鳴りクイック】ニードル・ミキサー接着タイプ/25mm(18ゲージ)

    ハウスボックス
    3,198税込3,518
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    用途【注意事項】。推奨穴径:1.3~1.5mm外径(Φmm)約1.25ニードル長さ(mm)25危険物の類別非危険物入数10推奨穴径(mm)1.3~1.5
  • 高機能瞬間接着剤 4850 20g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能瞬間接着剤 4850 20g

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番453-6223透明使用温度範囲(℃)-55~80硬度ショアA85容量(g)20主成分シアノアクリレート系粘度400mPa・s危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 1721D 低臭低白化 スリーボンド

    瞬間接着剤 1721D 低臭低白化

    スリーボンド
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    低臭低白化タイプです。
    トラスコ品番228-4882淡黄色質量(g)20容量(g)20危険物の類別非危険物
  • 瞬間接着剤 1702 金属用 スリーボンド

    瞬間接着剤 1702 金属用

    スリーボンド
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    金属の接着性に優れます。
    トラスコ品番228-4878無色質量(g)50容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • 強力瞬間接着剤 耐衝撃・中粘度 アルテコ(ALTECO)

    強力瞬間接着剤 耐衝撃・中粘度

    アルテコ(ALTECO)
    699税込769
    1本(10g)
    翌々日出荷
    耐衝撃・中粘度タイプの瞬間接着剤。 振動や衝撃のかかる箇所の接着用途に最適です。細口ノズル2本入り。
    用途金属、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。無色透明主成分シアノアクリレート粘度中粘度主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴムの接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 3000金属用スリム(中粘度タイプ) セメダイン

    瞬間接着剤 3000金属用スリム(中粘度タイプ)

    セメダイン
    429税込472
    1個(3g)
    当日出荷
    超強力で衝撃に強い瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
    用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家電製品の樹脂・金具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。付属品極細ノズル容量(g)3主成分シアノアクリレート系粘度中粘度危険等級アズワン品番65-0434-60危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3mL特性液状、耐衝撃危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 EZ20 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤 EZ20

    アルテコ(ALTECO)
    1,298税込1,428
    1本(20g)
    当日出荷
    超速硬化の瞬間接着剤です。難接着材や多孔質の接着に適しています。
    用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2852材質主成分:シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8511-40危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1067危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • シアノボンドRP-HX 田岡化学

    シアノボンドRP-HX

    田岡化学
    27,980税込30,778
    1箱(50g×20本)
    5日以内出荷
    ≪速硬化難接着物対応高粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤! 接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。 接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。
    用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材仕様高粘度タイプ速硬化・難接着物対応セットタイム(秒)15粘度(mPa・s)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50g危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • シアノボンドRP-MX 田岡化学

    シアノボンドRP-MX

    田岡化学
    27,980税込30,778
    1箱(50g×20本)
    5日以内出荷
    ≪超速硬化難接着物対応中粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤! 接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。 接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。
    用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材仕様中粘度タイプ超速硬化・難接着物対応セットタイム(秒)5粘度(mPa・s)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 Z106 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤 Z106

    アルテコ(ALTECO)
    23,980税込26,378
    1箱(20g×25本)ほか
    5日以内出荷
    高粘度瞬間接着剤です。 従来では液垂れして塗付できなかった壁面にも塗付可能です。 また、硬化促進剤との組み合わせにより肉盛り接着も可能です。
    セットタイム(秒)鉄同士/30、アルミ/30、ABS同士/20、アクリル同士/30、HPVC同士/30、PC同士/40、CR同士/15引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/25、アルミ同士/16、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 EZ500 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤 EZ500

    アルテコ(ALTECO)
    38,980税込42,878
    1箱(20g×25本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    硬化速度が早いだけでなく従来接着が困難とされてきたEPDM、軟質塩ビ、ポリアセタールなどの難接着剤に対し、良好な接着性を有す瞬間接着剤です。 中粘度タイプ。
    セットタイム(秒)鉄同士/3、アルミ/3、ABS同士/3、アクリル同士/3、HPVC同士/5、PC同士/3、CR同士/3、EPDM同士/3、木同士/20引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5、木同士/10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 20g 瞬間接着剤 エスコ

    20g 瞬間接着剤

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌々日出荷
    超高速難接着用。
    用途ほとんどのプラスチックを接着可能。EPDM、NBR、SBR、ニトリル等のエラストマーやゴムの接着に成分シアノアクリレート系エスコ品番EA936AA-17タイプ低粘度使用温度範囲(℃)-55~80液色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 3000RXM(中粘度・速硬化タイプ) セメダイン

    瞬間接着剤 3000RXM(中粘度・速硬化タイプ)

    セメダイン
    19,980税込21,978
    1箱(20g×25本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
    用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)5粘度(mPa・s)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性中粘度危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE高機能瞬間接着剤403 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE高機能瞬間接着剤403

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    31,980税込35,178
    1箱(10本×50g)
    7日以内出荷
    乾燥した条件下でも刺激臭を放ちません。接着付近で白化現象や部品の曇りが無い為、プラスチックレンズ、プリズムや外観が気になる部品の接着に最適です。耐熱が70℃から100℃に向上されています。
    用途外観重要部品等に最適透明タイプ低臭低白化使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)20.3粘度(mPa・s)900~1,500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性固着時間(秒)20~45危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • アロンアルフア ゼリー状スリム 4g コニシ

    アロンアルフア ゼリー状スリム 4g

    コニシ
    519税込571
    1本
    当日出荷
    用途多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や磁器にも使える瞬間接着剤。成分シアノアクリレート系透明主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.8mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4205 20g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4205 20g

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    42,980税込47,278
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    優れた耐熱性で熱老化が少ない 耐湿性・耐薬品性に優れる 耐衝撃性と耐剥離性あり ジェルタイプ
    用途多孔質、吸収性の素材や酸性面の素材にトラスコ品番814-8161材質シアノアクリレート系淡黄色透明質量(g)20容量(g)20使用温度(℃)-55~120粘度(mPa・s)10000~60000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)10~20危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4203 20g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4203 20g

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    44,980税込49,478
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    優れた耐熱性で熱老化が少ない 耐湿性・耐薬品性に優れる 耐衝撃性と耐剥離性あり 中粘度
    用途多孔質、吸収性の素材や酸性面の素材にトラスコ品番814-8159材質シアノアクリレート系淡黄色透明質量(g)20容量(g)20使用温度(℃)-55~120粘度(mPa・s)150~600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)10~20危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • プラスチック用接着剤 TMEHジャパン

    プラスチック用接着剤

    TMEHジャパン
    1,540税込1,694
    1個
    7日以内出荷
    軽量タイプのプラスティックジョイントです。パイプと専用接着剤で接着して使用します。
    危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • アルテコZ84X ヤヨイ化学

    アルテコZ84X

    ヤヨイ化学
    9,998税込10,998
    1包(5個)
    6日以内出荷
    容量(g)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤