カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- コニシ(39)
- 東リ(19)
- セメダイン(18)
- イケヒコ・コーポレーション(16)
- ヤヨイ化学(15)
- タイルメント(12)
- セキスイ(11)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](10)
- アサヒペン(10)
- メーコー(10)
- 家庭化学(9)
- 大島屋(8)
- 四国化成(5)
- ヤブ原産業(5)
- アサヒボンド(4)
- 高森コーキ(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
- 成瀬化学(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 大容量高粘度タイプ
ヤブ原産業¥39,980税込¥43,9781箱欠品中・大容量タイプのエポキシ系注入剤です。・主剤と硬化剤を計量して混錬し、接着剤を直接入れるタイプの注入ガンで注入します。・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物
ファーストフュージョン リフィル 950cc(詰替用)
TRAXX¥5,298税込¥5,8281本4日以内出荷アメリカの床副資材メーカーTRAXX 社のカーペット用ほつれ止め剤の詰め替え用です。(エチレン・酢酸ビニル共重合脂系・水性のシーミング剤)。速乾性があり、環境に優しい商品です。カーペットのエッジ部分の繊維のほつれを効果的に防ぎます。用途カーペットの端部仕様使用目安量:約200M/本色白内容量(mL)946危険物の類別非危険物
アクリル接着剤 3921
スリーボンド¥13,980税込¥15,3781缶5日以内出荷高せん断接着強さ且つ高剥離接着強さを持つ商品です。約15分で実用強度に達する。用途各種フェライトの接着、セラミック、FRP、金属の接着(本剤)。硬化剤TB3926が必要トラスコ品番547-8380色赤容量1kg種類二液常温硬化型構造用接着剤 本剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Uクリーナー(洗浄剤)
東リ¥14,980税込¥16,4781箱(2L×6本)4日以内出荷汚れが取れやすく、ブラックヒールマークも剥離が可能。Uクリーナー洗浄剤。用途Uワックス ・ニューFBワックス・ツヤノンワックス(抗菌)専用種類洗浄剤クリーナー容量(L)12(2×6本)標準使用量約2000m2/原液2L外観緑色透明液危険物の類別非危険物
東リ ピュアボンド
東リ¥4,798税込¥5,2781箱(6kg×3袋)4日以内出荷壁紙施工用でん粉系接着剤用途壁紙全般成分ゴム系溶剤形容量(kg)18(6×3袋)改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間30~100分外観黄白色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)24待機時間接着剤塗布後、充分溶剤を飛ばし、指触乾燥後貼付け。
クイックロック
東リ¥17,980税込¥19,7781箱(3kg×3袋)4日以内出荷水性・溶剤形を問わず、接着剤残渣に使用する凝固剤。接着剤を容易に廃棄することができる。用途水性・溶剤系接着剤、でん粉系などあらゆる接着剤に対応。容量(kg)9(3×3袋)改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆外観茶色 粉末状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物待機時間攪拌後約10分
東リスーパーシーム液
東リ¥9,898~税込¥10,888~1セット4日以内出荷東リスーパーシーム液。シート床材の継ぎ目処理用。容器セットとシーム材料を組み合わせて使用。用途マチュアNW・ノンワックスリュームNWの継ぎ目溶着用。危険物の類別非危険物
東リ シーム容器
東リ¥11,980税込¥13,1781箱(10本)4日以内出荷クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシーム容器。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量10本危険物の類別非危険物
東リ シームセット
東リ¥21,980税込¥24,1781箱(200g×10セット)4日以内出荷クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシームセット。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。(シーム注入器・接着液別売りあり)用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量200g×10セット(シーム容器付)標準使用量90m/1セット危険物の類別非危険物組成塩ビ系溶剤形
Uワックス
東リ¥39,980税込¥43,9781缶(18L)4日以内出荷耐久性に優れた高光沢の樹脂ワックス。床材との密着性に優れる。用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般種類ワックス ウレタン樹脂系容量(L)18標準使用量約450m2/18L(3回塗り)外観乳白色 エマルション危険物の類別非危険物
Uリムーバー(剥離剤)
東リ¥29,980税込¥32,9781箱(2L×6本)4日以内出荷剥離性に優れる剥離剤リムーバー。用途Uワックス・ニューFBワックス・ツヤノンワックス(抗菌)の剥離剤。種類リムーバー剥離剤容量(L)12(2×6本)標準使用量約100m2/原液2L(5倍希釈)外観黄褐色粘稠液危険物の類別非危険物
東リ低臭USセメント
東リ¥26,980税込¥29,6781缶(18kg)4日以内出荷低臭タイプ。ビニル床耐湿工法用接着剤。用途ビニル床タイル全般・ビニル床シート(一部除く)成分ウレタン樹脂系溶剤系改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏20~50分、冬30~120分外観灰褐色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物待機時間夏20~30分、冬30~40分![アクリル系構造用接着剤 325 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832408-241122-02.jpg)
アクリル系構造用接着剤 325
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥87,980税込¥96,7781箱(50mL×10本)欠品中熱サイクルにさらされるようなアプリケーションです。用途電気モーターなどに。耐熱用。金属とセラミックに。金属用。トラスコ品番363-5731色琥珀色主な用途金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性耐熱危険物の性状非水溶性![アクリル系構造用接着剤 324 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832399-251009-02.jpg)
アクリル系構造用接着剤 324
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥189,800税込¥208,7801箱(250mL×10本)5日以内出荷耐衝撃、耐剥離用接着剤 。優れた耐候性を持ち、隙間が大きくても強度を保ちます。用途スピーカーのマグネット接着などトラスコ品番412-9430材質アクリル樹脂色こはく(嫌気性)使用温度範囲(℃)-55~135使用温度(℃)-55~135対応推奨プライマー 7071粘度(mPa・s)10000~24000危険等級Ⅲ固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL特性耐衝撃、耐候危険物の性状非水溶性![アクリル系接着剤 331 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832295-241122-02.jpg)
アクリル系接着剤 331
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥94,980税込¥104,4781本5日以内出荷超速硬化型で硬化後は優れた耐環境性、耐薬品を有し、高いせん断及び、はく離強度を発揮します。アクチベーターSF7386との併用により室温で硬化します。用途DCモーターの組み立て、マグネットや積層鋼板の接着に。トラスコ品番390-7014材質アクリル系色淡黄色使用温度範囲(℃)-55~175使用温度(℃)-55~175対応推奨硬化促進剤 SF7387剪断強度(N/mm2)≧13.8粘度(mPa・s)8000~30000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL特性耐環境、耐薬品固着時間(秒)20危険物の性状非水溶性![アクリル系構造用接着剤 319 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832390-251106-02.jpg)
アクリル系構造用接着剤 319
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥46,980税込¥51,6781箱(50mL×10本)62日以内出荷トラスコ品番412-9422危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
グラスプ 2液混合ウレタン系接着・補修剤(フレキシブル)50ml
グラスプ¥8,998税込¥9,8981箱(2本)当日出荷硬化後の柔軟性が優れており、接着強度も兼ね備えた新しいタイプの接着剤です。PP、PUR、PC、ABS、FRP、スチール、アルミ、ステンレス等を確実に密着する接着剤です。材質問わずの万能な接着力 一つの接着溶剤であらゆるシーンの接着補修を強力に補助します。2液混合接着剤の中でも補修の材質で接着剤を変える必要がありません。損傷箇所の面積、作業時間などの補修に応じて最適な接着溶剤を選択できます。研ぎ作業は、硬化後すぐ行える上に研ぎ性が良好のため、仕上げ作業、サンディングの作業効率の向上を可能にします。用途自動車のボディやバンパーなど(PP、ウレタン、ABS、PC、FRP等の補修)。大きな破損箇所(接着、補強、肉盛、欠損部品の補修等)。内部材料等の補強(ライトステイ補強等)。船舶の内外装の補修。建物の外部や内部など、FRPや樹脂性箇所の補修トラスコ品番534-9266材質主成分:ウレタン色(主剤/硬化剤)黒/白容量(mL)50×2本使用温度範囲(℃)5~40可使時間(分)(23℃)5硬化時間(分)(23℃)40危険物の類別非危険物
抗菌フロア畳(セキスイ畳・美草/MIGUSA)
セキスイ¥21,980税込¥24,1781枚17日以内出荷クッション性が高い畳のためフローリングに比べ転倒時の衝撃を緩和し、汚れ落とし剤と消毒液でのお手入れが可能です。畳枠材はストレート部とコーナー部があり、枚数に合わせた設置が可能で、また40mmの幅があり傾斜がなだらかでつまずきにくい設計です。仕様●仕様:リーフグリーン●材質:畳表/MIGUSA(ポリプロピレン・炭酸カルシウム・その他添加剤(抗菌機能付与))、クッション材/ポリエステル製不織布、芯材/中密度木質繊維圧縮板、滑り止め材/ポリエチレン発泡体、枠材/樹脂●サイズ:フロア畳/830×830×15mm、枠材/830×40×11mm●重量:4.2kg●日本アトピー協会推薦品(S 608700 A)・健康増進機器認定●SIAA登録商品(抗菌製品技術協会登録済)アズワン品番8-268-02危険物の類別非危険物
ラグ 防音 コーデユロイ 無地 床暖房 ホットカーペット対応 こたつ敷布団
イケヒコ・コーポレーション¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷表地にコーデュロイ調の凹凸にダイヤのキルティングを施しました。落ち着いたカラーとやわらかな手触りが特徴です。中材に30mmのウレタンフォームを使用したボリュームタイプです。へたりにくくクッション性と弾力性があるためフローリングでくつろぎたい方におすすめです。またボリュームがあるので下階に音が響きにくい防音効果があります。裏面にはフローリングの上でも安心してご使用できるよう滑りにくい加工を施しています。ホットカーペットにも対応しておりこたつ敷布団としてもご使用いただけます。厚さ(mm)約35素材表地/ポリエステル100%(フランネル)、中材/ウレタン30mm、裏地/不織布(滑りにくい加工)危険物の類別非危険物
洗える カーペット ラグ 国産 除菌スプレー対応 アウトドア ペット
イケヒコ・コーポレーション¥4,198~税込¥4,618~1枚7日以内出荷細いストロー状のような素材を細いパイプ状にして織り込んだ敷物です。強度が高くしっかりとしています。汚れても水洗いができるので、いつでも清潔にお使い頂けます。カビが発生しない素材なので、カビを食するダニなども寄り付きにくいです。一般的な除菌スプレーで拭いても色落ちせず、常に清潔な状態を保つことができます。繊維が毛羽立つことが無く、埃が出にくく、日頃のお掃除が楽になります。リビング、ダイニング、お子様のお部屋、など様々なシーンで活躍します。危険物の類別非危険物
抗菌フロア畳(セキスイ畳・美草/MIGUSA)
セキスイ¥21,980税込¥24,1781枚17日以内出荷クッション性が高い畳のためフローリングに比べ転倒時の衝撃を緩和し、汚れ落とし剤と消毒液でのお手入れが可能です。畳枠材はストレート部とコーナー部があり、枚数に合わせた設置が可能で、また40mmの幅があり傾斜がなだらかでつまずきにくい設計です。危険物の類別非危険物
ラグ 防音 コーデユロイ 無地 床暖房 ホットカーペット対応 こたつ敷布団
イケヒコ・コーポレーション¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷表地にコーデュロイ調の凹凸にダイヤのキルティングを施しました。落ち着いたカラーとやわらかな手触りが特徴です。中材に30mmのウレタンフォームを使用したボリュームタイプです。へたりにくくクッション性と弾力性があるためフローリングでくつろぎたい方におすすめです。またボリュームがあるので下階に音が響きにくい防音効果があります。裏面にはフローリングの上でも安心してご使用できるよう滑りにくい加工を施しています。ホットカーペットにも対応しておりこたつ敷布団としてもご使用いただけます。厚さ(mm)約35寸法(cm)185×240素材表地/ポリエステル100%(フランネル)、中材/ウレタン30mm、裏地/不織布(滑りにくい加工)危険物の類別非危険物
洗える カーペット ラグ 国産 除菌スプレー対応 アウトドア ペット
イケヒコ・コーポレーション¥4,198~税込¥4,618~1枚7日以内出荷細いストロー状のような素材を細いパイプ状にして織り込んだ敷物です。強度が高くしっかりとしています。汚れても水洗いができるので、いつでも清潔にお使い頂けます。カビが発生しない素材なので、カビを食するダニなども寄り付きにくいです。一般的な除菌スプレーで拭いても色落ちせず、常に清潔な状態を保つことができます。繊維が毛羽立つことが無く、埃が出にくく、日頃のお掃除が楽になります。リビング、ダイニング、お子様のお部屋、など様々なシーンで活躍します。危険物の類別非危険物
洗える カーペット ラグ 国産 除菌スプレー対応 アウトドア ペット
イケヒコ・コーポレーション¥7,798税込¥8,5781枚7日以内出荷細いストロー状のような素材を細いパイプ状にして織り込んだ敷物です。強度が高くしっかりとしています。汚れても水洗いができるので、いつでも清潔にお使い頂けます。カビが発生しない素材なので、カビを食するダニなども寄り付きにくいです。一般的な除菌スプレーで拭いても色落ちせず、常に清潔な状態を保つことができます。繊維が毛羽立つことが無く、埃が出にくく、日頃のお掃除が楽になります。リビング、ダイニング、お子様のお部屋、など様々なシーンで活躍します。仕様●団地間3畳●サイズ:170×255cm●厚み:約2mm●素材:ポリプロピレン100%アズワン品番65-8869-44危険物の類別非危険物
高衝撃緩和型薄畳 MIGUSACARE 抗菌防炎 1枚入
セキスイ¥34,980税込¥38,4781枚17日以内出荷転倒時の衝撃を緩和させます。畳表は抗菌仕様です。裏面に滑り止め加工が付いてますので、フローリングの上に置いての使用でもズレにくいです。仕様●サイズ:長さ830×幅830×厚み23mmアズワン品番65-8740-61危険物の類別非危険物
国産 い草 日本製 置き畳 ユニット畳 簡単 和室
イケヒコ・コーポレーション¥9,598税込¥10,5581枚欠品中フローリングに置くだけで、なつかしい畳の香りと肌ざわりを手軽に楽しめます。い草は九州産のみを使用。日本の風土で育った安心の草です。一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。い草には空気の自然浄化作用、湿度の調節作用などがあります。また汚れにくく、使用するうちに黄金色に変化し味が出ます。危険物の類別非危険物
洗える カーペット ラグ 国産 除菌スプレー対応 アウトドア ペット
イケヒコ・コーポレーション¥7,798~税込¥8,578~1枚7日以内出荷細いストロー状のような素材を細いパイプ状にして織り込んだ敷物です。強度が高くしっかりとしています。汚れても水洗いができるので、いつでも清潔にお使い頂けます。カビが発生しない素材なので、カビを食するダニなども寄り付きにくいです。一般的な除菌スプレーで拭いても色落ちせず、常に清潔な状態を保つことができます。繊維が毛羽立つことが無く、埃が出にくく、日頃のお掃除が楽になります。リビング、ダイニング、お子様のお部屋、など様々なシーンで活躍します。危険物の類別非危険物
い草上敷き 青葉
大島屋¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷天然い草を使用した上敷きです。仕様●サイズ:幅/88cm、長さ/135cm●素材:い草アズワン品番65-8642-15危険物の類別非危険物
抗菌樹脂製上敷き 宇治
大島屋¥12,980税込¥14,2781枚5日以内出荷抗菌加工のポリプロピレン素材を使用した上敷きです。仕様●サイズ:幅/352cm、長さ/352cm●素材:表地/ポリプロピレン●消臭抗菌加工アズワン品番65-8642-08危険物の類別非危険物
上敷き ゴザ 敷詰 カーペット い草 自然素材 日本製 消臭 ナチュラル 市松柄
イケヒコ・コーポレーション¥7,498税込¥8,2481枚7日以内出荷織りで市松柄を表現したシンプルなデザインの上敷きカーペットです。和テイストになりすぎず、どのようなお部屋にも合わせやすいです。両面使用可能で、畳を新調するより経済的なリバーシブルです。自社で生産した国産のい草を使用しています。国産い草は一仕様●江戸間1畳●サイズ:87×174cm●厚み:約2mm●素材:表地/い草、ヘリ/綿100%アズワン品番65-8868-95危険物の類別非危険物
い草上敷き 青葉
大島屋¥4,798税込¥5,2781枚5日以内出荷天然い草を使用した上敷きです。仕様●サイズ:幅/176cm、長さ/180cm●素材:い草アズワン品番65-8642-17危険物の類別非危険物
抗菌フロア畳(セキスイ畳・美草/MIGUSA)
セキスイ¥21,980税込¥24,1781枚17日以内出荷クッション性が高い畳のためフローリングに比べ転倒時の衝撃を緩和し、汚れ落とし剤と消毒液でのお手入れが可能です。畳枠材はストレート部とコーナー部があり、枚数に合わせた設置が可能で、また40mmの幅があり傾斜がなだらかでつまずきにくい設計です。仕様●仕様:モカベージュ●材質:畳表/MIGUSA(ポリプロピレン・炭酸カルシウム・その他添加剤(抗菌機能付与))、クッション材/ポリエステル製不織布、芯材/中密度木質繊維圧縮板、滑り止め材/ポリエチレン発泡体、枠材/樹脂●サイズ:フロア畳/830×830×15mm、枠材/830×40×11mm●重量:4.2kg●日本アトピー協会推薦品(S 608700 A)・健康増進機器認定●SIAA登録商品(抗菌製品技術協会登録済)アズワン品番8-268-05危険物の類別非危険物
洗える カーペット ラグ 国産 除菌スプレー対応 アウトドア ペット
イケヒコ・コーポレーション¥7,798税込¥8,5781枚7日以内出荷細いストロー状のような素材を細いパイプ状にして織り込んだ敷物です。強度が高くしっかりとしています。汚れても水洗いができるので、いつでも清潔にお使い頂けます。カビが発生しない素材なので、カビを食するダニなども寄り付きにくいです。一般的な除菌仕様●団地間3畳●サイズ:170×255cm●厚み:約2mm●素材:ポリプロピレン100%アズワン品番65-8869-46危険物の類別非危険物
抗菌フロア畳(セキスイ畳・美草/MIGUSA)
セキスイ¥21,980税込¥24,1781枚17日以内出荷クッション性が高い畳のためフローリングに比べ転倒時の衝撃を緩和し、汚れ落とし剤と消毒液でのお手入れが可能です。畳枠材はストレート部とコーナー部があり、枚数に合わせた設置が可能で、また40mmの幅があり傾斜がなだらかでつまずきにくい設計です。仕様●仕様:アイボリー●材質:畳表/MIGUSA(ポリプロピレン・炭酸カルシウム・その他添加剤(抗菌機能付与))、クッション材/ポリエステル製不織布、芯材/中密度木質繊維圧縮板、滑り止め材/ポリエチレン発泡体、枠材/樹脂●サイズ:フロア畳/830×830×15mm、枠材/830×40×11mm●重量:4.2kg●日本アトピー協会推薦品(S 608700 A)・健康増進機器認定●SIAA登録商品(抗菌製品技術協会登録済)アズワン品番8-268-04危険物の類別非危険物
洗える カーペット ラグ 国産 除菌スプレー対応 アウトドア ペット
イケヒコ・コーポレーション¥20,980税込¥23,0781枚7日以内出荷細いストロー状のような素材を細いパイプ状にして織り込んだ敷物です。強度が高くしっかりとしています。汚れても水洗いができるので、いつでも清潔にお使い頂けます。カビが発生しない素材なので、カビを食するダニなども寄り付きにくいです。一般的な除菌仕様●団地間10畳●サイズ:425×340cm●厚み:約2mm●素材:ポリプロピレン100%アズワン品番65-8869-63危険物の類別非危険物
抗菌フロア畳(セキスイ畳・美草/MIGUSA)
セキスイ¥21,980税込¥24,1781枚17日以内出荷クッション性が高い畳のためフローリングに比べ転倒時の衝撃を緩和し、汚れ落とし剤と消毒液でのお手入れが可能です。畳枠材はストレート部とコーナー部があり、枚数に合わせた設置が可能で、また40mmの幅があり傾斜がなだらかでつまずきにくい設計です。仕様●仕様:ピンク●材質:畳表/MIGUSA(ポリプロピレン・炭酸カルシウム・その他添加剤(抗菌機能付与))、クッション材/ポリエステル製不織布、芯材/中密度木質繊維圧縮板、滑り止め材/ポリエチレン発泡体、枠材/樹脂●サイズ:フロア畳/830×830×15mm、枠材/830×40×11mm●重量:4.2kg●日本アトピー協会推薦品(S 608700 A)・健康増進機器認定●SIAA登録商品(抗菌製品技術協会登録済)アズワン品番8-268-06危険物の類別非危険物
ラグ 防音 コーデユロイ 無地 床暖房 ホットカーペット対応 こたつ敷布団
イケヒコ・コーポレーション¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷表地にコーデュロイ調の凹凸にダイヤのキルティングを施しました。落ち着いたカラーとやわらかな手触りが特徴です。中材に30mmのウレタンフォームを使用したボリュームタイプです。へたりにくくクッション性と弾力性があるためフローリングでくつろぎたい方にお厚さ(mm)約35色ピンク寸法(cm)185×185アズワン品番65-8871-13素材表地/ポリエステル100%(フランネル)、中材/ウレタン30mm、裏地/不織布(滑りにくい加工)危険物の類別非危険物
高衝撃緩和型薄畳 MIGUSACARE 抗菌防炎 1枚入
セキスイ¥34,980税込¥38,4781枚17日以内出荷転倒時の衝撃を緩和させます。畳表は抗菌仕様です。裏面に滑り止め加工が付いてますので、フローリングの上に置いての使用でもズレにくいです。仕様●サイズ:長さ830×幅830×厚み23mmアズワン品番65-8740-68危険物の類別非危険物
い草上敷き 青葉
大島屋¥6,998税込¥7,6981枚5日以内出荷天然い草を使用した上敷きです。仕様●サイズ:幅/88cm、長さ/135cm●素材:い草アズワン品番65-8642-18危険物の類別非危険物

















![アクリル系構造用接着剤 325 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832408-241122-02.jpg)
![アクリル系構造用接着剤 324 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832399-251009-02.jpg)
![アクリル系接着剤 331 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832295-241122-02.jpg)
![アクリル系構造用接着剤 319 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832390-251106-02.jpg)