7ページ目: 建築用

248件中 241248
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マフラーコーキング NAPS 500G タカダ タカダ化学品製造

    マフラーコーキング NAPS 500G タカダ

    タカダ化学品製造
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • Sパテ メーコー

    Sパテ

    メーコー
    8,198税込9,018
    1缶(20kg)
    4日以内出荷
    抜群の作業性。ヘラさばきはメーコー製品NO.1。
    種別内装用中上兼用パテ淡グレー危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填塗布厚さ(mm)(最大)1.5主なワークパーツ
  • コンクリート地付け用パテ メーコー

    コンクリート地付け用パテ

    メーコー
    12,980税込14,278
    1箱(4kg×4缶)
    4日以内出荷
    目地の充填性に優れたパテ。砂入り。
    種別内部用下パテ乳白色危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填塗布厚さ(mm)(最大)1.5認定取得防火認定取得済主なワークパーツ
  • Sパテ メーコー

    Sパテ

    メーコー
    8,298税込9,128
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    内装用 中上兼用パテ 抜群の作業性。ヘラさばきはメーコー製品NO.1。
    用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整淡グレー規格JIS5669危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5主なワークパーツ
  • コンクリート地付け用パテ メーコー

    コンクリート地付け用パテ

    メーコー
    12,980税込14,278
    1箱(4kg×4缶)
    7日以内出荷
    内部用 下パテ 目地の充填性に優れたパテ。砂入り。
    用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填乳白色主な用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填危険物の類別非危険物特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5主なワークパーツ
  • コナパテシルキー120 メーコー

    コナパテシルキー120

    メーコー
    1,998税込2,198
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。 作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。 MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。
    用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。可使時間(分)120硬化時間(分)150危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
  • Hiソフティスーパー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    Hiソフティスーパー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    乾燥硬化型のパテです。 あらかじめペースト状に練ってあり、すぐに使用できます。 非常にキメが細かく、薄い壁紙施工の場合にも適しています。
    用途壁紙施工時の下地仕上げ危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • パワークラック異板地(イタンジ) ニットー[塗装・養生・内装用品]

    パワークラック異板地(イタンジ)

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    22,980税込25,278
    1缶(16kg)ほか
    3日以内出荷
    超高強度繊維を配合し、柔軟性がありかつ、強度のあるジョイントを作る事ができる。 ファイバーテープと併用することにより、優れた強度を発揮する。 非常に割れにくく、金属・プラスチック製のコナー材などへの接着性が非常に良い。 耐水性に優れ、外部のジョイントに使用できる。 乾燥が早い。
    用途モルタル・石膏ボード(ベベルエッジ)・木部・サンディングボードの目地処理、外部モルタルのクラック処理グレータイプ乾燥型主成分炭酸カルシウム、超高強度繊維危険物の類別非危険物特性耐水性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)30/4kg(厚さ0.2mm)適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
建築用