カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- コニシ(18)
- セメダイン(17)
- イケヒコ・コーポレーション(16)
- ヤヨイ化学(15)
- 東リ(15)
- タイルメント(12)
- セキスイ(11)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](10)
- アサヒペン(10)
- メーコー(10)
- 家庭化学(9)
- 大島屋(8)
- 四国化成(5)
- ヤブ原産業(5)
- AICA(アイカ工業)(4)
- 高森コーキ(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
- 成瀬化学(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

タイルの下地接着ボンド
家庭化学(2件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(400g)ほか当日出荷から翌々日出荷そのまま使えるペースト状なので、作業性がよく、又、付属の専用クシベラを使ってタイル貼りができます。(その他の材料、用具は一切いりません) 速乾性なのでタイル貼り付け後、2~3時間で目地の充填ができます。 初期の接着力が強く、貼ったタイルがズレたりハガレたりしません。 大型タイルでも接着することができます。用途浴室、洗面所、台所、一般室内などの壁面へのタイル接着。 室内フロアの床用タイルの接着。仕様アクリル樹脂エマルジョン系タイル接着剤成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材色オフホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×35硬化時間(時間)3危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、合板、ALC板等施工面積(m2)約1主なワークパーツ
耐水性壁紙のりキット
建築の友(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(123g)当日出荷水に強いので、湿気や結露ではがれやすいコンクリート等への直張りの壁紙でも強力に接着できます。 キッチン、洗面所、トイレ等の水がかかるような壁紙でも強力に接着できます。 耐水性、密着度が高く、強力に接着できます。 接着部分は、テカらず、変色せずきれいに仕上がります。 乾きが速いので作業性に優れています。成分ウレタン樹脂、炭酸カルシウム、水セット内容水に強い壁紙のり、ヘラ、ハケ、押さえローラー危険物の類別非危険物主なワークパーツ
タイルの接着剤 速乾タイプ
家庭化学¥599~税込¥659~1個(100g)ほか翌々日出荷から4日以内出荷すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。用途タイルの接着補修。付属品ヘラ仕様アクリルエマルジョン系成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤、顔料材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料色ライトグレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×40硬化時間(時間)夏:3、冬:6危険物の類別非危険物施工面積約5m×5m×2m適応下地モルタル、コンクリート面主なワークパーツ
E390
コニシ¥19,980税込¥21,9781セット(6kg)当日出荷接着性:コンクリートや金属への接着性に優れます。 高強度:機械的強度および接着強さに優れます。 耐久性:耐水性・耐久性に優れます。 作業性:パテ状でダレがなく、充てん作業性に優れます。主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂肪族ポリアミン・三級アミン外観主剤:灰白色パテ状、硬化剤:灰黒色パテ状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比主剤:硬化剤= 2:1(質量比)主なワークパーツ
壁紙のハガレ補修材 ジョイントボンド
矢沢化学工業¥599税込¥6591個(100mL)当日出荷壁紙のはがれ補修用接着剤。水性の為、火気、毒性の心配ありません。強力接着により仕上げも早く、 ノズル付で手を汚さず作業が出来ます。乾燥後は無色透明になる為、施工後が目立ちません。用途ビニール壁紙、紙、布織物等の目開き・ハガレ補修に!成分水(50%)、エチレン酢ビ樹脂(50%)色白主な用途ビニール壁紙、紙、布織物改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆危険物の類別非危険物
ネダボンド アプリパック
コニシ(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(1kg)欠品中水性・省ゴミ・押出性良好・低温作業性に優れる・釘浮防止・健康住宅対応用途在来工法での床板と根太の接着 各種ボード類と同縁面への接着 使いやすく廃棄が容易なアプリパック成分アクリル樹脂系エマルジョン形規格JIS A 5549 表示認定品pH値8.25±0.75不揮発分71.5±3.5改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549粘度(Pa・s)150±60主なワークパーツ
パーキングボンド PX250 アプリパック
コニシ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(760mL)当日出荷一液常温硬化型で、手絞り施工ができるので作業性が良好。 パールなどの工具の使用で、剥がしたいときにはがせる。 製品1本でコンクリートブロック(120×600mm)約6本接着が出来ます。 衝撃に強い:弾力性変成シリコーン樹脂系なので衝撃に強い。 耐水性:1液型変成シリコーン樹脂系接着剤なので水性タイプのような軟化がない。 低温硬化性良好:一般的な水性タイプに比べ低温時でも硬化が速い。 塗装・防水下地にも:ウレタン防水施工された下地に対して接着性に優れる。用途車止めコンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地への接着。コンクリートと木材・レンガ(ガーデニング用途)の接着成分エポキシ変成シリコーン樹脂系接着剤色ホワイト硬化速度貼り合わせ可能時間:冬(5℃)15分以内、春秋(20℃)10分以内、夏(35℃)8分以内。実用強度に達する時間:冬(5℃)約24時間後、春秋(20℃)約12時間後、夏(35℃)約8時間後。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
リフォームシール
ヤヨイ化学(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(3.6kg)当日出荷既存床材(ビニル床タイル、ビニル床シート、木質系フローリング等)を剥がさずにリフォームシールで下地処理し、水性系接着剤で新規床材の施工ができる。 タイルカーペット用粘着剤残存床面をリフォームシールで下地処理し、新規床材が施工できる。 ローラー塗布ができ、塗布後、約30分で硬化。用途既存床材面へのセメント吸水層の形成。 タイルカーペット用粘着剤残存面へのセメント吸水層の形成。 モルタル、コンクリート面の全面補修。 凹凸のある既存ビニル床材面、磁器タイルの全面補修。 モルタル、コンクリートのクラック、欠損部、段差等の補修。 合板、コンパネ等木質系床下地の段差、全面補修。使用方法(1)「リフォームシール」:3.6kgに対し、水約1.0~1.2Lを徐々に加え、ヘラ、電気ドリル等を用いてツブを残さないよう均等に撹拌、混合してください。 (※練り方のポイントとして、一度少ない水の量で固練りし、その後所定の量まで水を加えて、柔練りするとダマができにくく、きれいに練り上げることができます)(2)混合した「リフォームシール」をローラー、パテベラ等で塗布し、下地を平滑にしてください。塗布厚みは、0.3mm(クラフトテープ2枚分)を目安にしてください。(3)「リフォームシール」が十分に硬化・乾燥した後、床材施工してください。危険物の類別非危険物施工面積(標準)約10m2主なワークパーツ![LOCTITE 構造用接着剤 326 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37041505-141112-02.jpg)
LOCTITE 構造用接着剤 326
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷プライマー7649との併用によりわずか1分で固着します。 高粘度嫌気性構造用接着剤(1液)です。 速硬化性タイプです。 剛性組立部品の接着に最適です。用途電気モーターなどフェライトと金属板の接着。仕様併用プライマー/7649、嫌気性色琥珀色容量(mL)50質量(g)84使用温度範囲(℃)-55 ~120主成分ウレタンメタクリレート粘度高粘度硬化時間(分)1主な用途電気モーターなどフェライトと金属板粘度(mPa・s)14000~22000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
MGボンド
松永トイシ¥1,598税込¥1,7581本(50g)当日出荷石材加工用強力瞬間接着剤。低粘度タイプ。 接着物を45秒~1分で固着しますので、接着工程のスピードアップに役立ちます。 石材・金属類ではエポキシ樹脂系接着剤と同等程度の接着強さをもっています。 一液常温硬化型で接着作業が簡単です。 耐薬品性、耐熱性に優れています。 無色透明で、接着部を汚しません。 石材・金属類ではエポキシ樹脂系接着剤と同等程度の接着強さをもっています。 接着作業が簡単です。 一液常温硬化型で、接着作業がごく簡便です。 耐薬品性、耐熱性に優れています。 無色透明で、接着部を汚さない。用途石材のキレツ、破れ、穴埋め、および石材相互の接着。 石材とプラスチック・金属・ゴムの接着。使用方法石材のキレツ、破れ、穴埋めの場合1、MGボンドをキレツ、破れ、および穴部分に数滴注入し、パウダー状の微粉石を散布してください。2、大きなキレツ、穴埋めの場合は、さらにペレット状の粒状石を散布し、その上にパウダー状の微粉石を散布し、最後に もう一度MGボンドを注入してください。石材相互およびその他材料との接着の場合1、接着する部分にMGボンドを少量滴下し、すぐに貼り合せてください。 2、接着する部分が凸凹であったり、しみ込みがある場合、接着 する部分に促進剤をあらかじめ塗布し、乾燥後MGボンド を少量滴下しすぐ貼り合せてください。タイプ低粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
タイル目地剤
SOFT99¥479税込¥5271個(65g)当日出荷ねり状タイプで手軽に使え、まっ白な硬い目地に仕上がります。防カビタイプで長期間カビによる変色を防ぎます。約7mm幅(チューブ口径)で充填した場合、約1.4m使用可能。用途ひび割れや欠けを簡単補修!材質主成分:アクリル樹脂、充填剤、防カビ剤キャップ:ポリプロピレンチューブ:アルミ幅(mm)38高さ(mm)128奥行(mm)22内容量(g)65危険物の類別非危険物主なワークパーツ
パラダイン390クリーン
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個(1kg)当日出荷ビニル壁紙の可塑剤の影響が少ない。用途壁紙の目開き・浮き・ハガレ防止・壁紙施工時の捨て糊、パテ強度の向上主成分エチレン酢ビ共重合体水性エルマジョン改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★外観乳白色危険物の類別非危険物主なワークパーツ
カベ紙のちょっとめくれ補修のり
アサヒペン(1件のレビュー)¥479税込¥5271個(10g)当日出荷はがれて、めくれグセのついたカベ紙を、接着剤とおさえテープで補修ができます。 速乾タイプ。成分エチレン、 酢酸ビニル樹脂(55%)、 水(45%)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
ボンド耐熱ハケ塗りHG
コニシ¥4,798税込¥5,2781缶(3kg)当日出荷トルエン、キシレンを使用していない 刷毛塗り良好 クロロプレンゴム系溶剤形日本接着工業会4VOC自主管理制度策定(以下の4物質、2008年2月1日現在)の基準値に適合している。トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを使用していません。用途各種化粧版・メラミン化粧版・ボードの接着成分クロロプレンゴム系溶剤形危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合用途低VOC主なワークパーツ
BD免震石材エース
ボンド商事(7件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(10本×330mL)当日出荷から5日以内出荷変成シリコーン樹脂を主成分とし速硬化を特長とする無溶剤1液型弾性接着剤です。 各種石材に対する接着性及び目地部のシールに優れた性能を発揮します。 耐震性・耐衝撃性・耐水性・耐候性に優れています。 1液速硬化型の接着剤のため作業の短縮化がはかれます。 耐熱性・耐寒性に優れ、マイナス40℃~90℃の温度範囲で長期の使用に耐えます。 冬季など低温時の作業性・硬化性に優れています。 肉やせ・発泡がなく、使用時の臭いの発生が少ない。用途墓石・外柵・燈籠・石細工・石材等の接着及び目地部のシール。 石材・タイル等の衝撃振動により破壊しやすい材料の接着。 熱膨張率の大きく異なる材料同士の複合接着。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐震性、耐衝撃性、耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材シリコーン主なワークパーツ
各種ボード用テープ ボードテープ310
セメダイン(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷凹凸面、ボードそり面にも接着性良好な強力両面テープです。 接着剤ボードロックとの組み合わせで使用いただけます(HS工法)。 ポリエチレン発泡体とアクリル樹脂粘着剤との組み合わせで、凹凸面への接着性が良好です。 テープの手切れ性に優れています。 作業が簡単で確実・安全で、接着剤を併用することにより長期に渡り安定した接着性を保持します。用途建築現場での石膏ボード、けい酸カルシウム板、合板、木材などの各種ボードと下地材との接着。 各種ボードの仮固定(ボードロック硬化までの仮接着)。種別ポリエチレン発泡体テープ材質ポリエチレン発泡体テープ幅(mm)20長さ(m)10テープ幅(mm)20テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1主成分アクリル外観白危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワークパーツ
コンクリートブロック接着剤 ナルパーク
成瀬化学¥1,498税込¥1,6481本当日出荷水性のため下地が湿っていても施工が可能です。 黒色調なのでアスファルト面の境目にも合います。 標準サイズ (120×120×600mm) のブロックが 5~7本張り付けできます。 水性で引火性無く、コンクリートブロックとアスファルト下地やコンクリート下地にしっかり接着可能です。用途車止め、歩車道境界、コンクリートブロックなどの接着に。トラスコ品番368-4365材質黒褐色水性エマルジョン色黒使用温度範囲(℃)5~30容量(kg)1容量(g)1000可使時間(分)10粘度(mPa・s)250000危険物の類別非危険物
コナパテシルキー60
メーコー(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(4kg)ほか当日出荷から3日以内出荷粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。 作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。 MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。可使時間(分)60硬化時間(分)90危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
ルビロン 匠の技 一発拭き取り
トーヨーポリマー¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷水に含ませひと拭きするだけで一回で余分な壁紙用接着剤(壁紙用のり)を拭き取ることができます。 優れた吸水力、保水力、高耐久性)を使用した、壁紙用接着剤(壁紙のり)拭き取りシートです。 優れた作業性から内装技能士会から推奨されています。用途壁紙用接着剤拭き取りシートシートサイズ(mm)240×180危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワークパーツ![メガパワーマルチ 110 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05972775-120827-02.jpg)
メガパワーマルチ 110
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥919税込¥1,0111本(70mL)当日出荷強い初期保持力で、垂直面や釘の使えない場所への接着に最適。隙間充填性があるので、凸凹面でも接着OK!仮止め不要。接着後5分以内は位置修正も可能です。用途建築内装材の接着や木製品の組み立てなど 屋内外の各種部材の接着 釘の打てないものの接着仕様チューブ(ブリスターパック)、ガーデニングトラスコ品番101-8901種類化学反応型対応材質木・コンクリート・タイル・レンガ・石膏ボード・硬質断熱ボード・コルク・金属・プラスチック・ガラス・石主成分変成シリコーン塗布面積(m2/缶)300g/m2 初期保持力約50kg/m2 耐寒耐熱温度(℃)-40~90位置合わせ可能時間約5分完全硬化時間(23℃)24~48改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆アズワン品番64-8612-54危険物の類別非危険物主なワークパーツ
グラスプ 2液混合ウレタン系接着・補修剤50ml
グラスプ¥8,998税込¥9,8981箱(2本)当日出荷から9日以内出荷PP、PUR、PC、ABS、FRP、スチール、アルミ、ステンレス等を確実に密着する、唯一の接着剤です。材質問わずの万能な接着力なので、一つの接着剤であらゆるシーンの接着補修を強力に補助します。2液混合接着剤の中でも補修の材質で接着剤を変える必要がありません。損傷個所の面積、作業時間などの補修に応じて最適な接着溶剤を選択できます。研ぎ作業は、硬化後すぐ行える上に研ぎ性が良好のため、仕上げ作業、サンディングの作業効率の向上を可能にします。用途自動車のボディやバンパーなど(ポリプロピレン、ウレタン等の補修)。大きな破損個所(接着、補修、肉盛、欠損部品の補修等)。内部材料等の補強(ライトステイ補強等)。船舶の内外装の補修。建物の外部や内部など、FRPや樹脂性個所の補修材質主成分:ウレタン容量(mL)50×2本使用温度範囲(℃)5~40危険物の類別非危険物![LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262484-230711-02.jpg)
LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,598税込¥5,0581本当日出荷万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。 速硬化性で耐候性に優れています。 高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。用途タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材等。仕様併用プライマー/7386トラスコ品番454-9422色琥珀色質量(g)85使用温度範囲(℃)-55~100粘度(mPa・s[cP])45000~90000危険等級Ⅲ固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
マスティS・8
ヤヨイ化学¥4,998税込¥5,4981個(2L)6日以内出荷塗布型の速乾性防カビ剤。 壁紙施工前に、石膏ボード・ベニヤ表面に直接塗布し、ご使用ください。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類施工面積20m2/2L危険物の性状水溶性主なワークパーツ
タイルカーペット用両面テープ
東リ¥10,980~税込¥12,078~1箱(15m×10巻)ほか4日以内出荷速乾性の両面テープ。仕様タイルカーペット固定用幅(mm)50コード50088744アズワン品番65-0480-09危険物の類別非危険物
パイピタ/カクピタ用 接着剤
JAPPY¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷別売パイピタ・カクピタ用の接着剤ですその他、樹脂製設備用支持桟、ケーブル支持材、各種内装造作(際ネダ・胴縁・巾木等)にご使用いただけます 健康住宅対応/JAIA F☆☆☆☆認定品/JAIA 4VOC基準適合品/無溶剤・一液・常温硬化の速硬化型/弾性タイプのため優れた追ずい性/省ゴミ対策品/使い易い手絞りタイプ/低温時の押し出し良好性能(作業環境温度→参考硬化時間)0℃→25~35分 5℃→10~20分 10℃→10~20分 20℃→10~15分色白色容量(mL)650使用温度範囲5~35℃主成分変成シリコーン樹脂主な用途樹脂製設備用支持桟、ケーブル支持材、際ネダ・胴縁・巾木等危険物の類別非危険物
シアノンプライマースプレー400
東リ¥3,598税込¥3,9581本(420mL)4日以内出荷瞬間接着剤を瞬時に硬化させ、瞬間接着剤の白化を防止するプライマースプレー)用途腰壁用コーナー施工時の瞬間接着剤の効果促進。容量(mL)420標準使用量コーナー材施工部位×100か所/本危険物の類別非危険物組成シクロペンタン・アミン化合物・n-ブタン・イソブタン・プロパン
バスナテープ
東リ¥2,598税込¥2,8581箱(15m)4日以内出荷バスナシリーズ、ラバナ用両面テープ。住宅や宿泊施設(客室)の浴室の磁器タイル・ユニットバス(樹脂)下地に適応。用途バスナシリーズ・ラバナ用寸法(mm×m)幅40×15巻標準使用量約1.3m2素材アクリル系粘着樹脂危険物の類別非危険物
外装タイル張り用有機系下地調整塗材 タイルアジャスト5
セメダイン¥3,398税込¥3,7381個(2kg)翌々日出荷外装コンクリート系下地用の有機系下地調整塗材です。 目違いの不陸調整に適します。(一度に5mm厚さまで、最大10mm厚さまで) 薄塗りしてもドライアウトしません。 コンクリートの目荒らしが不要です(清掃は必要)。 Q-CAT(個別)有機系下地調整塗材適合品です。用途タイル接着張りにおける下地調整材主成分変性シリコーン樹脂主な用途外装コンクリート系下地用(有機系下地調整塗材)です。密度(g/cm3)1.55外観灰色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
軟質塩ビ用接着剤 201F(軟質塩ビ同士)
セメダイン¥6,898~税込¥7,588~1缶(3kg)ほか当日出荷から4日以内出荷塩化ビニル樹脂系の接着剤で、透明性・耐水性・耐薬品性に優れています。 皮膜が柔軟で可塑剤に耐性をもっています。用途軟質ポリ塩化ビニルのフィルム・シート同士の接着に。外観淡黄色透明溶液粘度(Pa・s)2.2(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
内装用ハケ塗り用接着剤
AICA(アイカ工業)(3件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個(3kg)当日出荷水性・低臭のゴム系水性接着剤。 速乾性を有したロングタックタイプの接着剤です。 ゴム系溶剤系接着剤が使用できない場合に適しています。用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着に適しています。仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ成分ゴム系使用方法(1)被着材の表面を平滑に仕上げ、ゴミ、油等の汚れを除去してください。(2)塗布は、ハケ、ローラー等で被着材の両面に均一に塗布してください。(3)接着剤が乳白色から淡黄色透明になるまで、乾燥してください。(4)乾燥後、冬期60分以内、夏期90分以内に貼り合わせてください。貼り合わせ語、各部を均一に圧縮してください。乾燥時間の短縮には、送風機の併用が効果的です。乾燥時間(分)(冬期)40以上、(夏期)20以上主な用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着標準塗布量0.2kg/m2両面危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品適合用途速乾主なワークパーツ
REBORN レベロン
ヤヨイ化学(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(3.7kg×4個)欠品中塗りが軽くて、のびが良いパテ。 ミミ切れが良い。 塗りやすく、下地は凹部を埋める。 壁紙の接着は完璧。用途仕上げ用成分合成樹脂系粉末色黄タイプ硬化型危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)300/14.8kg主なワークパーツ














![LOCTITE 構造用接着剤 326 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37041505-141112-02.jpg)













![メガパワーマルチ 110 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05972775-120827-02.jpg)

![LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262484-230711-02.jpg)













![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80703266-260604-02.jpg)











![アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81320806-260619-02.jpg)
![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80703248-260604-02.jpg)