4ページ目: 建築用

261件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 008ガラス接着剤 染めQ(旧テロソン)

    008ガラス接着剤

    染めQ(旧テロソン)
    12,980税込14,278
    1箱(333mL×5本)
    5日以内出荷
    足付け・プライマー不要の強力充填接着剤! プライマー無しで使用できる接着力をもち、足付けも不要の湿気硬化型の強力充填接着剤です。 耐水性、耐塩水性、耐熱性、耐寒性など物性的強度はもちろん、特に密着力に優れており、大変実用的です。 強力性能と使いやすさでガラスの脱着が容易にできるようになります。
    ブラック危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐塩水性、耐熱性、耐寒性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
  • クロスのボンド 高森コーキ

    クロスのボンド

    高森コーキ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個(25g)
    当日出荷
    壁紙のはがれを補修!。はがれの程度に応じて使い分けられるツインキャップ式。速乾性で簡単に補修。
    用途各種壁紙(紙、ビニール系、塩ビ系、布製など)のはがれの補修に!成分エチレン酢酸ビニル共重合体水性エルマジョン危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ボンド KU920 コニシ

    ボンド KU920

    コニシ
    1,198税込1,318
    1本(333mL)
    欠品中
    施工が簡単。無溶剤刑。ハイセッティング
    用途キッチンパネルの接着成分ウレタン樹脂系規格(JIS)F★★★★比重1.35~1.55改正建築基準法(JIS対応)JIS A5538 F★★★★原材料ウレタン樹脂系無溶剤形危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333mL主なワークパーツ
  • 木質床材用接着剤 UM600V セメダイン

    木質床材用接着剤 UM600V

    セメダイン(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(1100g)
    欠品中
    耐水・耐熱・耐油・耐衝撃・耐剥離に優れた健康住宅対応の接着剤です。 2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。 適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。 一液・無溶剤型接着剤です。
    用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。 床暖房パネル・フローリング仕上げ用。 根太組合せ部のキシミ止め。 石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁。 モルタル下地との接着。 根太の組み付け、鋼製束・プラ束とモルタルの接着。仕様大阪ガス床暖房用接着剤認定品成分ウレタン樹脂系淡褐色ペースト状タイプ床暖房対応型主成分ポリウレタン系改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合特性耐水性、耐熱性、耐油性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃主なワークパーツ
  • ニュービックライト ヤヨイ化学

    ニュービックライト

    ヤヨイ化学
    5,998税込6,598
    1箱(3.5kg×4個)
    10日以内出荷
    ヘラ塗りが軽く、手首への負担が少ないパテです。ヤセが少なく、塗布回数を減らせます。ミミ切れ・ヘラ切れ性がよく、サンダー無用の薄塗り仕上げができます。
    用途内装下地の下地調整剤です。下塗り、上塗りのどちらにもご使用いただけます。主成分石膏、合成樹脂、無機充填剤形態反応硬化形危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)300/ケース(目安)
  • コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 カートリッジ高粘度タイプ ヤブ原産業

    コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 カートリッジ高粘度タイプ

    ヤブ原産業
    24,980税込27,478
    1箱
    5日以内出荷
    ・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
    用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物
  • ファーストフュージョン 標準ボトル TRAXX

    ファーストフュージョン 標準ボトル

    TRAXX
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    アメリカの床副資材メーカーTRAXX社のカーペット用ほつれ止め剤。(エチレン・酢酸ビニル共重合脂系・水性のシーミング剤)。速乾性があり、環境に優しい商品です。カーペットのエッジ部分の繊維のほつれを効果的に防ぎます。
    用途カーペットの端部仕様使用目安量:約50M/本内容量(mL)236危険物の類別非危険物
  • 東リ シームシーラー 東リ

    東リ シームシーラー

    東リ
    9,998税込10,998
    1箱(40g×20個)
    4日以内出荷
    東リシームシーラー。クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用。
    用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量40g×20個標準使用量18m/1個危険物の類別非危険物組成塩ビ系溶剤形
  • 東リ シーム液 東リ

    東リ シーム液

    東リ
    9,998税込10,998
    1箱(200g×10セット)
    4日以内出荷
    クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシーム液。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。
    用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量(g)200×10本標準使用量90m/1本危険物の類別非危険物組成塩ビ系溶剤形
  • タックバスター 4kgセット 東京壁装

    タックバスター 4kgセット

    東京壁装
    7,798税込8,578
    1セット
    5日以内出荷
    ・ピールアップボンドに対する付着性が優れています。・ タックバスターで仕上げた下地には、アクリルエマルジョン系・ウレタン系・エポキシ系等通常使用している接着剤が使えます。・ 乾燥が速いので、塗布後1~2時間で歩行が可能です。・ ホルムアルデヒド・VOCを含みません。・ 塗りのびが良いので、材料の使用量が少なくてすみます。
    用途既存ピールアップボンド面に対する新規仕上げ材の下地作り/粘着性の解消 。【使用方法】。・A液とB液を混合用の容器に入れ、均一になるまで撹拌し、混和液に粉体を徐々に加えながら、ハンドミキサー等を用い粉体のダマがなくなるまで混合してください。・ローラー刷毛や刷毛により塗布してください。推奨品:重防ローラー(大塚刷毛製造製)。・1~2時間で乾燥します。(気温・湿度により前後します)乾燥後、すぐに貼り付けが可能です。セット内容A液1kg、B液1kg、粉体2kg危険物の類別非危険物標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
  • い草座卓敷 16×16cm 4枚セット 大島屋

    い草座卓敷 16×16cm 4枚セット

    大島屋
    1,298税込1,428
    1個(4枚)
    4日以内出荷
    畳の保護や花瓶置きなどに使える座卓敷です。
    仕様●サイズ:幅/16cm、長さ/16cm●素材:表地/い草、中材/フェルト、裏面/い草●入数:4枚セットアズワン品番65-8642-23危険物の類別非危険物
  • セキスイボンド#55-S 積水フーラー

    セキスイボンド#55-S

    積水フーラー
    1,398税込1,538
    1本
    欠品中
    接着剤がフロア表面について硬化しても剥がすことができます。床暖房対応。フロアメーカー、ガス会社認定品。接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。強力な拘束力で床材の目隙や突き上げを抑制します。一般的なウレタン系接着剤と違って寒い時にも押し出しやすく、タレにくいです。高粘度のマスチック型ですので、凹凸面での充填剤としても使用できます。
    用途木質フロア仕上げ材と合板、パーティクルボード等の木質下地材との接着に。床暖房の施工に。鋼製束・プラスチック束の接着に。ツーバイフォー工法や、在来工法でのモルタル下地と根太・床パネルと根太との接着に。二重床フローリングの施工に。トラスコ品番396-1841危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロス・壁紙のはがれ補修専用ローラー 高森コーキ

    クロス・壁紙のはがれ補修専用ローラー

    高森コーキ
    589税込648
    1個
    6日以内出荷
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×200×35危険物の類別非危険物
  • クロス・壁紙のはがれ補修セット 高森コーキ

    クロス・壁紙のはがれ補修セット

    高森コーキ
    899税込989
    1個(20mL)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • つかボンドW 城東テクノ

    つかボンドW

    城東テクノ
    2,298税込2,528
    1袋
    当日出荷
    束だけでなく、フローリングや根太などの木にも使えます。 ※つかボンド W は、日本接着剤工業会自主管理規定 JAIA F ☆☆☆☆登録商品です。
    材質変成シリコーン系(湿気硬化型)危険物の類別非危険物
  • 壁紙はがれにピタッ リンテックコマース

    壁紙はがれにピタッ

    リンテックコマース
    999税込1,099
    1セット(3本)
    当日出荷
    壁紙補修専用の3色揃った接着剤。乾いてもてからないので目立たない。壁紙の穴うめ・めくれ・すきまをスッキリ補修します。はがれにピタッ。引越し前の補修に最適。壁紙の補修のことならまかせて
    用途壁紙の補修材ですセット内容3本(ホワイト・アイボリー・ベージュ)材質酢酸ビニル樹脂エマルジョン無機充填剤・顔料・水ホワイト・アイボリー・ベージュ内容量(g)1本あたり16危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • アサヒボンド アンダースプレーセット アサヒボンド

    アサヒボンド アンダースプレーセット

    アサヒボンド
    5,298税込5,828
    1セット(3本)
    8日以内出荷
    用途コンクリート、モルタルに発生した微細ひび割れの充填・ぼかし ひび割れ注入補修跡のタッチアップ 塗装下地ひび割れの充填・目潰し コンクリート、モルタル面落書きの塗りつぶし成分無機系特殊粉体および帳微量粒子ポリマー危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • E209 コニシ

    E209

    コニシ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(6kg)
    5日以内出荷
    JIS適合:JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。 揺変性:10mmの厚みでもダレがほとんどありません。 高強度:機械的強度および接着強さに優れます。 耐水性:硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。 作業性:グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。
    主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂環式ポリアミン可使時間(分)40±10分(30℃、500g)外観主剤:乳白色粘稠液体(グリース状)、硬化剤:茶褐色粘稠液体(グリース状)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比主剤:硬化剤=2:1(質量比)主なワークパーツ
  • 外装壁タイル用接剤ワンパックボーイV1ライト INAX(LIXIL)

    外装壁タイル用接剤ワンパックボーイV1ライト

    INAX(LIXIL)
    38,980税込42,878
    1ケース
    5日以内出荷
    仕様9本/ケース成分変性シリコーン・エポキシ系質量(kg)18グレー改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 外装壁タイル用接着剤ワンパックボーイV1 INAX(LIXIL)

    外装壁タイル用接着剤ワンパックボーイV1

    INAX(LIXIL)
    41,980税込46,178
    1ケース
    5日以内出荷
    仕様9本/ケース成分変性シリコーン・エポキシ系質量(kg)18有効期限(年)1改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • MKⅢパテ メーコー

    MKⅢパテ

    メーコー
    7,898税込8,688
    1缶(12L)
    6日以内出荷
    内装用 中上兼用パテ 研磨と作業性を両立させた使い易いパテ。作業性はジャストパテに近い。
    用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整規格JIS5669危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大2主なワークパーツ
  • スリーブチューブ(水性リフォームパテ) 大力

    スリーブチューブ(水性リフォームパテ)

    大力
    699税込769
    1本(400g)
    当日出荷
    ちょっとした下地処理に便利な水性リフォームパテです。水性でも速乾性に優れ、作業性が良いです。 手軽なコンパクトチューブタイプで携帯性がよく腰袋にも入ります。しっかりしたキャップ付きで中身の漏れも心配もありません。 肉やせが少なく、硬化後の微弾性に優れるため、部材の動きにも追従します。
    用途各種ボードのV目地の処理。ビス穴・へこみ・段差の補修に。壁紙を貼る前の下地処理に。ベージュ有効期限(年)約2(未開封時、目安であり保証値ではありません)主成分アクリル系エマルジョン系(均一なペースト状)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆タックフリータイム(分)1危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ブレンドパテ 中央ペイント

    ブレンドパテ

    中央ペイント
    5,898税込6,488
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    ヤセが少なくジョイントテープ・寒冷紗への充填性が非常に良い! 伸びが良く、作業性も抜群に良い!下地パテ・仕上パテへの付着性が良い! 着色されており工程分けの目安がつけやすい。
    用途内部ジョイント目地テープ・寒冷紗の目止め。内部ジョイント部中付。仕上用としても使用可能。規格JIS-K-5669乾燥時間(時間)(中付・仕上)5以上、(目地埋め)6以上危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
  • SKカチオンクリート舗装用 四国化成

    SKカチオンクリート舗装用

    四国化成
    13,980税込15,378
    1セット(18500g)
    5日以内出荷
    モルタル・コンクリート下地以外の特殊な下地にも接着し、耐久性、耐候性に優れます。
    セット内容セメント粉体1袋+混和液1袋材質カチオン系セメントフィラー正味質量(g)セメント粉体14000+混和液4500危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、水系塗料塗膜面、溶剤系塗料塗膜面、タイル面など不適合シリコン系・フッ素系塗膜面、FRP面、プラスチック類、アルミニウム、撥水面、ワックス面塗布面積(m2/セット)8~10塗布厚さ(mm)1主なワークパーツ
  • 繊維壁用防カビ剤 家庭化学

    繊維壁用防カビ剤

    家庭化学
    249税込274
    1個(30g)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    繊維壁施工時混和す事によりカビの発生をおさえます。
    用途繊維壁用混和剤仕様繊維壁用防カビ剤成分防カビ剤材質イミダゾール系防カビ剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×13危険物の類別非危険物施工面積約1坪適応下地繊維壁主なワークパーツ
  • アクストップ 広島

    アクストップ

    広島
    4,398税込4,838
    1個(1kg)
    5日以内出荷
    障子紙、壁紙をクレームから守る新接着補強剤です。障子紙、壁紙施工用澱粉系接着剤にアクストップを加える事によって障子のサンから出るアクや、壁紙の種類によって下地からにじみ出す合成ベニアのアクを防止するのに効力を発揮致します。
    容量(kg)1危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • タイルの下地材料 家庭化学

    タイルの下地材料

    家庭化学
    899税込989
    1袋(2kg)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 初期接着力が強くタイルのずれ落ちを防止します。
    用途タイルの接着。仕様セメント系タイル接着剤成分ポルトランドセメント、骨材、接着剤材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×170×40硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積2mm厚 約1000×1000mm適応下地モルタル、コンクリート面主なワークパーツ
  • タイルの修理屋さん 家庭化学

    タイルの修理屋さん

    家庭化学
    819税込901
    1個(180g)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 扱いやすく、幅広いユーザー(初心者、女性)の皆様にご使用していただけます。 接着材はペースト状なので、そのまま使えます。 目地材は粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
    用途はがれたタイルの接着、目地の補修。仕様セメント系目地材、アクリルエマルジョン系接着剤成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)、接着剤(アクリル樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等)セット内容セメント粉体(100g)、接着材(80g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45硬化時間(時間)接着約2~3、目地約2~3乾燥時間(時間)接着剤:約6、目地材:約2危険物の類別非危険物施工面積接着剤:100角タイル約12枚、目地材:5mm×10mm×約2.5m適応下地薬室内、床面、壁面主なワークパーツ
  • アミノール350g ヤヨイ化学

    アミノール350g

    ヤヨイ化学
    7,998税込8,798
    1箱(40本)
    4日以内出荷
    トラスコ品番748-0491危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • フロアウッドU エコパック 10kg タイルメント

    フロアウッドU エコパック 10kg

    タイルメント(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1缶
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5868質量(kg)10容量(kg)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • クライマー ヤヨイ化学

    クライマー

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(3.3kg×4個)
    欠品中
    接着力が高く、軽い塗布性、キメが細かくヤセが少ない。 削りやすくペーパーが掛けやすく、軽量なので持ち運びも容易です。
    用途下塗り用成分合成樹脂系タイプ硬化型危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)300/13.2kg主なワークパーツ
  • レーベル ヤヨイ化学

    レーベル

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(8kg)ほか
    4日以内出荷
    軽い塗りにより、作業効率が上がります。 ノビが良く、ミミ切れも良いので、美しく仕上がり、作業時間が短縮します。
    用途上塗り用成分合成樹脂系粉末タイプ硬化型硬化時間(分)120危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
  • アクリル系構造用接着剤 392 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アクリル系構造用接着剤 392

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    15,980税込17,578
    1本(300mL)
    当日出荷
    プライマー7923との併用により20秒で硬化します。 万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。 速硬化タイプで耐衝撃、冷熱サイクル性に優れており、メッキ面でも強力に接着します。
    用途スピーカーマグネット・プラマグ等、基板・コルク、軽量扉等。仕様併用プライマー/7923半透明質量(g)394危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃、冷熱サイクル性危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ボンドCK51 コニシ

    ボンドCK51

    コニシ
    1,398税込1,538
    1缶(1kg)
    欠品中
    水性で作業性にすぐれ、戸建て住宅の木質床組用として最適。 接着剤に起因する床鳴りの防止効果があります。 均一塗布ノズル付。 健康住宅対応。
    用途木質フローリング床組用。 木質フロア仕上げ材と合板・パーティクルボードなど木質下地材の接着に。成分アクリル樹脂系エマルジョン系環境対応健康住宅対応製品。溶剤を使用していません。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • タキボンド 607 タキロンマテックス

    タキボンド 607

    タキロンマテックス
    15,980税込17,578
    1缶(10kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    タキストロン用ウレタン接着剤
    危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体主なワークパーツ
  • めじっ粉 100g詰替用 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    めじっ粉 100g詰替用

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    999税込1,099
    1袋(100g)
    3日以内出荷
    クロスジョイントの単純な隙に充填して使用する商品です。 粉末状のため充填しやすくまた隙以外の壁紙表面に付着した、余分なものは落としやすい、非常に作業性の良い充填材といえます。 隙に充填された「めじっ粉」は室内の湿気で、成分中の合成樹脂により固着しそのままの状態を保ちます。
    危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • エミネンスリフォームフロアー用下地補修剤 シンコールフロアシール5kg入 シンコール

    エミネンスリフォームフロアー用下地補修剤 シンコールフロアシール5kg入

    シンコール
    3,998税込4,398
    1個(5kg)
    翌々日出荷
    シンコールリフォームフロアーの施工下地(既存フローリング)の段差や凹凸を平滑に補修する補修剤です。
    用途エミネンスリフォームフロアー用下地補修剤厚さ(mm)適用補修厚:5以下主成分特殊セメント標準使用量・補修厚1mm:1.8~2.0kg/m2 ・補修厚2mm:3.6~4.0kg/m2危険物の類別非危険物
  • コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤  SSSボンド専用洗浄剤 ヤブ原産業

    コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド専用洗浄剤

    ヤブ原産業
    9,998税込10,998
    1缶
    5日以内出荷
    ・SSSボンド注入の際に使用するポンプの洗浄剤です。
    用途・SSSボンド注入の際に使用するポンプの洗浄剤です。危険物の類別非危険物
  • コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 大容量高粘度タイプ ヤブ原産業

    コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 大容量高粘度タイプ

    ヤブ原産業
    39,980税込43,978
    1箱
    欠品中
    ・大容量タイプのエポキシ系注入剤です。・主剤と硬化剤を計量して混錬し、接着剤を直接入れるタイプの注入ガンで注入します。・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
    用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物
  • ファーストフュージョン リフィル 950cc(詰替用) TRAXX

    ファーストフュージョン リフィル 950cc(詰替用)

    TRAXX
    5,298税込5,828
    1本
    4日以内出荷
    アメリカの床副資材メーカーTRAXX 社のカーペット用ほつれ止め剤の詰め替え用です。(エチレン・酢酸ビニル共重合脂系・水性のシーミング剤)。速乾性があり、環境に優しい商品です。カーペットのエッジ部分の繊維のほつれを効果的に防ぎます。
    用途カーペットの端部仕様使用目安量:約200M/本内容量(mL)946危険物の類別非危険物
建築用