87件中 8187
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE SF 7452 NEW LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE SF 7452 NEWLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
34,980税込38,478
1箱(500mL×6本)
9日以内出荷
瞬間接着剤用の硬化促進剤(アクセラレーター)です。
用途TAKPAK 用及び高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に適します。無色からわずかに琥珀色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
LOCTITE PC 9593 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 9593LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
39,980税込43,978
1本(3kg)ほか
9日以内出荷
100%エポキシ樹脂固形物にアルミナビーズと炭化ケイ素の2成分を添加した2液混合タイプの製品です。 LOCTITE(R)PC 9593は、衝撃を受ける搬送設備の摩耗領域を迅速に再構築、修復し、保護するよう設計しました。
用途代表的な用途は、浚渫ポンプライナー、水路、トラフ、振動フィーダー、シューターやホッパー、および摩耗と衝撃の両方にさらされるその他の装置などです。 この製品は、通常、作動温度範囲が-30℃~120℃のアプリケーションで使用されます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE SF 7649 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE SF 7649LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
36,980税込40,678
1箱(500mL×6本)
9日以内出荷
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。
用途不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
LOCTITE SF 7452 NEW LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE SF 7452 NEWLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
34,980税込38,478
1箱(500mL×6本)
9日以内出荷
瞬間接着剤用の硬化促進剤(アクセラレーター)です。
用途TAKPAK 用及び高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に適します。無色, から, わずかに, 琥珀色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
LOCTITE PC 9593 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 9593LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
39,980税込43,978
1本(3kg)ほか
9日以内出荷
100%エポキシ樹脂固形物にアルミナビーズと炭化ケイ素の2成分を添加した2液混合タイプの製品です。 LOCTITE(R)PC 9593は、衝撃を受ける搬送設備の摩耗領域を迅速に再構築、修復し、保護するよう設計しました。
用途代表的な用途は、浚渫ポンプライナー、水路、トラフ、振動フィーダー、シューターやホッパー、および摩耗と衝撃の両方にさらされるその他の装置などです。 この製品は、通常、作動温度範囲が-30℃~120℃のアプリケーションで使用されます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アロン エンプライマーH 東亞合成アロン エンプライマーH東亞合成
26,980税込29,678
1箱(100mL×10本)
翌々日出荷
接着が困難といわれている難接着材料の接着を可能にし、アロンアルフアの使いみちをさらに増やしました。被着体の種類によりプライマーを使いわけてください。
用途PET、ナイロン、ポリアセタール(POM)などのエンジニアプラスチックに。使用方法プライマーをあらかじめ、脱脂綿やフェルトなどに浸し、接着面を1~2回拭いてください。乾燥したのち、アロンアルフアで接着してください。塗り置きの時間が長いと温度・湿度などの影響により、性能が発現されないことがあります。プライマー処理した被着体は、早めに接着をしてください。比重0.68引火点(℃)-8沸点(℃)98.4外観淡黄色透明引張剪断強度(N/mm2)【POM】プライマーなし/あり:2.5/5.0(材料破壊)、【ナイロン6】プライマーなし/あり:3.0/7.5(材料破壊)、【PET】プライマーなし/あり:1.5/2.0(材料破壊)溶剤n-ヘプタン危険物の類別非危険物接着時間(秒)【POM】プライマーなし/あり:60/20、【ナイロン6】プライマーなし/あり:60/10、【PET】プライマーなし/あり:20/10
アルテコ 液状プライマー アルテコ(ALTECO)アルテコ 液状プライマーアルテコ(ALTECO)
16,980税込18,678
1箱(250mL×10本)
5日以内出荷
硬化促進材。瞬間接着剤の硬化を早めます。肉盛りや接着や白化防止に。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
プライマー/硬化促進剤