89件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 瞬間接着剤専用硬化促進剤 3000アクセラレータPQ セメダイン

    瞬間接着剤専用硬化促進剤 3000アクセラレータPQ

    セメダイン
    1,498税込1,648
    1本(500mL)
    5日以内出荷
    瞬間接着剤3000シリーズ用の硬化促進剤です。 主成分はメタノールで、木質用(非汚染タイプ)・低臭タイプです。
    用途硬化時間のスピードアップに。 クリアランス(すき間)の大きい接着面や、凹凸の激しい材料の接着に。 白化現象の防止に。 肉盛り接着用途に。無色透明容量(mL)500主成分メタノール沸点(℃)65密度(g/cm3)0.8粘度(mPa・s)1~3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 硬化促進剤 7386 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 7386

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    5,298税込5,828
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    1液性のノンCFC溶剤を使用しています。 構造用アクリル接着剤330、383、384の硬化を促進させます。
    用途高性能構造用接着剤用硬化促進剤。琥珀色質量(g)180有効時間(塗布後)6時間粘度(mPa・s)1~2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、3次元形状
  • プライマー 錆 1.0kg [EA942FB用] エスコ

    プライマー 錆 1.0kg [EA942FB用]

    エスコ
    4,070税込4,477
    1個
    翌日出荷
    専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
    耐熱温度(℃)400標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回)希釈剤50・100シンナー内容量(kg)1危険物の類別非危険物希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt指触乾燥時間(時間)約5
  • 瞬間接着剤促進剤 スリーボンド

    瞬間接着剤促進剤

    スリーボンド(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(420mL)
    5日以内出荷
    広い面積に塗布できます。低臭タイプです。
    用途瞬間接着剤の硬化促進に。トラスコ品番374-8693透明主成分アセトン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤専用マルチプライマー スリーボンド

    瞬間接着剤専用マルチプライマー

    スリーボンド
    3,398税込3,738
    1本(100mL)
    当日出荷
    難接着材質(ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリアセタール、シリコーンゴムなど)に対する接着性を格段に向上させることが出来る瞬間接着剤の前処理剤です。 速乾性であり、作業性に優れています。
    用途難接着材質を瞬間接着剤で接着・固定する際の前処理剤として。適合TB1700/TB7700シリーズトラスコ品番374-8821透明主成分ノルマルヘキサン・アミン化合物比重0.67危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • 耐熱シール剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    耐熱シール剤

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    低分子シロキサンが低減された耐熱性一成分室温硬化型シリコーン接着シール剤で、耐熱性に優れています。銅を腐食しません。UL認定取得品です。プライマーは不要です。
    用途ヒーター、オーブン、アイロンなどの耐熱接着シール。電気電子部品、通信機器などの接着シール。トラスコ品番281-4480材質主成分:シリコーンゴム容量(g)100粘度流動タイプ(100PA・s)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーン用プライマー 5263 スリーボンド

    シリコーン用プライマー 5263

    スリーボンド
    8,298税込9,128
    1本
    4日以内出荷
    刷毛などにより簡単に塗布できます。 。速乾性ですので作業性に優れています。 。被着体に塗布・乾燥させておくことで、接着性が向上します。 。特にプラスチックに効果があります。
    用途シリコーン系接着・シール剤使用部位の接着性向上トラスコ品番552-9831淡黄色容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • シリコーンシーラント用プライマー 5264B スリーボンド

    シリコーンシーラント用プライマー 5264B

    スリーボンド
    9,198税込10,118
    1本
    4日以内出荷
    刷毛などにより簡単に塗布できます。 。速乾性ですので作業性に優れています。 。接着性が向上します。 。特に金属、塗装面に効果 があります。
    用途シリコーンシーラント、変成シリコーンシーラント使用部位の接着性向上。トラスコ品番553-1350無色透明容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • シーラー 3M

    シーラー

    3M
    15,980税込17,578
    1箱(6缶)
    4日以内出荷
    施工後の端部からの変色、剥離を防止します。
    用途特にフリート用途等で、外的要因(洗浄等)によるフィルム端部からの剥離が懸念される場合や、粗面へのアプリケーション等で、フィルム端部からの水の浸入等が懸念される場合に。仕様アクリル系シーラー質量(kg)2.85危険物の類別非危険物
  • 一般用 瞬間接着剤 パワーエース S02 ゼリー状 アルテコ(ALTECO)

    一般用 瞬間接着剤 パワーエース S02 ゼリー状

    アルテコ(ALTECO)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    プロ・職人愛用の瞬間接着剤『極める』シリーズ、『714』のコンパクトサイズ版です。『714』より硬化速度を抑え、塗布後の位置調整がしやすくなっております。
    用途木材・合成ゴム・硬質プラスチック・金属・陶磁器などの瞬間接着に。トラスコ品番683-1106セット内容本体(ALチューブ)材質主成分:シアノアクリレート無色透明タイププロ用使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)5粘度(mPa・s)ゼリー状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合固着時間(秒)5~60(23℃)危険物の性状非水溶性
  • プライマ―用ハケ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    プライマ―用ハケ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    9,598税込10,558
    1袋
    当日出荷
    化学繊維を使用している為、耐溶剤性が高い製品です。持ち手部分にも耐溶剤性の高い樹脂を使用しています。柔軟性の高い樹脂を使用しているのでワークを傷つけません。
    用途硬化促進剤等の塗布に。ロックタイト製品の塗布に。トラスコ品番578-4001材質ポリプロピレン白&透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000167mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着補修剤 旭エンジニアリング

    瞬間接着補修剤

    旭エンジニアリング
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    幅広い用途に対応します。鋼板・アルミ・ポリ塩化ビニール・アクリル樹脂・ポリカーボネート・クロロプレンゴム・エチレンプロビレンゴム・ABS樹脂など多くの素材の補修に。完全硬化後は加工、塗装も可能です。
    仕様【可使時間】約10秒使用温度範囲(℃)-55~95完全硬化時間約24時間危険等級耐圧(kg/cm2)最大70(補修内容で異なります)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 緊急補修キット 旭エンジニアリング

    緊急補修キット

    旭エンジニアリング
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    リベアテープ(HT-25)、瞬間接着補修剤(QFGⅡ)、高速硬化型パテ(Fast Metal)3種類の商品を組み合わせた緊急補修キットです。
    仕様【可使時間】HT-25:数秒間/QFGⅡ:数秒間/Fast Metal:3分間使用温度範囲(℃)【断続】HT-25:ー65~260/QFGⅡ:ー55~95/Fast Metal:ー40~149、【連続】HT-25:ー45~200/QFGⅡ:ー55~95/Fast Metal:ー40~121完全硬化時間HT-25:24時間/QFGⅡ:1/Fast Metal:1時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 専用プライマー 旭エンジニアリング

    専用プライマー

    旭エンジニアリング
    1,798税込1,978
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    PP素材用の専用プライマーです。使用面の油・汚れ等を除去後に本品を刷毛で塗布後乾燥(約20分)してからプラスチック補修キットを使用します。従来、接着が困難とされていたポリプロピレン(PP)、EPDM、ポリアセター(POM)、軟質塩ビ(SPVC)などの難接着材を短時間で強力に接着することが可能な難接着材用前処理剤です。
    使用方法1接着面に付いている汚れ、油分を取り除きます。2ガーゼや布などに含ませて、接着面に2~3回擦り付けるように塗布して下さい。(刷毛による塗布も可)315分以上乾燥させて下さい。4乾燥後、接着面の片面にPMを点、線状に適量塗布し、すぐに貼り合わせて固定して下さい。5実強度に達するまで、約30分は静置して下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 前処理剤 アルテコ(ALTECO)

    前処理剤

    アルテコ(ALTECO)
    1,998税込2,198
    1個(50mL)
    3日以内出荷
    PP・PE・FRPなどの接着面に塗ることによりPRK-CAでの接着が可能になります。
    用途プラスチック用補修材付属品ハケ、スポイド、ポンプスプレー、カップ主な用途プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • ハイシーラー変成シリコーン・ウレタン兼用プライマー MSP-1 東郊産業

    ハイシーラー変成シリコーン・ウレタン兼用プライマー MSP-1

    東郊産業
    3,898税込4,288
    1缶(300mL)
    6日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • aaアクセレレーター3 東亞合成

    aaアクセレレーター3

    東亞合成
    23,980税込26,378
    1箱(420mL×10本)
    14日以内出荷
    接着後の硬化を促進し、接着時間を短縮します。 すき間の多い箇所の接着や充填盛り上げ接着を可能にします。 白化現象(接着箇所の周囲が白くなる)を低減します。 作業環境に配慮し、臭気を押さえました。
    適合瞬間接着剤アロンアルフアシリーズトラスコ品番868-7688主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 硬化促進剤 7923 100ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    硬化促進剤 7923 100ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    3,298税込3,628
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    塩素系溶剤を使用しないN-ヘプタンベースのノン-CFCタイプです。
    用途アクリル系接着剤392専用硬化促進剤。淡黄色質量(g)168有効時間(塗布後)15分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、3次元形状
  • LOCTITE 硬化促進剤 7452 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 7452

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    37,980税込41,778
    1箱(10本×20mL)
    7日以内出荷
    瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。
    用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。透明希釈溶剤アセトン有効時間(塗布後)1分乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)0.3~0.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
  • 嫌気性固着剤 アロンタイトUL 東亞合成

    嫌気性固着剤 アロンタイトUL

    東亞合成
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    油面接着性が良好です。ネジ締結部など、隣接する金属間の微細な隙間に介在して酸素が遮断(嫌気)されると硬化する一液の固着剤です。ネジ締結部など、隣接する金属間の微細な隙間に介在して酸素が遮断(嫌気)されると硬化する一液の固着剤です。
    用途ネジゆるみ止めに。取りはずしするボルト・ナットに。ビス、小ネジ用に。トラスコ品番167-8952材質主成分:アクリル樹脂容量(mL)50タイプ低粘度、取り外し可能タイプ粘度(mPa・s)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性固着剤 アロンタイトR 東亞合成

    嫌気性固着剤 アロンタイトR

    東亞合成
    9,898税込10,888
    1個
    11日以内出荷
    高強度、永久固着タイプです。ネジ締結部など、隣接する金属間の微細な隙間に介在して酸素が遮断(嫌気)されると硬化する一液の固着剤です。
    用途ネジゆるみ止めに。永久固着用ボルト・ナットに。ギヤー、シャフト、その他一般嵌合に。トラスコ品番168-0512材質主成分:アクリル樹脂容量(mL)250タイプ中粘度タイプです。粘度(mPa・s)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
  • アロンアルフア #801 東亞合成

    アロンアルフア #801

    東亞合成
    36,980税込40,678
    1ケース(25本)
    3日以内出荷
    白化、臭気がほとんどありません。
    用途各種金属や汎用樹脂の瞬間接着に。トラスコ品番117-3894材質主成分:シアノアクリレート系透明容量(g)20危険物の類別非危険物固着時間(秒)10(23℃)
  • 溶剤系半硬化型ガスケット PERMATEX

    溶剤系半硬化型ガスケット

    PERMATEX
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    耐ガソリン性で耐熱性もありながら低温でも効果を発揮します。頑丈で柔軟な接着剤でシール漏れを防止し、平らでない表面などにも効果的です。頻繁に分解作業されるエンジンに最適です。接着剤は約20分で完全溶着します。
    用途シリンダーヘッドトップカバー、トランスミッションセンター及びエンドカバー、クランクケース、トランスミッションケース、エキゾースト間にホールド、タイミングチェーンケース、シリンダーケース、サイドカバークラッチハウジング等トラスコ品番520-8678材質キシレン、カルシウムカーボネット他容量(mL)80タイプ溶剤系使用温度範囲(℃)連続使用時:-54~177 / 断続使用時:-54~204危険物の類別非危険物
  • 型取り用途液状シリコーンゴム Dowsil SH 9555 White W/CーK ダウ・東レ

    型取り用途液状シリコーンゴム Dowsil SH 9555 White W/CーK

    ダウ・東レ
    17,980税込19,778
    1セット
    8日以内出荷
    流動性・耐薬品性に優れ線収縮率が極めて小さく、寸法精度に優れます。
    用途一般型取り材として。仕様一液タイプ/二液タイプ:二液タイプ、危険物品目:シリコーン混和物トラスコ品番711-0814セット内容主剤1kg、硬化剤100g材質液状室温硬化型シリコーンゴム白(主剤/硬化剤)容量(mL)1221使用温度範囲(℃)200容量(L)1.2容量(kg)1.1容量(g)1100時間可使:1.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.1L硬化時間24危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性接着剤用 無溶剤プライマー SF7240 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    嫌気性接着剤用 無溶剤プライマー SF7240

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    5,898税込6,488
    1本(90mL)
    当日出荷
    嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。環境に優しい無溶剤アクチベーター、ポンプ式スプレーです。
    用途不活性金属や不活性表面、隙間が大きい場合の硬化促進に。その他【推奨ねじゆるみ止め剤】ロックタイト嫌気性接着剤トラスコ品番698-3811容量(mL)90危険物の類別非危険物
  • 硬化促進剤 712” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    硬化促進剤 712”

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    45,980税込50,578
    1箱(500mL×6本)
    5日以内出荷
    瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。白化防止に後塗布としての使用に適します。
    トラスコ品番412-9426透明容量(mL)500希釈溶剤IPA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状水溶性
  • 硬化促進剤 7071 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    硬化促進剤 7071

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    69,980税込76,978
    1箱(100mL×12本)
    4日以内出荷
    嫌気性接着剤324、352等に併用で使用するプライマー
    トラスコ品番555-7971材質(希釈溶剤)ヘプタン/IPA褐色容量(mL)100有効時間塗布後6時間粘度(mPa・s)0.5~1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0001mL危険物の性状水溶性
  • ボンド G9290 コニシ

    ボンド G9290

    コニシ
    71,980税込79,178
    1箱(430mL×30本)
    6日以内出荷
    初期タック良好。均一に塗布可能。養生の際、隙間をなくす。『アスベスト除去』の塵を密閉するポリシート固定用に最適!
    用途各種工事におけるテーププライマー。ポリシートの固定。各種シートと木材、鉄骨の接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着補修剤QFGⅡ用プライマーフッ素・シリコン用 旭エンジニアリング

    瞬間接着補修剤QFGⅡ用プライマーフッ素・シリコン用

    旭エンジニアリング
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    簡単な前処理を行うことにより瞬間接着剤でフッ素樹脂を短時間で強力に接着することを可能にした前処理剤です。フッ素樹脂をはじめ、シリコーンゴムなど幅広い材質に適応し、高強度接着を可能にすることで、多くの工業製品の組み立て、補修などの接着加工に対応します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • プライマー 錆 4.0kg [EA942FE用] エスコ

    プライマー 錆 4.0kg [EA942FE用]

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個
    翌日出荷
    内容量(kg)4危険物の類別非危険物
  • プライマー グレー 1.0kg [EA942FC用] エスコ

    プライマー グレー 1.0kg [EA942FC用]

    エスコ
    6,020税込6,622
    1個
    翌日出荷
    専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
    グレー標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回)内容量(kg)1危険物の類別非危険物希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt
  • タイルエースシリーズ用 PMアクセラレータ セメダイン

    タイルエースシリーズ用 PMアクセラレータ

    セメダイン
    1,698税込1,868
    1箱(9個)
    3日以内出荷
    接着層の厚い場合や注型、ポッティング、充てん接着等の接着剤の内部硬化性を促進させ、接着工程のスピードをアップさせます。 弾性接着剤専用硬化促進剤です。 タイルアジャスト MP2kg【RE-532】、タイルアジャスト5 MP2kg【RE-561】用の硬化促進剤です。
    トラスコ品番211-4288質量(g)10容量(g)10外観白色低粘度ペースト危険物の類別非危険物
  • サンタックシーラント 早川ゴム

    サンタックシーラント

    早川ゴム
    31,980税込35,178
    1箱(6本)
    6日以内出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • SF73874.5オンス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    SF73874.5オンス

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    8,198税込9,018
    1缶ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ロックタイトアクリル接着剤(330、331)の硬化促進剤です。
    材質主成分:変性ジヒドロピリジン、溶剤:n-ヘプタン、IPA質量(g)153危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、3次元形状
  • Pプライマー 関西パテ化工

    Pプライマー

    関西パテ化工
    29,980税込32,978
    1ケース(4kg×4缶)
    4日以内出荷
    アルカリ、アク止め機能を持つ特殊プライマー
    用途【内装】ビニールクロスを剥がさずに改装、古壁のアク・シミ止めプライマー、古壁の表面強化、合板下地のアク・シミ止めプライマー【外壁】改装面でのアク・シミ止めプライマー及び接着性改善使用方法原液使用危険物の類別非危険物性状ピンク乳濁色標準使用量(kg/m2/回)8樹脂特殊カチオン変性アクリルエマンション
  • ヘンケル LOCTITE硬化促進剤(瞬間接着剤用)7025 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ヘンケル LOCTITE硬化促進剤(瞬間接着剤用)7025

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    38,980税込42,878
    1箱(500mL×6本)
    7日以内出荷
    瞬間接着剤用。セットタイムの短縮と白化防止に適します。
    透明タイプ高機能瞬間接着剤用希釈剤ヘプタン粘度(mPa・s)0.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類乾燥時間≦60秒(20℃)危険物の性状非水溶性
  • ロックタイト 736 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 736

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    45,980税込50,578
    1箱(170g×10本)
    7日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ロックタイト 硬化促進剤 7386 500ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 硬化促進剤 7386 500ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    109,800税込120,780
    1セット(6本)
    3日以内出荷
    ロックタイト構造用アクリル接着剤の硬化を開始させるために用いられる一般グレード。
    用途ロックタイトアクリル接着剤330、334の速硬化用仕様【塗布後有効時間】6時間トラスコ品番814-8156こはく容量(mL)500質量(g)500粘度(mPa・s)1~2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、3次元形状
  • アロンアルフア201 偏平アルミ 東亞合成

    アロンアルフア201 偏平アルミ

    東亞合成
    47,980税込52,778
    1箱(20本×50g)
    9日以内出荷
    指で押しやすく、液量調整が容易になりました。
    用途汎用タイプ、樹脂、金属、木材など広範囲の被着材の接着に。トラスコ品番568-6582危険物の類別非危険物
  • スコッチ・ウェルド プライマー SW3901 3M(スリーエム)

    スコッチ・ウェルド プライマー SW3901

    3M(スリーエム)
    72,980税込80,278
    1箱(12缶)
    95日以内出荷
    一液加熱硬化型接着剤は主剤として硬化剤があらかじめ混合されていますので計量、混合する必要がありません。加熱することにより硬化して、高い接着強さと耐久性を発揮します。溶接やリベットにかわる接合方法として構造物の接着に使用できます。
    容量(mL)236危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量2844mL危険物の性状水溶性
プライマー/硬化促進剤