2ページ目: レーザー距離計

106件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定精度(mm)から絞り込む
  • ゴルフ用レーザー距離計 nanoプラス ブラック ショットナビ

    ゴルフ用レーザー距離計 nanoプラス ブラック

    ショットナビ
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    軽やかに、自然に、正確に。女性でも片手で楽に持て、長時間のラウンドの負担にならない超軽量108g。測定は、ポイント測定・ピンシーク測定・スキャン測定に加え新たに3D測定モード機能を追加。ボールの位置に行かなくても離れた場所から目標物までの距離測定が可能になりました。障害物の先のピンまでの計測や、同伴者の距離測定、ギャラリー観戦時の距離測定など便利な機能になっています。競技モードを搭載し、高低差機能OFF時には本体サイドのLEDが緑に点灯します。大会で使用可否は大会ローカルルールに準じます。
    仕様フル充電時使用回数:ポイント計測約25000回※計測方法、また使用年数(経年劣化)や使用頻度により使用回数は減少します。付属品キャリングケース、レンズクロス、USBケーブル、取扱説明書兼保証書 ※ACアダプターは別売りです寸法(mm)幅89×高さ50×厚さ31測定範囲(yd)3.0~1312 (2.7~1200m)質量(g)108径(Φmm)レンズ径/有効:22/20規格レーザー:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product倍率(倍)6バッテリーリチウムポリマーバッテリー(USB Type-C充電)使用環境-20~+50(保管温度’-20~+60)測定誤差±0.4m充電時間(時間)約3レーザー波長(nm)905ひとみ径(Φmm)3.3/16(アイレリーフ)防水IPX4相当(生活防水程度)
  • GPSゴルフナビ VELLIX V14B(ブラック) ショットナビ

    GPSゴルフナビ VELLIX V14B(ブラック)

    ショットナビ
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    色鮮やかなAMOLED(有機EL)を搭載した明るく高精細な画面でバツグンの視認性。直射日光も下でも文字や数値がくっきり表示され、ラウンド中も瞬時に情報を確認できます。タッチスクリーンを採用し、感覚的操作とスムーズな応答でコースレイアウトもばっちり。スワイプやタッチで迷わず操作できるので、プレーへの集中力が途切れません。シンプルに距離だけを大きな文字で知りたい方にオススメな、どでか文字ビューを搭載。ボタン切替で知りたい情報をズバッと表示。
    仕様データ更新:USBストレージモードによるデータ更新付属品専用ウォッチケース、マグネット充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 ※ACアダプターは別売りです寸法(mm)直径48×高さ12.5質量(g)28連続使用時間(時間)フル充電(時間):約2/最大15機能着信・SNS通知:搭載(スマホとのBluetooth接続が必要。iOS14.4以上、Bluetooth4.0以上に対応)バッテリーリチウムポリマーバッテリーディスプレイ1.43インチAMOLED充電方式マグネット充電、通信用USBケーブル防水IPX7(生活防水程度)適合システム対応測位:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S
  • 腕時計型GPSナビ ショットナビ

    腕時計型GPSナビ

    ショットナビ
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    汎用性の高いUSB Type-Cを採用し、軽量化や薄型化を実現した腕時計型GPSナビ。グリーンの起伏をヒートマップで表示する「Dynamic Green Eye」を搭載、グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能。太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用。衛星は「みちびき」に加え、「Galileo/GLONASS」に対応
    用途日本製 ゴルフウォッチ GPS Watch 時計 距離計測 グリーン傾斜 ケース付き材質ABS樹脂、シリコン質量(g)63連続使用時間GPS使用時 最大約9時間、時計約20日 ※使用年数や使用回数(経年劣化)により減少しますバッテリーリチウムポリマーバッテリー充電時間約2.5時間(PC経由)充電器形名USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.75×1.32(ベルト除く)防水IPX7(生活防水程度)
  • レーザー距離計 ライカディストX6 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー距離計 ライカディストX6

    タジマツール(TJMデザイン)
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    最先端測定テクノロジーを 屋外でタフに使えるIP65高堅牢ボディで実現。距離測定用レーザー距離計。専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携。IP65の堅牢ボディ設計。耐落下2m、耐傷性ガラスパネルで過酷な現場に適応。2.8インチIPSディスプレイの大型タッチスクリーン採用。直感的操作と視野角の広いクリアな表示を実現。P2Pテクノロジー (DST360-X+ディスト専用三脚使用)。2点間距離、2点間の高低差、水平距離、傾きを表示。複雑な面積、角度測定も可能。2D/3D測定(DISTO Plan+DST360-X+ディスト専用三脚使用)。写真を含む最大1,000点まで測定ポイントを保存。2D/3Dの図面情報をDXF/DWGファイル形式でエクスポート。ジェスチャーによる測定トリガー。屋外で最大250mまで測定可能な4倍ズームのデジタルポイントファインダー。リチウムイオン充電式バッテリー。多機能エンドピース。※3年保証(WEB登録が必要)
    用途距離測定用レーザー距離計仕様P2P測距制度:±10mm/10m付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)質量(g)230規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)インターフェースBluetooth(R)SMART測定範囲(m)0.05~250保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP65測定精度(mm)±1.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25充電端子Type-C
  • ゴルフ用レーザー距離計 STS

    ゴルフ用レーザー距離計

    STS
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    単位はヤードとメートル切替可能なのでゴルフ用以外に工事現場などの距離測定にも便利です。直線距離、水平距離、高低差、角度の計測はもちろん、。高低差を考慮した実際に必要な距離(目安)も表示可能です。連続測距も簡単に可能です。ピンフラッグまで正確に測距できるゴルフモードを搭載しています。
    用途ゴルフ用以外に各種工事現場の測距、或いは観光用、スポーツ観戦用として。付属品テスト用CR2リチウム電池:×1本(DC3V)、専用ケース、ストラップ、クリーナートラスコ品番269-1622幅(mm)89厚さ(mm)36高さ(mm)73電源CR2 リチウム電池×1 本(DC3V)測定範囲(m)5m~600m(5.4YD~656YD)
  • GPSナビウオッチ CRESTⅡ ショットナビ

    GPSナビウオッチ CRESTⅡ

    ショットナビ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴルフをよりスマートに。特徴ある外観をもつクレストシリーズ最新モデルです。デザイン性は継承しつつ視認性・装着感の向上を目指しました。グリーンの起伏が一目で把握できるダイナミックグリーンアイも搭載し、機能の充実も図っています。「みちびき」衛星に加え「GLONASS」「Galileo」にも対応し、従来品に比べてより高精度の測定が可能です。汎用性のあるType-C充電、大切なゴルフナビを衝撃から守る専用ケースが付属。
    仕様●データの更新:USBストレージモードによるデータ更新●機能抜粋:ダイナミックグリーンアイ、フェアウェイナビ・リアルディスタンス、レイアップナビ、オートメジャー、オートビューチェンジ、国内100%収録(対応コースはショットナビホームページより確認可)セット内容本体、専用ウォッチケース、充電/通信用Type-Cケーブル、クイックスタートガイド兼保証書質量(g)63外寸(mm)51.6×46×13.7(ベルト除く)連続使用時間GPS使用時最大9時間、時計約20日バッテリーリチウムポリマーバッテリーディスプレイ1.4インチMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)約2.5(PC経由)防水IPX7(生活防水程度)
  • 腕時計型GPSナビ「Shot Navi  Evolve PRO Touch」 ショットナビ

    腕時計型GPSナビ「Shot Navi Evolve PRO Touch」

    ショットナビ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    腕時計型ゴルフGPSナビでは大型1.4インチタッチパネルで、視認性と操作性の両方の向上に成功 金属ベゼルを採用し高級感のあるデザイン。ブラックは重厚感があり、ホワイトはボタンを赤と青にするなどコーディネートにも一役買いそうな仕上がりに グリーンの起伏が一目でわかる「Dynamic Green Eye」を搭載。グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能 また従来品は、どこにいても決まった場所にフロントエッジ、バックエッジの距離を表示していましたが、本機能は、現在地から正面に見えるグリーンの形に自動回転し、よりリアルなフロントエッジ、バックエッジまでの距離表示に進化しました 太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用
    用途ゴルフでの距離計測に。ゴルファー/ゴルフ用/WATCH/ウォッチ/タッチパネル/飛距離/計測/腕時計/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/みちびき/LIS信号/地点登録/小型/デニムベルト/フェアウェイナビ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/正規品/ゴルフナビ/GPS/Watch/時計/距離/測定/目安距離/グリーン傾斜/スコア入力/生活防水仕様データ更新方法:PC(USB ストレージモードによるデータ更新)付属品充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書材質ABS樹脂、シリコン質量(g)62寸法(cm)直径×奥行:4.75×1.4(ベルト除く)連続使用時間(時間)GPS使用時 最大約8、時計約15日バッテリーリチウムポリマーバッテリー充電時間(時間)約2.5(PC経由)防水性IPX7(生活防水程度)
  • COOLSHOT用ケース CS-CSS21 Nikon(ニコン)

    COOLSHOT用ケース CS-CSS21

    Nikon(ニコン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで開閉できるマグネット式のCOOLSHOT専用ケースです。 サイドには、便利なティーケースが付いています。
    外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×120×60内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×110×40質量(g)約52材質ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン適合ゴルフ用レーザー距離計(COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT PRO STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED、COOLSHOT 40i GII、COOLSHOT 20i GII、COOLSHOT 20 GII)
  • ライトスピードエッジ Bushnell(ブッシュネル)

    ライトスピードエッジ

    Bushnell(ブッシュネル)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    「高さと距離が測れたら…」その悩みをエッジが解決。
    仕様生活防水(IPX4)、Zモード(高さ測定※目標物までの垂直距離)寸法(mm)42×110×75質量(g)180電源CR2乾電池1本(付属)倍率(倍)6測定精度±1m最大表示850m測定単位1m測定範囲(m)5~770モード高さ、角度、スキャンレーザークラス1クラス(アイセーフ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンレーザー距離計 カスタム

    グリーンレーザー距離計

    カスタム
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    従来品より見やすくなったグリーンレーザー光採用モデル 長い距離でも、巻尺を使わずにひとりで手軽に距離を測定できます。 消費生活用製品安全法に適合し、PSCが付いています。 距離・面積体積・ピタゴラス測定(3点測定/2点測定)の豊富な測定項目に対応しています。 デジタル水準器により、本体の水平角度も測定できます。 IP54準拠の防塵防水構造 連続測定で、移動しながら測定が可能です。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付 バックライト付きで、暗い場所の作業も捗ります。 同梱のNi-MH充電池を使用すると乾電池を使用した場合より約1.5倍の長寿命。 充電池は本体にセットしたままの充電も可能です。
    用途建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業などの様々な現場 / 一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に付属品取扱説明書、単4形Ni-MH充電池 × 3本、ソフトケース、ストラップ、充電用USBケーブル質量(g)約 145(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源単4形Ni-MH充電池 × 3本、または、単4形乾電池 × 3本測定精度±2.0mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×115×26測定単位1mm測定範囲(m)0.2~40角度精度(°)± 1電池寿命約3000回(同梱のNi-MH充電池使用時)/約2000回(アルカリ乾電池使用時)レーザークラスクラス2RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)80 以下(但し、結露のないこと)
  • COOLSHOT用ソフトケース(CGH) Nikon(ニコン)

    COOLSHOT用ソフトケース(CGH)

    Nikon(ニコン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    「COOLSHOT PROII STABILIZED」「COOLSHOT LITE STABILIZED」のセミソフトケースです。
    その他標準付属品対応機種COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZEDアズワン品番64-9313-86
  • レーザターゲット LS307 STS

    レーザターゲット LS307

    STS(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    赤色レーザー用のターゲット板、マグネット付です。
    用途赤色レーザを見やすくするターゲット板仕様レーザターゲットLS307トラスコ品番807-2574
  • ゴルフ距離計 IONME2 MILESEEY

    ゴルフ距離計 IONME2

    MILESEEY
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    ・Ball to Pinモード (3点間距離計測)。・500ヤードのピンロック機能(±0.5ヤードの精度)。・PinPoint Green(特許技術)。・レイン&フォグモード。・コンパクトサイズ / 防塵防水仕様(IP65)
    用途距離計仕様BITE マグネットマウント:対応、スロープ切替:対応寸法(mm)95.8×31×44電源リチウムイオン電池(3.7V/500mAh)倍率(倍)6測定精度±0.5yd表示方式デュアルカラーOLED(赤/緑)機能フラッグロック/振動通知:対応視野角7.5°対物レンズ有効径(mm)22測定距離(可能)1100yd距離【ピンフラッグ測定可能距離】最大500yd
  • レーザー距離計ショットナビ LINEA ショットナビ

    レーザー距離計ショットナビ LINEA

    ショットナビ
    29,800税込32,780
    1台
    6日以内出荷
    全ての動作に迷いなく答える。ムダをそぎ落とした機能美。スピーディかつ高精度な計測性能を手の内でコントロールできる快適へ。その構造と造形には結果を出すための必然が詰まっている。業界最高水準の誤差わずか±30cmの高精度であなたの戦略を正確にサポート。
    付属品キャリングケース、レンズクロス、カラビナ、USBケーブル、取扱説明書兼保証書質量(g)139倍率6倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×35×59.5バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)レンズサイズ(mm)レンズ径20、有効径18、ひとみ径3、アイレリーフ15使用環境温度(℃)動作-10~+55/保管-20~+60計測範囲3.3~1,640.0yd (3.0~1,500.0m)充電時間(時間)約1.5充電方式USB Type-C誤差計測:±0.3mレーザー波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product防水IPX4相当(生活防水程度)
  • レーザー距離計ショットナビ ELUAプラス ショットナビ

    レーザー距離計ショットナビ ELUAプラス

    ショットナビ
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    全ての動作に迷いなく答える。ムダをそぎ落とした機能美。スピーディかつ高精度な計測性能を手の内でコントロールできる快適へ。その構造と造形には結果を出すための必然が詰まっている。サブディスプレイを搭載し、リマインダー表示機能により計測時はもちろん、表示が消えた後でも再度サブディスプレイへの表示・確認が可能です。
    付属品レザー調ケース、レンズクロス、USB充電ケーブル、取扱説明書兼保証書質量(g)145倍率6倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.5×36×61バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)レンズサイズ(mm)レンズ径21、有効径19.8、ひとみ径3.3、アイレリーフ14.7使用環境温度(℃)動作-10~+55/保管-20~+60計測範囲3.3~1,312.0yd (3.0~1,200.0m)充電時間(時間)3.5充電方式USB Type-C誤差計測:±0.3mレーザー波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product使用可能回数フル充電時:ポイント計測時約39000回防水IPX4相当(生活防水程度)
  • レーザー距離計ショットナビ nanoGRプラス ショットナビ

    レーザー距離計ショットナビ nanoGRプラス

    ショットナビ
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    計量・コンパクトボディに宿る視認性へのこだわり。手に負担をかけない超軽量、持ち運びに便利な超小型設計。そして瞬時に読み取れる明瞭な表示。プレーの流れを妨げることなく、ストレスフリーな計測があなたのゴルフをもっと自由に。
    付属品レザー調ケース、レンズクロス、USB充電ケーブル、取扱説明書兼保証書質量(g)110倍率6倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×31×50バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)レンズサイズ(mm)レンズ径22、有効径20、ひとみ径3.3、アイレリーフ16使用環境温度(℃)動作-10~+55/保管-20~+60計測範囲3.0~1,312.0yd (2.7~1,200.0m)充電時間(時間)約3充電方式USB Type-C誤差計測:±30cmレーザー波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product使用可能回数フル充電時:ポイント計測時約33000回防水IPX4相当(生活防水程度)
  • レーザー距離計ショットナビ RAYSプラス ショットナビ

    レーザー距離計ショットナビ RAYSプラス

    ショットナビ
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    プレイ中の携帯性を追求し、小型・軽量設計を実現。遠距離のターゲットに対応する高精度な計測性能に加え、3点距離計測モードを搭載。戦略的なプレーを力強くサポートします。
    付属品レザー調ケース、レンズクロス、USB充電ケーブル、取扱説明書兼保証書質量(g)112倍率6倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×31.5×56バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)使用環境温度(℃)動作-10~+50/保管-20~+60計測範囲3.3~1,640.0yd (3.0~1500.0m)充電時間(時間)3.5充電方式USB Type-C誤差計測:±0.3mレーザー波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product使用可能回数フル充電時:ポイント計測時約39000回防水IPX4相当(生活防水程度)
  • ショットナビGPSウォッチ SkyNova ショットナビ

    ショットナビGPSウォッチ SkyNova

    ショットナビ
    39,980税込43,978
    1本
    6日以内出荷
    表示と操作をあえてシンプルにすることで、見やすく、分かりやすい操作性を実現。必要な機能だけを搭載、だから初めてでも使いこなせ、スコア管理までこの1台で完結。2つのボタンとタッチパネルを使った直感的かつ最低限の操作でGPSナビを使いこなす。
    仕様●データの更新:USBストレージモード/スマートフォンアプリ●対応測位システム:GPS/みちびきL1S/GLONASS/Galileo付属品充電、通信用Type-Cケーブル、クイックスタートガイド兼保証書、Shot Tracker1個質量(g)ベルト除く19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベルト除く34.6×42.9×11.8連続使用時間時計モード約15日バッテリーリチウムポリマーバッテリー(Type-C充電式)ディスプレイMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)約2.5/GPS使用時最大約8時間防水性IPX7(生活防水程度)
  • ライトスピードR3 Bushnell(ブッシュネル)

    ライトスピードR3

    Bushnell(ブッシュネル)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    仕様●最大表示可能距離:1200メートル●測定可能距離:5~1000メートル付属品専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、CR2乾電池寸法(mm)112×40×73質量(g)180電源CR2乾電池1本(付属)精度±1メートル倍率(倍)望遠:6レンズEXOバリアプロテクション(特許)モードスキャン、角度(±70°)、水平距離レーザークラス1クラス(アイセーフ)防水性生活防水(IPX4)
  • 腕時計型ショットナビEvolve SE テクタイト

    腕時計型ショットナビEvolve SE

    テクタイト
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    ショットナビ【Evole】シリーズ。ハイスペックな機能をお求めやすくコストパフォーマンスの高いエントリープライスモデル。1.2インチ液晶画面は屋外でも見やすいMIPカラー反射型液晶を採用。USB Type-C充電で専用充電器不要で維持管理もお手軽になりました。超高精度「マルチ衛星ナビ」搭載、従来品に比べてより高精度な計測が可能です。オートメジャー機能・オートビュー機能、フェアウェイナビ、水平距離、目安距離、高低差、推奨番手などグリーン攻略を力強くサポートします。安心高品質の「日本製」です。
    寸法(mm)Φ47.5×13.2質量(g)63連続使用時間(時間)約9(GPS使用時)、時計モード最大20日機能グリーンディレクション、オートメジャー、コースレイアウト、レイアップサークル、エイム機能、スコアサポート、推奨番手、フェアウェイナビ、目安距離、ハザード表示、同心円、歩数計、飛距離計測、競技モード、マルチディスタンス、オートビュー、高低差、地点登録、ドライビングサークル、スコアカード、通知機能、海外対応通信方式Bluetooth Smart4.0バッテリーリチウムポリマーバッテリーディスプレイMIPカラー反射型液晶1.2インチ充電時間(時間)約2.5(PC経由)防水IPX7
  • レーザー距離計 エスコ

    レーザー距離計

    エスコ
    17,700税込19,470
    1セット
    翌日出荷
  • レーザー測定器「Voice Laser Red Leo」 ショットナビ

    レーザー測定器「Voice Laser Red Leo」

    ショットナビ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    赤色OLEDの採用で視認性がグンとアップした音声認識機能搭載の距離計測器 赤色表示によって緑の多いゴルフ場における視認性を一層向上させたゴルフ用レーザー距離計測器です 「ポイントまでの距離」「ピンまでの距離」などの声による指示で簡単に使え、ボタン操作によって生じる手ブレを制御し、計測ミスを防止できるのが大きなメリットです 従来のボタンによる操作も可能 高低差ON/OFF切替可 手軽にピン計測(ピンシーク計測) 10秒間のスキャン計測搭載
    用途ゴルフでの距離計測に。ボイスレーザー/レッドレオ/GOLF/golf/ゴルフ/ゴルファー/ゴルフ用/飛距離計測/測定器/手振れ補正/簡単/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/グッドデザイン賞2021受賞/レーザー距離計/ゴルフ/距離計測/目安距離/手振れ補正付属品レザー調ケース、レンズクロス、USBケーブルType-C、音声表示シール、取扱説明書、保証書材質ABS樹脂測定範囲5~1000yd.質量(g)136電源リチウムポリマーバッテリーレンズ径(Φmm)20倍率(倍)6測定精度±1m測定範囲(m)5~913寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.57×3.36×6.13充電時間(時間)2操作回数フル充電時:ポイント計測時 約25000回動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~60防水性IPX4相当(生活防水程度)レーザーIEC 60825-1 Class 1M Laser Product
  • 腕時計型GPSナビ「Shot Navi INFINITY」 ショットナビ

    腕時計型GPSナビ「Shot Navi INFINITY」

    ショットナビ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    グリーンの起伏が一目でわかる「Green Eye」を搭載。グリーンの起伏を色彩で表現し、グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能 ゴルフボールをイメージしたディンプル模様を採用。袖やグローブの邪魔にならないよう本体キャビネットからベルトまで一体感を持たせたスタイリッシュなデザイン 向いている方向のFWまでの距離と実際の打つべき距離をナビゲーションするShot Navi 独自の特許機能「フェアウェイナビ」搭載 太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用
    用途ゴルフでの距離計測に。ゴルファー/ゴルフ用/WATCH/ウォッチ/タッチパネル/飛距離計測/測定器/腕時計/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/みちびき/LIS信号/フェアウェイナビ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/正規品/ゴルフナビ/GPS/Watch/時計/距離計測/目安距離/グリーン傾斜/スコア入力/生活防水仕様データ更新方法:PC(USB ストレージモードによるデータ更新)付属品充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書材質ABS樹脂、シリコン質量(g)48連続使用時間(時間)GPS使用時 最大約8、時計モード 最大約20日バッテリーリチウムポリマーバッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.43×1.2×3.96充電時間(時間)約2.5(PC経由)防水性IPX7(生活防水程度)
  • レーザータイプ Laser Sniper X1 Fit2 1000 ショットナビ

    レーザータイプ Laser Sniper X1 Fit2 1000

    ショットナビ
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    超軽量・超コンパクトな最長距離計測1000mの協議対応モデルのレーザー計測器です。 目標物までの距離をボタン1つで簡単計測、高低差計測とこれらを加味した「打つべき目安距離」も瞬時案内します。コースの起伏を意識せず計測された距離を把握してのスイングが可能です。 目標物を狙って測るショット計測で、フェアウェイサイドのバンカーやドックレックコーナー付近の木など、目視だけではなかなか測れない距離やコースの起伏を目標物を定めて自由に計測。 ファインダーの照準に目標物を入れ「計測ボタン」を押すだけで直線距離と高低差、更に打つべき目安距離も自動計算されて表示されるので、適したクラブの選択に役立ちます。 ピン捜索を手助けするスキャン計測(連続計測)ならピンフラッグ付近奥の木や看板などの目標物に照準をあわせた後にボタンを押したままゆっくりとピンフラッグ方向に移動することでピンフラッグに照準が合うと本体が振動し計測完了します。
    付属品キャリングケース、ストラップ、レンズクロス、CR2リチウム電池(動作確認用サンプル)、取扱説明書件保証書測定範囲10~1093yd.質量(g)138(電池含まず)電源CR2リチウム電池×1(商品に付属の電池は動作確認用サンプル電池)倍率(倍)6外寸(mm)89×72×36測定範囲(m)10~1000動作/保管温度(℃)-10~50/-20~60レーザー波長(nm)905RoHS指令(10物質対応)対応レーザー(規格)IEC60825-1 Class 1M Laser Productひとみ径(Φmm)3.3アイレリーフ(mm)21防水IP4(生活防水程度)
  • LRF電池蓋(PBU) Nikon(ニコン)

    LRF電池蓋(PBU)

    Nikon(ニコン)
    529税込582
    1個
    5日以内出荷
    「COOLSHOT PROII STABILIZED」用の電池蓋です。
    その他標準付属品対応機種COOLSHOT PROII STABILIZEDアズワン品番64-9313-89
  • ディスト用アダプターDST360 ライカ ジオシステムズ

    ディスト用アダプターDST360

    ライカ ジオシステムズ
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    X3・X4が全方位測距ができる3次元測定器へ早変わり
    用途レーザー距離計X3・X4専用アダプターアズワン品番64-8487-30
  • 150x170mm ターゲットパネル エスコ

    150x170mm ターゲットパネル

    エスコ
    2,640税込2,904
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720ZB-6
  • ストッパーピン BOSCH(ボッシュ)

    ストッパーピン

    BOSCH(ボッシュ)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    仕様ストッパーピントラスコ品番212-8962
  • アダプター BOSCH(ボッシュ)

    アダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    TypeBのUSB充電器用アダプター
    適合バッテリーGLM80、GLM 100C
  • ハンディ型距離計ショットナビ【Granz neo】 ショットナビ

    ハンディ型距離計ショットナビ【Granz neo】

    ショットナビ
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    遂にクレジットカードより小さくゴルフボール1個分の軽さを実現。ハンディ型GPSゴルフナビの最新モデルです。2.13インチディスプレイは太陽光の下でも鮮明に表示されるカラー反射型液晶を採用。さらに端末を傾けるだけでより見やすいどでか文字で表示。汎用性の高いType-C充電と使い良さも魅力。国内コースレイアウト100%収録&超高精度「マルチ衛星ナビ」を搭載し、あなたにあった最適な攻略ルートを導き出します。
  • タッチスクリーン×GPS搭載レーザーゴルフ距離計 MILESEEY

    タッチスクリーン×GPS搭載レーザーゴルフ距離計

    MILESEEY
    75,980税込83,578
    1台
    6日以内出荷
    ・世界中の43,000以上のコースマップを備えた最大のタッチスクリーン。・グリーンのフロント、センター、バックまでのダイナミックGPS距離。・回転スイッチによるSmartSlop補正。・600ヤードのインスタントフラッグロック、0.1秒で±0.5ヤードの精度。・あらゆる天候に対応するIP65保護を備えた雨と霧モード
    用途距離計電源充電式リチウムイオン倍率(倍)6測定精度±0.5yd機能フラッグロック&振動通知:対応視野角7.5°対物レンズ有効径(mm)22測定距離(可能)1300yd表示単位ヤード/メートルモードBall-to-Pin:対応バッテリー容量(mAh)1000補正機能SmartSlope距離【ピンフラッグ測定可能距離】最大600ydタッチスクリーン2.13インチ AMOLED
  • AI搭載・高精度ゴルフレーザー距離計 MILESEEY

    AI搭載・高精度ゴルフレーザー距離計

    MILESEEY
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    ・世界初のAI技術を搭載したゴルフレーザー距離計 。・PinPoint Green(特許技術)。・2点測定→三点間測定。・690ヤードピンロック機能(測定精度±1ヤード) 。・赤色/黒色ディスプレイ表示(自動切り替え)。・実視界7.9° / 望遠倍率7.5倍
    用途距離計仕様BITE マグネットマウント:対応寸法(mm)119×99×39質量(g)約356電源(V)CR-2リチウム電池(3倍率(倍)7.5測定精度±1yd、グリーン測定精度:±0.01yd表示方式赤・黒デュアル表示(OLED+LCD)機能フラッグロック&振動通知:対応視野角7.9°対物レンズ有効径(mm)28測定距離(可能)2000ydモードスキャン:対応距離【ピンフラッグ測定可能距離】最大690yd
  • レーザー距離計 PF1 PRO MILESEEY

    レーザー距離計 PF1 PRO

    MILESEEY
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    ・見やすいOLED(赤・緑)表示。・超コンパクト&軽量(持ち運びやすい)。・高速&高精度測定。・高低差(スロープ)補正機能。・全天候対応(IP65防水)
    用途距離計仕様【スロープ(高低差補正)】あり(ON/OFF切替可)寸法(mm)96×64×36質量(g)157倍率(倍)6測定精度約 ±1yd機能ピンロック:あり、振動通知:ありバッテリー内蔵リチウム(約800mAh)ディスプレイOLED(赤・緑2色表示)測定速度(秒)約0.1視野角約7.5°防塵防水性能IP65測定距離約1100ydモード雨・霧対応:あり充電方式USB-C距離ピンロック:約300~450(yd)
  • ディスト用三脚 120 ライカ ジオシステムズ

    ディスト用三脚 120

    ライカ ジオシステムズ
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    別売のディスト用アダプターと組み合わせて使用。屋外の足場の悪い環境での使用に最適。長距離の測定やP2P測定、画像測定、高さトラッキングなどの間接測定時にライカディストを固定して使用する場合にお奨めします。使用高さ0.36m~1.16m 重量1.35kg。ネジ径:1/4インチ。タジマレーザー墨出し器は取り付けられません。専用収納ケース
    用途レーザー距離計用三脚付属品専用収納ケースねじ径(inch)1/4使用高度(m)0.36~1.16
  • ショットナビGPSウォッチ INFINITY Touch ショットナビ

    ショットナビGPSウォッチ INFINITY Touch

    ショットナビ
    28,980税込31,878
    1本
    6日以内出荷
    フィット感を追求した流線型デザイン、ゴルフボールをイメージしたディンプル模様とシームレスデザインのGPSウォッチ。シンプルでありながらも個性的な外観がゴルフギアとしての特徴を際立たせ、洗練されたスタイルがゴルファーに新たな価値観を提供する。
    仕様●データの更新:USBストレージモードによるデータ更新●対応測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S付属品本体、専用ウォッチケース、通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書質量(g)ベルト除く50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベルト除く56×40×13.4連続使用時間時計約15日バッテリーリチウムポリマーバッテリー(Type-C充電式)ディスプレイMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)2.5/GPS使用時最大約9時間防水性IPX7(生活防水程度)
  • ショットナビGPSウォッチ Crest2Touch ショットナビ

    ショットナビGPSウォッチ Crest2Touch

    ショットナビ
    38,980税込42,878
    1本
    6日以内出荷
    風格あるデザインと圧倒的操作性。今までのゴルフGPSナビで満足できないゴルファーへ送る勝利への1台。グリーンの起伏をヒートマップで表現。縦横へのスワイプとタッチ操作で直感的な操作性。グリーンを現時点に応じてリアルタイムに自動回転幅、奥行き、フロントエッジ、センターまでの距離を表示。ドライバーやアイアンの飛距離を自動計測するのでボタンを操作する必要のないオートメジャー機能。
    仕様●データの更新:USBストレージモード/スマートフォンアプリ●対応測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S付属品本体、専用ウォッチケース、通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書質量(g)ベルト除く64外形寸法(mm)ベルト除く幅57×縦46×奥行14.5連続使用時間時計約20日バッテリーリチウムポリマーバッテリー(Type-C充電式)ディスプレイ1.4インチMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)2.5/GPS使用時最大約8時間防水性IPX7(生活防水程度)
  • レーザー距離計ショットナビ ACCURA GRプラス ショットナビ

    レーザー距離計ショットナビ ACCURA GRプラス

    ショットナビ
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    距離計測の本質を見つめなおし、精度・質感・操作性すべてを磨き上げた。3D計測モードの搭載により距離はより直感的に把握できる。「ポイント計測」「ピンシーク計測」「スキャン計測」シーンに応じて最適な計測方法を選択可能です。「高低差機能OFF」機能を搭載し競技での使用も可能。安心の生活防水性能です。
    付属品キャリングケース、レンズクロス、USBケーブル、取扱説明書、保証書質量(g)136倍率6倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×35×59バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)レンズサイズ(mm)レンズ径20、有効径:18、ひとみ径:3、アイレリーフ:15使用環境温度(℃)動作-10~+55/保管-20~+60計測範囲5.0 ~ 1,300.0yd (4.5 ~ 1,188.7m)充電時間(時間)1.5充電方式USB Type-C誤差計測:±1mレーザー波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product使用可能回数フル充電時:ポイント計測時約18000回防水IPX4相当(生活防水程度)
  • GPSゴルフナビ VELLIX V12B(ブラック) ショットナビ

    GPSゴルフナビ VELLIX V12B(ブラック)

    ショットナビ
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    色鮮やかなAMOLED(有機EL)を搭載した明るく高精細な画面でバツグンの視認性。直射日光も下でも文字や数値がくっきり表示され、ラウンド中も瞬時に情報を確認できます。タッチスクリーンを採用し、感覚的操作とスムーズな応答でコースレイアウトもばっちり。スワイプやタッチで迷わず操作できるので、プレーへの集中力が途切れません。シンプルに距離だけを大きな文字で知りたい方にオススメな、どでか文字ビューを搭載。ボタン切替で知りたい情報をズバッと表示。
    仕様データ更新:USBストレージモードによるデータ更新、対応測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S付属品専用ウォッチケース、マグネット充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 ※ACアダプターは別売りです寸法(mm)直径42×高さ12.5質量(g)24連続使用時間(時間)フル充電(時間):約2/最大12機能着信・SNS通知:搭載(スマホとのBluetooth接続が必要。iOS14.4以上、Bluetooth4.0以上に対応)バッテリーリチウムポリマーバッテリーディスプレイ1.2インチAMOLED充電方式マグネット充電、通信用USBケーブル防水IPX7(生活防水程度)
  • 携帯型レーザー距離測定器 RF4500ズーム MAVEN

    携帯型レーザー距離測定器 RF4500ズーム

    MAVEN
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    6倍-12倍ズーム。ビビットオレンジの数値表示で暗所や夜間でも抜群の読取力。最大測定可能距離:4500m。LOSモード(直線・角度)、COMモード(自動勾配計算距離)。測定モード:フィールド(最前面優先測定)/フォレスト(最遠優先測定)。スキャン機能。レチクル設定5種。5段階明度調整。300g軽量設計
    用途電設業、土木建築業、災害対策・現場調査、要救助者までの距離確認、湾岸警備、花火大会やイベント計画時の安全帯確認、都市開発など仕様レチクル設定:5種類、明るさ調整:5段階、最大表示可能距離:4500m、測定可能距離:5~4100m質量(g)300電源CR2乾電池1本(付属)測定範囲(℃)デジタル加速度計:±90倍率望遠:6-12倍精度デジタル加速度計:±0.5°測定精度300m未満:0.5m、 300~2000m:±1m、 2000~4500m:±3m対応三脚ネジ穴:○透過率(%)光:0.74速度測定反応:0.25~3秒材質(フレーム)マグネシウム/アルミニウム寿命電源:約2000回測定対物レンズ有効径(mm)21防塵防水性能IP67 完全防水環境温度範囲(℃)動作:-5~60サイズ(mm)134×80×52アイレリーフ(mm)13.5(12倍)、19(6倍)
  • 携帯型レーザー距離測定器 CRF2400 MAVEN

    携帯型レーザー距離測定器 CRF2400

    MAVEN
    72,980税込80,278
    1台
    5日以内出荷
    最大測定可能距離:2400m。LOSモード(直線・角度)、COMモード(自動勾配計算距離)。赤(自動) / 黒明度調整。レチクル設定3種。226g軽量設計。スキャン機能
    用途電設業、土木建築業、災害対策・現場調査、要救助者までの距離確認、湾岸警備、花火大会やイベント計画時の安全帯確認、都市開発など仕様レチクル設定:3種類、明るさ調整:赤(自動) / 黒、最大表示可能距離:2400m、測定可能距離:5~2200m質量(g)226電源CR2乾電池1本(付属)測定範囲(℃)デジタル加速度計:±90倍率望遠:6倍精度デジタル加速度計:±0.5°測定精度200m未満:0.5m、 200~1500m:±1m、 1500~2400m:±3m対応三脚ネジ穴:○透過率(%)光:0.7速度測定反応:0.25~3秒材質(フレーム)耐衝撃性ポリカーボネート寿命電源:約2000回測定対物レンズ有効径(mm)22防塵防水性能IP67 完全防水環境温度範囲(℃)動作:-5~60サイズ(mm)109×75×47アイレリーフ(mm)13

コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー距離計