絞り込み
適用畳数
- 8
- 2~6(1)
- 4.5(2)
- 4.5~8(1)
- 6(153)
- 10(108)
- 12(197)
- 14(35)
- 20(1)
調光の可否
- ×(21)
- ○(59)
光色
- その他(1)
- 昼光色(190)
- 昼白色(19)
- 温白色(5)
- 白昼色(1)
- 白色(1)
- 電球色(184)
光束(Lm)
- 3000~4000未満(99)
- 4000~5000未満(73)
調色の可否
- -(3)
- ×(11)
- ○(44)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(95)
- 90以上(93)
80~90未満・90以上
器具・セット
- セット品(13)
セット品
電圧(V)
- 100(91)
100
色温度(K)
- 3000~5000未満(120)
- 5000~6500未満(185)
- 6500以上(175)
- ~3000未満(129)
3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・~3000未満
明るさタイプ(Lm)
- 3869(1)
- 3950(1)
- 4000(6)
- 4100(3)
- 4180(2)
- 4200(4)
- 4299(4)
3869・3950・4000・4100・4180・4200・4299
消費電力(W)
- 20~30未満(30)
- 30~40未満(189)
- 30.7(100V)(1)
- 40~50未満(6)
- 50~60未満(1)
20~30未満・30~40未満・30.7(100V)・40~50未満・50~60未満
ブランド
- DAIKO(大光電機)(3)
- ENDO(遠藤照明)(2)
- HotaluX(ホタルクス)(7)
- JAPPY(5)
- Luminous(ルミナス)(5)
- ODELIC(オーデリック)(115)
- Panasonic(パナソニック)(62)
- SOARING(ソァーイング)(1)
- アイリスオーヤマ(20)
- オーム電機(9)
- コイズミ照明(2)
- タキズミ(TAKIZUMI)(7)
- ティーエム(1)
- ドウシシャ(1)
- 東芝(2)
- 東芝ライテック(1)
DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・HotaluX(ホタルクス)・JAPPY・Luminous(ルミナス)・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・SOARING(ソァーイング)・アイリスオーヤマ・オーム電機・コイズミ照明・タキズミ(TAKIZUMI)・ティーエム・ドウシシャ・東芝・東芝ライテック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(57)
再生紙使用マーク適合(80)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「適用畳数」から絞り込む
2~6(1)
4.5(2)
4.5~8(1)
6(153)
8
10(108)
12(197)
14(35)
20(1)

LEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳)
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷発光効率がUPし消費電力がDOWNしました。本体サイズもUPし節電モードも搭載しました。調光:10段階、調色:11段階で便利な機能付きです。おやすみタイマーで15分/30分のタイマーを設定できます。ラストメモリー機能でお好みの明るさを記憶させます。チャンネル切替でリモコン1つで複数の照明を2ch登録可能です。照明器具を複数使用する際に便利です。取り付けが簡単2ステップです。Ra85以上の演色性で対象物が色鮮やかに見え、目が疲れにくいです。取付一体型径(Φmm)450外形寸法(mm)Φ450xH85ケース質量(kg)2.3チャンネル数2ch寿命設計:40000時間タイマー時間おやすみ:30min演色指数(Ra)85調光の可否調光発光効率(Lm/W)150エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳)
アイリスオーヤマ¥5,998税込¥6,5981台翌々日出荷発光効率がUPし消費電力がDOWNしました。本体サイズもUPし節電モードも搭載しました。調光:10段階、調色:11段階で便利な機能付きです。おやすみタイマーで15分/30分のタイマーを設定できます。ラストメモリー機能でお好みの明るさを記憶させます。チャンネル切替でリモコン1つで複数の照明を2ch登録可能です。照明器具を複数使用する際に便利です。取り付けが簡単2ステップです。Ra85以上の演色性で対象物が色鮮やかに見え、目が疲れにくいです。取付一体型径(Φmm)450外形寸法(mm)Φ450xH85ケース質量(kg)2.3チャンネル数2ch寿命設計:40000時間タイマー時間おやすみ:30min演色指数(Ra)85調光の可否調光・調色発光効率(Lm/W)150エコロジー商品省エネ
【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳)
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。演色指数(Ra)85
LEDシーリングライト 調光 昼光色
オーム電機(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷直径40cmのシーリングライト。明るさ4段階調光。30分・60分のオフタイマー付き。光源色は昼光色。リモコン付き。LED5年保証対象商品付属品リモコン・リモコンケース・木ねじ×2本・単4形乾電池×2本(テスト用)・保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯…0.5、待機時…0.2本体寸法(mm)(約)直径Φ400×高さ93本体質量(kg)約1.0定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色使用場所室内用演色指数(Ra)83調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳)
アイリスオーヤマ¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
シーリングライト リモコン付
Luminous(ルミナス)¥3,798~税込¥4,178~1台4日以内出荷蛍光灯から器具ごと交換しよう!お部屋の明かりをもっとコンパクトに.用途納戸・書斎・子供部屋・スモールリビングなどにおすすめ質量(g)350電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ250×87演色指数(Ra)80
【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳)
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷お求めやすい価格の調光・調色タイプ。お部屋の広さに合った明るさと器具サイズがお選びいただけます。使いやすいリモコンを同梱。文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。付属品専用リモコン送信器仕様(LED・電源ユニット)内蔵幅(mm)Φ500カバー乳白つや消し・模様入り質量(kg)1.4取付天井直付型高さ(mm)122取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
LEDシーリングライト
アイリスオーヤマ¥5,898~税込¥6,488~1台翌々日出荷住宅用照明 LEDシーリングライト シーリングライトシリーズS質量(kg)0.9寸法(直径Φ×高さH)(mm)393×85定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000定格電源電圧AC100V演色性(Ra)85
【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル
アイリスオーヤマ¥8,698税込¥9,5681台翌々日出荷空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです定格寿命(時間)40000機能調光10段階/調色11段階直径×高さ(mm)560×102演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)140エコロジー商品省エネ
シーリングライト リモコン付
Luminous(ルミナス)¥4,398~税込¥4,838~1台4日以内出荷新開発!透明窓&回転可能アダプタ搭載で取り付けがとても簡単に。用途照明、シーリングライトとして。リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ450×101演色指数(Ra)80切タイマー0.5時間 / 1時間
シーリングイージーモデル
ドウシシャ¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷サーキュライトイージーシリーズは、簡単取付でお好きな部屋にどこでも。スイング機能で部屋中くまなく風を届けます。逆回転モード搭載で冬の空気巡回に役立ちます。用途8畳用仕様【調光】7段階、【調色】5段階消費電力(W)(50/60Hz)51機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能器具・セットセット品電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ400×200光束(Lm)4000明るさ(Lm)4000光色昼光色~電球色調光の可否○適用畳数8調色の可否○
LEDシーリングライト 調光タイプ
HotaluX(ホタルクス)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷お部屋のすみずみまで明るい広配光のLEDシーリングです。用途お部屋全体が明るい調光モデルです。付属品アダプタ×1個、リモコン×1個、リモコンケース×1個、単四乾電池×2本材質乳白色アクリルカバー長さ(mm)434幅(mm)434高さ(mm)128電源(V)100外径(Φmm)434定格寿命(時間)40000機能防虫:虫の入りにくい構造光源色電球色切タイマー60・30(分)調光機能LED常夜灯:3段階
LEDシーリングライト 和風角形 8畳 12畳
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷天然木枠で温かみのあるあかりを演出、和の空間にあうLEDシーリングライト和風角形です。質量(g)230定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)534××118光源寿命40000H待機時消費電力(W)0.5エコロジー商品省エネ
天井直付型 シーリングライト プルスイッチ付
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷仕様光束維持率:70%質量(kg)1.8取付天井直付型高さ(mm)117取付方式カチットF電圧(V)100スイッチプルスイッチ:付、全灯→段調光→常夜灯→滅構造虫・ホコリの入りにくい構造色温度(K)6200幅(Φmm)500材質(カバー)アクリルカバー(乳白つや消し)光源色昼光色光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
天井直付型 シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。付属品専用リモコン送信器:同梱仕様光束維持率:70%適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)取付天井直付型取付方式カチットF定格電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい構造器具・セットセット品材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消しトランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否○調色の可否○エコロジー商品省エネ
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷[文字くっきり光] 読書や勉強に文字を見やすくするあかり。 文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。 [明るさアップ] 手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく。 全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。 使いやすいリモコン同梱。 直感的に操作ができるようにレイアウト。 さらにサイズもスリムで持ちやすく。 虫・ホコリの入りにくい構造ですセット内容専用リモコン送信器取付天井直付型電圧(V)100スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83LED交換不可
【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ウォールナット
アイリスオーヤマ¥8,798税込¥9,6781台翌々日出荷空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです定格寿命(時間)40000機能調光10段階/調色11段階直径×高さ(mm)560×102演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)140エコロジー商品省エネ
停電検知LEDシーリングライト
Luminous(ルミナス)¥6,898税込¥7,5881台4日以内出荷停電を検知して、停電用ライトが自動で点くシーリングライト。地震や大雨など災害時の突然の停電に安心。普段使っている照明が非常時にも役に立つ。供えない防災です。用途照明、シーリングライトとして。リビング/寝室/オフィス/事務所機能【調光】11段階色温度(K)6500電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)明るさ【常夜灯】2段階演色指数(Ra)80切タイマー0.5 / 1.0 (時間)調色の可否-エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト 四角セードタイプ
オーム電機¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷四角セードタイプ。30分・60分オフタイマー付き。リモコンと壁スイッチで調光設定が可能。定格寿命40000時間の長寿命LED使用。LED5年保証対象商品付属品リモコン/リモコンケース/木ネジ×2本/単4形乾電池×2本(テスト用)/保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯1.0/待機電力0.5本体寸法(mm)(約)縦450×横450×高さ100本体質量(kg)約1.75定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色使用場所屋内用(屋外使用禁止)調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDシーリングライト
オーム電機¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷直径45cmのシーリングライト。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き。30分/60分オフタイマー付き。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能。LED5年保証対象商品定格電圧50/60Hz定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5本体寸法(mm)(約)直径Φ450×高さ87消費電力100%点灯時…3675%点灯時…2850%点灯時…1925%点灯時…9本体質量(kg)約0.95定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約10575%点灯時…約10350%点灯時…約10525%点灯時…約105光束(Lm)(100%点灯時)約3800/(75%点灯時)約2900/(50%点灯時)約2000/(25%点灯時)約950使用場所屋内用(屋外使用禁止)調光の可否○適用畳数8調色の可否×エコロジー商品省エネ
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷明るい色合いで、ナチュラルなインテリアにコーディネイト。さわやかな雰囲気を広げます。付属品専用リモコン送信器仕様(LED・電源ユニット)内蔵幅(mm)Φ552カバー乳白つや消し質量(kg)1.8取付天井直付型高さ(mm)130取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯仕上(木製)メイプル調色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
【和風角形】LEDシーリングライト 調色(8畳 12畳)
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷天然木枠と和紙調シェードで温かみのある明かりを演出する、和風角形のLEDシーリングライトです。新技術の「メタルサーキット構造」を採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。また、シェード設計を工夫し、設置してからお部屋の向きに合わせられるような構造になっています。材質ポリプロピレン、PMMA+実木、ABS樹脂長さ(mm)532幅(mm)532高さ(mm)135質量(g)2300電源(V)AC100(50/60Hz)機能メタルサーキット構造採用付、おやすみタイマー付き(10分/30分):ボタンを押してから時間がたつと徐々に消灯する機能です。器具・セットセット品保証期間お買い上げ日より5年間光源色電球色~昼光色相当タイマーおやすみタイマー:15/30分LED寿命(時間)40000調光方式(調光/調色)10/10段階待機電力(W)0.5演色指数(Ra)85調光の可否否調色の可否否エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト 8畳用 調光 リモコン付 昼光色
オーム電機¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。8畳までの部屋に対応し、最大3900ルーメンの明るさです。5段階調光に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書質量(g)823周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)28全光束(Lm)3900型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色昼光色演色指数(Ra)80適用畳数8畳調光機能5段階
LEDシーリングライト 調光調色 チャコールブラック 8畳 12畳 14畳
アイリスオーヤマ¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷発光効率が約140lm/Wの高効率で、電気代節約につながります。薄くてすっきりコンパクト、おしゃれな木目調フレームデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階/常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。リモコンで切タイマーを設定すると次第に暗くなり30分後に消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。リモコンで切タイマーを3秒以上長押しすると節電モード設定になり、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなります(約40%減光)。るすばんモードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、約4時間後に消灯します。人がいない間に点灯するため、防犯効果に繋がります。るすばんモードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、約4時間後に消灯します。人がいない間に点灯するため、防犯効果に繋がります。光束維持時間:約40,000時間(1日あたり10時間点灯させて使用した場合、約10年分になります。光束維持時間は全光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計時間であり、製品の寿命を保証するものではありません)。色がより自然に見える演色性(Ra85)を実現しました。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。5年保証(。リモコン、シェード、付属品:1年。電池などの消耗品は保証の対象外になります)。色チャコールブラック質量(g)1690定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ560×-×102定格電源電圧AC100V光源寿命40000時間光色電球色~昼光色相当待機電力(W)0.5発光効率(Lm/W)140演色性(Ra)85エコロジー商品省エネ
シーリングライト8畳用
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷種類調色電圧(V)100消費電力(W)30.8器具・セットセット品色温度(K)昼光色:6500、電球色:2700光源色昼光色、電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否○適用畳数~8畳調色の可否○
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED フラットプレートシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷美しい面発光のプレートに間接照明の機能をプラス フラットな形状で空間に調和しながら、シーンに合わせた快適な光環境を創出します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2仕様フラットプレート光切替機能付、常夜灯付種別LED一体型幅(mm)Φ500カバー樹脂(乳白)質量(kg)3.8高さ(mm)70取付方式簡易取付A光源直接光:LED(電球色~昼光色)、間接光:LED(電球色~昼光色)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間リモコンフラットプレート間接光切替リモコン別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624、演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDシーリング調光調色機能付き
東芝¥8,498税込¥9,3481台4日以内出荷電球色(2700K)から昼光色(6500K)までの調色機能がついたLEDシーリングライトです。調光機能とあわせて明るさや色を用途や雰囲気にあわせて調節できるのでリビングルームなど様々なシーンで利用するお部屋のライトにおすすめです。シンプルなデザインで、どんな部屋にも馴染み部屋の雰囲気を損ないません。常夜灯は6段階調光が可能。また、お休みタイマー付きで30分または60分後に消灯または常夜灯に切り替わります。質量(kg)約1.5定格電圧(V)AC100光源色電球色~昼光色まで光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷繊細なリブが、デザインをより印象的に。フレームの内側に光が当たり、立体的な佇まいを魅せます。付属品専用リモコン送信器仕様(LED・電源ユニット)内蔵幅(mm)Φ514カバー乳白つや消し質量(kg)1.6取付天井直付型高さ(mm)122取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷端正な姿に、追廻しの桟構成。 伝統的な木組み技法でゆるやかな曲線を描きました。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。 別売リモコンでさらに便利に。セット内容専用リモコン送信器材質木製(白木)質量(kg)2取付天井直付型高さ(mm)124電圧(V)100消費電力(W)昼光色:32スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)501ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:107.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W光束(Lm)昼光色:3450リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83適用畳数~8畳LED交換不可
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷から60日以内出荷清楚な印象が漂う、乳白カバーとシンプルなスクエアデザイン。 コーディネイトしやすいあかりです。セット内容専用リモコン送信器カバーキレイコート仕様質量(kg)2.4色アクリルカバー:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)117電圧(V)100スイッチ壁切替:普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)580ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から90日以内出荷小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズと低価格が魅力です。仕様調光器:不可種別横出し付質量(kg)1.8取付クイックA高さ(mm)122種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯構造虫が入りにくい、ファインアクリルグローブ種別脱着:グローブ回転A幅(Φmm)500材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1(別売リモコン)傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
LED シーリングライト 調光タイプ 8畳
タキズミ(TAKIZUMI)¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷~8畳用。木製枠。強化和紙シート貼。プルスイッチ付(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。高さ調節可能(コード収納型)長さ(mm)452幅(mm)452質量(kg)1.9高さ(mm)167取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)24コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)139.5光束(Lm)3350LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83適用畳数~8畳用再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
【モールフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(8畳 12畳)
アイリスオーヤマ¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。 シルバーモール付きデザインでリビングなどにおすすめです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、 直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。 リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階切り替えができ、 お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。 おやすみタイマー(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。直径(Φmm)600高さ(mm)127器具・セットセット品光源色電球色~昼光色相当タイマーおやすみタイマー:10分/30分LED寿命(時間)40000待機電力(W)1演色指数(Ra)85調光の可否可調色の可否可エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDシーリングライト 8畳用 調光調色 リモコン付
オーム電機¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。8畳までの部屋に対応し、最大3900ルーメンの明るさです。5段階調光・5段階調色に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。電球色から昼光色まで、使用シーンに合わせて光色を切り替えできます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書色調色:5段階質量(g)823周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)29全光束(Lm)3900型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色電球色~昼光色演色指数(Ra)80適用畳数8畳調光機能5段階