絞り込み
適用畳数
- 8(1)
調光の可否
- ○(1)
調色の可否
- ○(1)
器具・セット
- セット品(1)
電圧(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 30~40未満(1)
30~40未満
ブランド
- 日本防災スキーム
- ODELIC(オーデリック)(332)
- Panasonic(パナソニック)(266)
- コイズミ照明(107)
- 三菱電機(77)
- アイリスオーヤマ(52)
- DAIKO(大光電機)(51)
- オーム電機(48)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 東芝(22)
- 東芝ライテック(21)
- タキズミ(TAKIZUMI)(21)
- JAPPY(18)
- 東京メタル(18)
- ドウシシャ(16)
- HotaluX(ホタルクス)(15)
- 栄興電器(13)
- 山田照明(12)
- BRID(11)
- エスコ(9)
- ブランドをもっと見る
「適用畳数」から絞り込む
8(1)

天照tsuita(~8畳タイプ)
日本防災スキーム¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷「天照 tsuita(あまてらす ツイタ)」は、停電時でも自動で点灯するバッテリー内蔵型のシーリングライトです。通常時はリモコン操作で調光・調色が可能で、電球色から昼光色まで11段階の色味調整、明るさも10段階で設定できます。停電時には自動で点灯し、最大8時間の連続点灯が可能。明るさは3段階に調整でき、壁スイッチでON/OFFも可能です。工事不要!既存の照明器具と交換するだけの簡単設置。災害時の安心はもちろん、普段使いでも快適な照明環境を提供します。セット内容本体 、リモコン、単4電池×2(モニター用)材質カバー:MS、本体:鉄・アルミ・樹脂寸法(mm)450×450×88質量(kg)約1.5消費電力(W)30(万充)、32(充電)定格電圧(V)AC100 (50:60Hz)バッテリー19.24Wh(3.7V 5200mAh)器具・セットセット品保証期間2年(保証規定による)組立時間約10分エネルギー消費効率(Lm/W)(満充)126 / (充電)118点灯時間【停電時】800Lm:2時間 / 400Lm:4時間 / 200Lm:8時間定格光束(Lm)約3800(100%点灯時)調光の可否○適用畳数~8畳調色の可否○