絞り込み
適用畳数
- 4.5(1)
- 6(68)
- 8(100)
- 10(65)
- 12(75)
- 14(16)
- 18(1)
調光の可否
- ×(63)
- ○(16)
光色
- 昼光色(153)
- 昼白色(74)
- 温白色(30)
- 白色(5)
- 電球色(222)
光束(Lm)
- 1000未満(37)
- 1000~2000未満(9)
- 2000~3000未満(7)
- 3000~4000未満(67)
- 4000~5000未満(69)
- 5000~6000未満(25)
- 6000~7000未満(1)
調色の可否
- ×(2)
- ○(40)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(55)
- 90以上(169)
80~90未満・90以上
器具・セット
- セット品(2)
- 器具のみ(2)
セット品・器具のみ
色温度(K)
- 3000~5000未満(197)
- 5000~6500未満(223)
- 6500以上(150)
- ~3000未満(200)
3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・~3000未満
電圧(V)
- 100(51)
100
明るさタイプ(Lm)
- 3200(6)
- 5000(12)
3200・5000
消費電力(W)
- 5未満(12)
- 5~10未満(44)
- 10~20未満(25)
- 20~30未満(31)
- 30~40未満(119)
- 40~50未満(101)
- 50~60未満(11)
- 60~70未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- Panasonic(パナソニック)(246)
- コイズミ照明(104)
- 三菱電機(76)
- オーム電機(53)
- DAIKO(大光電機)(49)
- アイリスオーヤマ(35)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 東芝(22)
- 東芝ライテック(21)
- 東京メタル(19)
- ドウシシャ(16)
- JAPPY(12)
- 山田照明(12)
- YAMAZEN(山善)(9)
- スワン電器(8)
- 栄興電器(8)
- エスコ(7)
- CIRCULIGHT(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(11)
グリーン購入法適合(41)
再生紙使用マーク適合(173)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「適用畳数」から絞り込む
4.5(1)
6(68)
8(100)
10(65)
12(75)
14(16)
18(1)

小型LED薄型シーリングライト
ODELIC(オーデリック)(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から4日以内出荷お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません仕様調光器不可カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)4.8ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト単色6畳 リモコン付き
ODELIC(オーデリック)¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷シンプルなデザインでどんな部屋にも馴染みの良いLEDシーリングライトです。昼光色で連続調光(100-10%)が可能なため、シーンに応じた明るさでの使用ができます。その他壁スイッチ(全灯→メモリー点灯→常夜灯)、調光器不可寸法(mm)Φ477×高さ114質量(kg)1.5定格消費電力(W)29器具・セットセット品色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110.3光源寿命40000光色昼光色(6500K)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3200調光率(%)100-10調光の可否×適用畳数~6畳調色の可否×エコロジー商品省エネ
高演色LED 薄型シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から4日以内出荷薄型シーリングライト。幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません。種別薄型シーリングライト材質下面:ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ120質量(kg)0.3高さ(mm)31材質(本体)ポリカーボネート明るさ(W)白熱灯器具100相当角度(°)傾斜天井対応:90定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)11(100V)入数1台調光方式非調光グリーン購入法適合取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可配光タイプ拡散配光(113°)エコロジー商品省エネ
フラットプレート LEDシーリングライト Φ150
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から4日以内出荷複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られますカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)150高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
フラットプレート LEDシーリングライト Φ120
ODELIC(オーデリック)¥4,598~税込¥5,058~1台当日出荷から4日以内出荷ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯60Wクラス演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
交換用光源ユニット
ODELIC(オーデリック)¥5,698~税込¥6,268~1台4日以内出荷PLUGGED(プラグド)シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています。配光変換パネルと組み合わせて使用します用途PLUGGED(プラグド)シリーズ専用カバーアクリル(透明)ランプの種類LED
フラットプレート LEDシーリングライトΦ300
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめカバー樹脂(乳白)質量(kg)1.9直径(Φmm)300高さ(mm)43タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさFCL30Wクラス演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷から4日以内出荷天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します仕様調光器:不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)40タイプLED一体型取付方式グローブ:グローブ回転消費電力(W)7.3ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)8(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
小型シーリングファンライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷小型ファンライト FLAT FAN Mini プラグタイプ。ダクトレールに取付可能。調色3段階切替(2700K、3500K、5000K)。調光5段階切替。風量3段階切替(弱・中・強)。風向き切替可能(正回転/逆回転)。リモコン付属。寸法(幅W×高さH)(mm)228×259定格消費電力(W)9.5全光束(Lm)900機能調光有り(5段階)色温度(K)2700/3500/5000光源色電球色/昼白色風量調整3段階(弱・中・強)光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調色の可否有り(3段階)
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト。空間や目的に合わせてお選びいただけます用途キッチン種別器具:LED一体型長さ(mm)1225質量(kg)1.9色白色材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100消費電力(W)31.8ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)34、(200V)33、(242V)34明るさHf32W定格出力×2灯相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED フラットプレートシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥47,980~税込¥52,778~1台4日以内出荷美しい面発光のプレートに間接照明の機能をプラス フラットな形状で空間に調和しながら、シーンに合わせた快適な光環境を創出します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2仕様フラットプレート光切替機能付、常夜灯付種別LED一体型幅(mm)Φ500カバー樹脂(乳白)質量(kg)3.8高さ(mm)70取付方式簡易取付A光源直接光:LED(電球色~昼光色)、間接光:LED(電球色~昼光色)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間リモコンフラットプレート間接光切替リモコン別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624、演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト【FLAT PLATE】
ODELIC(オーデリック)¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷美しい面発光に調光・調色機能まで備えた薄さ55mmの居室用LEDシーリングライト。畳数基準内で最大光量の明るさを実現。すべての光色で100%点灯が可能。コンパクトな簡単操作リモコン付属。仕様調光器の使用不可取付方式クイックA色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台欠品中仕様調光器:別売種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷材質アクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122取付方式クイックA消費電力(W)36光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3光束(Lm)3900LED寿命(時間)40000適用畳数~8再生紙使用マーク適合
埋込型LEDベースライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~45°)。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバー鋼(オフホワイト)タイプLED一体型スイッチ壁:全灯→エコ点灯→常夜灯色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式段調光演色指数(Ra)94再生紙使用マーク適合
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥4,698~税込¥5,168~1台4日以内出荷フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます仕様調光器不可カバー樹脂質量(kg)0.4直径(Φmm)90高さ(mm)46タイプLED電球フラット形(GX53-1)消費電力(W)5ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)9(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
フラットプレート LEDシーリングライト □150
ODELIC(オーデリック)¥7,698~税込¥8,468~1台4日以内出荷複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られますカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.7直径(Φmm)150高さ(mm)30タイプLED一体型消費電力(W)11.6ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス調光方式連続100-1%・位相制御演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト取付面位置壁・天井・傾斜(90°)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体
ODELIC(オーデリック)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷AC MOTOR FAN スチールファン。スチール素材の硬質な質感とシャープなフォルム。スタイリッシュなコンテンポラリーデザインが魅力です。種別シーリングファン スチールファン取付パイプ吊り機能風向切替リモコン付属入数1台施工内容簡易結線型調光の可否不可
高演色LED ゴージャクリング居室用シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥66,980税込¥73,6781台欠品中GORGEOUS RING marble ゴージャスリング居室用シーリングライト。エッジの聞いたリング状のきらめきに、大理石調の意匠をプラス。より一層上品な高級感でインテリアを演出します。適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別シーリングライト材質飾り枠:アクリル(透明・カット模様入)幅(mm)Φ623質量(kg)4.9取付本体取付:クイックA高さ(mm)86区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色グリーン購入法適合調光の可否不可下面カバー樹脂(大理石調)エコロジー商品省エネ
LED玄関灯
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷肌を美しく魅せる高演色LED。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。壁面・天井面取付兼用。縦向き取付専用。仕様【調光器の使用】不可材質樹脂、アクリル取付方式化粧ネジ式定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)460色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
小型シーリングファンライト
ODELIC(オーデリック)¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷小型ファンライト FLAT FAN Mini 引掛けシーリングタイプ。調色3段階切替(2700K、3500K、5000K)。調光5段階切替。風量3段階切替(弱・中・強)。風向き切替可能(正回転/逆回転)。リモコン付属。寸法(幅W×高さH)(mm)228×224定格消費電力(W)9.5全光束(Lm)900機能調光有り(5段階)色温度(K)2700/3500/5000光源色電球色/昼白色風量調整3段階(弱・中・強)光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調色の可否有り(3段階)
オーデリック 交換用光源ユニット
ODELIC(オーデリック)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています PLUGGED/PLUGGED-SEシリーズ専用の交換用LED光源です 配光変換パネルと組み合わせて使用します種別LED一体型材質アルミダイカスト/アルミ(銀色アルマイト・鏡面)カバーアクリル(透明)色温度(K)3500ランプの種類LED光源色温白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト【VINTAGE STYLE】
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷味わい深い古材のように仕上げた木製素材やブラックを基調とした無骨なアイアン素材が人気のヴィンテージスタイル。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。仕様調光器の使用不可材質木材(ウオールナット色古味)、アクリル(乳白)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%エコロジー商品省エネ
LED和風シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷和の心を取り入れた和風シーリングライト。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。仕様調光器の使用不可スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷ギラりと光る石目模様のアクリル。上品なアイスグレー色がきらめきを引き立たせます。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。仕様調光器の使用不可材質アクリル(アイスグレー色/透明・乳白色プリント)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
住宅用非常灯付シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥32,980~税込¥36,278~1台3日以内出荷から90日以内出荷安心・便利なもしものあかり。シーリングライトが停電時に非常点灯。自動点灯で暗闇を回避できる、安心で便利な住宅用非常灯付照明です。仕様自己点検機能付、電池内蔵形、調光器:不可取付クイックA種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)(メインLED/非常用LED)2700~6500/5000電池交換:BB-03050グローブ種別脱着:グローブ回転Aランプの種類高演色LED光源色(メインLED/非常用LED)電球色~昼光色/昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94非常灯評定番号住宅用:AH1-003調光率(%)連続調光100-1・調色傾斜天井取付角度(°)可能:45迄エコロジー商品省エネ
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷降り積もる雪の情景を思わせる白の濃淡。マットな質感の淡い透過光が美しいあかりです。サンドプラストを施したグローブに、穏やかな曲線を描いた白の濃淡が引き立ちます。仕様調光器:不可材質グローブ:フロストアクリル(模様入・サンドブラスト)質量(kg)1.9取付クイックA高さ(mm)127種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい、ファインアクリル色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ回転A幅(Φmm)600ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間リモコン付演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色傾斜天井取付角度(°)可能:45迄エコロジー商品省エネ
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。厚いレンズ状のアクリル枠が、光を溜めた雫のような表情を生み出します。仕様調光器:不可質量(kg)2.7取付クイックA高さ(mm)124種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ回転A幅(Φmm)599材質(カバー)アクリル(透明・乳白色プリント)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色材質(枠)アクリル(透明)光源寿命40000時間リモコン付演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色傾斜天井取付角度(°)可能:45迄エコロジー商品省エネ
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト。空間や目的に合わせてお選びいただけます用途キッチン種別器具:LED一体型長さ(mm)1225質量(kg)1.9色白色材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100消費電力(W)16.4ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17、(200V)18、(242V)19明るさHf32W定格出力相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥6,698税込¥7,3681台4日以内出荷種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)質量(kg)0.2色真鍮古味取付傾斜天井:可能(90°迄)高さ(mm)185材質(本体)鋼・樹脂(真鍮古味)電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLED色温度(K)2400幅(Φmm)95光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台欠品中材質アクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122取付方式クイックA消費電力(W)41光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)109.7光束(Lm)4500LED寿命(時間)40000適用畳数~10再生紙使用マーク適合
ダウンスポットライトΦ100
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷TUMBLER(タンブラー)。存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト。配光変換パネルの交換で配光を変更することができます質量(kg)0.9ランプの種類LEDLED寿命(時間)40000明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100枠鋼取付必要高(mm)210取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷白木の素材感を生かして爽やかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥61,980~税込¥68,178~1台欠品中白木が映える端正な意匠。木枠側面にほどこされたスリットのあかりが特徴です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です仕様調光器不可カバーポリエステル強化和紙/下面アクリル(乳白)タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1台欠品中高感度人感センサーON-OFF型用途トイレ・廊下用仕様調光器不可タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)消費電力(W)5ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)14(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷換気扇連動型。高感度人感センサー付。人感センサーでタッチレス。換気扇との連動操作も可能用途トイレ用仕様調光器不可材質セード:ポリカーボネート(オフホワイト・乳白)長さ(mm)187幅(mm)123質量(kg)0.5高さ(mm)133タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)消費電力(W)5ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)14(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷仕様調光器可能(別売)消費電力(W)4.2色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3皮相電力(VA)5(100V)光束(Lm)350LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具30W相当調光方式・位相制御演色指数(Ra)80調光率(%)5~100取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します仕様調光器:不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)180高さ(mm)50タイプLED一体型取付方式グローブ:ねじ込式消費電力(W)7.9色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)86.7皮相電力(VA)13(100V)光束(Lm)685LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光率(%)1~100取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷フラットで洗練された造形。シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)580幅(mm)580カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.1高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%(リモコン別売)演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合