絞り込み
光色
  • 昼白色(3)
  • 温白色(4)
  • 白色(4)
  • 電球色(29)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(23)
光束(Lm)
  • 1000未満(3)
  • 1000~2000未満(3)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(1)
器具・セット
  • 器具のみ(22)
電圧(V)
  • 100(6)
  • 100~242(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(2)
10~20未満・20~30未満・30~40未満
色温度(K)
  • 3000未満(22)
  • 5000~6500未満(1)
3000未満・5000~6500未満
ブランド
  • 東芝ライテック
  • DAIKO(大光電機)(48)
  • ELPA(2)
  • ENDO(遠藤照明)(51)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(10)
  • MotoM(6)
  • ODELIC(オーデリック)(261)
  • Panasonic(パナソニック)(179)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
  • オーム電機(19)
  • コイズミ照明(186)
  • スワン電器(5)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(9)
  • 三菱電機(22)
  • 山田照明(22)
  • 後藤照明(3)
  • 新洋電気(5)
  • 東京メタル(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライティングレール用 LED電球ミニクリプトンランプ形 スポットライト 東芝ライテック

    ライティングレール用 LED電球ミニクリプトンランプ形 スポットライト

    東芝ライテック
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。
    仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
  • ライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト 東芝ライテック

    ライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。
    仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可質量(kg)0.2タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当エネルギー消費効率(Lm/W)66.6適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)80
  • ライティングレール用 LED電球T形 スポットライト 東芝ライテック

    ライティングレール用 LED電球T形 スポットライト

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥8,098税込¥8,908
    1台
    8日以内出荷
    壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。 ライティングレール及び関連部品別売。
    仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可、調光不可質量(kg)0.6器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)T形専用7.9W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • スポットライトビーム白色フランジ 東芝ライテック

    スポットライトビーム白色フランジ

    東芝ライテック
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    光源の交換が可能なLED電球用スポットライト。店舗照明などにおすすめ。シンプルな形状のため、店舗空間の雰囲気を損なうことなく手軽に省エネと冷房費の削減が可能。ライティングレール(R)タイプとフランジタイプをご用意。
    付属品フランジ材質本体/アルミ質量(kg)0.4色本体/白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)11.7(100V)保護等級IP20ランプLDR12L-W/150W、LDR12L-D-W/100W、LDR12N-W/150W、LDR5L-W/75W、LDR7L-W/100W、LDR7N-W/100W中心光度(cd)3050エネルギー消費効率(Lm/W)83.8(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)195(100V)光束(Lm)980配光角度(°)30光色電球色(2700K Ra:83)回転角度(°)360距離照射面:0.1振幅角度(°)90カテゴリースポットライト配光タイプ広角タイプエコロジー商品省エネ
  • フランジタイプ LED電球ハロゲン形 スポットライト 東芝ライテック

    フランジタイプ LED電球ハロゲン形 スポットライト

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
    タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当エネルギー消費効率(Lm/W)66.6適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)80
  • スポットライトレフ白色フランジ 東芝ライテック

    スポットライトレフ白色フランジ

    東芝ライテック
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    光源の交換が可能なLED電球用スポットライト。店舗照明などにおすすめ。シンプルな形状のため、店舗空間の雰囲気を損なうことなく手軽に省エネと冷房費の削減が可能。ライティングレール(R)タイプとフランジタイプをご用意。
    付属品フランジ材質本体/鋼板、セード/アルミ幅(mm)90質量(kg)0.3色本体/白、セード/白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80保護等級IP20ランプLDA8L-G/60W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W入力電流(mA)140回転角度(°)360距離照射面:0.1振幅角度(°)90カテゴリースポットライトエコロジー商品省エネ
  • スポットライト3500 東芝ライテック

    スポットライト3500

    東芝ライテック
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    47日以内出荷
    存在感を抑えたシンプルなデザイン。/独自の放熱設計で放熱フィンを隠し、小形でシンプルな形状を実現/アームと灯具の中心が揃う安定感のある美しいパランスを実現。多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。/従来LED製品と比較して約65%*1の軽量化を実現。施工性の向上や多灯使用時にライティングレール(R)への負荷を軽減します。経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアビールするあかりを選べます。店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ。
    材質本体/アルミダイカスト質量(kg)1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)35.0(100V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(mA)350(100V)回転角度(°)360調光方式不可振幅角度(°)90カテゴリースポットライトエコロジー商品省エネ
  • スポットライト3000 東芝ライテック

    スポットライト3000

    東芝ライテック
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    47日以内出荷
    存在感を抑えたシンプルなデザイン。/独自の放熱設計で放熱フィンを隠し、小形でシンプルな形状を実現/アームと灯具の中心が揃う安定感のある美しいパランスを実現。多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。/従来LED製品と比較して約65%*1の軽量化を実現。施工性の向上や多灯使用時にライティングレール(R)への負荷を軽減します。経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアビールするあかりを選べます。店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ。
    材質本体/アルミダイカスト質量(kg)1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)回転角度(°)360調光方式不可振幅角度(°)90カテゴリースポットライトエコロジー商品省エネ
  • スポットライト2000 東芝ライテック

    スポットライト2000

    東芝ライテック
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    47日以内出荷
    存在感を抑えたシンプルなデザイン。/独自の放熱設計で放熱フィンを隠し、小形でシンプルな形状を実現/アームと灯具の中心が揃う安定感のある美しいパランスを実現。多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。/従来LED製品と比較して約65%*1の軽量化を実現。施工性の向上や多灯使用時にライティングレール(R)への負荷を軽減します。経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアビールするあかりを選べます。店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ。
    材質本体/アルミダイカスト質量(kg)1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)回転角度(°)360調光方式不可振幅角度(°)90カテゴリースポットライトエコロジー商品省エネ
  • スポットライト1500 東芝ライテック

    スポットライト1500

    東芝ライテック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    47日以内出荷
    存在感を抑えたシンプルなデザイン。/独自の放熱設計で放熱フィンを隠し、小形でシンプルな形状を実現/アームと灯具の中心が揃う安定感のある美しいパランスを実現。多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。/従来LED製品と比較して約65%*1の軽量化を実現。施工性の向上や多灯使用時にライティングレール(R)への負荷を軽減します。経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアビールするあかりを選べます。店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ。
    材質本体/アルミダイカスト質量(kg)0.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)13.7(100V)首振角度(°)90保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(mA)213(100V)回転角度(°)360調光方式不可振幅角度(°)90カテゴリースポットライトエコロジー商品省エネ
  • フランジタイプ LED電球ミニクリプトン形 スポットライト 東芝ライテック

    フランジタイプ LED電球ミニクリプトン形 スポットライト

    東芝ライテック
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
  • フランジタイプ LED電球一般電球形 スポットライト 東芝ライテック

    フランジタイプ LED電球一般電球形 スポットライト

    東芝ライテック
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    8日以内出荷
    別売りの調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
    適合ランプLED電球(E26)一般電球形14.3W照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)350度、(首振角)90度演色指数(Ra)80
  • フランジタイプ LED電球T形 スポットライト 東芝ライテック

    フランジタイプ LED電球T形 スポットライト

    東芝ライテック
    ¥8,098税込¥8,908
    1台
    6日以内出荷
    照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)360度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)80
  • フランジタイプ LEDユニットフラット形 スポットライト 東芝ライテック

    フランジタイプ LEDユニットフラット形 スポットライト

    東芝ライテック
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    6日以内出荷から62日以内出荷
    照射方向を変えることができるスポットライト。 高天井や吹き抜けなどの空間に使いやすく、また壁面や絵のライトアップなどにもおすすめです。 器具周囲から200mm以上離して取付。 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
    仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、ボックス取付不可光源LED(電球色)照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)83
  • ライティングレール用 LED電球一般電球形 スポットライト 東芝ライテック

    ライティングレール用 LED電球一般電球形 スポットライト

    東芝ライテック
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    9日以内出荷
    別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。
    仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用適合ランプLED電球(E26)一般電球形14.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
  • ライティングレール用 LEDユニットフラット形 スポットライト 東芝ライテック

    ライティングレール用 LEDユニットフラット形 スポットライト

    東芝ライテック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
    壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。
    仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用光源LED電球色器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDビームランプ スポットライト 東芝ライテック

    LEDビームランプ スポットライト

    東芝ライテック
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シンプルな器具で取り付け場所を選びません。 ビームランプ150W相当の明るさまでお好みの明るさを選べます。
    エネルギー消費効率(Lm/W)50.8適合ランプLED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
  • LEDビームランプ ON/OFFセンサー付 スポットライト 東芝ライテック

    LEDビームランプ ON/OFFセンサー付 スポットライト

    東芝ライテック
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    8日以内出荷
    周囲が暗くなってから、人が近づくと自動で点灯。 いなくなると自動で消灯。 必要な時だけ点灯する省エネなスポットライトです。 必ず壁スイッチをご使用ください。
    仕様SL端子台付、防雨、壁面専用質量(kg)1.4直径(Φmm)135高さ(mm)245タイプ下面開放奥行(mm)251器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.8LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(左右方向)180度、(垂直方向)90度演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LED電球 スポットライト 東芝ライテック

    LED電球 スポットライト

    東芝ライテック
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    8日以内出荷
    仕様SL端子台付、ねじ込み、前面ガラス付、防雨、壁面専用、調光不可照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
  • LED電球 ON/OFFセンサー付 スポットライト 東芝ライテック

    LED電球 ON/OFFセンサー付 スポットライト

    東芝ライテック
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    8日以内出荷
    灯具径Φ96のコンパクトなスポットです。 多灯使いにおすすめです。 必ず壁スイッチをお使いください。
    仕様SL端子台付、ねじ込み、前面ガラス付、防雨、壁面専用、調光不可照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
  • LEDユニットフラット形 小形ペンダント 東芝ライテック

    LEDユニットフラット形 小形ペンダント

    東芝ライテック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
    引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小形ペンダントです。
    照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
  • LED電球 小形ペンダント 東芝ライテック

    LED電球 小形ペンダント

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    8日以内出荷
    タイプ下面開放照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
  • LED電球 ダイニングペンダント 東芝ライテック

    LED電球 ダイニングペンダント

    東芝ライテック
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    6日以内出荷
    照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
  • ダイニングペンダント 東芝ライテック

    ダイニングペンダント

    東芝ライテック
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    6日以内出荷
    大きめのテーブルでもしっかりとした明るさが得られます。
    照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
  • 小型ペンダント フランジタイプ 東芝ライテック

    小型ペンダント フランジタイプ

    東芝ライテック
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    8日以内出荷
    引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小型ペンダントです。 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
    照射距離(m)(最低)0.1
  • LED電球 ペンダント 東芝ライテック

    LED電球 ペンダント

    東芝ライテック
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    8日以内出荷
    有効長(m)(コード)0.4~1.1照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
  • ペンダント 東芝ライテック

    ペンダント

    東芝ライテック
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    6日以内出荷から32日以内出荷
    テーブルのサイズに合わせて多灯使い配灯もしやすい小形ペンダント。 LEDユニットフラット形ならではのコンパクトでキュートなデザインがダイニングテーブルのあかりを軽快に演出します。 ライティングレール及び関連部品、別売。 別売の調光対応ランプ専用コントルクスで調光可能。
    タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放有効長(m)(コード)0.4~1.1適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
  • 吹き抜けペンダント 東芝ライテック

    吹き抜けペンダント

    東芝ライテック
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    7日以内出荷
    高天井や吹き抜け空間対応のペンダントです。
    仕様引掛シーリング、コード収納C、飾ナット、手づくり、調光不可タイプ下面開放適合ランプLED電球(E26)、一般電球形13.0W以下・3灯照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
  • LED小形ペンダント(ランプ別売) 東芝ライテック

    LED小形ペンダント(ランプ別売)

    東芝ライテック
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    6日以内出荷
    光源色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED小形ペンダントランプ別売 東芝ライテック

    LED小形ペンダントランプ別売

    東芝ライテック
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    6日以内出荷
    光源色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防湿・防雨形 電源内蔵直管形LEDベースライト ブラケット 東芝ライテック

    防湿・防雨形 電源内蔵直管形LEDベースライト ブラケット

    東芝ライテック
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    6日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵材質本体:ステンレス、枠:ステンレス/ヘアーライン仕上電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿色温度(K)5000推奨ランプLDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ペンダントライト