絞り込み
光色
- 昼白色(3)
- 温白色(4)
- 白色(4)
- 電球色(29)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(23)
光束(Lm)
- 1000未満(3)
- 1000~2000未満(3)
- 2000~3000未満(2)
- 3000~4000未満(1)
器具・セット
- 器具のみ(22)
電圧(V)
- 100(6)
- 100~242(1)
消費電力(W)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(2)
10~20未満・20~30未満・30~40未満
色温度(K)
- 3000未満(22)
- 5000~6500未満(1)
3000未満・5000~6500未満
ブランド
- 東芝ライテック
- ODELIC(オーデリック)(262)
- コイズミ照明(206)
- Panasonic(パナソニック)(186)
- ENDO(遠藤照明)(51)
- DAIKO(大光電機)(48)
- タキズミ(TAKIZUMI)(31)
- 三菱電機(22)
- 山田照明(22)
- 東京メタル(20)
- オーム電機(19)
- アイリスオーヤマ(11)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(10)
- BRID(10)
- ポッシュリビング(9)
- スワン電器(6)
- MotoM(6)
- 新洋電気(5)
- ブランドをもっと見る

ライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト
東芝ライテック(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から8日以内出荷別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可質量(kg)0.2タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当エネルギー消費効率(Lm/W)66.6適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)80
ライティングレール用 LED電球ミニクリプトンランプ形 スポットライト
東芝ライテック¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から8日以内出荷別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
ライティングレール用 LED電球T形 スポットライト
東芝ライテック(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081台6日以内出荷から8日以内出荷壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。 ライティングレール及び関連部品別売。仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可、調光不可質量(kg)0.6器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)T形専用7.9W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
フランジタイプ LED電球ハロゲン形 スポットライト
東芝ライテック(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1台6日以内出荷から8日以内出荷別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当エネルギー消費効率(Lm/W)66.6適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)80
スポットライトレフ白色フランジ
東芝ライテック¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷光源の交換が可能なLED電球用スポットライト。店舗照明などにおすすめ。シンプルな形状のため、店舗空間の雰囲気を損なうことなく手軽に省エネと冷房費の削減が可能。ライティングレール(R)タイプとフランジタイプをご用意。付属品フランジ材質本体/鋼板、セード/アルミ幅(mm)90質量(kg)0.3色本体/白、セード/白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80保護等級IP20ランプLDA8L-G/60W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W入力電流(mA)140回転角度(°)360距離照射面:0.1振幅角度(°)90カテゴリースポットライトエコロジー商品省エネ
スポットライトビーム白色フランジ
東芝ライテック¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から47日以内出荷光源の交換が可能なLED電球用スポットライト。店舗照明などにおすすめ。シンプルな形状のため、店舗空間の雰囲気を損なうことなく手軽に省エネと冷房費の削減が可能。ライティングレール(R)タイプとフランジタイプをご用意。付属品フランジ材質本体/アルミ質量(kg)0.4色本体/白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)11.7(100V)保護等級IP20ランプLDR12L-W/150W、LDR12L-D-W/100W、LDR12N-W/150W、LDR5L-W/75W、LDR7L-W/100W、LDR7N-W/100W中心光度(cd)3050エネルギー消費効率(Lm/W)83.8(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)195(100V)光束(Lm)980配光角度(°)30光色電球色(2700K Ra:83)回転角度(°)360距離照射面:0.1振幅角度(°)90カテゴリースポットライト配光タイプ広角タイプエコロジー商品省エネ
スポットライト3500
東芝ライテック¥26,980~税込¥29,678~1個47日以内出荷存在感を抑えたシンプルなデザイン。/独自の放熱設計で放熱フィンを隠し、小形でシンプルな形状を実現/アームと灯具の中心が揃う安定感のある美しいパランスを実現。多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。/従来LED製品と比較して約65%*1の軽量化を実現。施工性の向上や多灯使用時にライティングレール(R)への負荷を軽減します。経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアビールするあかりを選べます。店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ。材質本体/アルミダイカスト質量(kg)1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)35.0(100V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(mA)350(100V)回転角度(°)360調光方式不可振幅角度(°)90カテゴリースポットライトエコロジー商品省エネ
スポットライト3000
東芝ライテック¥22,980~税込¥25,278~1個47日以内出荷存在感を抑えたシンプルなデザイン。/独自の放熱設計で放熱フィンを隠し、小形でシンプルな形状を実現/アームと灯具の中心が揃う安定感のある美しいパランスを実現。多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。/従来LED製品と比較して約65%*1の軽量化を実現。施工性の向上や多灯使用時にライティングレール(R)への負荷を軽減します。経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアビールするあかりを選べます。店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ。材質本体/アルミダイカスト質量(kg)1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)回転角度(°)360調光方式不可振幅角度(°)90カテゴリースポットライトエコロジー商品省エネ
スポットライト2000
東芝ライテック¥17,980~税込¥19,778~1個47日以内出荷存在感を抑えたシンプルなデザイン。/独自の放熱設計で放熱フィンを隠し、小形でシンプルな形状を実現/アームと灯具の中心が揃う安定感のある美しいパランスを実現。多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。/従来LED製品と比較して約65%*1の軽量化を実現。施工性の向上や多灯使用時にライティングレール(R)への負荷を軽減します。経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアビールするあかりを選べます。店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ。材質本体/アルミダイカスト質量(kg)1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)回転角度(°)360調光方式不可振幅角度(°)90カテゴリースポットライトエコロジー商品省エネ
スポットライト1500
東芝ライテック¥14,980~税込¥16,478~1個47日以内出荷存在感を抑えたシンプルなデザイン。/独自の放熱設計で放熱フィンを隠し、小形でシンプルな形状を実現/アームと灯具の中心が揃う安定感のある美しいパランスを実現。多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。/従来LED製品と比較して約65%*1の軽量化を実現。施工性の向上や多灯使用時にライティングレール(R)への負荷を軽減します。経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアビールするあかりを選べます。店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ。材質本体/アルミダイカスト質量(kg)0.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)13.7(100V)首振角度(°)90保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(mA)213(100V)回転角度(°)360調光方式不可振幅角度(°)90カテゴリースポットライトエコロジー商品省エネ
フランジタイプ LED電球ミニクリプトン形 スポットライト
東芝ライテック¥5,498~税込¥6,048~1台6日以内出荷から8日以内出荷適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
フランジタイプ LED電球一般電球形 スポットライト
東芝ライテック¥9,198税込¥10,1181台8日以内出荷別売りの調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。適合ランプLED電球(E26)一般電球形14.3W照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)350度、(首振角)90度演色指数(Ra)80
フランジタイプ LED電球T形 スポットライト
東芝ライテック¥8,098税込¥8,9081台6日以内出荷照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)360度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)80
フランジタイプ LEDユニットフラット形 スポットライト
東芝ライテック¥10,980~税込¥12,078~1台6日以内出荷から62日以内出荷照射方向を変えることができるスポットライト。 高天井や吹き抜けなどの空間に使いやすく、また壁面や絵のライトアップなどにもおすすめです。 器具周囲から200mm以上離して取付。 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、ボックス取付不可光源LED(電球色)照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)83
ライティングレール用 LED電球一般電球形 スポットライト
東芝ライテック¥9,198税込¥10,1181台7日以内出荷別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用適合ランプLED電球(E26)一般電球形14.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
ライティングレール用 LEDユニットフラット形 スポットライト
東芝ライテック¥11,980~税込¥13,178~1台8日以内出荷から10日以内出荷壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用光源LED電球色器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDビームランプ スポットライト
東芝ライテック¥8,898税込¥9,7881台6日以内出荷から8日以内出荷シンプルな器具で取り付け場所を選びません。 ビームランプ150W相当の明るさまでお好みの明るさを選べます。エネルギー消費効率(Lm/W)50.8適合ランプLED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LEDビームランプ ON/OFFセンサー付 スポットライト
東芝ライテック¥32,980税込¥36,2781台8日以内出荷周囲が暗くなってから、人が近づくと自動で点灯。 いなくなると自動で消灯。 必要な時だけ点灯する省エネなスポットライトです。 必ず壁スイッチをご使用ください。仕様SL端子台付、防雨、壁面専用質量(kg)1.4直径(Φmm)135高さ(mm)245タイプ下面開放奥行(mm)251器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.8LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(左右方向)180度、(垂直方向)90度演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LED電球 スポットライト
東芝ライテック¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷仕様SL端子台付、ねじ込み、前面ガラス付、防雨、壁面専用、調光不可照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED電球 ON/OFFセンサー付 スポットライト
東芝ライテック¥26,980~税込¥29,678~1台8日以内出荷灯具径Φ96のコンパクトなスポットです。 多灯使いにおすすめです。 必ず壁スイッチをお使いください。仕様SL端子台付、ねじ込み、前面ガラス付、防雨、壁面専用、調光不可照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LEDユニットフラット形 小形ペンダント
東芝ライテック¥14,980~税込¥16,478~1台7日以内出荷から8日以内出荷引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小形ペンダントです。照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
小型ペンダント フランジタイプ
東芝ライテック¥7,798~税込¥8,578~1台8日以内出荷引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小型ペンダントです。 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。照射距離(m)(最低)0.1
ペンダント
東芝ライテック¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷から32日以内出荷テーブルのサイズに合わせて多灯使い配灯もしやすい小形ペンダント。 LEDユニットフラット形ならではのコンパクトでキュートなデザインがダイニングテーブルのあかりを軽快に演出します。 ライティングレール及び関連部品、別売。 別売の調光対応ランプ専用コントルクスで調光可能。タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放有効長(m)(コード)0.4~1.1適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
吹き抜けペンダント
東芝ライテック¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷高天井や吹き抜け空間対応のペンダントです。仕様引掛シーリング、コード収納C、飾ナット、手づくり、調光不可タイプ下面開放適合ランプLED電球(E26)、一般電球形13.0W以下・3灯照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
防湿・防雨形 電源内蔵直管形LEDベースライト ブラケット
東芝ライテック¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質本体:ステンレス、枠:ステンレス/ヘアーライン仕上電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿色温度(K)5000推奨ランプLDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ